材質SUS304
耐熱温度(℃)Max80
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
シンプルで美しいフォルムが空間をスタイリッシュに演出します。
仕様エプロンなし
質量(kg)23
色ホワイト
タイプ和洋折衷タイプ
内寸法(mm)1330×610×500
機能プッシュワンウェイ、ハンドグリップ、底面凸凹模様
底面サイズ(mm)1138×506
排水ボタン:左
外寸法(mm)1500×750×560
関連資料(0.04MB)
別売品番専用組フタ:YFK-1575C(5)
対応色FW1
満水容量(L)230
1個
¥359,800
税込¥395,780
22日以内出荷
丈夫で耐蝕性に優れ、衝撃に非常に強く、リサイクルが簡単に出来るポリエチレン製です。
多目的に使用できる角型容器。
漁港や魚市場での仕分けに。
肉や魚介の食品加工や仕込み作業に。
農作物の仕分けや保管に。
タンク 養殖 農業 水タンク 飼育 水槽 食品加工 大型容器
材質ポリエチレン
キャスターなし
食品衛生法適合品です。
角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP)
耐熱温度(℃)-10~120
低発泡構造により肉厚があり、強靭さに優れています。
ポリオレフィン等衛生協議会の自主基準に適合しています。
排水栓付です。
使用温度範囲(℃)-20~40
材質ポリエチレン
キャスターなし
仕様排水栓付
使用温度範囲-20~40℃
外寸法・高さ(mm)410
材質PMMA(アクリル)
耐熱温度(℃)30
ほとんどのゴム栓穴に対応できます。
ゴム栓穴径に合わせて大・中・小のキャップを組み合わせることで、
一般的な浴槽の穴径29~47mmのサイズに適合します。
ゴム栓サイズがわからない場合でも「心配ゴムよう!」ひとつでほとんどのゴム栓穴に対応します。
仕様4.5Φ玉
長さL(mm)(チェーン)670
適合穴径(Φmm)(ゴム栓)29~47
くさりの有無あり
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
厚さ(mm)43
直径(Φmm)78
1個
¥969
税込¥1,066
5日以内出荷
これ1本でホーロー、ステンレス、ポリ浴槽の穴あけができます。ワンタッチ装着の電着ダイヤカッターはホーロー面に亀裂を発生させず、キレイな穴あけができます。ホーロー下面だけ超硬ホールカッターで穴あけしますので、刃寿命も延び、経済的です。
適合機種電気ドリル
被削材ホーロー浴槽、ステンレス浴槽等
透明なので補修箇所が目立ちにくいです。
曲面や凸凹面にもよくなじみます。
優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。
片面粘着テープ付きです。
浴槽のフタ修理にもつかえます。
耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。
サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。
テープ幅(mm)50
テープ長さ(m)2
成分アクリル樹脂系
色透明
タイプ片面粘着テープ
使用温度範囲-20~80℃
危険物の類別非危険物
食品加工に最適のタンク。内壁を白くすることで品質管理がしやすくなります。
耐熱温度は約70度まで。
耐薬性にも優れています。
味噌や漬物の発酵、醤油の醸造、肉や魚の加工や仕込みなど、用途合わせてご利用いただけます。
養殖場や水産試験場の水槽としても使われております。
食品会社では野菜の水洗槽としても使われております。
タンク 食品加工 食肉 水産 食品工場 漬け物 仕込み 業務用 コンテナ 貯蔵槽 飼育 養殖 運搬 調合槽 漁業 FRP 大型容器 FRP水槽 FRPタンク
用途多目的に使えるタンク
養殖用水槽や食品加工でのタンクに。
使用温度範囲(℃)80
材質FRP
キャスターなし
色内側:ホワイト 外側:ダークグリーン
耐熱温度(℃)70
厚みのある強靭な塗膜はFRP、プラスチックへの密着がよく、美しいつやを長期間保ちます。
水性塗料が持つ特有の粘着性が少ないので汚れがつきにくく、一液反応形の速乾タイプなので作業性抜群。
用途船舶上部構造物、FRP各種工作物、硬質塩ビ、ABS材、木部、鉄部、コンクリートなど
成分水性ウレタン樹脂
タイプFRP・プラスチック用塗料
指触乾燥時間(分)約15(冬期:約30)(20℃)
半硬化乾燥時間(分)約25(冬期:約60)(20℃)
主な用途木、鉄、コンクリート、プラスチック
使用場所屋内外兼用
危険物の類別非危険物
油性 or 水性水性
RoHS指令(10物質対応)対応
特性速乾
塗料タイプエマルション
浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。
フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
浴槽塗装に最適。臭いが少ないポリエステル樹脂塗料です。
用途浴槽塗装専用の低臭ポリエステル樹脂。浴槽用・耐熱・耐水塗料
仕様●ゲル化時間(分):10~20●使用うすめ液:シンナー●専用硬化促進剤:PN●硬化乾燥時間(時間):12
使用方法個体物に塗装する場合は面を耐水ペーパーで研磨処理を行ってから使用してください。作業環境は20℃~25℃が最適な使用環境です。
タイプ2液性
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第三石油類
危険物の性状非水溶性
1本でお風呂まるごときれい!
すぐに使えて磁石ですっきり収納
浴室の壁にすっきり収納!
さらに水だけで汚れが落ちる!
洗剤不要! 水だけでお風呂掃除
適合ソレオ、リノビオ、バリアフリーバスルーム(ネンダイニゴチュウイクダサイ)
1個
¥899
税込¥989
欠品中
質量(kg)約2.8
商品タイプシャッター式
1個
¥9,298
税込¥10,228
当日出荷
充実の安心機能で入浴時の介護負担をやわらげます。高さのある浴槽(マンションなど)、高齢者、足腰の弱い方は浴槽への出入りが容易になります。滑りやすい浴槽も手すりで安心です。快適なバスタイムをお楽しみいただけます。サビにくいステンレス製。工事不要で取り付けカンタン。浴槽のフチにセットしてつまみをまわすだけで簡単に取り付け外しが出来ます。
材質ステンレス
質量(kg)(約)2.5
高さ(mm)手すり部:210
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(約)15.5×17×33
適合厚さ(mm)浴槽:50~145
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
くさりの有無あり
浴そう内でのスベリや転倒の防止に!スベリ止め効果の高い表面加工。裏面は大型吸盤固定式で着脱ラクラク。水はけをよくする水抜き穴。ソフトな肌触りの天然ゴムを使用。水はけがよく、すわった際も快適です。
使用場所脱衣所
材質天然ゴム
幅(cm)76
長さ(cm)35
高さ(cm)0.5
アズワン品番64-9287-97
1枚
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
浴槽の底に敷いて使用する安全対策商品。 大型浴槽に対応できるロングタイプ。
裏面は吸盤が多数付いており、浴そう底面にしっかりと吸着します。
表面にはスベリ止め効果の高いエンボス加工。水はけも良く、座った際も快適。
ソフトな肌ざわりの天然ゴムを使用。
取り付け後、吸盤が完全に吸着し、しっかり固定されているか、必ず確認してください。
材質天然ゴム
寸法(cm)35×96
逆流防止弁:DHG-2S用 軸部のみ
適合ルキナ、PCX,アライン、グランデージ、プレシオ、ラバス、ラバステイスト
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
優れた除菌効果で浴槽水を衛生的に保ちます。塩素臭が低減されるので目に対する刺激や設備の腐食が抑えられます。浴槽の黒カビやヌメリ及び浴場、浴室内の悪臭を防ぎます。
質量(kg)2.5
液性弱酸性
アズワン品番64-4200-47
TKG品番9-1324-1401
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥5,398
税込¥5,938
当日出荷
KeePerと激落ちくんがコラボ!KeePer技研のカーコーティングのノウハウを取り入れた浴槽用コーティング剤です。撥油、撥水効果で防汚力抜群、水洗いだけで汚れが流れます。(汚れが付着した場合は中性洗剤をご使用下さい。)キレイが約6カ月間続きます。(※環境により効果の持続時間は異なります。)コーティング被膜にはスベリを防止する効果もあります。浴槽1回分の使い切りです。シンクや洗面台には『(品番:C01290)笑激SHOCKシンク洗面台コーティング』をお使いください。万一、コーティング剤が拭き取れなくなった場合はメラミンスポンジや『(品番:C01291)笑激SHOCK下地処理クリーナー』等で除去してください。
用途浴槽表面の保護・防汚
成分石油系溶剤、アルコキシシロキサン、硬化触媒
セット内容コーティング剤、塗布用スポンジ、拭き上げ用クロス、仕上げ用クロス
寸法(mm)コーティング剤:Φ31×78H、スポンジ:45×70×13、クロス(2枚):280×280
シリーズ激落ちくん
商品タイプ本体
正味量16.8mL
1セット
¥4,988
税込¥5,487
欠品中
設定した水量で自動止水するので、入れすぎや止め忘れを防止できます。
ダイヤルを回して、希望の水量に設定します。
使用中でも設定の解除や一時止水ができます。
ダイヤルを連続給水側に回すことで、連続で給水もできます。
外径16~23ミリのパイプおよび水栓に取付けできます。
用途お風呂や洗濯機の水を決まった水量で止めることができる自動止水器です。
付属品補助リング、ビス
材質ABS樹脂、ポリアセタール
使用圧力(MPa)0.1~0.3
使用温度(℃)1~50
取扱説明書(0.56MB)
水量(L)450
1個
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
浴そうの出入りの際に手スベリを防ぐマットです。
裏面は吸盤が多数付いており、浴そう縁の曲面部にもしっかりと吸着します。
表面にはスベリ止め効果の高いエンボス加工。
ソフトな肌ざわりの天然ゴムを使用。
取り付け後、吸盤が完全に吸着し、しっかり固定されているか、必ず確認してください。
材質天然ゴム
色ブルー
寸法(cm)20×28
アズワン品番65-0474-69
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
材質ネット:アクリル・ポリエステル、スポンジ:ポリウレタン
寸法(mm)83×53×165
適合用途風呂掃除
繰り返し・詰め替え対応
1個
¥269
税込¥296
当日出荷
両面が無膜スポンジなのできめ細かい泡でやさしく洗える。水・洗剤含みが良いスポンジを挟んでいるので、少量の洗剤でも泡立つ。柔らかいので浴槽等のカーブ部分が洗いやすい。くびれグリップ加工が指にフィットして握りやすい。自立するので立てて乾燥できます。
仕様三層構造
材質ポリウレタンフォーム
質量(g)15
耐熱温度(℃)80
サイズ(mm)160×80×45
繰り返し・詰め替え対応
1袋(10個)
¥1,740
税込¥1,914
翌日出荷
浴槽への出入りをサポート。トルク制御で適正な力で取り付けできます。
ハンドルの締め付けの際、カチッと回せば、適切な力で取付ができます。
材質本体:ステンレス、グリップ部:エラストマー
高さ(cm)42
外釜用循環金具を、浴槽に取り付ける際の締付工具です。
適合品番TB14GW45、TB14SW45
1個
¥2,398
税込¥2,638
欠品中
材質樹脂
寸法(Φmm)54
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
仕様TOTOロゴあり
適合品番PNS1460R/LJほか
1個
¥989
税込¥1,088
当日出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ