136件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
3種類の高さからお選びいただけます。 錆に強いステンレス製。
1個
15,840 税込17,424
7日以内出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アイリスオーヤマステップ&インバスチェア
ステップや、浴槽内外で椅子として使えるステップ&インバスチェアです。 お手入れ簡単で、工具不要の簡単組立です。 すべり止め吸盤がついているので、浴槽内での使用も安心です。
耐荷重(kg)約100(座面) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)390×290×200
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

浴槽の出入りに便利。吸盤付きで浴槽内にも。
材質天板:ポリエチレン・ラバー、脚パイプ:アルミ(アルマイト加工)、脚ゴム:TPR 質量(kg)1.9 ケース入数4 寸法(cm)幅42×奥行30×高さ20~25(3段階/2.5) 最大使用者体重(kg)80
1台
8,598 税込9,458
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Aron(アロン化成)高さ調節付浴槽台R
浴槽内専用。 大吸盤と小吸盤の二重吸盤脚で強力に吸着します。 本体黄色部がオープナーで簡単に吸盤を解除できます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)420×330×150~225(4段階) 質量(kg)2.5
1個
17,980 税込19,778
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽の中でゆったり座れるお風呂用座椅子です。程よい重さで浴槽に沈むため、湯船の中でもご使用いただけます。余計なパーツのない、いつでも使えるシンプルなデザインでカドのとれたストレスフリーな使い心地です。介護・リハビリ、入浴補助から半身浴まで多用途。ご家族でお使いいただけます。コンパクトサイズでかさばらないので狭い浴槽にも起きやすい省スペース設計です。耐荷重190キロと、しっかりと座れます
用途・介護、体の不自由な方のリハビリ、ちいさなお子様の入浴補助や、快適な半身浴にも。 質量(kg)1.6 幅(cm)44.5 耐荷重(kg)190 高さ(cm)16.5 奥行き(cm)30.5
1個
10,980 税込12,078
5日以内出荷

ゴム状硬化、密着性、耐水性、耐熱性(+150℃)、耐寒性(-60℃)、耐薬品、押し出し性、仕上がり時間スピードUP(メーカー比) カビが発生しにくい防カビ剤入り(クリヤー・アルミを除く)
成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲-40~150 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(20mL)ほか
419 税込461
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

1個
699 税込769
当日出荷


建築物の内外装を問わずに使える高性能シーリング材。もちろん水回りの用途にも適しています。
用途建物のガラスやサッシ回りの水密・気密シール。 浴槽・洗面台と壁の継ぎ目シール。 セラミックタイルの接着補修と目地シール。 仕様弾力性・高耐水性・耐熱性・耐寒性・耐久性・耐候性・塗装不可 成分シリコーン樹脂系 使用温度範囲(℃)-40~150 改正建築基準法(JAIA対応)F☆☆☆☆ 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 ホルムアルデヒド等級JSIA F☆☆☆☆
1本(330mL)ほか
649 税込714
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

マイナスイオンでリフレッシュ。浴槽内、洗い場のすべり止めマット。マイナスイオンと遠赤外線を生成、消臭・抗菌作用のあるセシオン配合、癒しと岩盤浴効果も期待。
1枚
3,998 税込4,398
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

透明なので補修箇所が目立ちにくいです。 曲面や凸凹面にもよくなじみます。 優れた耐熱性を持ち入浴時の体温水性にも優れます。 片面粘着テープ付きです。 浴槽のフタ修理にもつかえます。 耐候性・耐水性・耐熱性・耐寒性(-20~80℃)があります。
用途浴槽・タイルの割れの仮補修に・ビニルハウス・雨具・アウトドア用品・防水カバーの破れに。 サッシ窓まわり・トタン屋根・瓦・雨どいの継ぎ目に・ガラス・カーポート・プラスチック製品の割れに。 テープ幅(mm)50 テープ長さ(m)2 成分アクリル樹脂系 透明 タイプ片面粘着テープ 使用温度範囲-20~80℃ 危険物の類別非危険物
1巻ほか
699 税込769
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

色々な材質(タイル、FRP等)に接着可能なセメント系硬化パテ。 3時間硬化タイプ。 防水性・耐水性に優れています。 無収縮タイプ。
用途浴室・洗面廻りのあらゆる補修(ワレ・ハガレ・隙間・ひび割れ・穴埋め等) 特性防水性、耐水性 仕様砂入りセメント 成分ポルトランドセメント、硬化促進剤、骨材、粉末樹脂 材質ポルトランドセメント、骨材、アクリル系エマルジョン樹脂 ホワイト 寸法(縦×横×厚さ)(mm)215×160×65 硬化時間(時間)3 危険物の類別非危険物 施工面積5mm厚 約200mm×1400m 適応下地モルタル、コンクリート面、タイル、FRP、ホーロー
1袋(320g)ほか
619 税込681
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

シリコーンシーラントの標準品で、脱オキシムタイプです。 施工時はペースト状ですが、空気中の湿気に触れると弾性体に硬化し、接着・シーリング効果を発揮します。 耐候性、耐熱性、耐寒性、耐水性に優れ、太陽光・オゾン・風雪・海水や温度変化による影響を受けにくいです。 一成分形でカートリッジから押し出しやすく、垂れが少ないため施工が容易です。 一般に5℃~35℃の範囲で作業ができます。 光沢のある色調で、広いカラーバリエーションがあります。
用途サッシ回り、ガラス回り、配管回りのシーリングに。 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1本(330mL)ほか
859 税込945
当日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

12~20cmの通常使用に加えて、連結パイプの取り外しにより8cmの低床にも設定ができ、幅広い高さ調節を実現しました。浴槽内に合わせた天板サイズで、浴槽との隙間が小さくより安全です。「SIAA」基準を満たした防カビ加工でお手入れも容易です。
仕様●色:オレンジ●材質:フレームパイプ/アルミニウム合金、天板/ポリプロピレン軟質シート、脚ゴム/合成ゴム、高さ調節ピン/ポリプロピレン・ステンレス●サイズ:360×340×120~200mm(5ポジション・通常使用時)また80mm(最低床時)●天板寸法:360×340mm●重量:2.8kg●最大使用者体重:100kg アズワン品番8-193-02
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

12~20cmの通常使用に加えて、連結パイプの取り外しにより8cmの低床にも設定ができ、幅広い高さ調節を実現しました。浴槽内に合わせた天板サイズで、浴槽との隙間が小さくより安全です。「SIAA」基準を満たした防カビ加工でお手入れも容易です。
仕様●色:ホワイト●材質:フレームパイプ/アルミニウム合金、天板/ポリプロピレン軟質シート、脚ゴム/合成ゴム、高さ調節ピン/ポリプロピレン・ステンレス●サイズ:360×340×120~200mm(5ポジション・通常使用時)また80mm(最低床時)●天板寸法:360×340mm●重量:2.8kg●最大使用者体重:100kg アズワン品番8-193-01
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

1台
21,980 税込24,178
4日以内出荷

粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途ホテルや銭湯の注意喚起に 材質アクリル 厚さ(mm)2 材質/仕上アクリル 取付粘着テープ 質量(g)32 表示内容浴槽内でタオルを使わないで下さい テープ粘着テープ付き
1箱(5枚)
3,598 税込3,958
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

浴槽内に吸着させ設置する、すべり止めマット。
材質エラストマー
1式(2枚)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水中でも硬化 2液混合型 完全乾燥のできない所に最適
用途水中・湿潤面充てん接着用 水回りタイルのはがれ 排水管の水漏れ 適合用途防水・耐水・屋外、低VOC 主なワークパネル・フレーム、パーツ、3次元形状
1セット(100g)ほか
859 税込945
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

浴槽内排水金具のJIS規格サイズなのでほとんどのバスメーカーに合います。 くさり玉径4.5mm
付属品くさり取付金具 材質NBR、ステンレス くさり長さ(mm)650 くさりの有無あり
1個
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

お風呂で便利な沈むクッション。 メッシュ素材を広範囲に使用。 ご使用後の水抜けが早くなりました。 吊り下げに便利な設計。
用途浴槽内での姿勢安定に。丸めて差し込んで姿勢を安定させます。 仕様洗濯:可、脱水:可、乾燥機:可(60℃・30分以内)、丸洗い:可、抗菌加工:有、防カビ加工:有、TAISコード:01102-000036 ブルー 質量(g)約1240 混率(%)側地表面:ポリエステル100(立体メッシュ防カビ加工)/側地裏面:ポリエステル100(メッシュ)/中身:ポリエチレン(自沈ビーズ) 寸法(cm)約55×50 厚さ(cm)約4
1個
8,998 税込9,898
5日以内出荷

切って貼るだけで乾燥時間が必要ないので、施工後すぐに使えます。 表面の汚れは洗剤で洗い落とせます。 -45℃~80℃の温度範囲で使用できます。 柔軟性があるので施工箇所に良く密着します。
用途洗面台や流し台など、水周りのすきま補修。 テープ長さ(m)3 テープ厚さ(mm)2.3 危険物の類別非危険物
1本ほか
1,288 税込1,417
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

無数の楕円形連続結合で驚異的な滑り防止効果を発揮します。浴槽内、洗い場兼用でお使い頂けます。
材質天然ゴム/SBR 厚さ(cm)0.2
1個
4,698 税込5,168
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

浴槽穴径48~56に浴槽内からドライバー締めができます。
仕様ステンレスカバー付 適合(浴槽厚み)20mm以下 穴径(Φmm)48~56(浴槽)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

浴槽内からドライバーで締め込めます。 浴槽の不要な穴ふさぎ用。 浴槽内からひとりで取付可。
用途バスルーム用 材質黄銅 適合パイプ径(Φmm)45・50
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

すべりにくく、しっかり握れるグリップ形状。 浴槽内グリップ付で、浴槽内でも安定した姿勢を保てます。 最大使用者体重80kg。
質量(kg)2.3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×215~275×240~260 適合幅(mm)(浴槽縁幅)45~130 松吉医科器械コード23-7143-00
1個
22,980 税込25,278
4日以内出荷

浴槽内・浴室内でのすべりを防ぐマットです。
材質天然ゴム・合成ゴム 幅(mm)650 ブルー 高さ(mm)5 質量(g)700 奥行(mm)350
1個
1,588 税込1,747
7日以内出荷

湯アカ・髪の毛取りに最適。コーナーに浴槽内に浮遊している湯アカ・髪の毛を追いつめてすくいやすいアール形状。 保管に便利な吸盤フック付きです。
使用場所浴室 トラスコ品番764-3691 材質ネット:ナイロン/フレーム:ポリプロピレン/吸盤:塩化ビニル樹脂 高さ(mm)35 縦(mm)260 横(mm)170 アズワン品番64-1129-07
1個
399 税込439
当日出荷

東洋アルチタイト平シート
浴槽内の金具についてるシートです。
材質PE 内径(Φmm)48 外径(Φmm)65
1セット(100個)
7,998 税込8,798
7日以内出荷

浴槽への出入りをサポート。浴槽内での姿勢保持にも使えます。
材質フレーム/アルミニウム、カバー/PP(ポリプロピレン)、グリップ/エラストマー 質量(kg)約3.9 高さ(mm)(浴槽から手すり部)110・140・170・200・230・260(6段階) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×270~330×370~390 取付可能厚(mm)45~130
1個
27,980 税込30,778
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ゴムチップを使用しているため素足で踏んでも痛くありません。耐水性にも優れているため浴槽内でも使用できます。工具、道具のグリップに貼り付け使用もできます。タイル目地にもよくなじむ優れた柔軟性があります。抗菌、防カビ処理を施しています。切断にはカッターが必要です。
用途屋内用。(素足で歩行する場所全般) 主な用途滑り止め用 引張強度(N/25mm)34 特性耐水性、柔軟性
1巻ほか
959 税込1,055
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

最大23cmまでの浴槽の縁幅に対応。 浴槽内での身体を安定させる内グリップ付き。
1台
38,980 税込42,878
7日以内出荷

浴室での転倒を予防するすべり止めマット。 洗い場・浴槽内に置くだけで、抜群のすべり止め効果を発揮。 抗菌・防カビ加工。
材質合成ゴム(抗菌・防カビ加工) 寸法(mm)680×380×3 質量(kg)1.3 松吉医科器械コード20-6995-00
1個
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

浴槽内の給湯口側に取付けるもので、足を差込むだけです。 フリーサイズのため、ほとんどのバス接続金具に合います。
材質ステンレス
1個
999 税込1,099
当日出荷

無数の楕円形連続結合(オーバルリンク)で、優れた滑り止め効果を発揮します。浴槽内でも洗い場でも使用できます。天然ひば油配合で爽やかな香りです。
仕様抗菌・防カビ加工 材質天然ゴム、スチレン・ブタジエンゴム 耐熱温度(℃)70℃
1個
5,598 税込6,158
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

プロシェア(ナビス/アズワン)入浴用ビート板
入浴時に浴槽内に浮かべて姿勢の保持をサポートします。水に濡れても滑りにくい素材です。浮力を用いて姿勢保持をサポート!
材質本体/発泡PE(ポリエチレン)、紐/アクリル 寸法(mm)470×470×40 アズワン品番7-8343-01
1枚
5,498 税込6,048
12日以内出荷

浴槽の不要になった穴をふさぐ化粧蓋です。 浴槽内からプラスドライバーで取付けられます。 本体表面の青いフィルムを剥がしてご使用ください。
用途浴槽の不要になった穴をふさぐ蓋として。 幅(mm)45 厚さ(mm)浴槽:20以下 高さ(mm)77 質量(g)126 奥行(mm)77 取付穴径(mm)48~56
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

シンエイテクノダイヤミニマット
マイナスイオンでリフレッシュ。浴室、浴槽内、トイレ、脱衣場、及びベットからの立ち上がり用すべり止めマット。すべりにくくなり、高齢者が安心して立ち上がることが出来ます。
長さ(cm)50
1枚
2,998 税込3,298
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

無数の楕円形連続結合で驚異的な滑り防止効果を発揮します。
用途浴槽内、洗い場兼用でお使い頂けます。 材質天然ゴム/SBR ライトグリーン サイズSS(38×30) 質量(g)600 厚さ(cm)0.2
1個
4,798 税込5,278
4日以内出荷