フロート全体が発泡ポリスチレン製の軽量発泡体です。
養殖漁業や土木工事のフロート、レジャーボートの防舷材など、用途は多岐にわたります。
用途防油、定置、海苔養殖、その他
【浮力が大きい】1個で400kgの浮力があり、養殖等の作業面積を有効活用できます。(K-400型の場合)用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。【浸水・沈没がありません】従来の中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険がなく安心して使えます。【軽くて取り扱いが便利です】発泡ポリエチレン製ですので軽く、女性の方でも作業が楽です。【付着物が付き難い】付着物が着き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。(表面保護カバーも用意してあります。)
用途防油、定置、海苔養殖、ホタテ養殖、小割、旋網、底曳き、ハマチ養殖、カキ養殖、真珠養殖、海苔干出、浮桟橋(マリーナ施設)、土木工事、底曳き、その他
材質発泡ポリエチレン
軽量かつ強度的に大変優れています。
対候性、耐熱性、耐薬品性に優れています。
電気絶縁性があり電波透過性に優れています。
材質繊維強化プラスチック
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプパイプ
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
タイプマル
大変な杭打ち作業が楽らく簡単に。長い杭でも打ち損じが無く一人でも杭打ちができる。
材質スチール
一般的に使用頻度の高い汎用型材です。様々な部品など幅広い用途に使用されています。
用途様々な部品など幅広い用途に使用されています。
色ブラック
材質硬質ABS
RoHS指令(10物質対応)対応
コンプレッサー(25HP以上)の圧縮空気で様々な杭を打ち込む事ができます。
松杭丸太(Φ14cm×2m)や単管パイプ(Φ48.6)の打ち込み作業が可能です。
質量40kgで、現場に持って運べます。
道路工事の現場やフェンス、牧場・果樹園の杭の設置など広範囲で活躍できます。
付属品工具セット・バルブホース3m
使用圧力(MPa)0.68
引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。
シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。
工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき
膜厚Z27相当
重量は、同形状の鋼線・鋼管と比較し、1/2以下です。
FRP製品ですので、鋼線・鋼管と比較し、高い耐食性があります。
FRP製品表面を特殊樹脂で被覆しているので、取り扱いが容易です。
高い復元性があるため、一度曲げても再度直線に戻ります。
【浮力が大きい】1個で400kgの浮力があり、養殖等の作業面積を有効活用できます。(K-400型の場合)用途に応じ、幅広いバリエーションがあります。【浸水・沈没がありません】従来の中空タイプと違い、発泡体が詰まっているので、万一衝突等での破損の場合でも浸水・沈没の危険がなく安心して使えます。【軽くて取り扱いが便利です】発泡ポリエチレン製ですので軽く、女性の方でも作業が楽です。【付着物が付き難い】付着物が着き難く、付いても日干しすれば自然に落ちます。(表面保護カバーも用意してあります。)
用途防油、定置、海苔養殖、ホタテ養殖、小割、旋網、底曳き、ハマチ養殖、カキ養殖、真珠養殖、海苔干出、浮桟橋(マリーナ施設)、土木工事、底曳き、その他
材質発泡ポリエチレン
著しく大きい浮力を有した発泡スチロールフロートです
海水・雨水に侵されません
強く中まで均一に満たされており、浸水・沈没の心配がなく、浮力が減りません
軽いので、持ち運び・移動が至って簡単です
バンド付について・使用中にバンドが伸びて外れてしまう事がありましたが、同品は、2重バンド採用で伸びず、長くお使いいただけます
用途ハマチ・タイ・貝類などの養殖
桟橋・土木工事等
オイルフェンスの浮体に
関連資料KPフロート規格表
電動ハンマーに装着し単管(Φ48.6)及び杭を地中に打ち込むためのアダプターです。
大ハンマーで打ち込むよりも数倍安全で早く打ち込めますので、作業効率がアップします。
建設現場の仮設工事(仮設ハウスの基礎・仮囲い組立など)に、大変便利です。
シャンク形状SDS-max
適合機種【ボッシュ 電動ハンマー】GSH4/N、GSH5、GSH5CE/N、GSH5CE/N2、GSH5E、GSH10C、GSH11E、GSH388【ボッシュ ハンマードリル】GBH5DCE、GBH5-38D、GBH5-40DE、GBH5-40DCE、GBH7DE、GBH7-45DE、GBH7-46DE、GBH8-45DV、GBH8-65DCE、GBH10DC、GBH11DE、GBH38/N【ヒルティ 電動ハンマー】TE504、TE505、TE500-AVR、TE700-AVR、TE704、TE705、TE706、TE706-AVR【ヒルティ ハンマードリル】TE50-AVR、TE54、TE55、TE56、TE56-ATC、TE60-ATC、TE60-ATCAVR、TE70、TE70-ATC、TE74、TE75、TE76、TE76-ATC、TE80-ATCAVR、TE52(旧タイプ)、TE72(旧タイプ)【マキタ 電動ハンマー】HM0860C、HM0871C、HM1100C、HM1201C、HM1202C、HM1213C【マキタ ハンマードリル】HR3541FC、HR4000C、HR4002、HR4011C、HR4013C、HR5001C、HR5211C【日立 電動ハンマー】H41MA、H41MB、H45MR、H60MB、H60MRV【日立 ハンマードリル】DH38MS、DH40MA、DH40MB、DH40MR、DH40MRY、DH50MB、DH50MRY【リョービ ハンマードリル】ED-400、ED-400E【マックス ハンマードリル】PK-R451
寸法(mm)Φ18×355
全長(mm)355
内径(Φmm)50
シャンク径(Φmm)18
穴深さ(mm)80
1本
¥10,980
税込¥12,078
当日出荷
主に漁業用として使用されている浮子で素材は酢酸ビニール樹脂製(EVA)、耐衝撃性・耐久性に優れており、ヒビ割れ等の心配がほとんどなく、吸水性がないのが特徴です。エアーフェンダーとは違いフロートの全てがウレタン状でノーパンクのため岸壁などの牡蠣殻や海洋生成物によるエアーフェンダーを使用できないところでも使用できます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
EVA樹脂(エチレン ビニールアセタート コポリマー)を使用しており、
弾力性に富み、耐衝撃性に強く、柔軟性にも優れており、ひび割れや毟れの心配がございません。
また、揚網機等での破損もございません。
耐候性にも優れ、安定した浮力を有し、長期間の使用に最適です。
ロープ通しの口元は、一体成型になっており、口元切れする事もなく、安心して御使用いただけます。
用途旋網・定置網向及び防舷材向け
色イエロー
許容誤差±5%
※電源(コンセント)から直接つなぐと大変危険です。感電などの重大事故の危険性がありますので、必ず電柵本体をご使用ください。
※人が見やすい位置に必ず危険表示版を取り付けてください。
※人が立ち入る可能性のある場所に設置する場合は、漏電遮断機の設置が義務付けられています。
適合SP-2013、SP-2018
セット内容FRPポール(Φ11×900mm)25本、柵線(ヨリ線)200m巻、Φ11mmフック碍子50個
1セット
¥6,998
税込¥7,698
当日出荷
著しく大きい浮力を有した発泡スチロールフロートです
中央にパイプ(内径28mm)を通してありますので、ロープ等を中通しにしてお使いいただけます
海水・雨水に侵されません
強く仲間で均一に満たされており、浸水・沈没の心配がなく、浮力が減りません
軽いので、持ち運び・移動が至って簡単です
バンド付について・使用中にバンドが伸びて外れてしまう事がありましたが、同品は、5重バンド採用で伸びず、長くお使いいただけます
用途ハマチ・タイ・貝類などの養殖、港湾土木等、桟橋・土木工事等、オイルフェンスの浮体に
パイプ内径(Φmm)28
強い衝撃に耐えるFRP製支柱です。
RoHS指令(10物質対応)対応
本体打込アンカーへの打込みには各種サイズが必要ですが、芯棒打込み式にはアース棒と同じく各種サイズが必要ありません。Φ16までのアース棒・芯棒打込式アンカー(オールアンカー・ベストアンカー・ハイアンカー)、差筋アンカー・溶接アンカー等手打から機械打へ!
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:950
質量(kg)11.6
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:1325
質量(kg)11.9
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 2.0~2.5
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:800
質量(kg)11.4
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.2~1.8
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:0.8t
全長(mm)外形:498
質量(kg)8.6
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.0~1.5
外形寸法(mm)使用できる杭: 60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂
排気量(cc)25.4
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:0.8t
全長(mm)外形: 613
質量(kg)6.5
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5
外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)25.4
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:534
質量(kg)13.4
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:534
質量(kg)13.4
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
1台
¥299,800
税込¥329,780
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:950
質量(kg)11.6
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
参考/旧型式RP-041ML(Φ75×70)
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
1台
¥269,800
税込¥296,780
8日以内出荷
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:534
質量(kg)11.8
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):0.8~1.4
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:2.0t
全長(mm)外形:645
質量(kg)11.2
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 1.0~1.5
外形寸法(mm)使用できる杭:60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)41.5
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:0.8t
全長(mm)外形:645
質量(kg)8.1
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):800以下
外形寸法(mm)使用できる杭: 60以下(Φ65ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ65
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂
排気量(cc)25.4
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:0.8t
全長(mm)外形:1292
質量(kg)7
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする): 2.0~2.5
外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)25.4
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:0.8t
全長(mm)外形: 918
質量(kg)6.7
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.4~2.2
外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)25.4
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:0.8t
全長(mm)外形:768
質量(kg)6.6
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):1.2~1.8
外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)25.4
どなたにでもラクラク簡単操作!
パイプ・杭にかぶせてレバーを引くだけ!
長年の研究開発でコンパクト&ハイパワーを実現!
労力の大幅軽減を実現!
作業効率が飛躍的にアップ!
用途菊・花木用支柱立、獣害侵入防止杭、海苔の養殖用杭などに
仕様打撃力:0.8t
全長(mm)外形: 503
質量(kg)7.3
長さ(m)使用できる杭(長さは目安とする):0.8~1.4
外形寸法(mm)使用できる杭: 36以下(Φ40ガイドパイプ使用の場合)
燃料2サイクル専用オイル混合ガソリン
打撃数(min-1[回/分])4700~5500
標準装備品ガイドパイプ・アンビル:Φ40
使用可能材質杭:木・鉄パイプ・樹脂・C型・Y型鋼など
排気量(cc)25.4
単管(48.6Φまで)の地中打込み作業に。
生産量日本一を記録し柔らかく旨みある佐賀県有明海産を使用し植物油と天日塩のみで味付したおにぎり用塩のり。パリッとした食感とフワッと広がる旨みが特徴です。是非おにぎりに巻いてお召し上がりください。保存がしやすいチャック付袋入り。お召し上がる直前に巻いて頂くとより一層パリッとした食感がお楽しみ頂けます。【「佐賀のり」が美味しい理由】豊かな河川と海流がぶつかる海苔畑。最大6mに及ぶ潮の干満差。奇跡的な自然の恵みがおいしい海苔をつくります。気象海況に合わせた独自の網管理。手間をかけた支柱式養殖から均一で良質な口どけのよい海苔が生まれます。
用途直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
生産量日本一を記録し柔らかく旨みある佐賀県有明海産の中でも特に歯切れが良い若摘み「〇等級」と格付された海苔のみを使用した手巻き用焼のり。パリッとした歯切れとサクサクっとした食感、とフワッと広がる旨みが特徴です。是非手巻き寿司や手巻きおにぎりとしてお召し上がりください。【「佐賀のり」が美味しい理由】豊かな河川と海流がぶつかる海苔畑。最大6mに及ぶ潮の干満差。奇跡的な自然の恵みがおいしい海苔をつくります。気象海況に合わせた独自の網管理。手間をかけた支柱式養殖から均一で良質な口どけのよい海苔が生まれます。〇(まる)等級とは、早い時期に採取した若摘みの海苔で、加胞壁が柔らかく乾燥時に縮み小穴ができたものを〇(まる)等級と言います。小穴があればこそのパリッとした歯切れ、サクサクッとした食感、ふわっと広がる旨みが特徴です。
用途直射日光、高温多湿を避けて保存してください。
関連キーワード