23件中 1~23件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
有機成分でイチゴの甘さをアップします。 複数の有効菌で病気に強い土の環境作りをします。 海藻成分の配合により根張りを良くします。
用途イチゴの植え付けに。 適合作物イチゴ 主原料バーク堆肥、ピートモス、パーライト、粘質土
1袋(5L)ほか
609 税込670
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

魚粉+茶粕+海藻を配合した機能性魚粉! 良質な天然アミノ酸を豊富に含んでいるので、野菜・果実を甘くします。 茶粕を配合し臭いを抑えているので、扱いやすい魚粉です。 海藻に含まれるミネラルが、丈夫な株を育てます。 有機100%なので野菜・果樹栽培に安心してお使い頂けます。 肥料をまいた後に土をかけると肥料効果が高まり臭いも軽減できます。 肥料効果は約1か月間です。
名称東商配合53号 配合魚粉+茶粕+海藻 登録保証指定配合肥料
1袋(350g)ほか
489 税込538
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「100%自然素材」で作られた安全安心なDIY用しっくいです。仕上材には、古来の製法通り左官職人が自ら配合する際に使用してきた石灰石を原料とする消石灰、植物繊維の麻スサ、海藻から抽出される糊だけにこだわり、100%自然素材のみを使用しています。さらに使用している消石灰は昔から伝わる「塩焼き」の技法で作られる貴重な最高級塩焼き消石灰です。袋ごと足で踏むだけで材料が混ざる手軽さと、難易度の高いフラット仕上げではなく要望が多かったパターンをつけやすい配合を追求しました。しっくいのチカラ。調質性:しっくい壁には目に見えないきわめて細かな穴がたくさんあり、その細かな穴が湿気を吸収して乾燥時には吐き出すことで快適な湿度にコントロールします。厚さわずか1~2mmでも、しっくいを塗った壁は、調湿効果を発揮して結露を防止し、部屋干しなどによる室内のジメジメも緩和してくれます。抗菌性:しっくいがもつ調湿効果によって結露を防止することで、カビが発生しずらい良好な空間を維持します。また、原材料の消石灰が持つ強アルカリ性の殺菌機能によって、様々なアレルギーの原因となる細菌やウイルスなどの生育・増殖を防いで、健康的で清々しい生活空間を実現します。不燃性:消石灰は無機物で、不燃性の素材です。化学物質などを含まない本格しっくいは燃えにくく、お城や蔵、武家屋敷の壁に使われるなど、歴史的にもその防火性能・耐火性能が高く評価されてきました。また、2017年には不燃材料として国土交通大臣の認定を取得しています。消臭性:しっくい壁にたくさんあるきわめて細かな穴は、湿気だけでなく、さまざまなニオイ成分も吸着して無臭化します。ペットやタバコ、生ゴミや調理臭、洗濯物の生乾き臭など、気になるあらゆる生活臭をおさえることが可能です。消臭剤や芳香剤などに頼らない、自然で快適な空気環境でお過ごしください。
用途調湿、消臭、抗菌性を持っているので、リビング、脱衣所、トイレなどさまざまな場所の生活環境を向上させます。 主な用途ビニールクロス、砂壁、繊維壁、土壁、モルタル、コンクリート、紙クロス、布クロス、石こうボード、コンパネ、べニア 原材料【しっくい仕上げ材】水38%以下、消石灰33%以上、天然石27%以上、麻スサ・海藻糊・顔料2%以下、【下地調整用シーラー】水75%以下、アクリル樹脂25%以下 危険物の類別非危険物
1缶(5kg)ほか
4,800 税込5,280
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

チッソ・リン酸の他微量要素も含む、有機質の肥あたりの少ない肥料。 遅行性で肥効が持続、果樹・花木等の永年作物、生育期間の長い作物に最適。
適合作物果樹・花木 仕様有機の肥料 タイプ粉砕 寸法(縦×横×高さH)(cm)25×19×6
1袋(1kg)
579 税込637
当日出荷

カキ殻を火力乾燥・粉砕した物でアルカリ分35%以上、微量要素を多く含む。
タイプ粉末 仕様有機の肥料
1袋(1kg)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。 花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。 緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。 名称炭酸苦土石灰3号
1袋(1kg)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

野菜や果実のうま味を高める天然の肥料です。天然のアミノ酸効果で野菜や果樹のうま味が高まります。盆栽・花の色出しにも効果があります。
適合作物野菜、果実 成分(チッソN-リン酸P)7-6 容量(g)550 名称東商魚粉 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)150×210×40 登録保証指定配合肥料
1袋(550g)
529 税込582
当日出荷

魚粉、骨粉、油粕かすを理想の配合でブレンドした有機肥料です。 魚粉、骨粉入りのため、花つきや実つきが良くなります。 保存に便利なチャック付きです。 N:P:K=4:8.5:0.5
名称GM有機入配合肥料NO,5 登録保証肥料登録なし
1袋(1kg)
649 税込714
当日出荷

苦土石灰に「ようりん」「腐植酸」「微量要素」「ケイ酸」を加えた土作り資材です。 まきやすい粒状タイプ。
1袋(600g)ほか
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

イチゴの甘さを促進する元肥とステビアを配合した培養土。
適合作物いちご 仕様PH調整済・肥料入り 容量(L)14 寸法(縦×横×高さH)(cm)52×36×9
1袋(14L)
829 税込912
当日出荷

練る手間がなくワンタッチで塗れます。シックハウス対応の健康に優しい壁材です。ビニールクロスや古壁に直接塗れます。室内のホルムアルデヒドを吸収し、再放出させません。
用途ビニールクロス、古壁(繊維壁、砂壁、京壁)などの壁リフォームに最適。 仕様日本建築仕上材工業会認定品(登録番号0306004)、放散等級区分:F☆☆☆☆、日本漆喰協会自主認定制度 化学物質放散基準合格品 第1506号 危険物の類別非危険物 性状石灰ペースト
1個(5kg)ほか
5,698 税込6,268
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

苦土分15%・アルカリ分55%以上、苦土分の補給・土壌中和剤。
仕様まきやすい タイプ粒状
1袋(1kg)ほか
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒子が細かくきれいなラインがひけます。 発熱がなく安心して使用していただけます。
ホワイト 仕様炭酸カルシウム系白ライン 成分炭酸カルシウム 材質炭酸カルシウム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
999 税込1,099
欠品中

遅行性のリン酸肥料で肥効が長続き。 花・実をつける植物に。
適合作物花・実をつける植物 仕様有機の肥料 タイプ粒状
1袋(1kg)ほか
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

天然のカキガラでできた有機石灰です。施肥後すぐに植え付けが行えます。土を柔らかく改良します。
適合作物花、野菜、庭木、果樹、盆栽 成分アルカリ45% 名称かきがら肥料 登録保証広島県第1135号
1袋(1kg)ほか
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

昔から漆喰壁や土壁に海藻糊(炊き糊)が使われております。海藻糊(炊き糊)は粘性や材料の保水性などを良好にし、なにより現場での作業性を良くしてくれます。そんな海藻糊も昔ながら鍋で煮込んで濾して使うという手間のかかることも不要な粉末タイプの「粉末銀杏草」や真空パックの「炊き糊」の登場で便利になりました。ただこれら海藻糊の唯一の欠点は、海藻独特の「におい」です。カラギーナンは、海藻糊の性能をそのままににおいを無くした海藻糊です。漆喰壁や土壁はもちろん、様々な壁材の自然素材「糊」としてお使い頂けます。
用途島かべしっくいに追加する場合は 100g を目安に投入して下さい。それでも保水性や粘度を高めたい場合は少しずつ追加投入し、調整して下さい。粉末タイプの漆喰に混ぜる場合はそのまま投入し、よく空合わせを行い、その後水で練って下さい。練り漆喰へ混ぜる場合は、先に本品を水でよく練り、その後練った本品を練り漆喰に投入しよく混ぜて下さい。 容量(g)500 成分海藻 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
6,998 税込7,698
3日以内出荷

効き目が穏やかで、ゆっくりと土壌酸度を矯正します。
用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等 成分アルカリ分55% 名称16炭酸苦土石灰肥料 登録保証栃木県第1406号
1袋(5kg)ほか
579 税込637
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物に最適です。有機質肥料ですので根にも安心。ミネラル・ビタミン・微量要素が豊富で、効きめも穏やか。
用途元肥・追肥・置き肥・お礼肥に 適合作物草花や野菜、観葉植物などのあらゆる植物 成分チッソN4、リン酸P4、カリK2 名称ぼかしSUN
1袋(1.2kg)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本古来の左官材料で、出来上がりの美しさが特長です。 従来のしっくいに比べ接着性に富み、施工が簡単な補修材料です。
用途壁の塗り替え・屋根瓦・スレート・煙突等のヒビ割れ、スキ間補修に。
1袋(2kg)ほか
719 税込791
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

屋内外で使用できる水性シリコン壁用仕上・補修材です。 デコボコした自然な質感や風合いを楽しめます。 「ぽってり」とした材質なので、開封後すぐに手で塗ることができます。 ビニ-ルクロスの上からそのまま塗れます。 厚みがあるので穴、溝、段差、ひび割れなどの目地うめやパテとして使用できます。 シックハウスの原因となる化学物質を配合しない、F☆☆☆☆を取得した安全な水性塗料です。 藻・かびの発生を防ぎます。 うすめ方 塗料の粘度が高く塗りにくい時は、水で少しうすめてください。(5~10%が目安です)
用途室内壁、外壁、塀などに ビニール壁紙、コンクリート、モルタル、ブロックなどの素材 ホワイト 使用液うすめる液:水(目安:5%以内) 主な用途室内壁・外壁・塀などに、ビニール壁紙・コンクリート・モルタル・ブロックなどの素材 乾燥時間(時間)夏(30℃):約3、冬(10℃):約6(上から水性塗料を塗る場合は、完全に乾燥させてから塗装してください) 使用場所屋内外 危険物の類別非危険物 油性 or 水性水性 特性防カビ 塗り面積(1回塗り)(m2)約14(タタミ約8.6枚分)
1缶(14kg)
9,498 税込10,448
当日出荷

生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ粉末
1袋(1kg)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

善玉菌が効く!まくだけ・かんたん!果樹・庭木がイキイキ! 有効微生物の働きにより上からまくだけで古い土を甦らせ、果樹や庭木が育ちやすい土にします。 海藻腐植(かいそうふしょく)が肥料もちをよくし、ミネラルを補給します。 樹皮等の植物有機が原料なので臭いが少なくお庭やベランダでもご使用できます。
用途果樹・庭木 適合作物果樹、庭木 使用方法果樹や庭木が植えてある状態で土の表面に約1cmまいて下さい(表土と軽くまぜ合わせると、より効果が得られます。)
1袋(5L)ほか
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

まいてすぐ植物を植えられ、ミネラル・キチン質等も供給! 酸性化した土壌の中和・改善、酸性用土の中和におすすめ。 じっくり堆積させたカキ殻のアルカリが穏やかに効き、土の酸度をやさしく中和するので、まいてすぐに植物を植えられます。 カキ殻のカルシウムのほか、海藻ミネラル・カニ殻キチン質・有効微生物を配合し、元気な植物の成育に必要な良質の土壌づくりに最適です。
名称家庭園芸用複合肥料 アルカリ度(%)35 登録保証生第86522号
1袋(1kg)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)