耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルやH鋼の保護や緩衝材に
形状D型
色黒
材質EPDM
厚さ(mm)8
トラスコ品番473-9795
長さ(mm)450
質量(g)350
長さ(m)0.45
寸法(幅W×高さH)(mm)40×26
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
1本
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
材質(フラップ)EPDMスポンジラバー
RoHS指令(10物質対応)対応
模様ファインペブル(細目模様)
表面が強度のあるスキン層になっており、高い止水性があります。
低反発性があり、温度変化に関係なく硬さが一定です。
長時間シール性が持続します。
用途防水・気密・防音・断熱に。
材質(基材)低反発EPDMゴムスポンジ
粘着力(N/25mm)10
特性防水、気密
隙間をふさぐフラップ付きタイプ
色黒
全長(m)75
仕様フラップ付き
材質(本体)PVC(塩化ビニール)
寸法L(mm)25.5
表面処理ファインペブル(細目模様)
寸法C(mm)2.2
材質(芯金)アルミ(A3004)
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(50枚)
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
扉と床の隙間風・埃を防ぐ
1本
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
材質がエラストマーの為、ゴムの2~3倍の耐久性
自由な位置に穴あけができる。
内底に硬いポリエチレン板が入っている為、あて板不要でコストの大幅削減をしました。
用途駐車場の外壁、カーブに最適
色黒(ライン-黄色)
形状D形
耐摩耗性に優れています。
用途柱や壁・アングルの保護や緩衝材に。
材質EPDM
長さ(mm)330
色黒
取付け方法貼付タイプ(両面テープ付属)
形状D型
ガラス扉の小口を保護するシール材です。ガラス扉の小口に取り付け、ガラス扉と固定ガラスとのすき間をふさぎます。引戸に最適です。小口にはめるだけで簡単に取り付けできます。
材質塩化ビニル樹脂(PVC)
長さ(mm)2500
色半透明
種類エッジシール
適合ガラス厚(mm)6、8
1個
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
耐候性・止水性に優れ、屋外での使用に最適です。(屋外で使用してもぼろぼろにならず長持ちします。)
ハードなのに、クッション性に優れ、ピタッと密着します。
戸を閉める音も静かになります。
用途屋外用防水すきまテープ。
こんなお得な商品も!

水のう袋 水で膨らむ吸水ポリマー製
モノタロウ
¥3,998
税込¥4,398
水を含むと膨らむ、土砂が不要の給水簡易土のうです。
5分で膨らみ、より緊急に対応することが出来ます。
袋についている紐を調整することで、袋サイズの調整が可能です。
水が引いた場合は炎天下で2~3日で収縮します。
乾いたら一般ゴミとして処理できます。
用途ビルや店舗、地階への流入防止、車庫への浸水防止、斜面の土砂崩れ防止、あふれた水の水路への誘導等
材質水で溶けるPVA袋、ポリマー、PP土のう袋
トラスコ品番818-4918
質量(kg)16(使用時)
使用時の寸法(幅W×奥行D1×高さH1)(mm)450×550×70
1セット(10枚)
¥4,498
税込¥4,948
当日出荷
耐水圧10,000mm以上の防水性生地を使用し、縫製部分には浸水を防止するシームテープ処理を施したブーツカバー。ソール部分は強度の高いターポリン材を配し、アジャスタブルベルクロで広いサイズにも対応。
左足の甲部分にシフトガードを装備し、ギアチェンジによる生地の破れを抑制。フィット性を高めるゴムベルト付き。
広範囲のサイズに対応するためふくらはぎ側にアジャスタブルベルクロを採用。全4箇所で固定しフィット感を高めます。
ソール部分前側のみに高強度のいターポリン材を採用し、擦れて破れやすい底面をしっかりガード。
製品と同色の専用収納袋を付属し、小さくまとめられ携帯に便利。
サイズフリー
付属品収納袋
セット内容左右1組
材質ポリエステル+PVCコーティング
ポンプ部、電動機部の樹脂化、ステンレス化により、小型・軽量を実現。取扱いや据え付けが容易。
接液部の樹脂・ステンレス化により、錆によるトラブルを解消。
電動機保護装置内蔵型で、過負荷、拘束、欠相による電動機焼損を防止。
軸封装置にダブルメカニカルシールを採用し、電動機内への浸水を防止。
リミットロード特性で、過大流量による過負荷の心配はありません。
A 型、T 型は自動運転装置を内蔵していますので、水位の変化により自動運転ができます。
T 型はポンプ 2 台による自動交互並列運転をします。(TPV 型は自動運転式はありません。)
メカニカルシールの潤滑及び冷却を安定維持させることができるオイルリフター装備。(PV2 型、PVP 型)
床面を傷つけにくいゴム脚を採用。(PV2 型、PVP 型)
用途浄化槽の排水、たまり水の排水、ピットの排水、雑排水、多少の固形物を含む汚水
仕様メーカー標準仕様
付属品ケーブル 10m、相フランジ(ボルト、ナット、パッキン付)1組、地上銘板1組
ケーブル長(m)10
保護装置自動復帰型オートカット
異物通過径(Φmm)20
ポンプ【通過可能異物径】20mm、【呼称径】40~50mm、【構造】セミボルテックス、【羽根形状】セミオープン、【接続】専用相フランジ
電動機形式乾式水中電動機、E種絶縁、2P
液温範囲(℃)0~40
絶縁階級E
残水位(mm)110
機種PV
極数(P)2
ケーブル種類VCT
耐薬品性に優れたポリオレフィン系不織布の液体吸収材です。
48cm幅の吸収材を4つ折りにして箱に詰めたフォールデッドタイプです。
酸・アルカリなどの液体化学薬品やオイル・有機溶剤など多様な液体に対応できる吸収材です。
用途オイル・水・酸・アルカリ用。
種別オイル/水/溶剤用
トラスコ品番298-5560
幅(mm)127
厚さ(mm)12.6
質量(kg)1.6
長さ(m)15.2
吸収量38L/巻
アズワン品番8-5673-01
1箱
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
吸水ポリマーが素早く水を吸収(自重の約40倍の水を吸収)
浸水してくる水の勢いを弱めることが出来ます。
店舗ドア、通用口などから浸水してくる水を吸収します。
ドアの外側で水の侵入速度を弱め、内側でわずかな浸水をキャッチ。(外側・内側の両方での設置が効果的です)
従来の土のうと違い軽いので設置が簡単で、乾燥させれば廃棄も簡単。また保管時に場所を取らず、すぐに設置できます。
積み上げて使用すると効果的です。
用途ショッピングモール、地下鉄、公共施設、病院など様々な所で。
扉等から侵入してきた水を吸収、水の勢いを弱めます。
寸法(mm)1250×330
トラスコ品番433-4361
材質(表面)不織布、(吸収材)高分子ポリマー
質量(kg)(吸収前)約0.5、(吸収後)約20
1箱(20袋)
¥49,980
税込¥54,978
3日以内出荷
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
両面テープ付きです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
室内ドアの三方枠の戸当り部分に取り付けるパッキンです。ドアを閉める際の衝撃が吸収されて静かに閉められます。また、隙間塞ぎや、風等によるガタつき防止としても有効です。
収納扉の防虫パッキンとしても使用できます。
ノコ溝加工に取り付けられる足付タイプです。
用途一般住宅屋内用ドア
材質ABS樹脂、ポリエステルエラストマー
土のいらない、水だけで膨らむ緊急用土のう袋。
土木工事や、災害時などに迅速に対応いたします。
必要な時に真水に浸すだけで中に入れられた吸水ポリマーが水を吸水し、素早く膨らみます。
メーカー独自の技術により、すべり止め(天然ゴム製)が付けられています。
また、土No袋の四隅には連結用の紐も付いております。
これと併せて土No袋は積載時も高い安定性を保持しています。
・専用の脱水剤で適切に処理できる
土No袋には専用の脱水剤(マルメルト)をご用意しております。
マルメルトで処理をした際に発生する水はph調整されており(約6.4)、
排水時に極力環境に負荷をかけない仕様になっております。
用途土木工事や災害時など
材質不織布(滑り止め:天然ゴム)吸水ポリマー
1セット(50枚×8袋)
¥22,980
税込¥25,278
5日以内出荷
(上着)
・視認性の良いクリアフード
・左胸内側にポケット付き
・手袋使用時に便利な二重袖
・内側部分は簡易フラップで浸水防止
・落雷防止にジュラコン®ホック(樹脂製)を使用
(パンツ)
・ズボン前面上部空気穴付き
・ウエストゴムでゆったり履きやすい!
色ネイビー
混率(%)塩化ビニール100%
関連キーワード