ソークパンにラックごと浸漬し、たまったシルバーウェアをラックごと食器洗浄機へ。
外寸(mm)630×330×H105
EBM品番4471600
1個
¥12,980
税込¥14,278
翌々日出荷
超音波洗浄・浸漬洗浄兼用洗剤。制泡制でススギが簡単です。超音波洗浄:0.3%~0.5%浸漬洗浄:2%~5%。アルカリ性です。
ウイルスや一般細菌等に汚染されやすい試験管等の除菌・洗浄に最適。除菌浸漬除菌洗浄剤。浸漬洗浄:2%~5%。アルカリ性です。
【浸漬式のドリッパー】。コーヒー粉をお湯に浸漬してから抽出するドリッパー。スイッチを押してドリップするので、どなたにでも均一な抽出が可能です。2019年度グッドデザイン賞受賞。(※出来上がり量:200ml)
材質耐熱ガラス、シリコーンゴム、ステンレス、PCT樹脂
容量(mL)200
質量(g)500
サイズ(cm)11.8×11.5×13.3
アズワン品番64-5269-68
1個
¥2,698
税込¥2,968
欠品中
ポンプとして特別に設計された機械構造と、切削液に対し、耐久力のあるE種モートルを使用しています。
ポンプ部の合理的設計により規格を十分満足する性能を持っています。
用途工作機械の切削液供給用
極数2
保護等級IP44
使用液クーラント液
塗装色マンセル8.9Y5.1/0.3(リゲルグレー色)
最大吸込管長さ(m)700mm以内(横引を含む)
使用粘度限界(mm2/s)300(50Hz)/150(60Hz)
縦長の食材の保存に便利です。
用途食品の保存
材質ステンレス18-8(SUS304)
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
商品タイプバット
板厚(mm)リング0.4
低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質外筒/SUS304、内筒/SUS316
構造ステンレス二重壁間高真空構造
メッシュ16
材質本体:ステンレス鋼/柄:天然木
大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304)
商品タイプバット
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。
ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。
中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。
オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。
蒸気殺菌温度:130℃
水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン)
色(本体)クリア
耐熱温度(℃)121
目盛あり
色(フタ)クリア
使用濃度:通常2%~5%(200~500ml/10L)浸漬時間:洗浄液に2時間~一昼夜浸漬後、すすいでください。※汚れの程度により使用濃度、浸漬時間を調整してご使用ください。
洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄!
自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。
洗浄機のみでは落としにくいでんぷん、タンパク汚れもすっきり洗浄します。
希釈倍率2000倍
使用場所キッチン
RoHS指令(10物質対応)対応
使用濃度:通常2%~5%(200~500ml/10L)
浸漬時間:洗浄液に2時間~一昼夜浸漬後、すすいでください。
用途蛋白分解酵素配合 アルカリに弱い器具向き
pHND1(中性)
中性の液体洗剤で、ガラス器具やプラスチック器具、またはアルカリ性に弱い器具洗浄に適しています。
液性中性
タイプ浸漬用
使用濃度2~5%希釈
RoHS規制に対応した鉛フリーガラスを採用。
複合電極なので、メンテナンスが簡単です。
浸漬型電極のリード線は、3種類の長さから選択可能。
交換が容易な無補充型もラインナップ。
仕様温度補償無し
RoHS指令(10物質対応)対応
CD1(酸性)の注意 塩素系の薬品・洗浄剤との併用は避けてください。金属類の長時間浸漬は避けてください。使用濃度(全種):通常2%~5%(200~500ml/10L)浸漬時間:洗浄液に2時間~一昼夜浸漬後、すすいでください。※汚れの程度により使用濃度、浸漬時間を調整してご使用ください。
洗浄水垢・重金属など無機質系の洗浄。アルカリの中和剤。
液性酸性
仕様【CD1(酸性)】アルカリタイプで落ちない汚れに
使用濃度:通常2%~5%(200~500ml/10L)
浸漬時間:洗浄液に2時間~一昼夜浸漬後、すすいでください。
用途アルカリタイプで落ちない汚れに
pHCD1(酸性)
使用濃度:通常2%~5%(200~500ml/10L)
浸漬時間:洗浄液に2時間~一昼夜浸漬後、すすいでください。
用途浸漬洗浄のスタンダード
pHAD1(アルカリ)
高精度な温度測定:液体やペースト状の物質温度を、最大±0.15℃の精度で測定するデジタル浸漬プローブです (測定器は別途ご用意ください)。
コーヒー粉をお湯に浸漬してから抽出するドリッパー。スイッチを押してドリップするので、どなたにでも均一な抽出が可能です。素材は、400年の歴史を誇る日本の有田焼を使用。日本の焼き物技術を使用した浸漬式ドリッパーをお愉しみください。ペーパーフィルター40枚つき。
材質本体/磁器、ホルダー/シリコーンゴム、スイッチ/PCT樹脂、ステンレス球/ステンレス鋼
容量(mL)200(出来上がり量)
質量(g)約530
口径(Φmm)115
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)118×115×133
1個
¥3,800
税込¥4,180
6日以内出荷
従来から専ら使用されてきた極めて危険な硝フッ酸に代わり、比較的安全にフェライト系ステンレスの高温焼けや、レーザー切断面の頑固な焼け取りを可能にした焼け取り剤です。クロム・鉛・カドミウム・水銀等の有害金属は一切含有しません。ステンレスに対して極めて有害な塩化物や硫化物などは配合していません。
用途フェライト系ステンレス用
材質No1・HOT材/2B材/HL材・鏡面材/SUS200系/ SUS430/マルテンサイト系/フェライト系/ オーステナイト系/ ニッケル系(ハステロイ) /二相ステンレス/ 析出硬化系ステンレス
内容量(L)18
1缶(18L)
¥21,980
税込¥24,178
翌日出荷
各種工作機械のろ過システムや冷却・潤滑・洗浄用に設計された50/60Hz兼用の多段クーラントポンプです。
シャフトシールの漏れをタンクに戻すドレンバック構造や、切粉やスラッジを排出し易くする機構が付いたベストセラーポンプです。
ご使用液に合わせ、接液部のステンレス対応やメカニカルシール摺動部の材質選択が可能です(別作対応)。
用途旋盤 マシニングセンター、ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置、洗浄装置、チラーなど。
全長(mm)180
全幅(mm)230
定格電源200/200~220V
起泡性を著しく抑え、食器洗浄機本来の効果を阻害しません。手肌にも優しく、手荒れも低減。
自動食器洗浄機使用前の予備洗浄(つけおき)に。汚れ除去や汚れ再付着防止の効果があります。
使用場所キッチン・厨房
液性中性
仕様八角BIB
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×246×351
希釈倍率500倍
RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(18kg)
¥9,998
税込¥10,998
8日以内出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。アルカリ性で、はく離力が強力。金属に対する影響が少ない。
用途ハンガー、治具、小物製品のはく離
仕様●不揮発分(%):2.9●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(秒):7.4
使用方法はく離する物を浸漬し、塗膜、接着剤などがはく離したら引上げ、水洗いして下さい。タンクの材質は、ステンレス、ホーロー、ポリプロピレン、ポリエチレンなどが理想ですが、鉄製の容器でも充分使用できます。
色淡黄色透明
pH10~11
液性アルカリ性
主な用途ハンガー、治具、小物製品
危険物の類別非危険物
関連資料(2.63MB)
1缶(20kg)
¥15,880
税込¥17,468
5日以内出荷
浸漬洗浄や用手洗浄用の洗剤でプロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去します。豊富な泡立ちのため、用手洗浄に最適です。ステンレスだけでなく、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
液性中性・発泡性
使用濃度1.0%(10Lの温水に対し100mL)
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。酸性で、はく離力が非常に強い。
用途ハンガー、治具、小物製品、アルミ製品のはく離
仕様●不揮発分(%):1.4●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(秒):8.5
使用方法浸漬タイプです。はく離するものを浸漬し、塗膜、接着剤等がはく離したら引き上げて出来るだけ早く水洗いして下さい。 酸性タイプの為タンクの材質はステンレス、ホーロー、 ポリプロピレン、ポリエチレン等を使用して下さい。 鉄製タンクは使用しないで下さい。
色淡黄色透明
pH1~2
液性酸性
主な用途ハンガー、治具、小物製品、アルミ製品
危険物の類別非危険物
関連資料(2.63MB)
1缶(20kg)
¥14,880
税込¥16,368
5日以内出荷
医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。アルカリに弱い器具や組織培養に。無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
pH7.8±0.5(1%)
液性無リン
希釈率(%)浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
ポンプ部材質にFCD500・ケーシングに独自のサンドステップ構造を採用し、強靱なポンプ構造を実現しました。独自のメカニカルシールレス構造により、シール性の向上を図りました。各種仕様(CE、RoHS、チャイルドフィンガー熱帯通過処理)への対応が可能です。
用途液中に切粉を含むクーラント液を使用する場所
仕様インペラFC200、ケーシングFCD500
極数2極
使用液クーラント液
電動機全閉外扇屋内形
構造(軸封)シールレス軸封
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。中性でスケルトンA-101の浸漬タイプです。
用途ハンガー、治具、小物製品のはく離
仕様●不揮発分(%):2.9●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(秒):7.4
使用方法はく離する物を浸漬し、塗膜、接着剤などがはく離したら引上げ、水洗いして下さい。タンクの材質は、ステンレス、ホーロー、ポリプロピレン、ポリエチレンなどが理想ですが、鉄製の容器でも充分使用できます。
色淡黄色透明
pH7~8
液性中性
主な用途ハンガー、治具、小物製品
危険物の類別非危険物
関連資料(2.63MB)
1缶(20kg)
¥14,880
税込¥16,368
5日以内出荷
ノンシール(メカニカルシールレス)構造採用によりメンテンナスが容易です。
電動機はコンパクトで軽量化しています。
用途ボール盤、ノコ盤、フライス、研削盤、ろ過装置などに。
電動機全閉外扇屋内形
仕様CM-41X、CM-42X標準付属電極 MM-43X、CM-41X、CM-42X用
ケーブル長(m)1
1個(1個)
¥74,980
税込¥82,478
6日以内出荷
酵素剤とアルカリ洗剤に、浸透性の高い湿潤剤を配合し銀器、ステンレス食器、ガラス食器、プラスチック食器、陶器製食器などについた汚れに優れた洗浄効果を発揮し、光沢を再生します。ファイバードラム入
液性アルカリ性
形状粉末
質量(kg)1
標準使用量お湯10Lに対して50~100g
TKG品番9-1319-0901
TKG品番(2017)6-1179-0901
1個
¥2,098
税込¥2,308
3日以内出荷
浸漬式のドリッパー
コーヒー粉をお湯に浸漬してから抽出するドリッパー。
スイッチを押してドリップするので、どなたにでも均一な抽出が可能です。
仕様●商品寸法(mm):W130×D115×H215●材質:本体/耐熱ガラス、ホルダー/シリコーンゴム、スイッチ/PCT樹脂、ステンレス球/ステンレス●箱サイズ(mm):154×144×157
アズワン品番67-3056-28
1個
¥3,898
税込¥4,288
13日以内出荷
恒温・撹拌機能によって酵素系浸漬洗浄剤の効果を最大限に引き出します。浸漬液を40℃まで加温、恒温します。撹拌機能で浸漬液の温度をムラ無く均一化します。電源スイッチをONするだけで自動運転。運転中の状態を表示ランプでお知らせします。鋼製小物や用具置き場として「洗浄ポケット」を1個付属します。洗浄剤を計量するための「計量カップ」を1個付属します。
作動方式スイッチ
動力100V
設置方法床置型
材質(本体)SUS316
アズワン品番63-4060-73
1個
¥169,800
税込¥186,780
8日以内出荷
はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。非塩素系のアルカリ水溶性タイプです。(浸漬用)
用途ハンガー、治具、金属大物のはく離。
仕様●不揮発分(%):0●粘度(秒):8
使用方法※冬期においては、ご使用前に缶を振って下さい。※刷毛で塗装面にたっぷりと均一に塗って下さい。※塗膜の種類・膜厚・劣化状態によってことなりますが、5~15分ぐらいで塗膜が浮き上がります。(ラッカー等溶剤蒸発型塗膜では溶解または軟化します。)※軟化した塗膜をスクレーパー等でかき取って下さい。※厚い塗膜の場合には、1回で下まで浸透しない場合がありますから、2~3回繰り返して下さい。※最後に、水できれいに洗って下さい。
色透明
pH11
液性アルカリ水溶性
主な用途ハンガー、治具、金属大物
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の数量16L
関連資料(2.63MB)
危険物の性状非水溶性
1缶(16kg)
¥27,880
税込¥30,668
5日以内出荷
ウイルスや一般細菌等に汚染されやすい試験管等の除菌・洗浄に最適。除菌浸漬除菌洗浄剤。浸漬洗浄:2%~5%。中性です。
種別300
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ