64件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
3,598 税込3,958
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

大量から少量まで豊富なサイズを取りそろえてあります。食品に使用できます。
材質ステンレス(SUS304) 商品タイプバット
1枚
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

内容器式で材料を直接タンクに投入しないので、加圧容器本体の洗浄が不要です。 市販の容器を入れることも可能です。
用途スピンコータのレジスト吐出・UV樹脂の吐出・各種薬液の吐出・各種溶剤の吐出に。 材質本体・内容器/ ステンレス(SUS304)、Oリング/ NBR(ニトリルゴム) 使用圧力(MPa)0.49以下 ねじ穴Rc1/4×2個、Rc1/8×1個 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 着脱方式フェルールクランプ式
1個
137,000 税込150,700
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

材質SUS304 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
529 税込582
当日出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

食品衛生法適合品です。 角型は無駄なスペースを取りにくく使い勝手も抜群です。ホース止め、水抜栓付です。
材質ポリプロピレン(PP) 耐熱温度(℃)-10~120
1個
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
1,990 税込2,189
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


縦長の食材の保存に便利です。
用途食品の保存 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1枚
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)


縦長の食材の保存に便利です。
用途食品の保存 材質ステンレス18-8(SUS304) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

アイボーイ広口びん アズワン 動画あり
使いやすい定番の広口びんです。目盛付きで便利。 ノーパッキン(中栓なし)ですが、水漏れしません。 中栓を取りはずす煩わしい作業から解放され、時間の省力化にもなります。 オートクレーブ(蒸気滅菌)が可能です。 蒸気殺菌温度:130℃ 水漏れテスト合格済み
材質(本体)PP(ポリプロピレン) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)121 目盛あり 色(フタ)クリア
1本ほか
59 税込65
当日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

三彩化工ネオリバー #242
RoHS
小物や凸凹の多い部品や器具、塗装用ハンガーなどを浸漬して剥離するのに適しています。 ほとんどの一般塗膜をはじめアクリル樹脂、メラミン樹脂系塗膜に対して強力な剥離性能を発揮します。水を剥離剤表面に張る事によって蒸発を抑制します。剥離後そのまま乾燥させることにより水洗いがいらず排水による負担を軽減します。#240 の強力タイプになります。
無色透明 使用方法(1)使用前に缶を軽く振り均一になるように撹拌してください。(2)ウエスなどでキャップを覆いガスの抜けるのを待ってから、開けてください。(3)剥離槽はポリエチレン、構造用鉄、ステンレス(304,316)製が適しています。剥離槽内に籠(バケット)を用意し、この中に剥離対象物を入れて作業をすると効率的です(4)剥離剤を容器(剥離槽)に投入後水を3~5cm の層ができるよう注入します。注入直後は白濁しますが、しばらく放置すると2層に分液します。(5)剥離対象物を完全に浸漬し、塗膜が軟化膨潤するか、浮き上るのを確認してから引き上げてください。(6)槽から引き上げる時は、液切りを十分にしてください。圧力水などで塗膜を洗い流してください。塗膜を取り除いた後、風乾させる事も可能です。(7)出来れば専用の水洗槽を設置して予備洗いしてください。(8)再度浸漬して剥離する場合は、被剥離物の水分を出来るだけ取り除いて下さい。必要以上に水分が入ると剥離能力が低下します。 pH12.5 比重1.24(20℃) 引火点(℃)なし 臭気芳香臭およびアミン臭 外観無色透明液体 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ(0.27MB)
1缶(20kg)
14,980 税込16,478
4日以内出荷

はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。中性でスケルトンA-101の浸漬タイプです。
用途ハンガー、治具、小物製品のはく離 仕様●不揮発分(%):2.9●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(秒):7.4 使用方法はく離する物を浸漬し、塗膜、接着剤などがはく離したら引上げ、水洗いして下さい。タンクの材質は、ステンレス、ホーロー、ポリプロピレン、ポリエチレンなどが理想ですが、鉄製の容器でも充分使用できます。 淡黄色透明 pH7~8 液性中性 主な用途ハンガー、治具、小物製品 危険物の類別非危険物 関連資料(2.63MB)
1缶(20kg)
14,880 税込16,368
5日以内出荷

GS-01 ガラス容器洗浄機 アズワン 動画あり
循環水を上・下部から噴霧し、ガラス器具の内部・外部を洗浄します。 ポンプ循環により長時間の循環洗浄ができます。
アズワン品番7-5652-01 仕様ポンプ定格出力:60/75W噴射水量×揚程:20L/min×9.2m水柱噴射ノズル数:上/8個、下/10個洗浄液量:38L(有効液面まで)強制排水バルブ:13Aチーズ接続自然排水バルブ:13Aパイプ(外径18mm)洗浄ガラス器具数:10個浸漬・膨潤ガラス器具数:5~10個強制排水機能付 材質透明PVC板 厚さ5mm 寸法(mm)606/700×506×750 質量(kg)35 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)92/123 コード長さ(m)1.8 2P 本体寸法(mm)606/700×506×750
1台
215,000 税込236,500
当日出荷

低温又は高温の液体の保温性能に優れた真空断熱容器です。 液体窒素や高温のオイルへの浸漬が必要な実験での実験水槽として活用できます。 投げ込みヒーターやマグネチックスターラーとの併用も可能。
材質外筒/SUS304、内筒/SUS316 構造ステンレス二重壁間高真空構造
1個
18,980 税込20,878
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

洗浄液を入れるジャーとディッパーがセットになっています。ジャーに洗浄液を入れ、ディッパーで浸漬洗浄後、ディッパーのフックをジャーの上部フチに掛けて水切りができます。ディッパーは0.5mm角と1mm角の2種類の中からお選び下さい。キャップ付のジャーは容量が300mL、500mL、1Lです。
1セット
41,980 税込46,178
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

PFA製バイアルなどのPFA 製品加熱浸清洗浄用に設計。接液部はすべてPFAで製造。安全で汚染がない洗浄が可能。一度に多数を洗浄できる、肉厚で頑丈な大容量容器。ビーカー等での加熱と比較し液体の蒸発量を大幅に削減。加熱浸清洗浄後の酸を安全に注出できる注出ポート。安全に圧力を逃がす排気ポート(PTFE製メンブレン付属)。熱伝導率を高めるため底部を平面に加工。両手で確実に蓋を締めやすい滑り止めシリコンマットが付属。【用途】。換気機能のあるドラフトチャンバー内で使用する。【仕様】。加熱方法:ホットプレートによる加熱(天板温度:最高230℃)*1。洗浄方法:希釈酸による沸点または沸点に近い温度帯での洗浄*2。使用場所:ドラフトチャンバー内(要換気)。最大容量:4500ml。耐圧:6.9kPa(1PSl)、23℃時*3。空重量:2.1kg。*1この温度は当製品に損傷が生じる目安につき、これ以上の温度では使用できません。PFAの遮熱性によりホットプレートの天板温度と液温には差が生じます。*2加熱浸清洗浄に適した温度は液体の種類により異なります。*3当製品は耐圧容器および密閉容器ではございません。
容量(mL)4500
1式
239,800 税込263,780
5日以内出荷

実験や、厨房・調理場などでもよく使用される、ステンレス(SUS430)のバットです。
材質ステンレス18-0(SUS430) 使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。 商品タイプバット
1個
459 税込505
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

プロテアーゼと界面活性剤の相乗効果で汚れを分解・除去。 天然洗浄成分(ソホロ)が汚れの再付着を防止します。 低起泡性で泡切れがよく、すすぎ性に優れています。 抜群の酵素安定性のため、高い洗浄力が長期間維持されます。 排水規制をクリアする中性の洗浄剤です。 ステンレスはもちろん、銅、真鍮、アルミニウム製の器具にも使用できます。
仕様●内容物形状:液状●外観:青色~緑色 透明液体●希釈(の有無):希釈●使用方法:推奨使用濃度1.0%(10Lの水に対し100mL)、汚れの程度により0.5~2.0%(10Lの水に対し50~200mL)の間で使用する。●液性:中性●香料:無し●材質:容器(ボトル・袋):PE/キャップ:PE/ノズル:PE●付属品:ノズル●単品サイズ:197×116×253mm●単品重量:4780g アズワン品番67-6825-24
1ケース(3本)
35,980 税込39,578
翌々日出荷

はく離力が強くほとんどあらゆる塗料に対して効果があります。反応型塗膜に対しては膨潤はく離、溶剤蒸発型塗膜に対しては溶解はく離をします。難燃性で火炎を近づけると燃えますが、離せば火は消えます。作業上火気に対する危険性はありません。再塗装性が良く、水洗時にワックス分や塗膜残分が容易に乳化され被塗装面が洗浄化されるように調整してありますから再塗装時に問題がありません。アルカリ性で、はく離力が強力。金属に対する影響が少ない。
用途ハンガー、治具、小物製品のはく離 仕様●不揮発分(%):2.9●有害物質表示(%):ジクロロメタン80~90、メタノール5~10●粘度(秒):7.4 使用方法はく離する物を浸漬し、塗膜、接着剤などがはく離したら引上げ、水洗いして下さい。タンクの材質は、ステンレス、ホーロー、ポリプロピレン、ポリエチレンなどが理想ですが、鉄製の容器でも充分使用できます。 淡黄色透明 pH10~11 液性アルカリ性 主な用途ハンガー、治具、小物製品 危険物の類別非危険物 関連資料(2.63MB)
1缶(20kg)
15,880 税込17,468
5日以内出荷

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
透明 使用温度範囲(℃)-196~+80 (液体窒素可) テープ幅(mm)13 テープ長さ(m)15 材質(テープ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番3-8709-07
1巻
7,998 税込8,798
翌々日出荷

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。 材質PP 幅(mm)19 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
1巻
7,198 税込7,918
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。透明テープは防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。※TFSシリーズは解凍や水溶液等には適していません。
仕様気体・液体窒素、超低温の冷凍庫に使用できます。 材質PP 幅(mm)13 長さ(m)15 使用温度範囲(℃)-196~+80(液体窒素可)
1巻
7,198 税込7,918
翌々日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

収納や液体の混合など色々な場面でご利用いただける一斗缶タイプ。天切り仕様で段取り時間を短縮。角形でスタッキング性・省スペース性が高く、作業台上でも安定。
用途収納、保管、脱脂、浸漬、パーツ洗浄等 材質ティンフリースチール 厚さ(mm)本体:0.32、フタ:0.22 サイズ18L 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×238×348 容器容量(L)18 表面仕上げクリアニス仕上げ
1缶
1,198 税込1,318
当日出荷

訪問診療先での内視鏡の洗浄・消毒が可能です。使用済みの消毒液は、付属の角型ポリビンに入れ持ち帰ることができます。消毒用トレイは内視鏡全体を消毒液に浸漬できるように、内視鏡の形状に合わせた設計にしました。消毒液使用量は約950mLです。消毒用トレイの溝は二段階構造で、消毒後の内視鏡を取り出す際、トレイの縁に触れることによる再汚染を防ぎます。本品使用上の注意事項。内視鏡が破損する可能性があるため、本品に入れて持ち運びしないでください。使用後は内視鏡と消毒液を本品に入れたまま保管をしないでください。付属の角型ポリビンに消毒液を入れて持ち運ぶ際には、消毒液が漏れないよう、しっかり蓋を閉めてください。液漏れ防止のため付属のチャック付きポリ袋に入れて密封してください。内視鏡全体を消毒液に浸漬するため、使用する際には、本品を水平なところに置いて使用してください。
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【ビニールバッグ】420×320×100 アズワン品番68-5615-45 総質量(kg)1.2
1セット
47,998 税込52,798
6日以内出荷

焼きついたり、こびりついたガンコな汚れをすっきり・すばやく落とします。 汚れに直接スプレーするか、または、漬け置きして水洗いするだけですので、洗浄作業がとても簡単! 水で薄めて使えるだけでなく、浸漬して使った溶液は繰り返し使えるため、とても経済的です。 つぶせる容器(ソフトボトル+つぶしやすいガイドリブ付)で、簡単に手で小さくでき、ゴミ容量を減らせます。
用途レンジ・オーブン・フライヤー・グリースフィルター・床等に付着した油汚れの除去。 成分界面活性剤(アルキルスルホン酸ナトリウム)、水酸化ナトリウム、溶剤(グリコールエーテル) 希釈倍率こげ付いた油汚れ:原液~5倍、こびり付いた油汚れ:原液~30倍、軽い汚れ:30~100倍 液性アルカリ性 不適合アルミ・銅・真ちゅう・銀・亜鉛・鉛製品、漆器、白木、竹製品、ペイント製品・塗装面、ガラス、鏡、天然石、【使えない床】天然石の床、木床
1本(5kg)
2,498 税込2,748
欠品中

タイガー独自のハイブリッド抽出を採用したコーヒーメーカー。一般的な抽出法であるコーヒー粉にお湯を通過させて成分を抽出する「透過式(ドリップ式)」と、サイフォン式やフレンチプレスに代表されるコーヒー粉をお湯に浸けて甘みとコク、アロマを引き出す「浸漬式」を組み合わせ、 抽出の方式を1台に集約した独自の”ハイブリッド抽出” を実現。手動では難しい「浸し時間」「湯量(吐出量)」「温度」の調整を自動で行うことで、雑味を抑えた深い味わいとクリアな後味を引き出します。コンパクトなサイズ感でありながら容量は6杯分。必要最小限の操作ボタンで直感的な操作ができます。抽出が終わると、サーバー台の保温ヒーターがしばらくコーヒーを温かいままキープします。フィルターとガラスサーバーは、食器洗い乾燥機に対応。
付属品計量スプーン 質量(kg)2.9 オニキスブラック 容量(L)0.84(最大) 消費電力(W)908 方式ハイブリッド抽出 電源コード(m)1.2 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15×34.4×35.2
1台
29,980 税込32,978
5日以内出荷

・ビーカーやフラスコ等のガラス実験器具の洗浄に適しています。 ・ノンPRTRタイプの洗浄液、標準5%希釈の漬け置きタイプです。 ・中性(pH6.5~8.5)です。(1%水溶液でCOD:450mg/L、BOD720mg/L)超音波洗浄器にて使用する場合は2%希釈が標準です。 ・環境ホルモンの疑いがある物質を含んでいません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで画期的な洗浄効果を示します。 ・重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取扱が簡単です。硬水でも使用できます。
用途ガラス他各種金属を含む試験器具、部品の洗浄 光学部品、レンズの洗浄 醗酵工業装置の洗浄 半導体関連(ガラス基板の前洗浄、マスクエッチング直後の洗浄他) 超音波洗浄器の洗剤として pH値6.5~8.5 成分有機酸、非イオン界面活性剤、植物油、アルコール類、純水 使用方法本品を2~10%に希釈し洗浄対象物を数時間浸漬してください。汚れが極端な場合は1昼夜浸漬し水洗するだけでほとんど汚れは落ちます。液の調製は水道水で構いません。 材質(容器)ポリエチレン
1個
2,660 税込2,926
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

SARAYA(サラヤ)パワークイック
浸漬洗浄、用手洗浄、超音波洗浄に。独自技術により、血液・タンパク質を固化させず洗浄・除菌を同時にできます。
形状液状 外観青色~緑色透明液体 希釈液希釈
1本
4,298 税込4,728
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わずか2秒で銀本来の輝きを再生します。変色防止剤配合。浸漬するだけなので彫刻部分の洗浄がラクに行えます。容器に入りきらない大きな銀器はスポンジを使って軽く拭くだけ。研磨タイプのようにこすらなくても簡単に銀がよみがえり、銀が目減りしません。
1個(4kg)ほか
5,998 税込6,598
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

厨房の効率化をバックアップ。快適なお店づくりの実現をサポート。IHの火力がさらにパワーアップ底+側面下のIHに、側面上IHを追加し、焼きの効果をプラス。ごはんのはり・粘り・甘みがアップします。炊きムラを抑える「W対流」IHの強火をお米に伝えるため、2つの強い対流を発生させ、均一に炊き上げます。かまどの炊き技を再現。理想的な火加減吸水.むらしの各工程で微妙な火加減をコントロール。メリハリのきいた加熱でお米のおいしさを引き出します。早炊きもOK!浸漬した米を約30分で炊き上げます。業務用IH炊飯器<DSIL0><DSIL3><DSIL!>お好みの炊き加減に調節できる「マニュアル炊飯」前炊き・火力・温度・むらしの各工程のレベルを変えることで、お店独自のこだわりのごはんを。米の種類に応じて炊き方を変えたり、丼物・カレーメニューには「かため」など、お好みに合わせて調節できます。無洗米も上手に、6メニューを炊き上げ白米・無洗米・すしめし・炊き込み・おかゆ・玄米コース付。炊き上がり時刻がセット可能。洗ってすぐでも炊ける「前炊きあり/なし」選択スイッチ付。
炊飯容量10~30合 質量(kg)13.7 間口W×奥行D×高さH(mm)502×429×410 定格電圧(V)200 TKG品番9-0691-0201 TKG品番(2017)6-0611-0201
1個
209,800 税込230,780
7日以内出荷

浸漬タイプの中性液体器具洗浄剤です。シリコングリス・マジックインクの汚れに効果的環境にやさしく、リン化合物及び窒素化合物を不使用
質量(kg)1 アズワン品番62-4093-51
1本
6,398 税込7,038
10日以内出荷

厨房やホールのしつこい油汚れや焦げ付きを落とす業務用強力洗浄剤。 無リン。 希釈して使用する濃縮タイプ
用途油汚れの調理器具、厨房設備、壁、床などの洗浄に。 キッチン周辺の壁、タイル、レンジ、グリドルなど焼き付いた油汚れ落としに。 使用場所厨房・ホール用 液性アルカリ性 成分水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、界面活性剤、有機ビルダー、水、その他 容量(L)3.6 希釈の目安【軽い油汚れ】:100倍~500倍希釈、【普通の油汚れ】:10倍~100倍希釈【焼付いた鉄板や特にひどい油汚れ】:原液~10倍希釈※いずれの場合にも1時間~一昼夜浸漬、又は泡スプレー容器にて噴霧して数分間放置後、ブラッシング洗浄し、流水にてすすぐすすぎ後、鉄板はサビ発生防止のため、すぐに水を拭き取り油を塗布してください 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 商品タイプ業務用 繰り返し・詰め替え対応
1本(3.6L)
1,898 税込2,088
当日出荷

植物プランクトン(藻類)の葉緑素を容易に測定できます。センサー部に直接浸漬する蛍光測定式です。
付属品単5アルカリ乾電池×4個、計器緩衝ゴム、専用測定容器 寸法(mm)48×40×330 測定範囲0.0~200μg/L(ウラニン換算) 質量(g)約300 電源単5アルカリ乾電池(LR1)×4本 測定温度(℃)5~35 測定原理蛍光測定法 測定波長励起/460mm、蛍光/590mm 最小分解能0.1μg/L(ウラニン換算) サービス分類レンタル
1個
1,598 税込1,758
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ヤマト科学ウォーターバス
小さな容器から大きな容器まで浸漬が最適に保たれます。
付属品リング ふた 容器取付クランプ スタンド クランプ取付用横棒 コネクター(スタンド用) 温度計(0~+100℃ アルコール式) 底板 質量(kg)約12 寸法開口部径:115mmΦ 使用温度範囲(℃)室温+5~沸騰温度(水) 温度調節精度:±3(70時) 温度分布精度:±5(70時) 容量(L)約14 電源AC100V 13A 有効内寸(mm)468×260×66 内寸幅(mm)468 穴数2列6個 安全装置過昇防止器(液体膨脹式、自己保持リレー、アラームランプ点灯) 過電流漏電ブレーカー 大きさ565×437×214mm ヒーター容量(kW)1.3
1個(1個)
139,800 税込153,780
4日以内出荷

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
透明 使用温度範囲(℃)-196~+80 (液体窒素可) テープ幅(mm)25.4 テープ長さ(m)15 材質(テープ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番3-8711-07
1巻
8,998 税込9,898
12日以内出荷

既に凍結しているプラスチック容器を識別するのに適したロール式のテープです。防水性があるため、ウォーターバスに浸漬することも可能です。熱転写プリンターでの印刷及び油性マーカーで書き込みが可能です。
透明 使用温度範囲(℃)-196~+80 (液体窒素可) テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)15 材質(テープ)PP(ポリプロピレン) アズワン品番3-8710-07
1巻
7,998 税込8,798
12日以内出荷

イーグルスターハイスピードS
速効性の強力(Strong)洗浄剤です。厨房機器の油汚れをすばやく溶かして落とします。 機能の溶剤パワー 鉱物油や動植物油のしつこい汚れや印刷インキやヤニ汚れなども、カンタンに溶解洗浄します。 苛性アルカリ不使用 むせることが少なく、汚れの程度により水でうすめて使えるので経済的です。
用途・厨房器具(換気扇・オーブン・レンジ・グリル等) ・エンジン周り ・自動車下部樹脂容器 ・工作機械 ・工場機器 ・工場床 ・樹脂ワックス剥離 ・工具 ・部品(浸漬洗浄) ・事務機器 ・窓 ・床
1個(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)