町内会や各種事業所にもっとも普及している消火器収納BOXの代表シリーズです
種類ボックス型
適合粉末10型、強化液2・3型、1本用
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)600×235×170
使用場所屋内用
RoHS指令(10物質対応)対応
町内会や各種事業所に最も普及している消火器収納ボックスの代表シリーズです。
1本収納から数本収納まで用途や場所に応じてふさわしい器種をお選びください。
材質スチール
表面処理焼付塗装
普及型ハンドルです。
用途厨房機器、配電盤扉、分電盤扉、工作機械、消火器ボックス
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
区分設備・機械
仕上クロームメッキ仕上
操作方法左右勝手の変更はパネルカットの向きを変更して下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
質量(g)7
取付ねじM3皿小ネジ小頭
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。
クリップ式で振動に強いです。
用途工作機械、制御盤扉、消火器ボックス、梱包機器、風力機械
材質ステンレス鋼板(SUS-304)
種別設備・機械
仕上バレル研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
用途消火器ボックス、理科学機器、試験装置、ダストボックス
材質ABS 樹脂(ABS)+ 軟鋼線材(SWRM)+ 亜鉛ダイカスト(ZDC)
RoHS指令(10物質対応)対応
上下のネジ部にてバネの強さを調整できます。
用途点検口扉、工作機械、消火器ボックス、消火栓扉、包装機器、医療機器、ラック、制御盤扉
材質亜鉛ダイカスト(ZDC)
仕上クロームメッキ仕上
その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。
RoHS指令(10物質対応)対応
火災事故を経験された工場様と共同で考えた対策製品です。ステッカータイプのため、消火器スタンドや壁、ボックスに直接貼り付けることが可能です。
用途消火器の位置を暗闇でも確認できるようにする蓄光ステッカーです。
材質PET、蓄光材、ポリエステル樹脂、アクリル系粘着剤
厚さ(mm)0.3
取付方式ステッカー
等級JIS-JC級(高輝度)
発光色グリーン
サイズ(mm)240×80
RoHS指令(10物質対応)対応
1セット(3枚)
¥3,498
税込¥3,848
当日出荷
関連キーワード