こんなお得な商品も!

アルコール除菌剤
モノタロウ
¥699~
税込¥755~
非危険物のアルコール製剤(食品添加物)エタノールにクエン酸ナトリウムを添加、優れた除菌効果を発揮。
調理器具、厨房施設だけでなく、介護施設、学校、保育園などの施設の衛生対策に。
使用場所厨房、介護施設、学校、保育園など
液性弱アルカリ性
各種食中毒菌をはじめ、腐敗の原因となる酵母、カビ、バクテリアなどの増殖を抑制する効果に優れています。
フレーバー臭や蒸発残分の少ないアルコール製剤ですので安心してご使用する事ができます。
食品製造ラインの流れに沿ったより汎用性の高いアルコール製剤です
厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みといった使い方もできます。
用途食品全般、各種機器・器具類の除菌洗浄
エタノール濃度(v/v%)75
成分エタノール67%、精製水32%、乳酸ナトリウム1%以下
規格食品添加物規格製品
化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)
効果除菌
効果的な配合バランスにより、強力な除菌効果を発揮します。
日常的な厨房や店舗、施設の衛生管理にご活用いただけます。
食品添加物ですので、食品に噴霧したり、浸漬・練り込みするといった使い方もできます。
調理済みの料理や加工食品の除菌・静菌に便利です。
成分エタノール50.18%、DL-リンゴ酸0.35%、グリセリン脂肪酸エステル0.3%、DL-リンゴ酸ナトリウム0.06%、精製水49.11%
規格食品添加物規格製品
エタノール濃度(w/w%)50.18
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
エタノール濃度(v/v%)58
効果除菌
こんなお得な商品も!

次亜塩素酸分子水
モノタロウ
¥659~
税込¥725~
ノロキラーは、食品加工工場や病院など厳しい衛生管理基準を守るプロの現場で培われた技術を基に開発した安全・無害な「瞬間消臭・強力除菌」ミストです。
室内に、冷蔵庫に、赤ちゃんのおもちゃに、様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
食品添加物に使用されている原料を使用し製造した次亜塩素酸水をボトリングしました。安心してご使用いただけます。
タバコの臭い、ペットの臭い、アンモニア臭、生ゴミなど嫌な臭いを瞬間消臭いたします。
次亜塩素酸は、花粉・カビ・ダニのアレルゲン物質を破壊します。
室内全体にスプレーしてください。
食品添加物で作られているから、赤ちゃんにもやさしい!
用途室内、お風呂場、トイレの除菌・消臭。
冷蔵庫内の消臭・除菌。
赤ちゃんのおもちゃ、マスクの除菌。
タバコ臭、アンモニア臭の消臭。
ペット、生ごみなどイヤな臭いの消臭。
室内の花粉、カビ胞子、ダニアレルゲンの分解。
他にも様々な除菌や消臭にご利用いただけます。
効果除菌、消臭
原材料次亜塩素酸水、純水
菌やカビに強く、環境にやさしい次亜塩素酸分子水を使用しています。
生活環境にある様々な菌・ウイルスを強力に除菌して消臭します。
タバコやペット、アンモニア臭、生ゴミなどの気になる臭いを瞬間消臭します。
食品添加物グレードの原料を使用して製造した次亜塩素酸水をボトルに詰めているため、安心してご使用頂けます。
ウイルスに接すると瞬時に、細菌・カビには数秒から数分で除菌効果を得られます。
次亜塩素酸ナトリウムの8倍の除菌力があります。
肌と同等のpHの中性領域の除菌剤です。
用途キッチン周りや調理器具の除菌・消臭に
ペットグッズやトイレの除菌・消臭に
トイレの便座・便器の除菌やトイレ後の消臭に
介護用品やおもちゃの除菌・消臭に
車のシート(布製)やマットの除菌・消臭に
原材料次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物)、希塩酸(食品添加物)、純水
液性中性
化学物質等安全データシート(SDS)(2.2MB)
pH値6.0~6.5(原液、25℃)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
こんなお得な商品も!

ハイアルコール除菌剤
モノタロウ
¥849~
税込¥917~
食品添加物のアルコール製剤。
食品、調理器具などの除菌・衛生管理に。
除菌力が高いアルコール度数約75度。
弱酸性(pH:4.2~5.2(原液))
用途食品の除菌・保存性の向上や厨房機器・調理器具類等の除菌、衛生管理に。
効果除菌
成分エタノール・クエン酸・精製水
エタノール濃度(w/w%)67.9
エタノール濃度(v/v%)75
区分雑貨品
感染症対策として、店内、館内やホテルの室内の備品としてご活用いただけます。環境にやさしいPET素材使用。燃やしてもダイオキシン等の有害物質が出ません。表面はエンボス加工なので丈夫で滑りにくくなっております。めくれにくく丈夫です。薄いのでテーブルに貼っても阻害感がありません。中心のフィルムに印刷してあるので文字が消えにくいです。
材質塩ビ
色白
薄手と厚手から選べるテーブルダスター。綿系のふきんと比べ乾燥も早くて使いやすい。吸水性も良くしなやかな素材なのでしぼりやすい。
用途テーブル拭き等に
サイズ(mm)350×600
材質レーヨン、ポリエステル
次亜塩素酸ナトリウム6%を含有する殺菌剤(食品添加物)です。次亜塩素酸ナトリウムは、安全かつ安価で確実に殺菌効果を得られる点で、高く評価されています。上水道、下水道等、水の殺菌処理や、ホテル・レストランの厨房、食品工場の微生物制御などに広く用いられています。
用途医療・福祉での感染症予防に、食品関連施設の衛生に、水の衛生に。
成分次亜塩素酸ナトリウム6% 塩化ナトリウム1%以下 水酸化ナトリウム0.2%以下 水93%
効果殺菌
上下伸縮式のディスペンサースタンド
倒れにくい台座で安心
注意喚起できるA4パネル付
ボトルに合わせて高さを調整可能
セット内容ボトム×1、ウェイト×1、ボトムモール×1、ポール×2、ボトムテーブル×1、パネルフレーム×1、A4パネル×1、面ファスナー×1、ボルト×1、低頭ネジ×1、ネジ×3、M4平ワッシャー×3、M4平ナット×3、M10平ワッシャー×1、ドライバー付レンチ、スパナ×1
材質ステンレス、鉄、アクリル、ポリエステル
寸法(mm)本体:Φ315×1800(最長のとき)、ボトル設置部:150×120
1個
¥9,091
税込¥10,000
3日以内出荷
材質【ヘッドギア】ポリエチレン、【フェイスガード】レクサン
付属品あごガード
エスコ品番EA800PA-25
セット内容ヘッドギアとフェイスガードのセット品EA800PA-1(ヘッドギア)×1EA800PA-21(フェイスガード)×1
寸法(mm)【フェイスガード】470×254×1.5(厚)
質量(g)420
タイプあごガード付タイプ
頭部寸法(mm)510/600
1個
¥5,120
税込¥5,632
欠品中
原料であるエタノールにイソプロパノールを少量添加することで酒税加算額が課されないため、消毒用エタノールよりも経済的です。
アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
包丁、まな板等の調理器具、レンジ、換気扇等の油汚れの掃除、テーブル、ドアノブ、トイレ等の消毒にもご使用いただけます。
効果殺菌、除菌、消毒
成分エタノール76.9~81.4vol%を含む。添加物としてイソプロパノール3.7vol%を含む。
種別指定医薬部外品
保存方法室温
用法塗擦または脱脂綿、ガーゼに浸して清拭する。
効能手指・皮膚の洗浄・消毒
RoHS指令(10物質対応)対応
使用期限3年
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
置く場所を選ばないコンパクトな消毒液台。
エントランスや多くの人が行き交う場所などでも邪魔にならない省スペース設計。
価格にこだわった、シンプルでベーシックデザインの消毒液置き台です。
材質天板:低圧メラミン樹脂化粧木質ボード/PVCエッジ、フレーム:スチール(粉体塗装)、アジャスター:PP
質量(kg)3.9
耐荷重(kg)天板5
天板厚さ(mm)18
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)296×296×730
関連資料※組立説明書・取扱説明書(2.64MB)
1台
¥5,998
税込¥6,598
3日以内出荷
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。
非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン
エタノール濃度(w/w%)57.2
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
医薬品医療機器等法指定医薬部外品
エタノール濃度(v/v%)65
こんなお得な商品も!

IPA 99%
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
用途工業用原料、洗浄用として
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名アルコール類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状水溶性
病院の壁面に取り付けられる足踏み式の消毒ボトル噴霧器です。筆記台やテーブルの上に置いても使用可能です。容量1Lまでの消毒ボトルに対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【適合ボトル】100×100×181~265
質量(kg)ボトルホルダー部/0.6、足踏みペダル部/0.5
寸法(mm)【ボトルホルダー部】100×115×282、【足踏みペダル部】76×172×68
材質本体/スチール(粉体塗装)、ホルダーループ/ナイロン、ボトルホルダー足ゴム/クロロプレンゴム、足踏みペダル足ゴム/EPDM、足踏みペダル滑り止め/鉱物粒子
ワイヤー長(mm)1600
アズワン品番7-9256-01
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
マルチ・サーフェス・サニタイザーは塩化ジアルキルジメチルアンモニウム(0.01%以上)配合の多目的ウイルス除去スプレーです。
本製品はプラスチック、金属、ゴム、ガラス、革、布など全ての表面に使用できます。
住宅の家具やテーブルを始め、ドアノブやスイッチ類、スマートフォン、自動車の車内など、様々な箇所に希釈せずそのまま直接スプレーし、約2分間放置した後、乾いた布で拭き上げるだけでウイルスや菌を徹底除去(除菌率99.99%)。
更に抗菌、消臭効果もありますので家庭内での様々な箇所にご使用いただけます。
ご家庭内から生活用品、自動車まで幅広く使用可能で、小さなお子様やご年配の方がいらしても清潔で安全・安心な空間づくりに貢献できる商品です。
用途多目的ウイルス除去スプレー
容量(mL)500
区分車内用
pH値10
液性弱アルカリ性
使用方法1.除菌したい箇所が汚れている場合は事前に水拭き等で拭き取ってください。2.ご使用前に本製品をよく振ってください。3.ウイルスや菌を除去・除菌したい箇所の表面に直接スプレーして吹き付けたら、そのまま約2分間放置してください。4.約2分間経過したら、タオルなど清潔な布で拭き上げてください。水ですすぐ必要はありません。
危険物の類別非危険物
1個
¥2,998
税込¥3,298
8日以内出荷
ペダルを踏むと手を触れず消毒液等を吐出・噴射します。ワイヤータイプなのでカウンター・テーブルなどの卓上や壁に取り付けて使用できます。
用途手指消毒・洗浄に。
トラスコ品番253-9345
材質本体:スチール粉体塗装、ボトルホルダー脚ゴム:発泡ゴム、フットペダル部脚ゴム:ウレタン、フットペダルすべり止め:鉱物粒子
幅(mm)103
高さ(mm)272
奥行(mm)116
吐出量A1700
1台
¥13,980
税込¥15,378
翌々日出荷
アルコール度数77%の消毒液。ドアノブやテーブル、調理器具などの除菌、食品の保存にもご使用いただけます。業務用4L。
内容量(L)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)235×150×250
主成分エタノール(発酵アルコール)70w/w%(77v/v%)セイヨウワサビ抽出物、精製水、グリセリン脂肪酸エステル、香料
コード31832892
アズワン品番65-0349-85
エタノール含有率(%)77
1個
¥12,880
税込¥14,168
3日以内出荷
種別AS-04
材質本体:スチールメラミン焼き付け塗装、天板:MDF(PVC貼り)
質量(kg)2.3
寸法(幅W×奥行D)(mm)テーブルサイズ:242×200
耐荷重(kg)天板5等分布
本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)305×345×715
1台
¥11,980
税込¥13,178
4日以内出荷
手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品簡易盗難防止金具
種別プレート無
材質スチール塗装仕上げ、MDF
質量(kg)約3.3
高さ(mm)机上面:710
径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20
耐荷重(kg)各段5等分布
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1012
1台
¥13,980
税込¥15,378
4日以内出荷
ボトルに手を触れずに消毒できるので衛生的です。車いす使用者が使用できるよう手押しも可能です。別売の噴霧量調整ピン(品番:7-9861-11)で噴霧量の調整ができます。
材質本体/スチール(塗装)ゴム脚付、ヘッド・テーブル・ペダル/ステンレス、伸縮ベルト/ポリエステル
質量(kg)4.6
適合サイズ(mm)【適合ボトル】高さ/170~270、奥行/50~100、ポンプ手押部径/Φ30
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×300×1109
仕様本体
アズワン品番7-9861-01
1個
¥18,980
税込¥20,878
10日以内出荷
ご使用後に香料が残留しません。(香料不使用)
ご使用後、すっきりとした仕上がり。
安全・安心の植物性アルコール除菌
やし、トウモロコシ、大豆、紅花、サトウキビ、りんご等の植物を元にした原料を使用しています。
アルコール度数:65度(vol%)
用途ご家庭、会社、病院、老健施設等でのテーブル、ドアノブ等、お子様のおもちゃ等の除菌
成分エタノール(トウモロコシ、サトウキビ等由来) 57.148%、乳酸ナトリウム(トウモロコシ由来) 0.025%、乳酸エチル(トウモロコシ由来) 0.977%、精製水41.85%
使用方法スプレー:除菌したい対象物にスプレーする(拭取り不要)、すすぎ水として:洗浄後、軽く浸漬し、取出し後放置もしくは軽く拭取り
RoHS指令(10物質対応)対応
バッテリー搭載で電動昇降できる、DIN規格の滅菌コンテナ対応の消毒盤台。
テーブル側面のボタン、または足踏みペダルを操作することで、無段階に天板の高さ調節が可能です。
DIN規格の滅菌コンテナに適した天板サイズです。
ドレープの上からでも操作が可能です。
使用しないときはネスティング収納が可能です。
充電警告表示付きネスティング可。
材質ステンレス(SUS304)
キャスターΦ75mm(旋回・回転ストッパー付き)
耐荷重(kg)80
電源(V)AC100(50/60Hz)(充電器付き)
充電時間(時間)約5
手指洗浄アルコールポンプ設置用の専用台です。金具の上下により様々なボトルに対応します。
付属品簡易盗難防止金具
種別プレート付
材質スチール塗装仕上げ、MDF
質量(kg)約4.4
高さ(mm)机上面:710
径(Φmm)テーブルサイズ:200×240、厚さ20
耐荷重(kg)各段5等分布
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)256×310×1312
プレート寸法(幅W×高さH)(mm)242×300
1台
¥14,980
税込¥16,478
4日以内出荷
奥行20cmで邪魔にならない、薄型のテーブル
中の2枚の棚は高さを変えらて、置くものに合わせて調整可能
天板は木目調の樹脂加工でぬれたり汚れたりしてもお掃除カンタン
アジャスター付きでガタツキを緩和(どの色でもアジャスターは黒色)
背面クロスバー付きでぐらつきなくしっかり頑丈
用途玄関やリビングの収納、ディスプレイラックなどに。タンド/マスク置き/消毒/置き場/棚/ラック/隙間/台/テーブル/サイドテーブル/ナチュラルインテリア/北欧インテリア/韓国インテリア/海外インテリア/シンプルインテリア/カフェ風インテリア/インダストリアルインテリア
材質合成樹脂化粧パーティクルボード(塩化ビニル樹脂)、スチール(粉体塗装)
耐荷重(kg)天板:5、棚板:3
組立時間約10-20分
W350×D350mmの場所を取らないマルチスタンドです。
受付の電話台や消毒台、プロジェクター台としても使いやすいサイズです。
中棚が付属し、置くものに合わせて高さ変更が可能です。
仕様●サイズ:W350×D350×H750mm●材質:スチール●重量:約4.4kg●総耐荷重:10kg●カラー:ホワイト●梱包:1個口/782×379×77mm・約5.3kg●出荷形態:ノックダウン組立式
材質スチール
質量(kg)約4.4
色ホワイト
キャスターなし
アズワン品番65-2290-29
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×350×750
総耐荷重(kg)10
1個
¥11,500
税込¥12,650
当日出荷
天板下スペースが広く、シンプルで頑丈なデザインです。天板裏もメラミン化粧板仕上げなので、次亜塩素酸などの消毒液で清拭できます。
材質天板/抗菌高圧メラミン化粧板(ソフトエッジ巻き)、脚部/ブナ成型合板
SIAA認証を取得した『抗ウイルス』対応のテーブル。次亜塩素酸での消毒も可能で天板裏にもこだわった感染症対策に最適な製品です。
用途ミーティングや打ち合わせ用はもちろん、食堂テーブルとしても使用できます。
材質天板:抗ウイルスメラミン化粧板(28mm厚)フラッシュ加工 脚:スチール(□31mm)クロームメッキ エッジ:共張り(抗ウイルス) 天板裏:抗菌コート紙
高さ(mm)700
グリーン購入法適合
消毒液使用推奨ポスターとミニテーブルが付いた消毒液ボトル用スタンド
用途【手指の消毒推奨ポスター付】本製品は、手指の消毒を推奨するポスターがセットされた状態で出荷します。もしポスターがご不要の場合、ポスターを交換したい場合は上辺のフレームを外せば、簡単にポスターを差し替えできます。
材質塩ビ板(黒)
幅(mm)194
色ブラック
高さ(mm)45
奥行(mm)200
1台
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
消毒液使用推奨ポスターとミニテーブルが付いた消毒液ボトル用スタンド
用途【手指の消毒推奨ポスター付】本製品は、手指の消毒を推奨するポスターがセットされた状態で出荷します。もしポスターがご不要の場合、ポスターを交換したい場合は上辺のフレームを外せば、簡単にポスターを差し替えできます。
材質塩ビ板(白)
幅(mm)194
色ホワイト
高さ(mm)45
奥行(mm)200
1台
¥3,490
税込¥3,839
3日以内出荷
用途EA800PA-1、EA800PA-25用替フェイスガード
材質レクサン
エスコ品番EA800PA-21
寸法(mm)【フェイスガード】470×254×1.5(厚)
タイプあごガード付
1個
¥3,140
税込¥3,454
当日出荷
手で脚部のアジャスターを回して好みの高さに調節できます(1cm刻み目盛付き)。天板裏もメラミン化粧板ですので、消毒液などで拭くことができ、清潔に使用できます。天板の縁に安全性の高い木目ソフトエッジを使用しています。
アズワン品番8-1989-04
揮発性成分で構成されているため、使用後に残留しません。
用途製造現場の部品やライン、機器類などの洗浄・拭き取りに。
各種製品の最終工程における拭き取り作業に。
商品タイプ詰替え用
エタノール濃度(w/w%)86
成分エタノール86w/w%、メタノール、n-プロピルアルコール、イソプロピルアルコール
区分雑貨品
RoHS指令(10物質対応)対応
エタノール濃度(v/v%)90.24
効果機械器具の洗浄
ユーザー自身で集中環境を変化させることが可能なパネルオプションふき取り等のメンテナンス性にも優れています。(※パネルは複数枚を同時に装着可能です。※アルコール消毒可。)
パネル厚(mm)3
グリーン購入法適合
雑菌・殺菌、MRSA対策に効果的です。室内に微粒子を充満させ、消毒・殺菌を行います。7401型は噴霧量の切換えにより、粒子の大きさは約7~100μmの範囲で変化します。
仕様電源:AC100V、50/60Hz・消費電力:1000W・寸法:6208:220×310×390Hmm・7401:220×310×390Hmm・タンク容量:3.8l・ターンテーブル寸法:264Φ×155Hmm・重量:4.2kg(ターンテーブル4.9kg)
TGK品番656-58-25-03
型式TT-700
摘要ターンテーブル
1個
¥97,900
税込¥107,690
4日以内出荷
材質ポリプロピレン
仕切内寸法(mm)70×225
材質ポリプロピレン
仕切内寸法(mm)87×225
入口や人通りの多い場所やに設置し、入場前に手指消毒を行うのに最適なスタンドです。
材質(上部プレート)ポリウレタン樹脂(ポール・ベース)スチール(粉体塗装)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)229×216×550
TKG品番9-1438-0201
TKG品番(2017)6-1289-0201
1個
¥6,998
税込¥7,698
3日以内出荷
関連キーワード
1
2
3
4
5
6
次へ