353件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
詰め替え使用に便利なカードリッジボトル。 ディスペンサー(GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000)でもお使いいただけます。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)95×14×196 適合GUD-1000-PHJ、HC-8000、HDI-9000 トラスコ品番816-2921 TKG品番9-1439-0102 TKG品番(2017)6-1290-0102 商品タイプ空ボトル 繰り返し・詰め替え対応
1個
659 税込725
当日出荷

3L、5L、5kgボトルから詰替えて、繰り返しお使いいただくボトルです。
適合GUD-500-PHJ 容量(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ容器 繰り返し・詰め替え対応
1個ほか
729 税込802
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

噴射ポンプ付のボトルで、手指消毒剤等の詰め替え容器として最適です。 廃棄する際は折りたたんで小さくできます。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 口内径(Φmm)22.5
1個
409 税込450
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

食品を取り扱う現場の洗面所に適した手洗い消毒機器です。
商品タイプ詰替え容器 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)72×72×190 容器(mL)500 RoHS指令(10物質対応)対応 TKG品番9-1442-0301 TKG品番(2017)6-1291-0901 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,998 税込2,198
当日出荷


コンパクトなサイズでシンク上の小さなスペースでも設置できるディスペンサーです。 A4サイズのスペースがあれば、ディスペンサーを3つ設置できるコンパクトなサイズです。 薬液毎にオプション品のカードリッジボトルを変えれば、ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナーの5つの薬剤に対応します。
用途オープンキッチンなどお客様の目に留まる場所に 容量(mL)250 トラスコ品番157-5443 セット内容用途別のわかりやすいピクトシール3種(ハンドソープ、手指消毒剤、便座クリーナー) 材質本体:PP 幅(mm)79 高さ(mm)203 質量(g)205 奥行(mm)99 使用可能薬液ハンドソープ(泡吐出 or 液状吐出)、手指消毒剤、ハンドローション、便座クリーナー 繰り返し・詰め替え対応
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

殺菌・消毒液がかかっても腐食しにくいステンレス製ボトルホルダー。 手すりと壁の隙間に挟み込むため、設置が簡単で場所もとりません。
材質ステンレス(SUS304)
1個
特価
8,998 税込9,898
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手の平で押すとと内溶液が出てきます。 アルコールや消毒液・除光液等での使用できます。 プッシュ式。
トラスコ品番818-4385 材質ポリエチレン(PE) 容量(mL)300 質量(g)53.5 外径×高さH(Φmm×mm)70×164
1個
839 税込923
当日出荷

手指洗浄泡石鹸液用の空ボトルです アルコール用の2.ボトルとのセット使いをおすすめします。
商品タイプ石けん容器(泡) 仕様1L 泡ポンプ付 石けん液用 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×95×235.8 吐出量約1g/回 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

シンプルなフォルムの容器です。 白磁のような風合いで、衝撃に強いPET樹脂を使用。機能性とデザイン性を両立させました。
商品タイプアルコール容器 仕様噴射ポンプ付 手指消毒剤用 容量(mL)500 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×120×217 RoHS指令(10物質対応)対応 噴射量(mL/回)約1.5 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

成分ベンザルコニウム塩化物0.05w/v%、エタノール59%、ポリオキシエチレンラノリン、他2成分含有 エタノール濃度(w/w%)59 効果手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)
1,998 税込2,198
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL モノタロウ 動画あり
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法センサー式 タンク容量(mL)500 質量(g)約480 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150 防水仕様IPX2(防滴形) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB) 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

ハンドクリーナー 工業用ボトル モノタロウ 動画あり
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。 商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル 高さ(mm)約250 最大径(Φmm)115 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 繰り返し・詰め替え対応
1個
519 税込571
当日出荷

手指の洗浄 消毒剤 モノタロウ 動画あり
塩化ベンザルコニウムを配合した指定医薬部外品の手指の洗浄・消毒剤です。 非危険物で取り扱いやすいタイプです。
成分有効成分:塩化ベンザルコニウム、その他成分:エタノール、グリセリン エタノール濃度(w/w%)57.2 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) 医薬品医療機器等法指定医薬部外品 エタノール濃度(v/v%)65
1本(1L)ほか
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個(500mL)
439 税込483
当日出荷

非接触の温度計とアルコール消毒が1つになったオートディスペンサーです。日本語での音声案内が可能。専用スタンドが付属。
測定距離(mm)50~100 タイプ非接触・消毒機 質量(g)952 電源USBタイプCより給電、コンセント使用、単3電池×4本(別売) ボトル容量(mL)1000 寸法(cm)11.9×11.3×28、【専用スタンド】28×28×145 動作温度範囲(℃)8~40(推奨15~40) 質量(kg)【専用スタンド】約3 測定精度(℃)±0.2 セット内容K9PRO本体、日本語説明書、USBタイプCケーブル、壁掛け用キット、コンセント用アダプター、卓上スタンド、専用スタンド アズワン品番64-9092-14 繰り返し・詰め替え対応
1セット
21,980 税込24,178
当日出荷

手指用、アルコール用霧スプレーディスペンサーボトル。 壁取り付け用ホルダー付属。
商品タイプ空容器 噴射量(mL/回)約3 繰り返し・詰め替え対応
1箱(600mL×6本)
8,998 税込9,898
欠品中

付属品ホルダー 成分アルコール タイプ液体 容量(L)1 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,498 税込3,848
4日以内出荷

容量(mL)1000 アズワン品番6-8595-11 商品タイプ容器 繰り返し・詰め替え対応
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

消毒用エタノール(アルコール製剤)を霧状にして手指の消毒ができます。 ポンプ式スプレー(霧)なのでポンプの押加減で必要の液量を調整できます。
材質主要部/ポリプロピレン(PP)、容器/ポリエチレン(PE) 吐出量1.7cc ノズル長(mm)37 材質(ノズル)真鍮 繰り返し・詰め替え対応
1個
299 税込329
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

いつでも、どこでも、手軽に除菌!。アルコール消毒専用のミストスプレーです。化粧ポーチにもすっぽり収まるミニサイズのスプレーです。持ち歩きに手ごろなサイズで各種ウイルス対策にオススメです。学校、オフィス、お出かけ先などに。
材質本体/ポリプロピレン ボトル/PET樹脂 容量(mL)60 繰り返し・詰め替え対応
1個(60mL)
349 税込384
当日出荷

足踏式消毒液スタンド ボトル付き モノタロウ 動画あり
手で容器に触れないから安心・衛生的 足踏式なので消毒液のボトルに触れることなく使用でき、衛生的です。 ペダルを踏むだけで消毒液を噴射できます。 工具無しでボトルの高さが調整できて便利 500ml置き型スプレー空ボトル付き
用途ペダルを踏むだけでボトル内の消毒液を噴射できる足踏式スタンド 寸法(mm)245×245×990 適合寸法(cm)10~36(ボトル高さ) 耐荷重(kg)1.5 材質 質量(kg)6 適合サイズ角ボトル95mm角以下 付属品500ml置き型スプレー空ボトル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 繰り返し・詰め替え対応
1台
7,900 税込8,690
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1L用ボトルのサイズに合わせたコンパクトなスタンドで、狭い場所にも設置が可能です。表示パネル付き。
種別アルコール剤オプション品 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,998 税込4,398
欠品中

食中毒対策、除菌対策、お掃除に
用途手指・皮膚の洗浄・消毒 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1個(500mL)
449 税込494
欠品中

ペダルを踏むと手を触れず消毒液等を吐出・噴射します。ワイヤータイプなのでカウンター・テーブルなどの卓上や壁に取り付けて使用できます。
用途手指消毒・洗浄に。 トラスコ品番253-9345 材質本体:スチール粉体塗装、ボトルホルダー脚ゴム:発泡ゴム、フットペダル部脚ゴム:ウレタン、フットペダルすべり止め:鉱物粒子 幅(mm)103 高さ(mm)272 奥行(mm)116 吐出量A1700 繰り返し・詰め替え対応
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷

指定医薬部外品。高濃度アルコールを配合し、シートにたっぷり含ませた殺菌成分が手指全体に付いたバイ菌をしっかり洗浄・消毒します。 ふき応えを実感できるふんわり厚手シートを採用。
シリーズエリエール
1パック(70枚)
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スプレー付のボトルで、手指消毒剤等の噴霧に最適です。 スプレーは手が疲れにくいトリガー式です。 スプレーはロック機構付きで、持ち運びや保管の際に安心です。
材質本体/ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 口内径(Φmm)17
1個
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ナビス(アズワン)消毒ボトル用ポーチ
ポーチ表面は拭取りできますので、清潔にご使用いただけます。底マチがあるのでポーチの形が崩れにくいです。正面の高さが12.5cmでポンピングの作業に邪魔になりません。
ベルト長さ(cm)約60~115 材質本体/PVC(塩化ビニル樹脂)スポンジ、ベルト/PP(ポリプロピレン) 寸法(mm)125×55×160 アズワン品番7-3412-21
1個
1,698 税込1,868
当日出荷


病院の壁面に取り付けられる足踏み式の消毒ボトル噴霧器です。筆記台やテーブルの上に置いても使用可能です。容量1Lまでの消毒ボトルに対応します。
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【適合ボトル】100×100×181~265 質量(kg)ボトルホルダー部/0.6、足踏みペダル部/0.5 寸法(mm)【ボトルホルダー部】100×115×282、【足踏みペダル部】76×172×68 材質本体/スチール(粉体塗装)、ホルダーループ/ナイロン、ボトルホルダー足ゴム/クロロプレンゴム、足踏みペダル足ゴム/EPDM、足踏みペダル滑り止め/鉱物粒子 ワイヤー長(mm)1600 アズワン品番7-9256-01
1個
13,980 税込15,378
当日出荷

スリムでコンパクトな消毒アルコールのウェットティシュー。指定医薬部外品。殺菌成分配合。食事前後や、介護時の手を洗う代わりに。さっぱりとしたふきごこちの、ふんわり厚手のシート
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(70枚)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

手指の消毒に。殺菌成分配合で見えないバイ菌を素早く消毒。有効成分塩化ベンザルコニウム0.05%配合。ふんわり厚手の不織布シート。無香料タイプ。
シートサイズ(mm)140×200 成分アルコール シリーズスコッティ 効果除菌、消毒
1パック(10枚)ほか
189 税込208
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ゴージョージャパン消毒ジェルIHS-N ボトル用台座
材質/仕上プラスチック 質量(g)50 繰り返し・詰め替え対応
1個
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リン酸でpHを酸性にし、有効成分(エタノール)の効果を高めることでノンエンベロープウイルスを含む幅広いウイルス・細菌に対応。ラベルをはがせばシンプルボトルに!
用途適量を手に取り、指先までムラなく乾くまで擦り込む。
1個(300mL)
699 税込769
当日出荷

ペダルの位置が低いため、お年寄りでも楽に踏むことができます。ペダルの位置が低い親切設計!
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)308×453×1308 材質本体/スチール(メラミン焼付塗装)、トレー/PP、ペダル/ABS樹脂、マット/PVC、足ゴム/合成ゴム(EPDM) 設置寸法(高さ)(mm)【設置可能ボトル】139~294 寸法(幅W×奥行D)(mm)【マット面有効】292×352 アズワン品番7-9196-01
1個
24,980 税込27,478
翌々日出荷



1個
609 税込670
当日出荷

一度に広い範囲にミスト状の噴霧ができるので 何度もアルコールや次亜塩素酸水を出す必要はありません。 充電式コードレスで片手で使えるので、店舗やオフィス、ご家庭など場所を選びません。 手軽に使える消毒ミストガンで感染対策を行いましょう! 消毒液をミスト状に電動噴霧できる。 ボタンを1回押すだけで広範囲に電動噴霧できる。 充電式コードレスでどこでも使用できる。 大容量700mLタンク。 ガラス掃除や植物の水やりにも使用できる。
寸法(mm)約288×248×88(ボトル含む) 質量(g)約640(ボトル含む) 噴霧量(mL/min)最大12 連続使用時間(分)約50※バッテリー動作時 入力充電DC5V/1A 充電時間(時間)約2.5※DC5V1AのUSB充電アダプタ接続時 バッテリー容量(mAh)1100 バッテリー電圧(V)7.4 バッテリーリチウムイオンバッテリー 水タンク容量(mL)約700 材質ABS、PP、シリコン 付属品専用充電ケーブル(70cm) 仕様【使用可能な消毒液】アルコール(エタノール:推奨濃度75%以下)・次亜塩素酸水(35~50ppm) 繰り返し・詰め替え対応
1個
3,988 税込4,387
当日出荷

LION (ライオン事務器)消毒液スタンド
RoHS
机や受付カウンターに設置。ダルマ穴も空いているので壁面への取り付けも可能。
用途消毒液のスタンドとして 材質スチール・粉体塗装(耐アルコール) タイプ卓上タイプ 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×100×300 有効寸法(mm)取付ボトル:W100×D97 RoHS指令(10物質対応)対応 繰り返し・詰め替え対応
1台
5,498 税込6,048
当日出荷