4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ジェルタイプなので液の飛散や手指に擦り込むときのこぼれ落ちが防止できます。 ジェルタイプにより手指全体に擦り込みやすく、べたつき感が少ない使用感です。 アルコール濃度は消毒用エタノールと同じで、広い抗菌スペクトルや迅速な殺菌作用を示します。
効果殺菌、除菌、消毒 成分100mL中、日本薬局方エタノール83mL。添加物としてヒドロキシプロピルセルロース及びアジピン酸ジイソブチルを含む。 種別指定医薬部外品 用法そのまま手指に適量を塗布または塗擦 効能手指・皮膚の洗浄・消毒 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(250mL)ほか
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アルソフト手指消毒ローション SARAYA(サラヤ) 動画あり
SARAYA(サラヤ)アルソフト手指消毒ローション
エコ商品
高濃度アルコール80vol%でしっかりウイルス・細菌を消毒できます。 手に取る時はジェルで、擦り込む時にはリキッドに変化!手のひらでさらっととろける独自の”うるさら処方”で、 繰り返し使ってもべたつきません。今までにない使い心地で、日々の手指消毒をもっと快適に。 手肌に配慮した2つの保湿成分「グリセリン」「ミリスチン酸イソプロピル」に加え、さらに抗酸化作用の「酢酸トコフェロール(ビタミンE)」、使用感改善の「グリセリン脂肪酸エステル」の2つのサポート 成分も配合。毎日繰り返す消毒だからこそ、手肌にやさしい処方・使用感にこだわりました。
エタノール濃度(v/v%)8 RoHS指令(10物質対応)対応 医薬品医療機器等法指定医薬部外品
1本(1L)ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無香タイプで移り香の心配がありません。 無香タイプの保湿ローション。手指消毒剤の残留抗菌作用を妨げることなく、手肌にうるおいを与えます。
効果その他 種別本体 規格化粧品 吐出量(mL/回)約0.4 RoHS指令(10物質対応)対応
1個(60mL)ほか
569 税込626
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。(消毒液はアルコール系液体タイプを使用してください。ジェルタイプの消毒液、次亜塩素酸水は使用できません。) 残量が見やすい透明ボトル。消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 スプレー式ノズルでまんべんなく。消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 専用トレーで消毒の受け皿に。液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
用途自動手指消毒器 セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) 容量(mL)1000 質量(g)約350(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×236(トレー使用時)、約113×168×229(本体のみ) 動作温湿度範囲温度:5~35℃、湿度:30~80%(非結露) 保存温湿度範囲温度:-10~55℃、湿度:5~80%(非結露) アズワン品番64-6342-21 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
6,998 税込7,698
欠品中