2,670件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
備えて安心、てんぷら火災などの初期火災を瞬時に消火するエアゾール式簡易消火具です。 小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災などの初期消火に備えられます。 消火器よりぐっとコンパクト、使い方も簡単。場所を取らず、キッチンやリビングなどに手軽に備えられます。
用途普通火災の初期消火に備える 適合小規模普通火災、てんぷら油火災、電気火災 材質消火薬剤:強化液 質量(g)610 使用温度範囲(℃)0~40 規格自己表示制度規格適合品(総務省消防庁)、品質評価適合品(日本消防検定協会) 番号届け出番号(型式番号):A021507101B 寸法(Φ×高さH)(mm)胴66×227 ガスの種類加圧:窒素(N2)ガス 使用期間(年)標準:製造年月より3年 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約28秒 放射距離3~5m 薬剤量(g)消火:480
1本
1,598 税込1,758
当日出荷

火元に投げ入れるだけ!使いやすさ優先! 新しいカタチの消火用具。 消火能力は水の10倍!わずか3~5秒で消火します。 人や環境に無害で安心!有害な薬品は一切不使用。
用途各家庭の各部屋に。店舗火災、自動車火災、船舶火災の備えに!レジャーの火の後始末に! 質量(g)約230(1個あたり) 寸法(Φmm)76
1箱(2個)
6,498 税込7,148
6日以内出荷

YPS-005 CO2消火具 消棒RESCUE ワイピーシステム販売 動画あり
エンジン周辺火災・電気系統火災(通電中も可)に最適です。二酸化炭素は、電気を通さず不活性ガスの為、ガソリン車、ハイブリット車や電気自動車のバッテリー火災に有効です。消火後全く周囲を汚しません。火力発電所等から排出する二酸化炭素を使用しているので環境にやさしく、二酸化炭素の固定化になり地球温暖化防止に貢献します。食品添加物の二酸化炭素を利用しており、身体に安全です。(ビール・コーラ等炭酸飲料に使用と同じ)。車室内高温環境下でも充分に耐える構造設計(-30~105℃)となっており安全です。自動車メーカー純正用品に指定(いすゞ自動車・スバル・三菱自動車他)されていますので品質・信頼性は充分です。シートベルトカッター、ガラス粉砕器付。 国家規格(JIS)D5716 認証品(認証番号 JQ0318004) 総務省消防庁 届出番号: A115129102A
用途自動車内及びエンジンルーム・電機器具等の消火に 仕様消火薬剤/二酸化炭素62g 付属品車載用アタッチメント トラスコ品番819-4071 質量(g)約370 使用温度範囲(℃)(車室内)-30~105 寸法(長さL×幅W×奥行D)(mm)195×60×45 放射時間約8秒
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

災害時には身体を守る防災頭巾として使えます! アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。 また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。 キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。 グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm)1200×1200(収納時:270×180×30) (パッケージ)赤、(ブランケット)白 質量(g)700
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

とっさのときの初期消火用水に!。廊下や部屋のコーナーにピタッと収まる三角形状。火元に向けて複数回投水できるセブンホール構造(1回の給水で7~8回程度投水可能)。大きくスイングできる大型グリップなので遠くまで投水可能。
材質本体・外フタ/ポリエチレンハンドル、内キャップ/ポリプロピレン 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)270×290×H345 TKG品番9-2605-0901 TKG品番(2017)6-2395-1301
1個
3,398 税込3,738
当日出荷

水バケツ 消火用 モノタロウ 動画あり
もしものときに備えて。ブリキ製で軽くて耐久性に優れた消火用バケツです。 水を貯水しておくことで、出火時は即座に消火活動を行うことができます。
用途防火用に。 容量(L)8 材質ブリキ 高さ(mm)200 質量(g)620 口径(Φmm)290 底径(Φmm)177
1個
849 税込934
当日出荷

仕様火元に投げ込むだけで初期消火。 消火剤名称…水(浸潤剤等入) 薬剤容量…510cc(消火剤ボトル1本) 消火能力…5本で消火能力単位が1単位 対応火災…普通火災(初期消火用) サイズ…230(H)×110(W)×100(D)mm ショルダータイプ 品質保証期間…製造より5年
1個
6,698 税込7,368
当日出荷

ヤマトプロテック粉末(ABC)消火器用消火薬剤
種類粉末ABC 化学物質等安全データシート(SDS)(0.2MB)
1袋
2,198 税込2,418
6日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

●長期にわたり安全な蓄圧式。●圧力源は環境にやさしい窒素ガス。●温度変化に強く寒冷地でも安全。●弱い握力でも操作可能
種別蓄圧式 タイプ蓄圧式(業務用) 種類薬剤/粉末ABC 全幅(mm)約180
1本
5,498 税込6,048
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
4,598 税込5,058
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

不燃性のシリカ繊維100%製で火元に被せることで酸素を遮断し素早く消火します。消火器と違い粉末剤や液剤など、後片付けの必要がありません。避難時などに頭や体を覆うことで、火から体を守ります。
用途火災発生時の初期消火や避難用として。 トラスコ品番248-6867 材質シリカ繊維(朱子織) 厚さ(mm)0.73 質量(kg)0.6 適合規格JIS Z 2150防炎1級試験合格 寸法(幅W×長さL)(m)0.92×1 呼び寸法(縦×横)(m)0.92×1 アズワン品番65-2004-61
1枚
6,898 税込7,588
当日出荷

燃えにくく、燃え広がりを抑制する自己消火機能を有したシートです。 素材の持つ軽さで、作業性に優れています。
用途資材や建材のカバー。 室内養生シートとして。 形状折りたたみタイプ 材質(シート)ポリエチレン 材質(ハトメ)アルミ ハトメ内径(Φmm)12
1枚
969 税込1,066
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

急な火災時に頭や肩をおおい火災場所から避難するときに使用します。 燃えているものにおおいかぶせる消火作業に役立ちます。
アズワン品番8-5366-01 材質ファイバーガラス、ケブラー(R)縫製 寸法(mm)910×1000
1枚
43,300 税込47,630
翌々日出荷

アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ24%の軽量化に成功!操作性がアップし、より扱いやすくなっています。 ラベルにはより多くの方が視認しやすいよう、書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用。 名入れスペースを設けました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。 あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃し、本体容器の経年劣化を防ぎます。
仕様リサイクルシール付、ストップ付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別蓄圧式 質量(kg)約3.9 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)-30~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)440 胴径(Φmm)127 型式承認番号消第29~7号 放射時間約14秒 放射距離3~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 エコマーク認定番号14 127 002
1台
5,598 税込6,158
当日出荷

初期消火救命ボール(ミニサイズ) ELIDE FIRE BALL 動画あり
炎に触れると自動で作動。対応火災:A火災(普通火災)、B火災(油火災)、C火災(電気火災)。有効消火範囲:半径1.0m
用途火災の危険がある場所に予め設置可能。火の中に投げたり転がして入れる。 作業範囲(m)有効消火範囲:半径1.0
1個ほか
10,980 税込12,078
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

火元をすっぽりと覆う広い布地。火に強い不燃性シリカ繊維で縫製。付属専用ケースで壁に設置可能。緊急時でもブランケットを簡単に引き出せるタグ。タグを持つことで安全に火元を覆うことが可能。消火器のように粉末剤や液体で汚れないため後処理が簡単。火災発生時の防火頭巾としても利用。【使用方法】。1)2本のタグをしっかりと握り、真下に引きます。2)火元を倒さないよう、布地の中央に来るように被せます。3)ガス・電気コンロが点いている場合は消します。4)火元から離れ、完全に消火するのを待ちます。
1組
9,998 税込10,998
当日出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

被せるだけで初期消火!
用途天ぷら鍋での初期消火などに。キッチンのそばに置いておけば安心です。防災1級試験合格品(JIS Z2150規格)。箱からブランケットを取り出して被せるだけの簡単仕様。初期の炎で消火器を使うほどでもないという時に。消火器使用後のように鎮火後の掃除が必要ありません。 材質グラスファイバー
1枚
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初期消火救命ボール(レギュラーサイズ) ELIDE FIRE BALL 動画あり
炎に触れると自動で作動。対応火災:A火災(普通火災)、B火災(油火災)、C火災(電気火災)。有効消火範囲:半径1.5m
用途火災の危険がある場所に予め設置可能。火の中に投げたり転がして入れる。 作業範囲(m)有効消火範囲:半径1.5
1個
15,980 税込17,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

容器の汚損、発錆、薬剤への変質が少なく、電気に絶縁性があります。薬剤による汚損の心配がありません。
用途適用火災:油火災・電気火災。汚れを嫌う所に(書庫、美術館展示室)。高い絶縁性がもとめられる所に(電気設備、電算設備等、通信機室)。危険物を扱う所に(自動車整備工場、貯蔵庫)。 放射距離2~4m 仕様消火薬剤/二酸化炭素 種別蓄圧式 種類薬剤/二酸化炭素
1本
29,980 税込32,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

プロがおすすめする住宅用消火器のスタンダード。 安全なバーストレスタイプ(蓄圧式)消火器をご家庭に。 消火薬剤には液体タイプを採用。 幅広い消火力で大切な家族を守ります。
種類薬剤/強化液(中性) 放射時間22秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~6m(20℃) 仕様薬剤(強化液)1L 質量(kg)2.7 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)385×135×98 ホース長さ(mm)なし
1本
8,998 税込9,898
当日出荷

スタンド 消火器設置用 モノタロウ 動画あり
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。 種類スタンド型 材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP 幅(mm)250 高さ(mm)770 質量(g)375 奥行(mm)220 適合サイズ(Φmm)180
1個
999 税込1,099
当日出荷

消火器ボックス モノタロウ 動画あり
スチール製の頑丈な消火器ボックスです。 内寸幅約230mm×高さ約580mm×奥行約70mmで、通常タイプ10型が保管できるサイズになっております。
材質 収納本数(本)1 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×610×170
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

標識 消火器具 モノタロウ 動画あり
消火器スタンドや壁に両面テープ等で貼り付けるか、上下2ヶ所に穴がありていますので、ひも等で吊り下げてお使いいただけます。
厚さ(mm)1 材質硬質塩ビ 取付方式吊り下げ 寸法(縦×横)(mm)240×80
1枚
289 税込318
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

文字内容消火器 (下矢印) 材質硬質エンビ 形状標識 区分消火器具 仕様両面テープ付 取付方式両面テープ
1枚
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火器置場 モノタロウ 動画あり
スチール製の頑丈な消火器置場です。 複数箇所設置に対応した、2台セットのお買い得商品です。 消火器1台の収納が可能。 組立不要で買ってすぐ使えます。 下から20cm程まで囲まれているので、消火器を置いた際に転倒防止になります。
用途消火器置きとして。 材質 寸法(幅W×奥行D)(mm)(内寸)約175×155 収納本数(本)1 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×700×200 質量(kg/個)1.57
1箱(2個)
3,898 税込4,288
当日出荷

「老朽化消火器による破裂事故の防止」「環境配慮」「ライフサイクルコスト削減」といった消火器の課題を考慮して開発した蓄圧式消火器。 設計標準使用期間を10年に設定し、より長期間にわたって安全に使用できる環境問題にも配慮した消火器です。
薬剤量(kg)3 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約14秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離4~7m(20℃) 仕様リサイクルシール付 トラスコ品番828-8293 型式消第27-59-1号 質量(kg)約5.08 10型 高さ(mm)約490 使用温度範囲(℃)-30~40 エコマーク認定認定 単位(能力)A-3・B-7・C 全高(cm)約49 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 全幅(cm)約18 エコマーク認定番号10127002
1本
5,898 税込6,488
当日出荷

文字内容消火器 (下矢印) 仕様両面テープ付 材質硬質エンビ(蓄光タイプ) 形状標識 区分消火器具 取付方式裏面離けい紙付
1枚
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

屋外型の消火器格納箱です。
種類ボックス型 材質スチール 板厚(mm)0.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

組み立て簡単! 軽量で設置もラクチン!の消火器設置台です。 スタイリッシュで場所取らず。 選択に困らない10型・20型兼用。 高級感溢れるアルミ製パイプ。 水が溜まらない形状の受け皿。 変形しにくい表示プレート。 各社消火器メーカーに対応。
高さ(mm)790 幅(mm)210 奥行(mm)220 入数1台単品 種類スタンド型
1台
839 税込923
当日出荷

標識 消火器具 立体型 モノタロウ 動画あり
幅広い角度から確認できる立体型の消火器具指図標識です。 両面テープ付きなので壁面などに貼付可能です。
用途消火器具指図として 材質ABS樹脂 厚さ(mm)1.2 文字内容消火器(下矢) タイプ非蓄光
1枚
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンダート式消火器設置台です。表示板の角部分は丸みのある加工なので安全対策も万全です。各社消火器メーカーすべての機種が設置可能です。
用途消火器設置台 トラスコ品番434-6382 幅(mm)250 高さ(mm)845 奥行(mm)215
1台
639 税込703
当日出荷

標識 消火器使用方法 モノタロウ 動画あり
突然の使用の際に安心。消火器置き場に便利な使用方法標識。 便利な消火器スタンド取付タイプとそうでないものがございます。
寸法(縦×横)(mm)215×250 材質硬質塩ビ
1枚
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火器が置いてある場所の認識を上げる消火器標示プレートです。いざという時に消火器の場所がすぐ分かる表示文字「消火器」の樹脂プレート。
材質樹脂 文字内容消火器 裏面両面テープなし 寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)240×80×0.5
1枚
279 税込307
当日出荷

温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別加圧式 設計標準使用期限10年
1本
7,398 税込8,138
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

設置消火器のホコリや汚れを防ぎ、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。 赤字に白の「消火器」の文字が消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。透明なため消火器がよく見えて点検もラク。 10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として 材質ポリプロピレン 幅(mm)280 高さ(mm)620 質量(g)約500
1枚ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


1パック(100枚)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
439 税込483
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)