28件中 1~28件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
点検Eステッカーです。
材質テトロンフィルム 寸法(mm)90×70 入数10枚1組
1組(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

設備、機器に取り付けるためのステッカーです。
用途工場、倉庫、商業施設などで。 材質ユポステッカー 寸法(Φmm)40
1組(10枚)
279 税込307
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
49 税込54
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

点検Cステッカーです。
材質テトロンフィルム 寸法(mm)45×80 入数10枚1組
1組(10枚)
2,098 税込2,308
当日出荷

1シート(10枚)
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

設備に簡単に取り付けられるステッカー式です。
用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設等に。 取付方式粘着シール
1組(10枚)
特価
229 税込252
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

電気工事に伴う表示ステッカーです。
取付方式ステッカー
1枚ほか
72 税込79
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質PPステッカー 寸法(mm)Φ40 アズワン品番65-2304-07 入数10枚
1組(10枚)
400 税込440
当日出荷

オイル交換ステッカー モノタロウ 定期注文
シンプルなデザインで書き込みやすく、耐久性もあるシールなのでオイル交換時期の確認用に便利です。 マジックやボールペンも使用できます。
用途オイル交換時期の確認に。
1袋(100枚)
699 税込769
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1枚
429 税込472
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

点検Dステッカーです。
材質テトロンフィルム 寸法(mm)70×85 入数10枚1組
1組(10枚)
999 税込1,099
当日出荷

TGK(東京硝子器械)検査用ラベル
一般紙に強力のりを使用していますので、水に浸けても簡単に剥離しません。
1袋(5000枚)ほか
7,920 税込8,712
6日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1パック(10枚)
549 税込604
当日出荷

点検Bステッカーです。
材質テトロンフィルム 寸法(mm)45×80 入数10枚1組
1組(10枚)
2,098 税込2,308
当日出荷

ラベルをはがすとシール面に「開封済」または「VOID」の文字が浮き出るようになっていますので、一目で開封の確認ができます。
材質塩化ビニール(PVC) 質量(g)19 取付方式貼付タイプ(粘着シール)
1組(90枚)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

屋外でも使えるサインラベルシール レーザープリンタ専用 エーワン[ラベル] 動画あり
レーザープリンタでの印字適性に優れたラベルです。 備品管理や資産管理用表示ラベルにぴったりです。 素材は水にも強く、アルミ銘板のようなツヤ消しシルバーフィルムです。
厚さ(mm)0.15 ラベル厚(mm)0.08 材質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 シルバー シートサイズ(mm)210×297 紙質ポリエステルフィルム+レーザー専用塗工 標準総厚さ(mm)0.15 粘着性より強く貼れる 入数5シート シートサイズA4 適合プリンタレーザー、コピー、手書き
1冊(5シート)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

現場内への持込備品に貼り付けるステッカータイプの許可表です。
取付方式ステッカー 材質PPステッカー
1セット(10枚)
369 税込406
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1組(10枚)
450 税込495
当日出荷

1袋(250片)
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ECOマークデザイン(エコ・ユニバーサルデザイン・クオリティ)。あらゆる設置環境の雰囲気に調和します。 使用方法・適用火災表示が見やすく視認性アップ。お客様に見やすく、消火器ラベルのセンターにスタイリッシュに配置。 国際化に対応する英文も併記しました。 スペック表が見やすく、メンテナンス性を向上。上部配置へ変更、設計標準使用期限・製造年を一目で確認。
10型 薬剤量(kg)3.0 種類薬剤/粉末ABC 放射時間約15秒(20℃) 種別蓄圧式 放射距離3~6m(20℃) 仕様ストップ機能付、リサイクルシール付消火能力単位/A-3、B-7、C トラスコ品番859-4417 質量(kg)約4.8 高さ(mm)約467 奥行(mm)約128 全幅(mm)約200 エコマーク認定認定 型式承認番号消第29~1号 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1本
7,798 税込8,578
当日出荷

安全性の高い「バーストレス」蓄圧式/継目の無い美しい容器「シームレックス」。 点検に便利なケージ(圧力計)付で日常点検がラク。 リサイクルシールは出荷時に本体に貼り付けております。 消火薬剤は万能タイプ。 もちろん人畜無害。
種別蓄圧式 種類薬剤/粉末ABC
1本
4,998 税込5,498
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

温度や湿度の変化、振動などの状況下でも安全に使用でき、優れた消火力を発揮します。傷・サビに強い超硬質塗装および底部樹脂加工を施しています。「OK」「使用済」「要点検」表示で、使用したか否かがひと目で分かります。
用途自動車搭載用適用火災:普通火災・油火災・電気火災。 種別加圧式 設計標準使用期限10年
1本
7,398 税込8,138
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルミ製の加圧式消火器! アルミ容器の材質や構造の見直しにより、鉄製のメーカー従来品に比べ20%の軽量化に成功。業界最軽量を実現しました。操作性がアップし、より扱いやすくなっております。 ラベルには、施設の国際化に対応する4ヵ国語を併記。また、より多くの方が視認しやすいよう書体と色使いに配慮したユニバーサルデザインを採用しました。 継ぎ目のない一体成型の容器に、鮮やかなキャンディレッドの粉体クリア塗装を施しました。あらゆるシーンにマッチする美しいフォルムとカラーです。 表面に施した粉体クリア塗装は、耐食性、耐候性に優れています。また、底部のマジックホールは湿気を逃がし、本体容器の経年劣化を防ぎます。 蓄圧式消火器と比べ、圧力を抜く必要がないため内部点検や薬剤の再充てんが容易でメンテナンス性がよい。 加圧式の特長である高い放射圧を持ち、その勢いで薬剤を火元に放射。初期消火に力を発揮します。
仕様リサイクルシール付、消火能力単位/消火能力単位/A-3、B-7、C、充てん薬剤:モリタ宮田工業製消火器用粉末(ABC) 種別加圧式 質量(kg)約4.1 10型 種類粉末ABC 使用温度範囲(℃)マイナス20~40 全幅(mm)200 エコマーク認定認定 全高(mm)435 胴径(Φmm)200 型式承認番号消第2022~1号 放射時間約16秒 放射距離4~6m 薬剤量(kg)3 設計標準使用期限10年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号14 127 003
1台
9,398 税込10,338
当日出荷

グリーン購入法適合 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号10127002
1個
8,598 税込9,458
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ヤマトプロテック住宅用 蓄圧式粉末(ABC)消火器
エコ商品、RoHS
どこに設置しても安心、オールマイティーな消火器。普通火災・天ぷら火災・ストーブ火災・電気火災などの初期消火も素早くできます。サイズやホースの有無など、各種取り揃えていますので、用途に応じてお選びください。 高齢化社会を見据えた、軽くて使いやすい消火器。 メンテナンスフリーですので点検が簡単。 住宅防火安心マーク付き。 サビに強いSUS製指示圧力計。 高性能ダブルパッキン。 全数検査で徹底した品質管理体制。 封ロックを採用。
用途普通火災、天ぷら油火災、ストーブ火災、電気火災 種類薬剤/粉末ABC 薬剤量(kg)1.5 種別蓄圧式 放射時間約15秒(20℃) 放射距離3~5m(20℃) 型式消第30~14号 質量(kg)約2.82 使用温度範囲(℃)-30~+40 全幅(mm)約130 エコマーク認定認定 全高(mm)約400 RoHS指令(10物質対応)対応 設計標準使用期限5年 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 002
1本
9,798 税込10,778
欠品中

感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。火災の感知から消火までを全自動で行う、住宅用自動消火装置。全自動だから、火元に近づかなくても消火可能です。コンパクトで取り付け、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうか分かりますので、点検も簡単です。壁面取付式のため施工が簡単。天井取付タイプのような補強工事の必要がなく落下の心配がありません。
仕様リサイクルシール付、評定番号:評13-062号 長さ(m)銅パイプ:3 感知方式フュージブルメタル95℃ 液量(L)消火薬剤:強化液3.0 放射時間約27秒 胴径×全高(mm)約135×610 パイプ外径(Φmm)(放出導管)銅8 面積(m2)(公称防護)一般火災用:1、台所火災用:1 総質量(kg)約7.8
1台
52,980 税込58,278
翌日出荷

オフィスの会議室不足によるシェアオフィスの利用増加とともに、プライバシーに配慮しながらも、省スペースで快適な作業環境を提供する個室型のビジネスブース(可動式ブース)の需要が拡大しています。霧筒( kiritutu )は、そんな多様化する社会のニーズに応える小規模スペースの警戒を目的とし、火災の感知から消火までを全自動で行う、ビジネスブース向け住宅用下方放出型自動消火装置です。下記のような条件を満たしていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。ブースの床面積が3m2以下。天井及び壁が不燃材料で仕上げられていること。外部からブース内で発生した火災が目視等で確認できること。点検による適切な維持管理がされていること。火気設備が使用されないこと。宿泊を目的としていないこと。仮眠を伴う恐れのないこと(※1. 仮眠を伴うおそれがあっても、連動型住宅用防災警報器が有効に設置され適切に維持管理されていれば、霧筒を設置することで、スプリンクラーや自動火災報知設備の設置が免除されます。)。水の4倍の消火性能:水の4倍の消火性能を持つ消火薬剤により消火。冷却効果、浸透性、再燃防止効果も優れています。こだわりのデザイン:本体には耐食性に優れるステンレス材を使用。美観にもこだわったスタイリッシュなデザインです。省スペースで簡単設置:コンパクト設計なうえ、複雑な配管工事や電気工事が不要。日常点検や取り外しも簡単です。人にも環境にも優しい:人に優しい中性の消火薬剤を使用。薬剤の飛散による二次的な災害が少なく使用後の復旧も容易です。
用途可動式ブース、ビジネスブース、オフィス・シェアオフィス、駅構内、喫煙スペースなど 種類第三種浸潤剤等入り水 放射時間約12秒 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約643×142×262(固定用ハンド・ノズルカバーを含む) 総質量(kg)約6 使用温度範囲(℃)0~40 感知方式易融性金属 作動温度(℃)72 面積(m2)3(防護) 仕様住宅用下方放出型自動消火装置、リサイクルシール付、【評定番号】評2021-015号、【消火薬剤】第三種浸潤剤等入り水3L 薬剤量(kg)3 取扱説明書(1.36MB)
1台
189,800 税込208,780
3日以内出荷

住宅用下方放出型自動消火装置。感知から消火まで全自動。安心の自動消火装置。ダイレクト消火で火災を制圧!危険火を自動感知。ユニークなデザイン、優雅なアイボリーホワイトは、インテリアとしてもジャストフィットします。 点検が簡単で、ゲージをひと目見るだけで使えるかどうかがわかります。72℃になると熱感知ノズルが火災をとらえ、ダイレクト消火で瞬時に火災を制圧します。
用途民宿・旅館・公衆浴場などのボイラー、無人運転の工場・作業所・倉庫・リネン室、家庭の居間・厨房・ボイラー・暖房器、たばこ・籾・いぐさ等の乾燥機、漁船、小型船舶のエンジンルーム、その他各種燃料機・危険物(局所向・初期消火用) 薬剤量(kg)3 放射時間約5秒 仕様消火薬剤:粉末(ABC) 材質薬剤貯蔵容器:SECC 全高(mm)198 胴径(Φmm)243 認定番号評13-060号 面積(m2)公称防護面積:一般火災・油火災=2m2、台所火災=1m2 総質量(kg)約4.8
1台
42,980 税込47,278
4日以内出荷