53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1枚
12,980 税込14,278
欠品中

設置消火器のホコリや汚れを防ぐばかりではなく、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。透明ですから消火器がよく見えて点検もラク。そのうえ、赤字に白の「消火器」の文字が、消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として 材質ポリプロピレン 寸法(幅W×高さH)(mm)280×620 本体質量(g)約500
1セット(5枚)ほか
特価
3,798 税込4,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

災害時には身体を守る防災頭巾として使えます! アメリカでレスキュー隊で使われているものと同等品です。 また、消火器と違い粉末材や薬液を撒き散らさないので後始末を気にしないで使えます。 キッチン、事務所、作業場、病院での救援活動に素早く取り出し炎から身を守る、もしくは機械からの突然スパークや炎から守ります。 グラスファイバーで縫製した火に強い究極のブランケットです!
寸法(mm)1200×1200(収納時:270×180×30) (パッケージ)赤、(ブランケット)白 質量(g)700
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

日本ドライケミカル50型消火器格納箱
屋外型の消火器格納箱です。
トラスコ品番857-9443 材質スチール 質量(kg)30 2018年トラスコ掲載ページ9 1193
1台
68,980 税込75,878
3日以内出荷

1組(10枚)
8,498 税込9,348
当日出荷

仕様適用消火器サイズ:粉末10型 材質PVC片面マット板 ホワイト 質量(g)589 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×550 アズワン品番64-2287-55
1個
4,300 税込4,730
翌日出荷

設置消火器のホコリや汚れを防ぎ、取手がついているので扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます。 赤字に白の「消火器」の文字が消火器設置場所の表示としてよく目立ちます。透明なため消火器がよく見えて点検もラク。 10型消火器の胴径127Φにも対応可能です。
用途設置消火器の簡易カバーや設置場所認識表示として 材質ポリプロピレン 幅(mm)280 高さ(mm)620 質量(g)約500
1枚ほか
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ドライケミカルABC粉末消火器車載式大型50型
50型 種類薬剤/粉末ABC 種別蓄圧式 トラスコ品番772-9880 質量(kg)38
1台
83,980 税込92,378
欠品中

レバー操作が軽く、扱いやすい蓄圧式です。 移動が可能な車載式です。
用途適用火災:普通火災・油火災・電気火災 仕様蓄圧式、リサイクルシール付 トラスコ品番818-8784 質量(kg)37.1 高さ(mm)900 機能ストップ機能 アズワン品番64-9482-67 放射時間約45秒 放射距離5~9m 薬剤量(kg)20.0 設計標準使用期限10年
1本
97,980 税込107,778
当日出荷

1個
209 税込230
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質スチール 赤塗装 タイプ50型1本用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1100×500×470
1台
63,980 税込70,378
3日以内出荷

町内会や各種事業所に最も普及している消火器収納ボックスの代表シリーズです。 1本収納から数本収納まで用途や場所に応じてふさわしい器種をお選びください。
材質スチール 表面処理焼付塗装
1個ほか
9,598 税込10,558
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

シンプルデザインのリーズナブルな消火器カバーです。
適合【推奨消火器】粉末10型 材質ポリプロピレン 寸法(mm)655×280(展開時) 質量(g)110 板厚(mm)0.75 組立寸法(mm)550×280
1枚
2,698 税込2,968
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

あらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバー
厚さ(mm)2 ホワイト 質量(g)537 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)550×250×200
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

20型消火器用の保護カバーです把手付きで扱いやすく、イタズラ防止にも役立ちます 透明なので、点検も楽です 赤地に白の「消火器」の文字がよく目立ちます
仕様●材質:ポリプロピレン アズワン品番67-7376-61
1個
1,980 税込2,178
4日以内出荷

日本ドライケミカル消火器格納箱
種類ボックス型 トラスコ品番815-1923 材質 質量(kg)110
1個
179,800 税込197,780
翌々日出荷

ヤマトプロテックABC粉末大型消火器(粉末・蓄圧式)50型
エコ商品、RoHS
粉末(ABC)大型消火器は危険物倉庫・油槽所・屋内給油取扱所・小型タンクやビルなどで多く使用され、車載式で移動しやすい大型消火器として重要拠点の防火に活躍しています。安定した消火効力を持つ粉末(ABC)消火薬剤を大量に装填し、車載式なので火元に移動させることができます。震災対策用としても最適な消火器です。ABC すべての火災に適応します。
用途危険物倉庫、危険物取扱所、ガソリンスタンド、工場、油槽所、屋内給油取扱所、小型タンク、ビルなど 付属品リサイクルシール付 50型 タイプ蓄圧式、業務用 使用温度範囲(℃)マイナス30~プラス40 エコマーク認定認定 番号型式番号:消第25~1~号 単位能力単位:A-10・B-20・C 全高(cm)約90.4 RoHS指令(10物質対応)対応 放射時間約47秒(20℃) 放射距離4~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 全幅(cm)約36 総質量(kg)約37.6 エコマーク認定番号10 127 002
1台
64,980 税込71,478
欠品中

屋外型の消火器格納箱です。
種類ボックス型 材質スチール 板厚(mm)0.6
1台
5,998 税込6,598
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質ステンレス(SUS304) 質量(kg)約26 赤塗装 タイプ50型1本用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1150×500×470
1台
149,800 税込164,780
4日以内出荷

1台
129,800 税込142,780
5日以内出荷

二酸化炭素消火器は、法律で定められたボンベの本体容器に二酸化炭素を圧入し、電気施設や精密機械・機器の火災にすぐれた消火能力を発揮します。
種類薬剤/二酸化炭素 種別蓄圧式 タイプ蓄圧式 使用温度範囲(℃)-30~+40
1台
329,800 税込362,780
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

初田製作所粉末(ABC)消火器(蓄圧式)
エコ商品
定番のABC粉末消火器50型。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質スチール 寸法(mm)D390×W340×H900 50型 種類粉末ABC エコマーク認定認定 能力A-10・B-20・C 本体質量(kg)38.3 型式承認番号消第23~105号 放射時間約36秒(20℃) 放射距離3~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1台
89,980 税込98,978
欠品中

神栄ホームクリエイト(旧:新協和)スチール製 消火器ボックス(全埋込型)
スチール製ホワイト色のスタイリッシュな全埋込タイプの消火器ボックス。10型消火器対応機種。屋内仕様。
仕様扉タイプ 材質スチール(鋼製) ホワイト タイプ全埋込 種類ボックス型 寸法H(mm)636 寸法D(mm)165 寸法W(mm)270 対応【消火器】10型
1台
18,980 税込20,878
4日以内出荷

1台
49,980 税込54,978
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質PC/ABS樹脂、ポリエステル、PVC、アクリル系接着材 種類スタンド型 外寸(mm)フック部/約40×40、面ファスナー部/約25×590、滑り止めマット/Φ170 質量(g/セット)約50
1セット
1,498 税込1,648
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

初田製作所粉末ABC消火器(ステンレス)
エコ商品
定番のABC粉末消火器50型(ステンレス製)。 車輪付きで素早い消火活動を可能にします。 工場やガソリンスタンドにおすすめです。 リサイクル薬剤を使用し、エコマーク認定商品でグリーン購入法にも適合しています。
材質ステンレス 寸法(mm)D390×W340×H900 50型 種類粉末ABC エコマーク認定認定 能力A-10・B-20・C 本体質量(kg)36.5 型式承認番号消第23~250号 放射時間約33秒(20℃) 放射距離3~8m(20℃) 薬剤量(kg)20 グリーン購入法適合 エコマーク認定番号10 127 007
1台
96,980 税込106,678
欠品中

あらゆる空間に調和するシンプルデザインの消火器カバーです。消火器を覆っているだけなので、万が一の場合でも消火器を簡単に取り出すことが可能です。
適合【推奨消火器】粉末10型 材質硬質エンビ 幅(mm)250 厚さ(mm)2 高さ(mm)550 質量(g)550 奥行(mm)200
1台
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

仕様適用消火器サイズ:粉末10型 材質PVC片面マット板 ブラウンローズ 質量(g)589 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×200×550 アズワン品番64-2287-56
1個
6,500 税込7,150
翌日出荷

1台
42,900 税込47,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

スタンド 消火器設置用 モノタロウ 動画あり
使いやすい組立式の樹脂製スタンドです。
用途消火器の設置場所に。 種類スタンド型 材質掲示板:PS、掲示板取付部品:PP、ポール:PVC、受台:PP 幅(mm)250 高さ(mm)770 質量(g)375 奥行(mm)220 適合サイズ(Φmm)180
1個
999 税込1,099
当日出荷

屋内外対応タイプ、据置型消火器ボックスです。
用途標準ステッカー(S-type)との併用をお薦めします。
1台
32,980 税込36,278
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

消火器格納箱 粉末50型用架台。スロープ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×100
1台
24,980 税込27,478
7日以内出荷

粉末50型用架台。スロープ付
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)500×500×100
1台
8,498 税込9,348
7日以内出荷

大型消火器格納箱
質量(kg)約34 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)560×530×1190 商品タイプHSLC-50ピクトグラム
1台
159,800 税込175,780
7日以内出荷

耐久性に優れたエコユニボード製です
材質エコユニボード 仕様Φ2.5mm穴左1・右1 寸法(mm)120×360
1枚
499 税込549
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

中学2年生 無脊椎動物の仲間 イカを解剖したようすを示した模型です。内臓部分(消化器・墨汁のうなど)は取外しできます。
仕様解剖分解数:2 その他台付き 材質合成樹脂 寸法(mm)460×240×50
1個
74,000 税込81,400
10日以内出荷

Yageo SQP シリーズ 10 Ω は、標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装型 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:10Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-7002-13
1袋(5個)
839 税込923
6日以内出荷

Yageo SQP シリーズ 100 Ω は標準スタイルのアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → 155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装型 許容差: 5 % 定格電圧: 500V
仕様●抵抗:100Ω●定格電力:10W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6985-82
1箱(500個)
37,980 税込41,778
7日以内出荷

Yageo SQP シリーズ 15 Ω は標準型のアキシャルリード線巻線セメント抵抗器です。使用される材料と構造技術により、優れた難燃性、耐アーク性、耐湿性、そして自己消火性が確保されています。動作温度範囲: -55 → +155℃ 温度係数は 300 PPM/ ℃ です 基板実装実装タイプ 許容差: 5 % 定格電圧: 350V
仕様●抵抗:15Ω●定格電力:5W●許容差:5%●軸 / 放射状:アキシャル●シリーズ:SQP●パッケージ/ケース:アキシャル●動作温度 Max:+155℃●動作温度 Min:-55℃ アズワン品番65-6948-53
1袋(5個)
559 税込615
7日以内出荷

金属火災には、マグネシウム、リチウム、ナトリウム、アルミニウム、カリウムなどの切粉、粉末、リボン、箔などがありますが、それらの消火には、モリタ宮田工業の開発した「メタレックスML」が最適です。「メタレックスML」消火剤は幅広い温度範囲で溶融を始め、燃焼物の温度が下がり、高温溶融物を核として中・低温溶融物が架橋現象を起こし、これが燃焼物表面を覆い窒息作用と冷却作用でゆっくり消火します。
用途金属を扱う工場、倉庫などの火災に対応 使用温度範囲(℃)マイナス30~40 主成分塩化ナトリウム 適応金属火災(対象金属:マグネシウム、リチウム、その他用) 関連資料安全データシート(SDS)(1.01MB)
1台
289,800 税込318,780
61日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)