32件中 1~32件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
屋外型の消火器格納箱です。
種類ボックス型 材質スチール 板厚(mm)0.6
1台
5,598 税込6,158
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
22,980 税込25,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)600 材質(本体) 奥行(mm)270 本体厚さ(mm)1.2
1台
10,980 税込12,078
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

日本ドライケミカル消火器格納箱
種類ボックス型 トラスコ品番815-1923 材質 質量(kg)110
1個
139,800 税込153,780
翌々日出荷

対候性に優れたステンレス製 消火/消防用ホース格納箱『H-2』(H900×W600×D270) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)600 材質(本体)ステンレス 奥行(mm)270 本体厚さ(mm)1.2
1台
21,980 税込24,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
5,598 税込6,158
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
32,980 税込36,278
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ステンレス製で、耐蝕製、耐熱性に優れています。
用途点検口扉、消火器ボックス、消火栓ボックス 材質ステンレス鋼板(SUS-304) その他取付ネジは付属していません。別途ご用意下さい。 質量(g)7 取付ねじM3皿小ネジ小頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
189 税込208
欠品中

鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-1』(H900×W600×D200) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。ボックス内部の高温多湿を防ぐために通気孔を左右2箇所施しております。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)600 材質(本体) 奥行(mm)200 本体厚さ(mm)1.2
1台
9,998 税込10,998
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

腐食しにくいFRP(繊維強化プラスチック)製のH850×W600×D270mmホース格納箱です。メラミン樹脂焼付塗装仕上げを採用しているため樹脂製格納箱によくみられる短期での変色は起こりません。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
色(本体) 幅(mm)624 奥行(mm)288 材質(本体)FRP
1台
27,980 税込30,778
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

屋内用。3分程発光します!
文字内容消火栓、HYDRANT 取付方式ステッカー 材質蓄光ステッカー 寸法(mm)400×300
1枚
2,998 税込3,298
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

町内会や各種事業所に最も普及している消火器収納ボックスの代表シリーズです。 1本収納から数本収納まで用途や場所に応じてふさわしい器種をお選びください。
材質スチール 表面処理焼付塗装
1個ほか
9,598 税込10,558
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1箱
12,980 税込14,278
7日以内出荷

消火/消防用ホース格納箱用のアングル架台です。防錆性の粉体塗装で耐久性を向上させています。
材質鉄製 寸法H(mm)300 種別アングル脚のみ
1台
3,998 税込4,398
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途町野式金具・日本消防検定協会型式適合品(検定合格品)、交換時ホース引取りプラン 仕様ホース:型式適合品 種別AJ 40X15M 0.7 綾 取付方式綾織り 長さ(m)15 呼び径40 材質(ホース)ポリエステル製 金具町野式
1本ほか
9,998 税込10,998
欠品中
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

日本緑十字社消防標識
取付方式両面テープ 材質硬質エンビ 質量(g)32 裏面離けい紙
1枚
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

消火/消防用ホース格納箱用のアングル架台です。ステンレス製による耐酸化性・耐久性に優れています。設置・組立はお客様にてご対応をお願いいたします。
種別アングル脚のみ 材質ステンレス 寸法H(mm)300
1台
8,898 税込9,788
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

火災時に迅速に消防資機材を運べる 車輪付き収納箱/スタンドパイプ/検定ホースセットの【火消し箱】です!。設置場所にも運搬にも便利な「国内最小モデル!」。しかも、一式すべてを「自社生産!」だから、「安い!」。「国内最小モデル」 だから小柄な女性も簡単に運べます!。 コンパクト だから置き場所に困らない!。突起物を無くした平面ハンドル。そして鍵付き!。ノーパンクタイヤ / 大型車輪を採用。安定した運搬が可能な大型のハンドル採用。首都直下型地震や東南海地震では、およそ半分の地下式消火栓が使えなくなると言われております。しかし、裏を返せば約半分もの地下式消火栓が使用可能だということです。そこで活躍するのが、開けてビックリ!「火消し箱」です。近年、市町村が自主消防組織(町内会・自治会)消火栓を開放する動きが全国的に広がっております。被災地への消防車両の侵入は容易ではありません。そんな時に置き場所に困らないコンパクト仕様なのに、消防活動に必要な資機材が全てセットされている『火消し箱』の出番です。
セット内容品評品65Aスタンドパイプ、40A噴霧ノズル、品評品管鎗(ノズル用パイプ)、消防検定ホース40A×20m 4本、65A→40A用の品評品媒介金具、キーハンドル、車輪付き収納ボックス 種類ボックス型 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)台車:900×420×450 ホース長さ(m)40A×20 商品タイプ火消し箱『検定』セット
1セット
109,800 税込120,780
15日以内出荷

片面印刷 取付穴や両面テープなどの加工は施されていません。 非粘着
仕様●内容:ホース格納箱(屋内消火栓)●サイズ(mm):120×360×1●材質:硬質塩化ビ アズワン品番65-2302-25
1枚
550 税込605
翌日出荷

鉄(スチール)製消火/消防用ホース格納箱『H-3』(H900×W600×D400) です。防錆性、耐久性に優れた粉体塗装仕上げを採用しております。直射日光による高温多湿を要因とした内部備品の劣化を防ぐ為に本体にエアー抜き孔を設けています。アングル架台付き・コンクリート架台付きなどのバリエーションがございます。架台付きでのご注文の場合は別々の梱包で発送致します。設置・組立はお客様にてご対応をお願い致します。
幅(mm)600 材質(本体) 奥行(mm)400 本体厚さ(mm)1.2
1台
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

消火器ボックス モノタロウ 動画あり
スチール製の頑丈な消火器ボックスです。 内寸幅約230mm×高さ約580mm×奥行約70mmで、通常タイプ10型が保管できるサイズになっております。
材質 収納本数(本)1 外寸(幅W×高さH×奥行D)(mm)235×610×170
1台
3,898 税込4,288
当日出荷

塩化ビニール樹脂のパネル式消防標識です。
材質塩化ビニール樹脂 寸法(mm)350×120 文字内容ホース格納箱
1枚
379 税込417
7日以内出荷

仕様本体裏側に取付用ビス穴無し 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)460×165×605
1台
32,980 税込36,278
翌々日出荷

鉄製門扉・鉄製シャッター・接触防止の鉄製安全ポール・鉄骨・物置にお奨めの1液アルキド樹脂油性塗料です。 塗りやすく、ハケを動かした時にできる塗りムラも少ないので、誰でも綺麗に塗れます。 工場の安全管理や事務所の外階段、消火栓格納箱などのメンテナンスに向いています。 また、木部建築構造物の板壁や戸袋・窓枠・破風にも塗れますので、住宅のリノベーション・改修・リフォーム時の 木工素材のタッチアップにも使えます。 塗料に対して5%程度を限度に希釈し、1度に厚く塗らないのが綺麗に仕上げるポイントです。 塗装には短毛ローラーまたは仕上げ用ローラーがお奨めです。
用途鉄部(門扉、鉄骨、シャッター、パイプなど)、木部(窓枠、外板、戸袋、板塀など) 主な用途鉄部、木部 希釈剤通常不要(濃い時はテレピン油またはペイントうすめ液で塗料に対し5%程度で希釈) 使用場所屋内外兼用 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性液体類 指触乾燥時間(時間)夏期/3~4、冬期/6~8 特性耐久
1缶(200mL)ほか
679 税込747
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (56種類の商品があります)

1個
408 税込449
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

開口部の前でも連続して設置できる手摺部材。ドアや消火栓などの開口部の前でも連続して手摺を設置できます。キャッチ機構付きのブラケットでしっかり固定。軽い力でスムーズに操作できます。開口部連続手摺ブラケット、キャッチブラケットは、左右兼用です。
用途手摺部材~35型手摺~開口部連続手摺(35型用) Tシルバー 色番ZT 取扱説明書(1.55MB) 部位名称ブラケット
1箱(1個)
26,980 税込29,678
7日以内出荷

開口部の前でも連続して設置できる手摺部材。ドアや消火栓などの開口部の前でも連続して手摺を設置できます。キャッチ機構付きのブラケットでしっかり固定。軽い力でスムーズに操作できます。開口部連続手摺ブラケット、キャッチブラケットは、左右兼用です。
用途手摺部材~35型手摺~開口部連続手摺(35型用) Tシルバー 色番ZT 取扱説明書(1.55MB) 部位名称ブラケット
1箱(1個)
10,980 税込12,078
7日以内出荷

開口部の前でも連続して設置できる手摺部材。ドアや消火栓などの開口部の前でも連続して手摺を設置できます。キャッチ機構付きのブラケットでしっかり固定。軽い力でスムーズに操作できます。開口部連続手摺ブラケット、キャッチブラケットは、左右兼用です。
用途手摺部材~35型手摺~開口部連続手摺(35型用) Tシルバー 色番ZT 取扱説明書(1.55MB) 部位名称ブラケット
1箱(1個)
18,980 税込20,878
7日以内出荷

開口部の前でも連続して設置できる手摺部材。ドアや消火栓などの開口部の前でも連続して手摺を設置できます。キャッチ機構付きのブラケットでしっかり固定。軽い力でスムーズに操作できます。開口部連続手摺ブラケット、キャッチブラケットは、左右兼用です。
用途手摺部材~35型手摺~開口部連続手摺(35型用) Tシルバー 色番ZT 取扱説明書(1.55MB) 部位名称ブラケット
1箱(1個)
24,980 税込27,478
7日以内出荷

溶剤を含まない環境に優しい常温硬化型の嫌気性シール剤です。 空気に触れている限りは液状で、金属接合部の接合面でのみ反応硬化し、硬化物はゴム状の弾性と柔軟性を有しています(ただし335は固着乾燥タイプです)。 接合面に微細なすき間を充填して100%硬化する為、各種ねじ部、フランジ面などの接合部からの液体や気体の漏れに対して確実なシール効果を発揮致します。
用途スプリンクラー設備配管、消火栓配管、給水給湯配管、冷温水配管、ガス配管、油圧配管など。 使用方法【ねじ部】1.シール面に付着している水分・油分・汚れをよく拭き取ってください。2.ねじの先端、1山開けて数山に適量むらなく塗布してください。大口径の場合はメスネジにも塗布してください。3.既定のトルクで締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。【フランジ】1.フランジ面の水分や油分などの汚れをよく拭きとってください。2.フランジ面に、ビート状に切れ目のないように塗布して薄く広げてください。3.組付けます。ボルトは均等に締め付けてください。実用シール強度に達するまで動かさないでください。 形状ペースト状 粘度15000cps(25℃) セットタイム(分)10~25(25℃) 危険等級 溶剤無溶剤 危険物の類別第四類 危険物の品名第三石油類 危険物の性状非水溶性
1箱(100g×10本)ほか
29,980 税込32,978
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途消火器を収納しておく為の格納箱です。 材質スチール 赤塗装 タイプ50型1本用 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)1150×500×470
1台
59,980 税込65,978
3日以内出荷

1枚
549 税込604
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)