29件中 1~29件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
生石炭を化合させた白色粉末で、アルカリ分65%以上を含む土壌中和剤。
タイプ粉末
1袋(1kg)ほか
449 税込494
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

酸性土壌を中和しながら、カルシウムは植物の細胞壁を作る大切な栄養分です。 使用量の目安は土壌や作物の種類により異なりますが、施す目安は1坪当たり約250gです。
1袋(1kg)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

粒子が細かくきれいなラインがひけます。 発熱がなく安心して使用していただけます。
ホワイト 仕様炭酸カルシウム系白ライン 成分炭酸カルシウム 材質炭酸カルシウム 寸法(縦×横×厚さ)(mm)340×500×90
1袋(20kg)
999 税込1,099
3日以内出荷

酸性土壌の中和をするとともにカルシウムの補充ができます。 窒素の働きを増進させリン酸の働きを助けます。 有機物の分解を促進し好気性菌を増やします。 根の育成・葉緑素を作る作用を促進し野菜の色・ツヤ・味を良くし秀品率の高い収穫が望めます。
成分アルカリ分 70.0% 名称70肥料消石灰 登録保証栃木県第1764号
1袋(1kg)ほか
249 税込274
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アルカリ分75%以上含む粒状石炭肥料で、まき易く即効性がある。
仕様まきやすい タイプ粒状 寸法(縦×横×高さH)(cm)50×35×7
1袋(10kg)
1,898 税込2,088
当日出荷

石灰岩を焼いて作る消石灰には大きく分けて2種類あると言われています。一つは工業用や農業用に大量生産される、重油などで焼く製法、もう一つは、日本伝統の土中窯で石炭と岩塩を混ぜて焼く製法。本品はその土中窯で作られる塩焼き消石灰で、純白で未消化が無く漆喰に最適な消石灰です。
容量(kg)20 成分水酸化カルシウム 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
5,398 税込5,938
3日以内出荷

効き目が早く、速やかに土壌酸度を矯正します。
用途土壌改良、土づくり、菜園・花壇等 成分アルカリ分70% 名称野州70消石灰 登録保証栃木県第409号
1袋(1kg)ほか
288 税込317
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

名称Calcium hydroxide 化学式Ca(OH)2 化学組成Ca(OH)2 労働安全衛生法の表示労57,57-2 危険物の類別非危険物 特性皮膚刺激、重篤な眼の損傷、臓器の障害 (呼吸器系) 平均分子量74.09 CAS登録番号1305-62-0 別称消石灰
1本(500g)
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

従来の石灰(消石灰)と違って、発熱や強アルカリによる事故の心配がない炭酸カルシウム粉末です。 粒子に工夫を加えていますので風に飛散しにくく、長持ちします。 色は鮮明でくっきりときれいなラインが引けます。 主原料は安心安全な炭酸カルシウム粉末です。
トラスコ品番181-4427 材質主原料:炭酸カルシウム 容量(kg)20×1袋 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
1,998 税込2,198
当日出荷

1袋(20kg)
2,198 税込2,418
3日以内出荷

タバタ(Tabata)消石灰
酸性の土壌を強力に中和します。
用途農作物・家庭菜園・ガーデニング用 容量(kg)20
1個(20kg×5個)
5,998 税込6,598
4日以内出荷

酸性土壌を中和し、固形形成を助けます。 花木や観葉植物はリン酸の吸収を高める為、葉や花の色が良くなります。 緩行的ですのでやりすぎても安心な上、土壌中の有機物を分解させ窒素の無機化を盛んにして地力の増進に役立ちます。
用途土壌改良材。 名称炭酸苦土石灰3号
1袋(1kg)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グリーンテクノ21プラタマパウダーリサイクル白線
エコ商品
施工現場で発生するプラスターボード端材と卵殻をリサイクル。人体や環境にやさしい商品です。
用途グラウンド用白線 材質プラスターボード端材+卵殻 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号18112163
1個(20kg)
999 税込1,099
7日以内出荷

水で溶いても発熱せず安全! 公共施設(学校・幼稚園など)にも多く使用されています。 風で飛散しにくい!使用後に消しやすい!ライン引き器の中で固まらず使いやすさ抜群!
用途各種スポーツのライン引きに! 主成分炭酸カルシウム 危険物の類別非危険物
1袋(20kg)
2,298 税込2,528
6日以内出荷

マイゾックススポーツライン
鮮やかな純白色で粉の飛散も少ない。 人体無害の炭酸カルシウム製。
用途グランドや臨時駐車場等の白線引き 容量(L)約14 質量(kg)20 マイゾックスコード213457
1個
3,598 税込3,958
当日出荷

名称Calcium carbonate 化学式CaCO3 化学組成CaCO3 危険物の類別非危険物 平均分子量100.09 CAS登録番号471-34-1
1本(500g)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

カキ殻を火力乾燥・粉砕した物でアルカリ分35%以上、微量要素を多く含む。
タイプ粉末 仕様有機の肥料
1袋(1kg)ほか
439 税込483
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FJ-5656 石灰・肥料散布器コロコロローラー 和コーポレーション 動画あり
効率的な石灰散布、コロコロローラーで簡単に!。20kgの石灰で200m~300mを60cm幅で一気に散布!。作業時間を大幅に短縮し、効率的な散布が可能です。抗菌効果のある石灰を簡単に撒くことで、鶏舎や牛舎、豚舎の衛生状態を改善。健康な家畜を育てるお手伝いをします。省力化で経営をサポート!重い石灰を運ぶ手間なし。軽量設計のコロコロローラーで、誰でも簡単に散布できます。コストパフォーマンス抜群!石灰の使用効率を高め、無駄を省いて経営コストを削減。※有機石灰散布不可
用途石灰や堆肥などの肥料を散布幅60cm幅を維持し、押し引きして簡単に散布が出来ます。鶏舎・豚舎・牛舎でのウィルス予防の石灰散布に。田畑の土壌改良の石灰散布に。ローラー内のメッシュ袋に石灰を入れて転がすと1袋(20kg)で約200m~300mの散布ができます。メッシュ無しで堆肥や牛糞などの湿った肥料撒きにも最適です。苦土石灰・消石灰を畝上のふかふか土でも、特長のローラー状の散布で土に埋まらず60cm幅をキープしきれいに散布ができます。アスファルト路面でもお手軽に石灰散布が行えます。 奥行(mm)400 容量(L)ローラー:70 ローラー幅(mm)610 本体質量(kg)10 ハンドル高さ(mm)1150 関連資料(1.02MB)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

まいてすぐ植物を植えられ、ミネラル・キチン質等も供給! 酸性化した土壌の中和・改善、酸性用土の中和におすすめ。 じっくり堆積させたカキ殻のアルカリが穏やかに効き、土の酸度をやさしく中和するので、まいてすぐに植物を植えられます。 カキ殻のカルシウムのほか、海藻ミネラル・カニ殻キチン質・有効微生物を配合し、元気な植物の成育に必要な良質の土壌づくりに最適です。
名称家庭園芸用複合肥料 アルカリ度(%)35 登録保証生第86522号
1袋(1kg)ほか
399 税込439
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

炭酸カルシウムの白色の化粧砂
用途建材用・左官材料用(カキ落し)(磨出し)(洗出し)・プレコン・化粧ブロック・テラゾー 危険物の類別非危険物
1袋(25kg)
2,198 税込2,418
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

従来の消石灰に比べ比重が重く、ラインが長期間長持ちし、ホコリが出にくい炭酸カルシウム。
材質炭酸カルシウム 容量(kg)20
1箱
2,598 税込2,858
6日以内出荷

漆喰は、phも高く高い抗菌性があります。漆喰の主成分でもある「消石灰」は、鳥インフルエンザ等の農場殺菌にも使うほどの抗菌性があり、安全で安心な製品です。その高い抗菌性をより一層高めるために開発した島かべ抗菌剤は、通常の漆喰以上の抗菌性があります。
用途島かべしっくい 20kg1 袋に、本品抗菌剤を 200g/ 袋入れて下さい。漆喰混練時、空合わせしその後加水し混練して下さい。 容量(g)200 塗布方法しっくいに混入 施工面積(m2)16 成分抗菌剤 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
3,998 税込4,398
3日以内出荷

FJ-5657 畜産用粉石灰・肥料散布器コロコロローラー 和コーポレーション 動画あり
石灰散布における作業負担を大幅軽減・均一でムラのない散布を実現・動力不要の手押し式で簡単・エコ・畜産現場、防疫ライン、園芸施設周りなど幅広く活用可能。「粉石灰を手で撒くのは重労働」という声に応えた、高密度石灰散布の決定版。”コロコロと転がすだけ”でプロのような仕上がりが得られる、現場の声から生まれた実用的な製品です。
用途石灰散布性能(畜産用メッシュ装着時)・消石灰20kgで約120m(1m2あたり約280g)・農業用メッシュ使用時:約300m(1m2あたり約110g)※散布密度が高く、1回で路面が白くなるまでしっかり撒けます。 補助機能:メッシュ袋を外せば、たい肥・鶏ふん等の散布も可能・たい肥20kgで約30m(1m2あたり約1kg)・発酵鶏ふん30kgで約15m(1m2あたり約3.3kg) 材質【石灰散布用メッシュ】ポリエステル 黒色 種類手動式 奥行(mm)400 容量(L)【ローラー】70 ローラー幅(mm)610 本体質量(kg)10 ハンドル高さ(mm)1150 関連資料(1.02MB)
1台
36,980 税込40,678
4日以内出荷

日本伝統の炊き糊漆喰をご存じでしょうか?「塩焼き消石灰」「貝灰」「海藻糊炊き糊」「油」等を配合した日本伝統の漆喰製法で作られる漆喰です。古い文献にも記載されている伝統工法で作り上げた漆喰なので、文化財や伝統建築、社寺仏閣など本漆喰を使われる現場にお勧めです。
用途ご使用前に練り戻して下さい。練り戻す際は、まずケースから取り出し、袋のまま足で踏んでやわらかくします。その後開封し、ハンドミキサーを利用してよく練って下さい。それでも固い場合は練りながら少しずつ加水し、塗りやすい固さに調整して下さい。 容量(kg)20 塗布厚さ(mm)1.5 施工面積(m2)10 成分消石灰・麻すさ・貝灰 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1箱
8,998 税込9,898
3日以内出荷

開封して、すぐに塗れる既調合タイプのしっくい壁。※真っ白に仕上げられたしっくい壁は、古くから高級仕上げ材として寺院、公家や武士の屋敷、城郭の壁面、蔵などの壁に塗られていました。消石灰を主材とするしっくい壁は、土壁より緻密で硬く、耐水性が高いという特性があります。
用途ホルムアルデヒド吸着、CO2吸着、抗菌 主成分消石灰・麻すさ・カラギーナン 使用方法1:「基材」を撹拌機で混ぜた後、下地の状況により残り水を加えて練り上げる。2:塗りつけ。(2回塗り)※2回目は指触乾燥後 塗布面積(m2/缶)10~15 正味質量(g)20000 危険物の類別非危険物 適応下地中塗土、セメントモルタル 塗布厚さ(mm)1.5~2.0
1缶(20kg)
18,980 税込20,878
5日以内出荷

島かべしっくいは、水で練ってすぐに使える既調合漆喰のパイオニアです。何を使えばいいのとお悩みのお客様はこちらをご使用下さい。社寺建築はもちろん、内装洋風漆喰パターン、蛇腹漆喰、漆喰彫刻などあらゆる漆喰工事にお使い頂けます。
用途標準加水量は 15L です。はじめは 14L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整して下さい。施工する 2 ~ 3 日前から練り置きすると塗りやすくなります。外部に施工する場合は、「島かべ油 500g」を 1 袋入れ、よく練って下さい。 容量(kg)20 塗布厚さ(mm)1.5 施工面積(m2)16 標準加水量15kg 成分消石灰・炭酸カルシウム 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
6,998 税込7,698
3日以内出荷

土塀の補修、土蔵の補修など大きく欠損した部分の補修どうされていますか?通常の土壁や砂漆喰では難しい厚付け補修も、島かべドカッとを使えば、このような補修が容易に可能です。乾燥が早く、軽量で塗りやすいニュータープの砂漆喰です。土蔵土塀補修以外にも、木摺り下地や海鼠壁、漆喰蛇腹などにもお使い頂けます。
用途標準加水量は 11L です。はじめは 10L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整して下さい。土壁補修に使用する場合は下地土壁に土壁強化剤「土強(どきょう)」を塗布してからご使用下さい。屋根漆喰に使用する場合は 「島かべミクサップ」を 袋混ぜて下さい。 容量(kg)20 塗布厚さ(mm)10 施工面積(m2)2 標準加水量11kg 成分消石灰・炭酸カルシウム 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
8,998 税込9,898
3日以内出荷

「紙すさ漆喰をご存じでしょうか?」高級島かべは、通常の漆喰に使われる麻すさではなく、繊維が細かく純白の紙すさを使った漆喰です。 純白で作業性もよく押さえのフラットな漆喰に最適です。 紙すさ漆喰は調湿性能も高く、パターン仕上げも容易で内装に適した漆喰です。
用途標準加水量は 15L です。はじめは 14L の水で少し固い程度でよく練り、その後残りの調整水を入れて塗りやすい固さに調整して下さい。施工する 2 ~ 3 日前から練り置きすると塗りやすくなります。外部に施工する場合は、「島かべ油 500g」を 1 袋入れ、よく練って下さい。 容量(kg)20 塗布厚さ(mm)1 施工面積(m2)20 標準加水量15kg 成分消石灰・炭酸カルシウム 仕様産地 製造地:淡路島 危険物の類別非危険物
1袋
7,998 税込8,798
3日以内出荷

石灰散布の、新しい形。 防疫作業の軽作業化・省人化・効率化 家畜の防疫には欠かせない石灰散布作業。 石灰ゼストは、電動散布機で石灰をすばやく広範囲に散布できます。 壁際までしっかり散布:畜舎や建物間の狭い場所や際まで直接散布でき、高い防疫効果が期待できます。 かんたん起動、すばやく散布:電源を押すだけで起動できるので、散布作業がスムーズに行えます。 静かでクリーン。静音設計:走行部にモーター内蔵ホイールを採用。音に敏感な鶏や豚にも優しい静音設計です。 高い走破性で悪路にも強い:未舗装路や起伏のある路面にも適応。電動なのでストレスなく散布走行ができます。 メンテナンスも簡単:工具不要で分解が簡単にでき、作業後の清掃やメンテナンスが簡単に行えます。 台車としても使える"2WAY仕様":散布部を取り外すことで電動運搬車としても使用可能です。※荷台部分(ベニア等)はお客様でご用意ください。
用途レバーを握るだけで自動走行。畜舎周辺の散布作業に最適。 仕様散布部/散布幅 消石灰:0.8m、適応散布剤 粉状石灰・粒状石灰、電源 12V車用鉛電池 (55B24R) 1個、詰まり緩和機構 振動機構/ローター繰り出し、散布量調整 シャッター開度および走行車速、操作 手元スイッチ+シャッター開度調整(レバー)、走行部/電源 HIKOKI製 36Vマルチボルトバッテリー1個 (充電器付)、操作方法 レバー式・5段階変速、走行 前進のみ、ブレーキ 前輪ブレーキ、その他 散布部を外せば台車として使用可能 (搭載荷重:100kgまで) 質量(kg)110 種類電気式 奥行(mm)1360 容量(L)【ホッパー】70(粒状石灰:20kg×3袋/粉状石灰:20kg×2袋) 全幅(mm)830 全高(mm)980
1台
449,800 税込494,780
8日以内出荷