21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
細かいクラッシュゲルが、悪臭を素早くキャッチします。 室内やトイレの気になるニオイを強力に消臭します。 広いスペースを消臭できる大型タイプで置くだけで消臭効果が約4~6か月間持続し交換の手間を軽減します。
シリーズ消臭力 商品タイプ業務用 タイプクラッシュゲルタイプ 危険物の類別非危険物
1箱(2.8kg×3個)ほか
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

幅広いニオイを強力に消臭する「ハイブリッド消臭テクノロジー※」を採用。 インテリアの邪魔をしないデザインで、消臭効果が約2.5~4か月持続します(850gの場合)。
用途オフィスや店舗などのあらゆるシーンに タイプビーズタイプ シリーズ消臭力 使用場所室内 危険物の類別非危険物 商品タイプ業務用
1個ほか
989 税込1,088
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

4連ノズルによる超ワイド照射で広い空間でもニオイを瞬間リセット。 たっぷり使える450mLのビッグサイズです。
シリーズ消臭力 使用場所室内 商品タイプ業務用 タイプワイドスプレー 危険物の類別非危険物
1箱(450mL×24個)
14,980 税込16,478
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1パック(3個)
1,598 税込1,758
8日以内出荷

〔洗たく用洗剤〕。無菌レベルの消臭力*1。漂白剤・除菌洗剤を超えたバイオフィルム除去性能*2。抗菌+(プラス)*3*4。ウイルス除去*5。洗たく槽防カビ*3。環境にやさしい洗浄成分バイオIOS配合。濃縮タイプ。すすぎ1回。微香性。[蛍光剤無配合]。*1ニオイ菌がいないレベルで嫌なニオイがしないこと。*2菌が作り出す多糖汚れ メーカー酸素系漂白剤・除菌洗剤比。*3すべての菌・カビの増殖を抑制するわけではありません。*4抗菌に加えてニオイ菌のニオイ代謝を制御。*5すべてのウイルスを除去するわけではありません。*5エンベロープタイプのウイルス1種で効果を検証
用途洗濯用洗剤 形状液体 シリーズアタック ZERO 関連資料【商品カタログ】アタックZERO業務用(0.5MB) 商品タイプ業務用
1個(2kg)
2,298 税込2,528
当日出荷

<シリーズ共通> ニオイ、汚れ、衣類の色変化を1本で全部断つ、高濃度コンプリートジェル。 【高い洗浄・消臭力】と【衣類本体の色を保つこと】を両立した唯一の洗剤。 衣類がいつまでも清潔で長く使えます。 衣類の色変化(黄ばみ、黒ずみ、くすみ、色あせ、色落ち)を防ぐ ウイルス除去/徹底抗菌/洗濯槽のニオイ抑制/すすぎ1回 OK/蛍光剤無添加 <PRO> 史上最高峰の洗浄・消臭力を実現 頑固な部屋干し臭、しみこんだ汗臭、時間がたった食べこぼし、蓄積した黄ばみまで解決! 毛羽立ち抑制によるダメージケア機能も搭載
形状液体 シリーズNANOX 商品タイプ業務用
1個(4kg)
4,398 税込4,838
当日出荷

<シリーズ共通> ニオイ、汚れ、衣類の色変化を1本で全部断つ、高濃度コンプリートジェル。 【高い洗浄・消臭力】と【衣類本体の色を保つこと】を両立した唯一の洗剤。 衣類がいつまでも清潔で長く使えます。 衣類の色変化(黄ばみ、黒ずみ、くすみ、色あせ、色落ち)を防ぐ ウイルス除去/徹底抗菌/洗濯槽のニオイ抑制/すすぎ1回 OK/蛍光剤無添加 <ニオイ専用> 部屋干し洗剤を超えた消臭力で、 部屋干し臭、汗臭、タオルの雑菌臭、枕カバーの加齢臭まで
形状液体 シリーズNANOX 商品タイプ業務用
1個(4kg)
3,698 税込4,068
当日出荷

<シリーズ共通> ニオイ、汚れ、衣類の色変化を1本で全部断つ、高濃度コンプリートジェル。 【高い洗浄・消臭力】と【衣類本体の色を保つこと】を両立した唯一の洗剤。 衣類がいつまでも清潔で長く使えます。 衣類の色変化(黄ばみ、黒ずみ、くすみ、色あせ、色落ち)を防ぐ ウイルス除去/徹底抗菌/洗濯槽のニオイ抑制/すすぎ1回 OK/蛍光剤無添加 <スタンダード> エリソデ汚れ、食べこぼし、黄ばみ汚れ、血液などの頑固な汚れまで徹底洗浄!
形状液体 シリーズNANOX 商品タイプ業務用
1個(4kg)
3,898 税込4,288
当日出荷

排水管の汚れ・匂い・雑菌をスッキり解消。 4つの力で汚れを落とす。【発熱の力】よごれを軟化してながれやすくし、溶解を促進。【アルカリの力】油脂やタンパク汚れを溶解。【酸素の力】有機汚れを分解し除菌・消臭。【発泡の力】汚れを側面から剥がして押し流す。 大便器・小便器などトイレへの使用には適してしておりません。
商品タイプ業務用 成分ケイ酸アルカリ塩、KOH、NaOH、過炭酸塩、界面活性剤 使用方法本剤100~150g(600g約1/4程度)を排水口の周りに撒いてください。薬品の外側に沿って水又は温水、約300mL~400mL(コップ2杯位)を静かに注ぎ薬剤を排水管に流し入れてください。温湯水(40℃~50℃)を使用すると、効果が一段と上がります。そのまま30分~1時間放置した後、多量(5L位)の水で押し流してください。 種別顆粒状 標準使用量約150g(全体量約1/4)(注水量400~500mL) 外観白色細粒状 アズワン品番64-1130-13 性状アルカリ性
1個(600g)
2,388 税込2,627
当日出荷

CONDOR(山崎産業)濃縮消臭液
アルカリ性、中性、酸性全ての悪臭成分を瞬間消臭、あらゆる用途に使用できます。アンモニア臭は活性炭の約20倍のスピード&150倍の消臭力。ホルムアルデヒドに対しても高い効果を発揮。約10倍に希釈して使用できます。
用途先端技術の放射線グラフト重合法技術で開発された、悪臭のみに対応する瞬間消臭剤 使用場所トイレ 商品タイプ業務用 質量(kg)20 希釈倍率10倍
1個(20kg)
79,980 税込87,978
4日以内出荷

LOWE(ライオン)NANOXonePRO
ニオイ、汚れ、衣類の色変化(黄ばみ、黒ずみ、色あせ)を1本で全部断つ「高濃度コンプリートジェル」。洗浄成分、抗菌剤最大量配合で、ライオン史上最高峰の洗浄・消臭力を実現。徹底抗菌、ウイルス除去、洗濯槽のニオイ抑制、ダメージケア機能も搭載。
商品タイプ業務用
1個(10kg)
9,898 税込10,888
当日出荷

アカデミーテクノ・サイエンスバクロン
・優れた抗ウイルス力 抗ウイルス試験において優れた効果を実証 ・圧倒的な抗菌力 複合アミノ酸と天然植物抽出液で、強力な抗菌力を持ち、室内空間を清潔に保ちます。 ・強力な消臭効果 強い浸透力で染み込んだ臭いにも消臭力を発揮。タバコ、ゴミ、トイレなど、生活空間の悪臭を除去。 ・確かな安全性 天然由来原料を主成分とし、皮膚一次刺激性試験及び、経口毒性試験においても、高い安全性が証明されています。
用途抗菌・消臭 効果抗菌・消臭
1個(300mL)ほか
1,998 税込2,198
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

忌避剤入り仮設トイレ用高機能消臭液 サルワエース 伊吹正 動画あり
仮設トイレの救世主!従来品をはるかにしのぐ防臭力!。防臭、消臭、芳香、防虫がこれ1本でOK。快適なトイレ空間を創造します。防臭効果:抗菌剤を強化、増量。し尿の腐敗発酵を抑え、臭気の発生を長期間予防。消臭効果:新配合の化学消臭成分が、アンモニアや硫化水素などの悪臭をすばやく除去。マスキング効果:さわやかなフローラルハーブの香り。持続性もあり、マスキング力も良好です。防虫効果:虫が嫌がる忌避剤を配合。よりトイレの衛生環境を守ります。使用方法:簡易水洗式の場合、便槽に500ml投入し、少量の水を流して下さい。水を入れた洗浄水(清水)タンクに、残りの500mlを投入してください。車載トイレの場合は250mlを便槽に投入し、洗浄水(清水)タンクにも少量(50mL程度)投入してください。
用途仮設トイレの消臭剤としてお使いください。 成分抗菌剤、消臭剤、香料、界面活性剤、防虫剤、色素など。 種別液性 液性弱酸性 アズワン品番65-1331-94 商品タイプ業務用
1本(1L)
3,998 税込4,398
当日出荷

ニオワンダーは酵素の働きで抗菌・消臭します! 酵素でできているので安心・安全!! 工事現場や野外催事場には仮設トイレがつきものですが、その中の悪臭にビックリした経験はありませんか? 夏場は特に密室状態であの悪臭・・・ 考えただけで嫌になります。 ニオワンダーは、酵素の力で有害菌を減少させ、 有害菌が発生させる悪臭を消臭します。 ニオワンダーは現場のエチケットとして、 多くの建設会社様、 工務店様でご利用いただいております。 有色液:臭いのひどい場合は2~8倍、 軽度の場合は10~20倍に希釈 仮設トイレ: 空の便槽に有色液 2~4リットルと水2リットルを投入。 便槽を空にする毎に同じように投入してください。 ※現場のエチケットとして多くの建設会社様 工務店様でご採用いただいています。
用途消臭液(有色液) 仮設トイレの空の便槽に 商品タイプ業務用 成分酵素・乳酸菌・酵母菌 使用方法仮設トイレの空の便槽にニオワンダー有色タイプを2~4リットルと水2リットルを投入してください。 便槽を空にするごとに同じ作業を繰り返してください。 危険物の類別非危険物
1個(4L)
4,898 税込5,388
当日出荷

水洗いのできる様々な場所や基材に安心して使用できる中性多目的洗剤。ローズウォーター&イオン洗浄成分のダブル作用で高い洗浄力を発揮します。また、中性でありながら油汚れにも非常に効果があります。 天然バラエキス「ローズウォーター」&植物系界面活性剤配合。除菌・消臭効果もあり、トイレ・浴室にも適します。 さわやかなローズの香りで、毎日使用しても、臭いが気になりません。 泡立ちが少なく拭き上げが簡単。成分が残留しても材料への影響はほとんどありません。
希釈倍率10~100倍 形状液体 液性中性 商品タイプ業務用
1個(4L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

環境にやさしいバイオの力を活用した、トイレクリーナーです。活きたバクテリアの活動により、洗浄だけでなく、抜群の消臭効果をもたらします。また、継続使用により、配管内の尿石も除去し、悪臭のないレストルームを創造します。
使用場所トイレ 商品タイプ業務用 種別液体
1本(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

AQUA CREATE DEO アクアクリエイトデオ アース製薬 動画あり
アルコール不使用です。 「MA-T(要時生成型亜塩素酸イオン水溶液)システム」使用。(製法特許取得済) 水と同じレベルの極めて高い安全性、瞬時にウイルスや細菌を死滅させる高い殺菌力、強い酸化力による消臭効果を兼ね備えた除菌・消臭剤です。 主成分(水性ラジカル)がウイルス・菌に対して、必用な時に必要な分だけ働きかけ除菌します。 拭き取り不要の為、そのまま乾燥させてください。気になる場合はしばらくおいてから拭き取っていただくことで効果を発揮します。 持ち運びが手軽なコンパクトタイプです。 菌への抑制効果も発揮します。
用途除菌・消臭に。 成分要時生成型亜塩素酸イオン水溶液(主成分:水性ラジカル) 効果除菌・消臭
1箱(5L)ほか
9,998 税込10,998
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

安心の剥離力に低臭プラス 急速に浸透し安心の剥離力を発揮します。剥離液がはじかず乾きにくく、さらに消泡効果があります。 ワックス・洗剤・剥離剤を同時開発することにより、シリーズで効率的かつ最高のパフォーマンスを実現します。
成分アルコール系溶剤、アミン類、無機アルカリ、界面活性剤(脂肪酸系(陰イオン))、香料 寸法(mm)300×300×344H 液性アルカリ性 商品タイプ業務用
1缶ほか
13,980 税込15,378
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

リンレイ浴室用洗剤
蓄積してしまった湯アカ、水アカ、石鹸カスなど浴室汚れを強力に除去。10倍希釈でも豊かな泡立ちと高い洗浄力を発揮。除菌・消臭、ウイルス除去、防カビ性能を第三者機関で確認(原液~10倍希釈)
用途浴槽および浴室内の床、洗面台、シャワーカーテン、水洗いできる壁面、洗面器などの洗浄に使用します。 希釈倍率原液~10倍希釈 商品タイプ業務用
1箱(18L)ほか
12,980 税込14,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水を電気分解して作られた「アルカリイオン水100%の除菌洗浄水」です。 通中の水よりも浸透力が強く、汚れの細部にまで染み込み、汚れを浮き上がらせます。 洗浄と除菌が同時にでき、消臭効果もあります。(全ての菌を除菌出来ません) 拭き残りは水と同様に蒸発し、環境を汚しません。
用途冷蔵庫、電子レンジ、コンロなどキッチン回り、トイレ、オフィス家具、おもちゃなど。 成分アルカリイオン水100% 使用方法原液 pH12.5 効果除菌/消臭
1ケース(4L×2本)ほか
10,000 税込11,000
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

サンエスエンジニアリング除菌剤配合 オフィスクリーナー
優れた洗浄力を発揮し、たばこのヤニなどの汚れを落とすことが可能です。 植物性天然酵素+アルコール(エタノール)脂肪酸エステル系界面活性剤の使用により優れた洗浄性・除菌性・消臭性を折ることができます。
用途ビニールクロス・エアコン噴出し口・事務機器など、室内の洗浄・除菌・消臭剤として 使用方法1.汚れ面全体にスプレーをしてください。(ポイント:壁面や天井を洗う場合は、ウエスに洗剤をしみ込ませて使用してください。)2.汚れがひどい場合は、柔らかいブラシ(布地を痛めない物)で軽くコスリ洗いを行って下さい。3.コスリ洗い後、 濡れタオルで拭き取って下さい。 (高温スチーム機と併用使用することにより、より良い効果が得られます。) 液性弱アルカリ性 商品タイプ業務用
1個(18L)
13,980 税込15,378
翌々日出荷