40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消防車の前方につける「消防団章」です。突起物規制を考慮した消防団章の薄型。
材質プラスチック(クロームメッキ) 厚さ(mm)3.5 全長(mm)100
1枚
3,298 税込3,628
5日以内出荷

消防車の前方につける「消防団章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品。
材質プラスチック(クロームメッキ) 厚さ(mm)20 全長(mm)140
1枚
709 税込780
当日出荷

消防団マークです。
材質反射シート 寸法(Φmm)47 入数10枚1組
1組(10枚)
3,898 税込4,288
5日以内出荷

踏み抜き事故から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しています。全国の消防本部、消防団で履かれている消防仕様なので防災、救助に最適です。ゴム底の耐熱性、耐久性はそのままに、発泡ゴムとの2層底で優れたクッション性と軽量化を実現しました。環境区分最高レベルの低湿度環境でも安定した静電気除去性能を発揮します。(JIS静電気帯電防止性能C1合格)JIS耐滑性能「F」合格の滑りにくい靴底です。親指をまっすぐに伸ばして、快適に着用できるワイド樹脂先芯を使用しています。
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類静電安全靴 長さ(cm)24.5(26.0cm) 材質(アッパー)牛クロム革(ソフト型押し) 材質(ソール)合成ゴム2層 標準質量(g/片足)625(26.0cm) JIS規格JIS T 8101 革製S種<普通作業用>E・P・F合格JIS T 8103 ED-P/C1合格(一般静電靴) 材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板) 材質(先芯)ワイド樹脂 耐圧迫性荷重(kN)10±0.1 材質(インソール)EVA2層カップインソール 甲被タイプ紐タイプ(サイドファスナー付) 靴タイプ革靴
1足
24,980 税込27,478
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

オールシーズン対応!上質なデザインと質感・高級感のある消防団マーク入り手袋です。誇りと絆の【PRIBON(プリボン)】ブランドです。上品なデザインと質感。グリップ感も良いので、消防団での訓練・儀礼・現場作業などに最適です。
1双
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消防車の前方につける「消防団章」「消防署章」を車両本体に取り付けるためのステーです。
材質ステンレス製 ピッチ(mm)底部:110、上部:70 規格【小】
1個
359 税込395
5日以内出荷

散水、農水用です。
材質ポリエステル繊維、PUR、黄銅 長さ(m)20 最高使用圧力(MPa)ホース/1.3
1巻
23,980 税込26,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

82ch対応、他社製とも通話できる基地局・車載タイプのトランシーバー。防水タイプが使えるツインマイク仕様が便利です。2023年改正の97ch対応登録局(3R/3T送受信、3S/3U受信専用)。出力はパワフルな5W、意外に良く飛ぶ2W、電波障害が出にくい1Wの切り替え式。金属製の頑丈なボディはフロントセパレーション方式。サイズはアマチュア機でおなじみのDINサイズで、ブラケットとDCケーブル(T型ソケット)はそのまま共用可。オプションの防水スピーカーマイクEMS-500(カール状態で約0.5m)とEMS-501(ストレートコード5m)を使えば濡れる場所や濡れた手でも通話ができ、付属のEMS-61と併用も可能。消防団、船舶など濡れやすい現場でマイクが握れるほか、ドライブに行くとき後部座席の人も仲間の車との通話に加われるなどレジャーユーザーにも使える機能。【ご注意】ハンディ無線機用スピーカーマイク、EMS-62等のスピーカーは定格0.5Wで、本機のスピーカーマイク端子(音声出力0.8W以上)に接続するとスピーカーを壊す可能性があります。お使いにならないでください。EMS-500/501のスピーカーの耐圧は定格2Wです。【個人のツインマイク運用について】個人1名で登録した無線機は、個別でも包括でも登録人以外は運用できない規則があります。別の人にマイクを渡すときは、必ず登録人が同席して監督している必要があります。法人、団体、自治体などの組織で包括登録していれば、組織のメンバーはだれでもツインマイクで運用できます。 。約35分の通信録音機能は、個別通信なら特定局の音声だけを録音させるような細かい設定が可能。プリセットされた4種類のテキストを送信できるショートメッセージは、専用ソフトを使えば全角32文字まで自由に編集可能(ソフトはアルインコWebサイトのダウンロードコーナーから無償で配布、パソコン接続用ケーブルERW-7は別売)。12V/24V環境にそのまま対応、ACC入力を感知して自動でオンオフの便利な電源仕様。受信音均一化(AGC)、低音・高音域抑制、秘話設定時でも秘話無し信号を受信させる対象外信号選択、受信信号強度低下通知、受信音量固定など、受信にもこだわりのカスタマイズが可能。ch番号、受信音レベルのほか「キーロック中です」「緊急、緊急」等の案内もできる多彩な和文音声ガイダンス。バックライトが7色から選択できる、大きく見やすいドットマトリックスの日本語液晶表示。車両横転、車内温度等、各種アラームに応用できるショックセンサーと温度センサー(設定範囲-20~60℃)。大音量2W(EMS-500/501は800mW)のオーディオ出力、一般と拡張の2段階セットモード、親子通信(子機間通話禁止)、200名の個別呼び出しと10個のグループ呼び出し、PTTホールド、上空3Sの5ch受信、スキャン機能、Sメーター、デュアルオペレーション、警報音と警報動作の詳細設定など多彩な機能を満載!。1台に設定したデータを任意の台数の別のDR-DPM60Eに同時にコピーできるエアクローン機能を搭載。(別機種はもちろん、Eの付かないDR-DPM60ともエアクローンはできません。)
付属品ダイナミックマイク EMS-61、DC ケーブル(ヒューズ付)、モービルブラケットとネジセット、マイクハンガー、取扱説明書・申請書類・保証書 質量(kg)1.2(マイクEMS-61含み、ブラケットは除く) 使用温度範囲(℃)-20~+60 定格電圧13.8V±10%または26.4V±10% 自動判定 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)140×40×178(突起物除く) 通信方式単信(プレストーク) 送信出力5W/2W/1W(偏差:+20%、-50%/アンテナインピーダンス:50Ω) 受信方式ダブルスーパーヘテロダイン RoHS指令(10物質対応)対応 消費電流1.7A以下(送信時:5W)/800mA以下(受信時)/500mA以下(待ち受け時)/30mA以下(電源オフ時の待機電流) 送受信周波数(MHz)351.03125~351.1、12波 : 351.2~351.63125/ 70波 合計82ch (受信専用/上空用15ch 対応) 受信感度-3dBuV emf 以下(BER 1 × 10-2) 変調方式4値FSK(電波型式F1E/F1D) / コーデック AMBE+2 低周波出力スピーカーマイク接続時 0.8W以上 / 本体-外部スピーカー接続時 2W以上
1セット
44,980 税込49,478
3日以内出荷

三重化学工業消防団用手袋
エコ商品
耐切創性に優れたアラミド繊維を使用。耐炎性に優れる。指先を補強しております。
用途消防救助技術大会・訓練 機能耐切創性/耐炎性 ブラック/ブルー 入数(双)1 材質原手/羊革、ケブラー RoHS指令(10物質対応)対応
1双
5,498 税込6,048
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消防車の前方につける「消防署章」です。樹脂製で軽量です。立体構造品。
材質プラスチック(クロームメッキ) 厚さ(mm)20 全長(mm)150
1個
709 税込780
当日出荷

鋭利な物から足裏を守るステンレス製の踏抜き防止板を内装しました。全国の消防団でも採用頂いている消防仕様なので防災、救助用に最適です。
ブラック 足幅3E 形状ハイカット 種類セーフティシューズ 長さ(cm)29(26cm) 材質(アッパー)合成ゴム 材質(ソール)合成ゴム 標準質量(g/片足)695(26cm) 機能踏抜き防止 JIS規格JIS T 8101踏抜き防止性能Pに準拠 材質(底部)ステンレス(踏抜き防止板) 靴タイプ長靴
1足
7,798 税込8,578
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

消防車の前方につける「消防署章」です。突起物規制を考慮した消防署章の薄型。
材質プラスチック(クロームメッキ) 厚さ(mm)3.5 全長(mm)100
1枚
3,298 税込3,628
当日出荷

つま先先芯入り・鉄製踏み抜き防止板搭載の編み上げ靴。サイドファスナーで履き脱ぎ簡単!足場の悪い場所でも安全靴として大活躍。グリップ力があり滑りにくい!高級感のある消防団マーク刺繍入り!誇りと絆の【PRIBON(プリボン)】ブランドです。
1足
8,998 税込9,898
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型受信機
超小型、手のひらサイズの携帯型受信機!さらに、4周波切替・PC登録ソフトにも対応! 無線の周波数を4種類から選択して切り替えることができますので、他の無線システムの混信の危険性を低減することができます。 受信エリア内で移動中でも、本機を携帯していただくだけで、手元で各送信機の状態を知ることができますので、警報発生をリアルタイムにお知らせすることができます。 任意に入力した3桁の送信機CHを部屋番号などにして表示させることが可能なため、学校や工場、介護施設や、大規模施設に対応できます。
トラスコ品番495-4106 材質樹脂 パールシルバー 質量(g)約60(電池含む) 電源DC1.2V単4形充電式ニッケル水素電池GP100AAAHC(1000mAh)×1 機能受信周波数切替機能、タンパ-異常報知機能、電池切れ異常報知機能、定期送信異常報知機能、環境異常報知機能、メモリ-機能、充電異常検出機能、外部通信機能 受信可能距離約100m(見通し距離) 周波数帯域(MHz)426 使用周囲温度(℃)‐10~50(氷結なきこと) 液晶表示警報、異常発生時に表示(メモリ-機能あり)、登録、消去、点検、確認時など操作時に表示、充電エラ- 連続待機時間約50時間 最大接続台数50
1台
45,980 税込50,578
当日出荷

オールシーズン対応!上質なデザインと質感・高級感のある消防団マーク入り手袋です。誇りと絆の【PRIBON(プリボン)】ブランドです。上品なデザインと質感。グリップ感も良いので、消防団での訓練・儀礼・現場作業などに最適です。
1双
1,898 税込2,088
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消防車の前方につける「消防団章」「消防署章」を車両本体に取り付けるためのステーです。
材質鉄製 ピッチ(mm)底部:125、上部:70 規格【大】
1個
1,898 税込2,088
5日以内出荷

トンボレックス(TONBOREX)牛革製手袋(消防団マーク) CS-931WD
消防団員専用のマーク付を掌補強当タイプ。手の平当て付で耐久性にも優れ、ポンプ操法や消防団活動に最適なモデル。。
材質牛革(撥水加工) 厚さ(mm)0.55~0.6 ホワイト 入数(双)1 機能耐久性、薄手 アテ有無アテ付き 袖口仕様マジックタイプ
1双
3,898 税込4,288
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消防車の前方につける「消防団章」「消防署章」を取り付けるためのステー楕円板です。
材質鉄製 幅(mm)185 高さ(mm)126 穴径(Φmm)8 穴ピッチ(mm)70/14
1枚
1,498 税込1,648
5日以内出荷

どなたでもかぶっていただける定番型のアポロキャップです。正面に金糸・銀糸の刺繍、つばには金糸の月桂樹、YKK製アジャスターレールを採用、サイズ調整もスムーズに行う事が可能です。
1個
3,798 税込4,178
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

消防車の前方につける「消防団章」「消防署章」を取り付けるためのステー丸板です。
材質鉄製 径(Φmm)160 穴ピッチ(mm)55/45
1個
1,598 税込1,758
5日以内出荷

平成26年「消防団員服制基準」改正に対応!樹脂製先芯・踏抜防止版・履口防水カバー標準装備!ひび割れしないツヤ消し仕様、反射パイピングで視認性を確保!ネームプレート付き。
1足
6,098 税込6,708
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

超繊維ナノフロント(R)の表面積は、通常の繊維の数10倍、繊維表面積の凹凸で大きな摩擦力を発生するので、水に濡れても大きなグリップ力を発揮するポンプ操法に適したタイプ。
材質掌側:ポリエステル/甲側:合成皮革/甲側ニット:ポリエステル 厚さ(mm)0.5~0.6 ブラック×グレー 入数(双)1 機能耐摩耗性 アテ有無アテ無し 袖口仕様マジックタイプ
1双
2,998 税込3,298
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヘルメット装着で、安全通話を確保。
用途工場の現場でなど毎日トランシーバーをご利用になられるユーザー様に適しています。 トラスコ品番421-0557 適合機種2ピンタイプのアルインコ製品全機種 質量(g)120
1個
17,980 税込19,778
当日出荷


鉄製踏み抜き防止板搭載の消防長靴。高級感のある消防団マーク刺繍入り!誇りと絆の【PRIBON(プリボン)】ブランドです。
靴タイプ長靴
1足
2,598 税込2,858
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

消防団員様向けの安全靴です ファスナーカバーに団マークが付いており、脱ぎ履きしやすいサイドファスナー仕様です 靴の内側に当て皮が付いており、擦れ・キズに強くなっております
用途消防団専用 形状ハイカット 材質(ソール)合成ゴム(ビブラム底) 材質(甲被)牛クロム革 標準質量(g)1280(26.0cm/1足) JIS規格JIS T8101 CI/S/BO/H 材質(先芯) 甲被タイプひも・サイドファスナー 靴タイプ長編上靴
1足
14,980 税込16,478
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

・防眩効果のあるバルーンで360°柔らかくしっかり明るく照らします。・電源を入れるとライトが点灯し、バルーン内に送風されバルーンを膨らませます。・フィルターが空気中のホコリや虫などをキャッチし中に入り込んでしまうことを防ぎます。・替えフィルター付きで、バルーン内を清潔に保ち易い構造です。・320W/480W/640Wのハイパワー3段階の明るさで広範囲を照射します。・半径40m(直径80m)の広範囲照明です。・別売りの専用三脚(品番:JD-BL30K)と組み合わせて使用するバルーンライトです。・LEDライトだから虫が寄り付きにくい光です。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付属
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、 セット内容ライト本体、バルーン、バルーン固定バンド、収納バッグ、予備フィルター 1個、六角レンチ、取扱説明書、保証書 材質アルミニウムADC12(ライト)/ナイロン(バルーン) 消費電力(W)HIGH:640/MID:480/LO:320 本体質量(kg)約18.4 入力電圧(V)AC100-240 周波数:50Hz/60Hz 適合品番JD-BL30K(専用三脚) 発光色昼白色(5000K±10%) サイズ(mm)Φ360×675(ライト)/Φ900×700(バルーン) RoHS指令(10物質対応)対応 防水保護等級IP65(生活防水) 照射距離(m)直径80
1個
259,800 税込285,780
5日以内出荷

・無段階の伸縮三脚で高さが最小1630mm~最高3700mmまで調節可能。・グッドグッズ製バルーンライト【GD-BL640W】に対応。・安全性が高いストッパー穴つき。・手回しハンドルで高さ調整が楽々。・保管、持ち運びに便利な専用ケース付き
用途・工事現場、レジャー、アウトドア、誘導灯、イベント、防災グッズ、消防団、防災、避難照明、防災照明、避難所、 セット内容三脚本体、接続ブラケット、収納バッグ、取扱説明書、保証書 材質 質量(kg)本体:約11.8/接続ブラケット:約0.4 高さ(mm)1630~3700 耐荷重(kg)約20 適合品番GD-BL640W(バルーンライトのライトのみ) パイプ径(Φmm)38 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
69,980 税込76,978
5日以内出荷

あらゆるシチュエーションで活用できるグローブ 球技などのスポーツはもちろん式典・イベント活動・消防団でのご利用に最適 丈夫で長持ち。グリップ力抜群。水洗い可能 【3Dカット】手の形状に合わせて立体裁断。「抜群のフィット感」を実現 【シリコーン加工】掌ベース素材にシリコーン加工。「驚きのグリップ力」を実現 【当て革補強】破れやすい箇所には当て革補強。「優れた耐久性」を実現 鼓動高まる"絆"のエンブレム。 絆のロゴには『固い絆と誇りを胸に…』の思いがこもっています。 フック穴付きパッケージなので、商品陳列に困りません。
材質合成皮革×合成繊維 ホワイト 入数(双)1 機能耐久性 アテ有無アテ付き 袖口仕様マジックタイプ
1双
2,398 税込2,638
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

和コーポレーション輝夜 LEDバルーンライト50W
エコ商品
LEDだから長寿命・LEDだから発熱しにくく虫が集まりにくい・最大8000ルーメン・明かり調節つまみ搭載・CREE社製LED採用
用途工事現場の作業等や工事中の誘導灯として。夜間の屋外での運動やイベントに。自治会の防災グッズや消防団のアイテムとして。電灯がない納屋や天井裏のあかりとりとして。50Wの低電力で別売インバーターを使って車シガレットから使用でき、アウトドアー等で活躍します セット内容50W灯部×1、全光バルーン×1枚、小型三脚×1台、灯部収納カバン×1個、三脚収納カバン×1個/2個口発送(灯部1箱、三脚1箱) 質量(kg)三脚:6(灯部含む)/小型三脚:3.1 直径(Φmm)バルーン:500 高さ(mm)小型三脚:1150~2140、バルーン:280 電圧(V)100~240 定格電圧(V)ファン:DC24 定格電流(A)0.6、ファン:0.24 定格周波数(Hz)50/60 型番小型三脚:BL-200-ST 保証期間1年 使用場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
129,800 税込142,780
3日以内出荷

製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。軽量コンパクトに設計されており、灯具ユニット、三脚スタンド共に折りたたんで持ち運びが可能です。防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。バルーンカバーには有償で名入れすることができます。
用途災害、消防、企業BCP対策向け、お祭りイベント等に。市町村、幼稚園・小中学校、消防署、消防団、検察庁、警察署、道路公団、建設工事業者、マンション管理組合向け、イベントレンタル等に。 付属品灯具カバー、三脚カバー トラスコ品番229-3960 幅(mm)910 直径(Φmm)バルーン:600 高さ(mm)2485 タイプ全灯固定 奥行(mm)800 電圧(V)100~240 消費電力(W)110 コード長さ(m)5.35 最高高さ(mm)バルーン:450 定格寿命(時間)50000 保護等級IP55 寿命球:50000時間 電源タイプAC100~240 防水仕様IP55 アズワン品番64-9305-89 直径(mm)600 明るさ(Lm)14000
1台
159,800 税込175,780
9日以内出荷

永興電機工業シャインボール
製品の組立が容易で、組立後は瞬時にLEDランプが点灯いたします。 アメリカCREE社製LEDを採用し、50000時間の長寿命を実現しています。 軽量コンパクトに設計されており、灯具ユニット、三脚スタンド共に折りたたんで持ち運びが可能です。 防塵、防水規格はIP55で、雨天でもご使用いただけます。 標準セット品の灯具カバー、三脚カバーを使用すれば、持ち運びに便利です。 バルーンカバーには有償で名入れすることができます。
用途災害・消防・企業BCP対策向け・お祭りイベント等に、市町村・幼稚園・小中学校・消防署・消防団・検察庁・警察署・道路公団・建設工事業者・マンション管理組合向け・イベントレンタル等に トラスコ品番229-3956 セット内容灯具カバー、三脚カバー 幅(mm)910 質量(kg)8 直径(Φmm)600(バルーン) 高さ(mm)2485、最大450(バルーン) タイプ全灯固定 奥行(mm)800 電源(V)AC100~240(50/60Hz) 消費電力(W)210 コード長さ(m)5.35 定格寿命(時間)50000 電源コード(m)5.35 保護等級IP55 アズワン品番64-9305-90 LED寿命(時間)50000 明るさ(Lm)28000
1台
189,800 税込208,780
翌日出荷

トーアボージン密閉式ゴーグル(N150-AF)
眼を守る密閉式(通気口のない)の保護ゴーグル。子ども・大人(男性・女性)兼用タイプ。防曇加工してるので曇りにくく視界がクリア。
用途火山灰の清掃作業や飛来物・粉じん・飛沫・感染症の対策や災害避難時に最適です。保護メガネ/安全メガネ/ゴーグル/メガネ併用/防災グッズ/防災/消防団/救助隊/消防/レスキュー/作業/DIY/花粉症対策/感染症対策 仕様バンド:黒布バンド 形状密閉式ゴーグル型 寸法(mm)162×81×70 質量(g)64 レンズ色透明 型番N150-AF 機能防曇加工 材質(フレーム)透明軟質塩ビ 材質(レンズ)PC平面 / 1.8mm厚
1個(1個)ほか
699 税込769
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

97chのチャンネル増波対応。快適に携帯できるコンパクトデザイン。業界トップクラスの薄型設計。選べるBluetooth(TM)対応モデル。騒音下でも聞き取りやすい「はっきり聞取りモード」搭載。抗菌・抗ウイルス加工。「SIAA抗菌認証」取得。充電器、バッテリー、アンテナ、ベルトフック同梱のオールインワンモデル。ハイパワー・デジタルトランシーバー(資格不要/登録局対応)。チャンネル増波に対応、高速スキャンでストレスフリー。局数増加を続ける簡易無線登録局において制度改正により82チャンネルの利用が可能となりました。TPZ-D563BTE/D563Eはこの82チャンネルに対応し、課題であった混信解消に力を発揮します。さらに上空用受信専用の15チャンネルにも対応。トータル97チャンネルを搭載しました。データ推奨チャンネルはステータスやショートメッセージの使用におすすめします。ケンウッド独自の高速スキャンにより多チャンネルでもストレスフリーで使用できます。快適に携帯できるコンパクトデザイン。業界トップクラス※1の薄型設計による、持ちやすいコンパクトボディ。天面にイヤホンジャックが設置されており、ベルトフックを使用した身体への装着やポケットに入れても邪魔にならないデザインです。便利なBluetooth(TM)を搭載(TPZ-D563BTEのみ)。TPZ-D563BTEはBluetoothを搭載したことで、PTT付きワイヤレスヘッドセットKHS-55BTに対応。KHS-55BTはPTTモード、PTTホールドモードおよびVOX運用が可能。PTTモードでは無線機本体のPTTと同じ操作感で使えます。ケーブルを気にすることなく、約3時間の充電で通常約8時間(Bluetooth電池セーブON時約12時間)運用できるため、一日の使用にも耐えられます。また、PCとのワイヤレス接続により無線機の設定が容易に変更できます。騒音下でも聞取りやすい「はっきり聞取りモード」※2:イヤホン使用時は、ご使用のイヤホンにより効果に差があります。効果の感じ方には個人差があります。ケンウッドの音作りのノウハウを結集。はっきり聞取りモードをオンにすることで受信音の高域を強調。騒音下はもちろん、マスク着用時のこもった音声も聞取りやすくなります。1台でも2台分働くセカンドPTT機能※3:同時送受信は非対応。1つのグループチャンネルをPTT、もう1つのグループチャンネルをセカンドPTTに設定できるため、1台でも2台持ちのように活用できます。通信のストレスを緩和する。多彩なオート・チャンネル・セレクト(ACS)機能。オート・チャンネル・セレクト(ACS)。混信を回避するチャンネル切り替えを自動化。送信側で空きチャンネルを高速サーチし、受信相手も切り替わります。グループACS。82チャンネルをAからQの17組のグループに振り分け、さらにサーチを高速化。固定チャンネル感覚で運用できます。デュアルグループACS。セカンドPTTでは別グループでグループACSを使用できます。抗菌・抗ウイルス加工。無線機本体に抗菌・抗ウイルス加工を施し、「SIAA抗菌認証」取得。過酷な現場で安心の堅牢、防塵・防水設計。アメリカ国防総省軍用規格MIL-STDの11項目に適合。過酷な各試験を通過したタフな設計です。さらにIP54/55/67/68の密閉構造により粉塵や放水・水没から無線機を守ります。登録申請だけですぐに開設。簡単な登録申請をするだけで無線局を手軽に開設。通信相手の制限がないため、さまざまなシーンで活用できます。(登録申請書類一式付属)。登録申請手続きは簡単。無線機を使用するに当たっては、無線局の登録申請手続きを管轄の総合通信局に行い、登録状の交付を受けたあと使用ください。無線局の登録申請手続きを行わずに使用しますと、電波法による不法無線局開設により罰則の適用を受けることになります。登録局にはキャリアセンス(通信が行われている場合は送信ボタンを押しても電波が送信されない)機能の搭載が電波法で規定されています。無線機の利用に際しては電波利用料として1台あたり年間400円(包括登録の場合は400円)の納付義務があります。電波利用料は、法改正に伴い変更される場合があります。登録の有効期間は5年間です。途中で不要になった場合には廃止届の提出が必要です。(未提出の場合には電波利用料が発生します)
用途さまざまな業務やレジャーでの連絡を円滑に。快適さを共用できるコミュニケーションを実現します。ショッピングモールなどの大型施設に。広いフロア内で各グループへのスピーディーな指示が可能です。予定変更、緊急連絡などが簡単操作で一斉同報できます。トレッキングなどのアウトドアに。山間部などの携帯電話の圏外でも使えて通話料もかかりません。携帯しやすいコンパクトサイズもアウトドアレジャーに最適です。周囲がうるさい工事現場に。デジタル処理のクリアな音声のため周囲がうるさい工事現場などでもはっきり聞き取れます。タフな現場で使える防塵・防浸設計です。学校行事や野外イベントに。野外活動中の通信手段として簡単な操作で使えます。グループ間通話や緊急時の連絡にも役立ちます。消防団など地域活動の簡易な連絡に。無線機本体はタフな防噴流設計。オプションのスピーカーマイクロホンも水に強い設計です。ゲリラ豪雨など急な悪天候でも安心して使えます。企業などの防災・防犯対策に。高度なデジタル秘話機能で32767通りのコードが選択可能。企業の防災・防犯対策などでも安心してやりとりが行えます。 付属品1820mAhリチウムイオンバッテリー、急速充電器、ベルトフック、アンテナ(取扱説明書、登録申請書類一式) 質量(g)247※KNB-75LA装着時※アンテナ、ベルトフック、バッテリー含む 種類デジタル簡易無線登録局 使用温度範囲(℃)-20~+60 外形寸法(mm)幅58×高さ111.9×奥行30.3※KNB-75LA装着時3※突起物含む 定格電圧(V)DC 7.4±10% チャンネル数82ch(陸上・海上用) 15ch(上空用受信専用) 機能ドットマトリックスの見やすい液晶表示(倍角表示、キーガイド付き)、511通りのUC(ユーザーコード)設定、コード32767通りの秘話機能、チャンネル15ダイレクト呼び出し機能、イヤホンモード、送受信音質調整機能、PTTホールド機能、電源ON時のLED色選択、個別ID設定、メモリーコントロールプログラムMCP-10BによりPCから各種設定が可能、擦れ傷に強いシボ加工、上空チャンネル受信機能、送信出力切替、VOX機能、外部/内部マイク感度調整、電池セーブ機能、スキャンとシークスキャン機能、送信お知らせ機能、初期化機能 周波数帯域(MHz)UHF420/440帯 防塵防水性能IP54/55/67/68 送信出力5W/1W 充電時間(時間)約150 使用時間(時間)電池セーブON約15/OFF約13(目安) 通信距離(m)建物が林立する市街地:約500~1000、見通しの良い郊外:約1000~4000※送信出力 5W出力時※建築物が多い地域や、自動車などの金属物体の周囲では、通話のできる距離が短くなります。 音声出力700mW (10% 歪 ) 電波型式F1C、F1D、F1E、F1F
1個
49,980 税込54,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

脱ぎ履きしやすいサイドファスナー仕様です 靴の内側に当て皮が付いており、擦れ・キズに強くなっております
用途消防署員・消防団員向け 形状ハイカット 質量(g)1310(26.0cm1足) 材質(ソール)ラバー2層底 材質(甲被)牛クロム革 機能ワイド樹脂先芯・かかと衝撃吸収・耐滑・静電 標準質量(g)1310(26.0cm/1足) JIS規格JIS T8103(ED-P/C1)CI/S/P3/F1/HI1 足幅3E 材質(先芯)ワイド樹脂 甲被タイプひも・サイドファスナー 靴タイプ長編上靴
1足
18,980 税込20,878
46日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。 ◎シャット位置から直射までわずか1/8回転。瞬間直射で極太ストレート! ◎IWA独自のシャット機能により、一滴の水もごぼしません。 ◎手にしっかりとフィットする逆テーパー型の保護タイヤを装備。 【ノーベル機能について】競技終了時にノズル先端を持って整列しますが、その際にノズルが解放して漏水する可能性があります。ノーベル機能は先端部がフリーに回転するので噴霧・停止する部位への開放(誤作動)を防ぎます。
材質外部品:ゴム/樹脂製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:65A 吐出口径(mm)21A
1個
13,980 税込15,378
6日以内出荷

男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。流体的力学の観点からの開発で、「火点到達速度」、「破壊力」は”圧倒的”で他に見ません。このノズル1本で大きく優勝に近づきます。
材質外部品:樹脂製 材質(本体)アルミ製
1個
14,980 税込16,478
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。 ◎シャット位置から直射までわずか1/8回転。瞬間直射で極太ストレート! ◎IWA独自のシャット機能により、一滴の水もごぼしません。 ◎手にしっかりとフィットする逆テーパー型の保護タイヤを装備。
材質外部品:ゴム/樹脂製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:65A 吐出口径(mm)21A
1個
7,598 税込8,358
6日以内出荷

男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズルです。流体的力学の観点からの開発で、「火点到達速度」、「破壊力」は”圧倒的”で他に見ません。このノズル1本で大きく優勝に近づきます。 【ノーベル機能について】競技終了時にノズル先端を持って整列しますが、その際にノズルが解放して漏水する可能性があります。ノーベル機能は先端部がフリーに回転するので噴霧・停止する部位への開放(誤作動)を防ぎます。
材質外部品:樹脂製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:65A 吐出口径(mm)21A
1個
19,980 税込21,978
6日以内出荷

男性消防団員用操法大会で驚異的な占有率誇る、圧倒的なノズル「V23」の女性操法用ノズルの誕生です。「火点到達速度」、「破壊力」が”圧倒的”な部分は変わらず、このノズル1本で優勝に大きく近づきます。 「V23」を女性仕様にアレンジ!男性陣に負けない記録を弾き出す最強ノズルがここに誕生! ◎ グリップ部を細く逆テーパーにしました。 ◎ 最軽量モデルです。 ◎ 槍で付く感じなので正確で破壊力抜群。 ◎ 瞬時に棒状放水になります。
材質外部品:樹脂製 材質(本体)アルミ製 呼び径口径:40A 吐出口径(mm)13A
1個
8,498 税込9,348
6日以内出荷