「ロードマーキング」は駐車場などの路面に専用のシートを設置後、バーナーで加熱し溶着させる路面標示材です。
DIY(自分)で簡単に強力に、比較的低コストで「プロ並み」の路面標示施工ができます。
用途駐車場のライン引き。道路のライン引き(補修)。
主成分熱可塑性樹脂、炭酸カルシウム、体質顔料
使用場所屋外
危険物の類別非危険物
下地に穴をあけて埋込み、接着剤で固定するタイプです。取付け用の専用穴あけ定規、ドリルビットをご用意しております。
用途埋込み用樹脂製視覚障がい者用マーカー
材質ヘッド:樹脂製、ピンアンカー:ステンレス製(SUS304)
JIS規格JIS T9251準拠
RoHS指令(10物質対応)対応
簡単施工です。取付ける下地をきれいに掃除してから裏紙をはがして、300mm角の台紙ごと貼付けて、圧着してください。台紙をゆっくりはずして、再度圧着して完成です。
用途両面テープ付のシート貼付け式視覚障がい者用マーカー
材質樹脂製
こんなお得な商品も!

線引きスプレー 道路用
モノタロウ
¥999~
税込¥1,099~
速乾性でアスファルトに塗ってもにじみません。 スプレーライナーを使ってアスファルト・コンクリートなどに手軽に線が引けます。 スプレーライナーを使用せず、手でスプレーすることもできますので、マーキング用としても使用できます。
用途駐車場、工事現場、倉庫、競技場などのアスファルト面・コンクリート面のライン引きやマーキング
質量(g)580
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
RoHS指令(10物質対応)対応
危険物の性状非水溶性
関連キーワード