耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。
配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
種類難燃ケーブル
全長(m)200
色灰
シース標準厚さ(mm)0.9
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐電圧(V/min)AC1000
導体構成(本/mm)-
防災施設等における小勢力回路(使用電圧60V以下)に使用されるケーブルです。
消防庁告示第11号(平成9年)「耐熱電線の基準」およびJCS3501(日本電線工業会規格)に適合。
380℃(15分値)の耐熱性能を有し、ステップル止め工法による露出配線が可能です。
全線心着色識別されていますので、誤配線の防止とともに配線接続作業が簡単です。
ケーブルの表示をライン入りとし、赤色でシース表面に表示していますので、製品区別も簡単で、配線された電線が制御盤内で容易に識別できます。
用途消防用設備の耐熱配線(操作回路、表示灯回路、警報用回路等)
種類難燃ケーブル
絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
耐熱層兼絶縁体に架橋ポリエチレンを使用。
配線工事の省力化とコストダウンが可能です。
種類難燃ケーブル
全長(m)200
色黒
シース厚(mm)0.9
絶縁抵抗(MΩ/km)2500以上
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。
仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。
壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。
漏電火災報知器の配線に。
種類難燃ケーブル
全長(m)200
色象牙
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐電圧(V/min)DC500またはAC350
RoHS指令(10物質対応)対応
カラーコードにより識別が容易・工事が能率アップ。
仕上外径が細く、取り扱いが簡単です。
壁・天井の色とも調和します。
用途インターホン回路、表示器配線、ベル配線等に。
漏電火災報知器の配線に。
種類難燃ケーブル
全長(m)10
色灰
形式対より丸形
材質(シース)ビニル
材質(絶縁体)ポリエチレン
材質(導体)軟銅線
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐電圧(V/min)DC500またはAC350
RoHS指令(10物質対応)対応
埋め立て処分しても鉛等の重金属を溶出しません。
ポリオレフィン系で構成されているため、分別、リサイクルが容易です。
燃焼時にも有害なハロゲンガスを発生せず、煙の発生も少ない。
露出配線、金属管配線及びダクト配線等あらゆる配線ができます。
シースにポリオレフィン系材料を使用しているため、ビニルより耐油性、耐薬品性に優れています。
ケーブルの表面には「クリーン&グリーン」が印刷表示されています。
ポリエチレン(PE)絶縁、ビニル(PVC)シースケーブルです。全線心着色識別されている為、配線工事が容易です。
用途構内通信回線(インターホン、構内放送用)に使用。
種類通信ケーブル
導体外径(Φmm)0.65
全長(m)100
絶縁体標準厚さ(mm)0.2
絶縁抵抗(MΩ/km)5000以上
耐電圧(V/min)AC350
導体抵抗(Ω/km)(20℃)56.8以下
種類難燃ケーブル
仕様警報用ポリエチレン絶縁ケーブルの規格では、その用途により<屋内専用>と<一般用>の2種類に区分されます。
絶縁抵抗(MΩ/km)1000以上
耐電圧(V/min)350
用途電気炉回り、電動機、発電機、航空機、自動車、および高温電熱器、他の配線および口出し線
種類難燃ケーブル
全長(m)10
色白
材質(1)錫メッキ軟銅線、(2)シリコーンゴム被覆、(3)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付、(4)ガラス糸編組、シリコーンワニス焼付
耐熱温度(℃)-30~180
RoHS指令(10物質対応)対応
従来工法の面倒なテーピング作業や、圧着作業不要。電線被覆を剥ぎコネクタに挿入するだけ。消防庁告示第11号に定める15分後に380℃に達する耐熱試験に合格。定評の「2点接触」スプリング構造を採用
種類差込形電線コネクタ
定格5A(MAX)100V
端子形状差込形
定格電流(A)5
RoHS指令(10物質対応)対応
長距離伝送:パッシブ型銅線ケーブルの限界距離を超え、4K60Hzの長距離伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。アクティブチップセット搭載で、別途ブースターや電源を必要とせず、安定したパフォーマンスを提供。プレナム定格:CMP定格の被覆材を使用し、プレナムスペースでの配線に適したアクティブタイプのHDMIケーブル。天井、電線管、壁内配線、および消防法に準拠した商業施設での使用に最適。高品質の構造:10000回を超える挿抜サイクルをクリアした金めっきコネクター、および耐久性の高いストレインリリーフ付きプレナム定格被覆材を仕様。-/+ 60度で1,000回を超える屈曲サイクル試験を通過。コネクターにソースとディスプレイの刻印表示
用途HDMI 2.0の全機能を搭載し、鮮やかな画質を実現する10ビット処理のダイナミックHDR10に対応。UHD/4Kモニター/プロジェクター/大型ディスプレイ、会議室、ビデオウォールなどに最適。ARCによる7.1ch、および32chオーディオ、HDMI 1.4/1.2に対応。4K60Hzビデオを長距離伝送。プレナムスペースや下がり天井での使用に最適
形状ストレート
質量(kg)1.3
色ブラック
タイプアクティブ銅線
電源バスパワー
適合規格HDMI 2.0
ケーブル長(m)15
湿度(%RH)0~95
方向単方向
入力電圧(V)DC5
保存温度(℃)0 to 50(32°F to 122°F)
AWG24/28
最大解像度4K60Hz
高さ(cm)1.2
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-20 to 70 (-4°F to 158°F)
入力電流(mA)300
オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch)
縦(cm)1500
外径(mm)9
データ転送速度18Gbps
メッキゴールド
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)2
コネクタAHDMI
コネクタBHDMI
ビデオ仕様ハイスピードHDMI 2.0/HDR10/HDCP 2.2/7.1および32チャンネル
HDMI規格2
ケーブルタイプアクティブ銅線
MTBF平均故障間隔10000回を超える挿抜サイクル
被覆材PVC (ポリ塩化ビニル)
1個
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
長距離伝送:パッシブ型銅線ケーブルの限界距離を超え、4K60Hzの長距離伝送を実現するアクティブHDMI 2.0ケーブル。アクティブチップセット搭載で、別途ブースターや電源を必要とせず、安定したパフォーマンスを提供。プレナム定格:CMP定格の被覆材を使用し、プレナムスペースでの配線に適したアクティブタイプのHDMIケーブル。天井、電線管、壁内配線、および消防法に準拠した商業施設での使用に最適。高品質の構造:10000回を超える挿抜サイクルをクリアした金めっきコネクター、および耐久性の高いストレインリリーフ付きプレナム定格被覆材を仕様。-/+ 60度で1000回を超える屈曲サイクル試験を通過。コネクターにソースとディスプレイの刻印表示
用途HDMI 2.0の全機能を搭載し、鮮やかな画質を実現する10ビット処理のダイナミックHDR10に対応。UHD/4Kモニター/プロジェクター/大型ディスプレイ、会議室、ビデオウォールなどに最適。ARCによる7.1ch、および32chオーディオ、HDMI 1.4/1.2に対応。4K60Hzビデオを長距離伝送。プレナムスペースや下がり天井での使用に最適
形状ストレート
質量(kg)0.9
色ブラック
タイプアクティブ
電源バスパワー
適合規格HDMI 2.0
ケーブル長(m)10
湿度(%RH)0~95
方向単方向
入力電圧(V)DC5
保存温度(℃)0 to 50(32°F to 122°F)
AWG24/28
最大解像度4K60Hz
高さ(cm)1.2
シールド2重シールド(編組+アルミ箔)
動作温度(℃)-20 to 70 (-4°F to 158°F)
入力電流(mA)300
オーディオ機能HDMI(32ch、7.1ch)
縦(cm)1000
外径(mm)9
データ転送速度18Gbps
メッキゴールド
RoHS指令(10物質対応)対応
横(cm)2
コネクタAHDMI
コネクタBHDMI
ビデオ仕様ハイスピードHDMI 2.0/HDR10/HDCP 2.2/7.1および32チャンネル
HDMI規格2
ケーブルタイプアクティブ銅線
MTBF平均故障間隔10000回を超える挿抜サイクル
被覆材PVC (ポリ塩化ビニル)
1個
¥25,980
税込¥28,578
翌々日出荷
関連キーワード