184件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
液状コンパウンド用小分け容器です。
材質HDPE 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
419 税込461
当日出荷


作業効率向上の為、中栓を省き、本体口内径部とキャップ内側のインナーリングが密着して液漏れを防止します。食品にも使用できます。
用途液体の保管等 色(本体) 目盛なし 色(フタ) 中栓なし
1個ほか
77 税込85
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。耐熱性、耐薬品性、透明性に優れるポリプロピレン製ボトルです。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。耐酸・耐アルカリ・一部の溶剤に対しても非常に良いテスト結果がでています。作業性に優れたワンタッチボトルです。
色(本体)クリア 色(フタ)クリア
1本
87 税込96
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ボトルを握りこむとノズルから液体が噴出します。 先端ノズルとキャップが一体成型なのでノズル根元からの液漏れがありません。
容量(mL)500 エスコ品番EA991PB-6 高さ(mm)177 材質(本体)ポリエチレン 胴径(Φmm)78
1個
490 税込539
当日出荷

1組(10本)
999 税込1,099
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

NIKKO(ニッコーハンセン)イージーコック付瓶
液体保存用のコック付タンク。用途に合わせて最適な容量をお選びいただけます。
用途サンプル保存・貯蔵容器
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

中栓付のロングセラースタンダードボトル(遮光)。耐薬性に優れ、研究、実験用からあらゆる産業で広範囲な用途においてご使用いただけます。広口タイプですから、液体と固体の注入、注出がスムーズにでき、しかも長時間の使用ができる堅牢なスタンダードボトルです。
材質(本体)高密度ポリエチレン(HDPE) 色(本体)茶色 使用温度範囲(℃)0~70 色(フタ)茶色 材質(フタ)PP 材質(中栓)直鎖状低密度ポリエチレン(LLDPE)
1本ほか
74 税込81
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

ポリ瓶の決定版。プラスチックボトルのスタンダード。各研究室から化学工場の製造ラインまで幅広く使用されています。
材質(本体)ポリエチレン 色(本体) 色(フタ) 材質(フタ)ポリエチレン
1個
69 税込76
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1個
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,598 税込2,858
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

サンプラ(R)PPボトル広口(目盛付タイプ) サンプラテック 動画あり
ポリプロピレン製で耐薬品性・耐熱性・透明性に優れています。 作業性に優れた低コストなワンタッチボトル。パッキン不要で中栓がなく、作業性が良くなりました。
材質(本体)ポリプロピレン(PP) 色(本体)クリア 耐熱温度(℃)約120
1本
119 税込131
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

扁平缶 片口 取手ノズル付 モノタロウ 動画あり
高密度ポリエチレン製の扁平缶です。 特殊な材料により、へこました状態で処分できるため、環境に優しい仕様になっています。 取っ手、ノズル付のため、小分けが簡単にできます。
用途液体容器として。 口内径(Φmm)31.6 材質高密度ポリエチレン 目盛なし 口数片口 ノズルあり コックなし 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取手あり
1個
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

300mLディスペンサー式ボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 材質HDPE アズワン品番64-8872-34 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ容器のみ 再生紙使用マーク適合 繰り返し・詰め替え対応
1個
499 税込549
当日出荷

あらゆる用途に幅広く対応させるため、使用頻度の高い標準タイプを網羅しました。高品質のポリエチレン容器で、肉厚のねじキャップで優れた密閉性も実現しました。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管 等 材質(本体)ポリエチレン(PE) 色(本体) 耐熱温度(℃)80 仕様中栓付 目盛なし 色(フタ) 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合
1個ほか
109 税込120
当日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

広口瓶 中栓付 モノタロウ 動画あり
食品衛生法適合の内容物が入れやすく、取り出しやすい容器です。洗浄が容易で内部を清潔に保つことが可能です。液体だけでなく、錠剤や粉末など固形物にも対応します。箱売りはラベルが本体についておりません。
用途流体、サンプルの保管に。 材質(本体)HDPE 色(本体) 使用温度範囲(℃)-40~80 規格食品衛生法適合、ポジティブリスト適合 目盛なし 色(フタ)
1本ほか
84 税込92
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

MONOVATE(旧:日東金属工業)危険物輸送容器 UNボトル
液体危険物のUN規格(危険物輸送用容器規格)認定容器です。
用途液体の危険物を輸送・貯蔵に使用。 材質本体・フタ:ステンレス(SUS304)、パッキン:シリコン
1個
57,980 税込63,778
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

汎用性の高い、細口PE容器です。プラスチック容器/プラスチックボトル
用途液体の保存・保管に 仕様ヒンジキャップ(中栓付) 材質ポリエチレン(PE) 穴径(Φmm)キャップ:4
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

●キャップと液切りリングはPFA製ですので乾熱滅菌ができます。●耐熱性は-196~+200℃の広い温度幅です。ディープフリーザーにも使用できます。●FDAのDMF登録商品で、(TypeIII 19757)米国薬局方(USP)に準拠したボトルです。●ワクチン、血清など大量の原料保存と移動に適しています。●目盛精度は±5%で通常目盛と逆目盛の二通りを印字、液量の残量~液量の減少が読み取れます。●160Kまでの耐サーマルショックをもつほうけい酸ボトルです・製薬-製剤の活性物質の保存びん、ワクチン、血清など大量の原料保存と移動、液体窒素の保存として使用できます。
用途製薬・製剤の活性物質の保存瓶 ワクチン・血清など大量の原料保存と移動 液体窒素、ディープフリーザーでの保存 仕様DMFTypeⅢ19757登録・ISO4796・DIN ISO718準拠通常目盛・逆目盛付、高精度目盛±5% 材質本体/DURAN(R)(ホウ珪酸ガラス-1)、キャップ/TpCh260、パッキン/シリコン(PTFEコーティング) ねじ口規格(GL)GL-45 耐熱温度(℃)-196~+260℃
1本
9,998 税込10,998
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

最大80倍まで希釈して使用可能。 ワックス・コーティングを落とさず汚れがとれる 研磨剤を含まないシャンプーでコーティングした車にも使えるシャンプーです。
内容量(L)1 液性中性 対応ボディー色全塗装色対応 種類液体、コンパウンドなし 希釈倍率水4Lに対して本液50mLの割合で希釈 危険物の類別非危険物
1本(1L)
879 税込967
当日出荷

危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
寸法(mm)48×48×180 容量(mL)200 アズワン品番63-2913-59
1個
589 税込648
3日以内出荷

危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
寸法(mm)55×55×200 容量(mL)300 アズワン品番63-2913-65
1個
739 税込813
3日以内出荷

かつてない洗浄力でコーティング施行の下地づくりに最適なシャンプー。化学分解の力で、鉄粉・水アカ等の汚れが本当によく落ちる。コーティング施工前の下地作りにもピッタリ。全塗装色対応。塗広げる⇒化学分解(2~3分間)⇒軽くこする。鉄粉・水アカ以外もよく落ちる。(ピッチタール・鳥フン・虫の死骸・融雪剤・古いコーティングやワックス・ウォータースポット)※濃色車の場合、鉄粉との反応が見にくい場合がありますが、性能は変わりません。※長時間放置したり、塗装が凹んでしまっているような劣化したウォータースポットは修復できません。
用途自動車ボディ塗装面の鉄粉、水アカ除去 成分チオグリコール酸アンモニウム、陰イオン系界面活性剤、キレート剤、研磨剤 質量(g)850 種類液体 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)235×135×50 液性中性 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色(イエロー除く) RoHS指令(10物質対応)対応
1個(750g)
999 税込1,099
当日出荷

抜群の泡立ちで、車1台丸ごと泡洗い可能。シルキーな泡がクッションとなり、洗車キズが付きづらく、コーティング被膜を痛めません。さらに、計量カップ付きで、簡単に1回分の計量が可能です。(約25回分の洗車が可能)
対応ボディー色全色 形状液体 容量(mL)800 危険物の類別非危険物
1本(800mL)
979 税込1,077
当日出荷

危険ですから、皮膚に刺激のある液体を入れて、使用しないでください。
寸法(mm)39×39×156 容量(mL)100 アズワン品番63-2913-49
1個
549 税込604
3日以内出荷

極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に 材質ポリエチレン(PE) 噴霧量(mL)0.3
1個
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

遮光性のある黒色スプレーボトル。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付。液漏れ予防の為、ボトル口ネジに回り止め加工を施しています。 プラスチック容器/プラスチックボトル/遮光容器/遮光ボトル/500ml/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)65 容量(mL)500 高さ(mm)245 質量(g)72 奥行(mm)65 口内径(Φmm)18 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
239 税込263
当日出荷

洗車と同時に撥水コーテイング。全色対応。コーテイング施工車対応。濃厚なクリーミー泡。ノーコンパウンドでコーテイングやWAXを落とさず汚れだけを落とします。
用途車の洗車WAX 成分特殊変形シリコーン/界面活性剤/グリコール系溶剤/防腐剤 容量(mL)900 液性中性 使用箇所自動車ボディ/ガラス/ミラー/樹脂/ホイール/タイヤ/その他の外装 性質撥水 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 商品タイプ液体
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/100ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)40 乳白色(半透明) 容量(mL)100 高さ(mm)144 質量(g)23 奥行(mm)40 口内径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
159 税込175
当日出荷

カーシャンプーでは落ちにくい水アカ・汚れを強力に分解・洗浄する成分を配合! E-29はノーコンパウンドタイプです。
用途自動車ボディの洗浄用 液性弱アルカリ性 性質水アカ落とし、ノーコンパウンド 危険物の類別非危険物
1本(700mL)
629 税込692
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

超微粒子パウダー使用により、水アカを落としながら洗車キズ・磨きキズを解消します。天然由来のすすぎ成分ポリオール配合により、サッと洗い流せます。
形状液体 性質水アカ落とし 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
759 税込835
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

携帯に便利なプッシュ式スプレーボトルです。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト
用途液体の噴霧に 仕様ミストスプレー 材質ポリエチレン(PE)
1個
149 税込164
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

洗車と同時に親水コーテイング。全色対応。コーテイング施工車対応。濃厚なクリーミー泡。ノーコンパウンドでコーテイングやWAXを落とさず汚れだけを落とします。
用途車の洗車WAX 成分特殊変形シリコーン/界面活性剤/グリコール系溶剤/防腐剤 容量(mL)900 使用箇所自動車ボディ/ガラス/ミラー/樹脂/ホイール/タイヤ/その他の外装 性質撥水 危険物の類別非危険物 対応ボディー色全色 商品タイプ液体
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

3117 洗うWAX極上超防水 ダーク車用 ウイルソン 動画あり
アミノ酸系活性剤でしっかり泡立ち。 爽快。バッチリ強力撥水。 PSシラン配合でWAX効果長続き。 コーティング施工車OK。
形状液体 タイプダークカラー車用 性質撥水 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
899 税込989
当日出荷

極細のミストを噴霧するスプレーガン。トリガースプレーは誤墳防止のストッパー機能付です。スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/霧吹き
用途液体の噴霧に 種別ガンスプレー 噴霧量(mL)0.3
1個
179 税込197
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

携帯に便利なプッシュ式スプレー。 スプレーボトル/プラスチック容器/プラスチックボトル/50ml/フィンガースプレー/霧吹き/ミスト/
用途液体の保存・保管に 材質HDPE 幅(mm)32 高さ(mm)125 質量(g)15 奥行(mm)32 口内径(Φmm)17 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
169 税込186
当日出荷

抜群の泡立ちで、車1台丸ごと泡洗い可能。また、計量カップ付きで、簡単に1回分の計量が可能です。(約18回分の洗車が可能)
容量(mL)560 対応ボディー色ダークカラー 形状液体 危険物の類別非危険物
1本(560mL)
859 税込945
当日出荷

3118 洗うWAX極上超防水 ライト車用 ウイルソン 動画あり
アミノ酸系活性剤でしっかり泡立ち。 爽快。バッチリ強力撥水。 PSシラン配合でWAX効果長続き。 コーティング施工車OK。
形状液体 タイプライトカラー車用 性質撥水 危険物の類別非危険物
1本(750mL)
899 税込989
当日出荷

天然成分「オレンジオイル」配合の中性タイプ。豊かな泡立ちで、汚れをすっきりと落とし、泡切れも良好です。
容量(mL)580 液性中性 対応ボディー色全色 形状液体 危険物の類別非危険物
1本(580mL)
539 税込593
当日出荷