安価なポリプロピレン(PP)と透明度が高いTPX樹脂の2種類です。
約5、10、15、20、25mLの部分に回線があり、繰り返し分注するためのディスペンサーです。
ボトル胴体を握ると、液がチューブを経由して上部計量カップ中に入り手を離すと、過剰分の液体はボトル本体内部に戻りカップにはお望みの量だけ残ります。
小さなカップが付いておりダストカバーとして役立ちます。
計量カップと本体キャップはPP(ポリプロピレン)製です。
ボトル容量(mL)500
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
流量範囲が広く、高精度な小型液体流量センサです。微少流量域の計測が可能です。 構造がシンプルで、耐久性の高い楕円ギア方式を採用しています。 脈動の影響を受けにくく、安定的に計測できます。 各種液体への対応が可能です。 流量の出力には、オプションの接続表示器をご使用下さい。
精度±2%RS(標準姿勢時)
使用温度範囲(℃)-10~70(結露しないこと)
最高使用圧力(MPa)0.5(液温20℃)
その他の機能出力信号:電磁パルス3線(リード線長宅480mm)、構造:防沫構造(IP64相当)屋内仕様
材質一級硬質ガラス(H32)
目盛あり
液体・液肥や殺虫剤などを計量し、こぼさず注ぎとる事が出来ます。
用途液肥、殺虫剤の計量
寸法(mm)180
1個
¥199
税込¥219
3日以内出荷
バイパス機能を標準装備し、泡抜き時に高価な試薬をボトルに戻します。
滴定方向(ノズルの向き)が360°自由に動きます。
各種の試薬瓶に直接装着できます。
オートクレーブ滅菌が可能です(121℃・2bar・20分)。
精度(%)0.5
係数(変動)≦0.1%
取付口(標準)GL45
材質シリンダー/ガラス、排出チューブ・吸引チューブ/PTFE
付属品アダプター
目盛が刻印されているので、消えにくいです。
容量(mL)100
材質PP
高さ(mm)140
1目盛(mL)5
目盛あり
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
便利に使える樹脂製のシリンダーです。白目盛りで、色の付いた溶液でも目盛りが見やすいです。
用途液体等の体積の簡易測定に。
材質PP
目盛あり
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
適合302-3071用
容量(mL)50
危険物の類別非危険物
1個
¥759
税込¥835
当日出荷
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。
170℃までの熱に耐えます。
仕様オートクレーブ可能
材質PMP(ポリメチルペンテン)
出したい分量の部分を押すと、約10c.c. または、15c.c.が出せますので、調理する時に手間が省けます。
軽量筒は、取り外して洗えますのでとても衛生的です。
耐熱温度(℃)70
材質本体・蓋:ポリエチレン、キャップ・中筒:ポリプロピレン
容量(mL)360
外径×高さH(Φmm×mm)62×196
台座が大きく安定しており、持ちやすい形になっています。
オートクレーブ可能。
仕様オートクレーブ可能
材質PP(ポリプロピレン)
目盛あり
材質硬質ガラス
公差(mm)(先端外径)±1.0
目盛あり
滅菌なし
先端形状浣腸器型
筒先中口
使いやすいシリンジ(注射筒)です。残液量が少なくても快適に使用できます。EOG滅菌済み、個包装で衛生的です。
用途狭い場所へのグリースや接着剤、オイルなどの注入に。研究や実験時のシリンジフィルターに装着する際のシリンジに。チューブをつないで実験システムに組み込みに。
筒先ルアースリップ
滅菌済み
滅菌方法EOG
先端外径(Φmm)約4.2
材質PP(ポリプロピレン)
口径(Φ)約3.96
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
ゴムを一切使用していないオールプラスチック製のシリンジですのでゴム由来の溶出を気にすることなく使用できます。
タイプ横口
滅菌なし
先端外径(Φmm)4.0
材質(外筒)PP
材質(ピストン)PE
種別ボトル70mL
アズワン品番1-8313-11
1個
¥2,498
税込¥2,748
6日以内出荷
セット内容3点(10・30・50cc)
材質メタクリル樹脂
質量(g)60
最小目盛(mL)5
寸法(mm)10cc:約Φ40×26、30cc:約Φ40×26、50cc:約Φ40×66
TKG品番9-0511-0401
TKG品番(2017)6-0457-0601
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ液体封入式
表面処理電解研磨
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)5.5
ケース構造防滴:保護等級2
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
センサ種類は用途に応じ、熱電対23種類、サーミスタ6種類を用意しました。
上限・下限温度のお知らせアラーム機能付。
メモリー機能付。
用途食品の調理温度管理や研究所、工場の製品管理施設等での温度管理に。工事現場等でのデータ管理に。
表示範囲(℃)Th(サーミスタ):-30.0~199.9℃、熱電対(SK):-99.9~1250
測定精度サーミスタ本体精度±0.2℃、センサ精度±(0.1%rdg+0.2)℃/0.0~150.0℃、±(0.2%rdg+0.4)℃/-30.0~-0.1、100.1~199.9℃
質量(g)約200(電池含む)
電源単4マンガン乾電池(LR03)4本またはACアダプタ(MC-AD06150-1)別売
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)66×175×25
機能MAX(最大値)MIN(最小値)HOLD(データホールド)REL(変化量)、REC(記憶)TIME(時計)、アラーム設定付
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
用途SK-1250MCⅢα、SK-1250MCⅢ用の温度センサ。液体、粘性体、半固体用。
こんなお得な商品も!
バッテリー/クーラント テスター(比重計)
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
見やすい目盛りと軽量化
環境に配慮した材質(非有害物質)
用途測定できる液体種類:糖分、果汁、飲料、不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液など
トラスコ品番329-6113
材質(本体)アルミニウム合金(プリズム)光学ガラス(採光板)ポリカーボネート(目盛補正ネジ)ステンレス(グリップ・接眼鏡帯)天然ゴム
全長(mm)約160
質量(g)110
温度範囲(℃)10~30(自動温度補正付)
最小目盛(%)Brix 0.2
外寸法(Φmm)約30
測定対象(液体種類)不凍液、ブレーキオイル、旋盤切削液、洗浄液、糖分、果汁、飲料など
Brix測定範囲(%)0.0~32.0
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
見やすい目盛 本体の軽量化で軽くて持ちやすい 環境に配慮した材質(非有害物質)。
用途濃度測定。
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 標準センサ(液体、粘性体、半固体用)
測定範囲(℃)-50~300
トラスコ品番805-1215
適合本体SK-1100、SK-1120
種別液体、粘性体、半固体用
タイプ標準センサ
コード長さ(m)約0.75
感温部(mm)Φ2.3×150(先トガリ)
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
デジタル温度計SK-1260用オプションセンサです。目的・用途に応じて自由にセンサを選択できます。
用途液体、粘性体、半固体用
コード長さ(m)1.1
感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。
ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途測定対象:液体、空気に
測定温度範囲(℃)0~50
トラスコ品番166-2781
材質真鍮メッキ
質量(g)320
外径(Φmm)100
感温部(mm)Φ8×50
ねじ規格R1/2
温度表示(最小)1℃
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。
ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途測定対象:液体、空気に
測定温度範囲(℃)0~100
トラスコ品番166-2747
材質真鍮メッキ
質量(g)320
外径(Φmm)100
感温部(mm)Φ8×50
ねじ規格R1/2
温度表示(最小)1℃
1個
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 極細センサ(液体、粘性体、半固体用)
仕様極細センサ(液体、粘性体、半固体用)
付属品コード約0.75m
適合SK-L400T、SK-1110、SK-1120、SK-700PRT2
トラスコ品番805-1216
使用温度範囲(℃)-50~300
コード長さ(m)0.75
センサー寸法(mm)Φ1.0×100
センサ精度クラス1
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)
タイプ液体封入式
表面処理ホーニング加工
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)154
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)8
ケース構造屋内型
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。外面の金属部は全て SUS304製です。前面の透明板アはアクリルを使用しています。
特性防水
ケース外径(Φmm)110(ダイヤル径:100)
感温部(mm)Φ12×100
リード線(m)3
取付ねじR1/2
材質ケース SUS304 /透明版 アクリル/感温部・取付ネジ・リード線 SUS304
防水性JIS C 0920 IPX1に準拠
質量(kg)約1.3
仕様【使用可能な保護管(別売)】No.3308-00 隔測式温度計用保護管 R1/2 Φ15×100mm SUS304/No.3310-00 隔測式温度計用保護管 R3/4 Φ15×100mm SUS304
精度(℃)±1目盛
用途SK-L400T、SK-1110、SK-1120用 汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)
適合SK-L400T、SK-1100、SK-1110、SK-1120、SK-7000PRTⅡ
トラスコ品番805-1171
種別汎用センサ(液体、粘性体、半固体用)
材質感温部:SUS316
コード長さ(m)1.5
感温部(mm)Φ2.3×L150(先角)
温度測定範囲(℃)-100~300
校正トレーサビリティ校正 : 指示計とのセットで校正が可能、JCSS校正 : 指示計とのセットで校正が可能
センサ精度クラス1:±1.5℃(-40℃以上+375℃未満)、±0.004・│t│ (375℃以上 1000℃未満)
1本
¥10,980
税込¥12,078
4日以内出荷
スリーブタイプ
液体・半固体などの測定、装置への設置に最適なセンサです。センサコード、シリコン被覆。
精度±(0.15℃+0.002|t|) [|t|は測定温度の絶対値 JIS Aクラス相当]
材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、リード線)
タイプ液体封入式
表面処理ホーニング加工
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)154
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)8
ケース構造屋内型
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
最大で16000データの記憶が可能。また本器に記憶したデータをmicroSDカードにコピー可能です。
電池が切れても記憶したデータは内部メモリに保持されます
使用用途に合わせて4種類の記憶方式(ワンタイム・エンドレス・データ数指定・ページ方式)の選択が可能
SK-L753は、専用センサ「SL-L753-1/2」接続時 JIS C 0920「IP65」に準拠 ※ACアダプタ未使用時
電池、ACアダプタ(別売り)のどちらでも使用できます。
様々な測定対象・測定精度に対応するため、指示計と完全互換のセンサを用意。またセンサは特注対応が可能です。
スリーブタイプ
液体・半固体などの測定、装置への設置に最適なセンサです。
測定チャンネル数温度2チャンネル
記憶容量各チャンネル16000データ
記憶間隔1秒・2秒・5秒・10秒・15秒・30秒・1分・2分・5分・10分・15分・30分・60分・90分の14通り
外部メモリーmicroSD/SDHC 32GBまで
感温部、取付ねじ材質は真鍮メッキになります。
ケース材質がプラケースですのでコストパフォーマンスに優れた商品です。
用途測定対象:液体、空気に
測定温度範囲(℃)0~150
トラスコ品番166-2768
材質真鍮メッキ
質量(g)300
外径(Φmm)100
感温部(mm)Φ8×50
ねじ規格R1/2
温度表示(最小)2℃
ケース外径(Φmm)110
1個
¥8,998
税込¥9,898
5日以内出荷
壁や床に直接散布するだけ寄り付かない環境をつくる!
13種の植物エキスで構成。寄せ付けないので死骸が残りません。
抗菌・防カビ効果(液体タイプ)
用途オフィス・店舗・家庭・倉庫・厨房・加工場・屋根裏・壁・床・シンク周り・機械や計量器・冷蔵庫などの隙間・工場内の侵入経路・出入口・陳列台・ショーケース・排水溝付近
付属品散布用スプレーボトル
利用場所屋内
1本(4L)
¥7,990
税込¥8,789
当日出荷
切り花延命剤切り花をきれいに大きく咲かせ、長持ちさせることができます。
プッシュするだけで計量できるから、簡単に使用できます。
花器を腐食させない!
真鍮や銅、ステンレスなどの花器を腐食させることがないので、仏花や榊にも使えます。もちろん、仏花以外にも使用できます。
持ち運びに便利なコンパクト容器なので、お墓参りなどにも最適です。抗菌成分配合花器がヌメらず、水もきれいに保ちます。
用途花器の大きさに合わせ、水50mlに1プッシュの割合で使用してください。1プッシュで約1mlの原液が出ます。(希釈倍率50倍)
水切りした新鮮な花を生けてください。生け水の著しい濁りが見られるときや、新しく花を生ける場合は作り直してください。
【水量/原液量】50ml/1ml(1プッシュ)、100ml/2ml(2プッシュ)、150ml/3ml(3プッシュ)、200ml/4ml(4プッシュ)、250ml/5ml(5プッシュ)
適合作物仏花
トラスコ品番828-5117
質量(g)150
タイプポンプ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)222×66×35
有効成分糖類、抗菌剤、無機イオン
使用量水50mlに1プッシュ
アズワン品番64-1140-56
1本(100mL)
¥719
税込¥791
当日出荷
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。離れた場所の温度を測定する工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
接続ねじR1/2(PT1/2)
リード線(m)3
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
ピンクのパッケージでお馴染みの「哺乳びん除菌料」が、2022年2月に中身はそのまま、パッケージリニューアル!。洗浄したら、赤ちゃんのためにしっかり除菌を。溶液に1時間以上ひたすだけ。哺乳びん、乳首、さく乳器、おしゃぶり、マグマグ、食器の除菌※に。1日1回溶液をつくれば24時間使用できるので、手間がかかりません。キャップには計量ライン入り(1Lに1杯)。液体タイプ。ボトルは持ちやすいくびれ形状、スペースも取りません。使う直前までつけておけるので、衛生的に保管ができ、再汚染を防げます。すすぎ不要
成分次亜塩素酸ナトリウム1%、水 99%
容量(mL)1000
1本(1000mL)
¥879
税込¥967
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ