ボトルとローラーが一体化、接着剤塗布用の自給式ローラーです。(03384735は除く)塗布面が一定するので各種用途に応用できます。
用途水性系の木工用接着剤用。
木工・家具などの接合に。
テープの代わりに段ボールの接合に。
ボトル容量(mL)700
種類ローラーセット
材質(ローラー部)ナイロン
主な用途塗装用
RoHS指令(10物質対応)対応
ボトルとローラーが一体化した接着剤塗布用の自給式ローラーです。
ローラー巾は35mm、50mmの2種類とホゾ孔用がありますので、用途に応じてご使用できます。
「アラビックシリーズ」の別売りキャップ6個入りです。
タイプスペアキャップ
適合NA-150/NA-200/ AL-200/NA-300/NA-50T
繰り返し・詰め替え対応
1パック(6個)
¥379
税込¥417
当日出荷
こんなお得な商品も!
液状のり
モノタロウ
¥85~
税込¥94~
特殊スポンジキャップ付でなめらかな塗りあじです。
乾きが速く、接着力が抜群です。
ソフトタッチでムラなく塗れて詰め替えも簡単です。
用途紙、セロハン、布の接着等に最適です。
摘要液状
エコマーク認定認定
グリーン購入法適合
エコマーク認定番号17 112 213
繰り返し・詰め替え対応
シリコン樹脂素材を特殊加工した培養栓です。連続気泡により通気性に優れていますので細菌、酵母、カビなどの培養・生育用として、最適です。耐熱性に優れ、乾熱滅菌(180℃)で、繰返し使用可能です。さらに、放射線滅菌、高圧蒸気滅菌も繰返し行なえます。耐薬品性に優れています。弱酸、弱アルカリ、アルコール、ニトロベンゼン、アニリンにもほとんど侵されません。
使いたい塗料や溶剤をセルフ充填!分解洗浄すれば繰り返し使えます。刷毛・バケツが不要!作業工程大幅短縮かつ作業場が汚れにくい!。先端芯は交換可能、使いたい用途に合わせてお選びください。安定した塗布幅でピンポイント作業もお手の物。先端芯が中のバルブを押し込むと液が充填される仕組みなので、うっかり倒しても垂れ流しになりません。
用途油性・水性塗料、オイルステイン、クリーナー、潤滑剤、プライマー墨汁
材質容器:PP/PE、芯:ポリエステル
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途高粘度塗料・木工用接着剤等の塗布に最適
タイプ高粘度用
種類刷毛
材質(毛)化繊100%
主な用途塗装用
毛色白色
RoHS指令(10物質対応)対応
容器から直接塗布出来ます。化繊100%先付加工毛材
用途低粘度塗料・潤滑油等の塗布に最適
タイプ低粘度用
主な用途塗装用
材質(毛)化繊100%
毛色白色
種類刷毛
RoHS指令(10物質対応)対応
「アラビックシリーズ」の別売りキャップ6個入です。
適合本体NA-150/NA-200/ AL-200/NA-300/NA-50T
1パック(6個)
¥329
税込¥362
当日出荷
ボトル付の糊刷毛です。
ボトルを握ると刷毛部分に糊が補充されます。
細かな箇所の糊付や補修に便利です。
刷毛幅(mm)約35
材質本体/LDPE(低密度ポリエチレン)、ノズル・キャップ/PE(ポリエチレン)
のり面が四角のため、角までキレイに塗れます。
のりがヘッド側にたまり、のりが少なくなってもすぐに使えます。
両側からボタンを押すだけでキャップが外れます。閉めるときは、どの方向からでも閉めることができます。
引っかかりが指にフィットし、滑りにくくて持ちやすい!
成分PVAL(ポリビニルアルコール)
材質容器本体・中栓:PE、キャップ・ノズル:PP
寸法(直径Φ×高さH)(mm)36×95
塗り口が太・細ツインで使いやすい。
塗り口にのりが固まっても簡単に取れていつもきれいに使える、シリコーンラバーの太塗り口。
接着剤・塗付ローラーの決定版です。
どなたでも簡単に、手を汚さず作業ができます。
接着剤が均一に塗りつけられますので無駄なく経済的です。
A型は本用具の下方を軽くしぼると接着剤がローラーにつき、貼り合わせたい物の上を転がすことによって、塗りつけることができます。
B型は先端の横穴から接着剤が出て、ほぞ穴に塗りつけることができます。
フタをすれば、ローラー部が乾きづらく作業効率があがります。
全長(mm)265
種類ローラーセット
外径(Φmm)65
材質(ローラー部)ナイロン
容器ポリエチレン
材質(キャップ)ポリエチレン
主な用途塗装用
材質(金具)ステンレス
ローラー径(Φmm)39
材質(ローラー芯)木
材質(本体)LDPE(低密度ポリエチレン)
材質(キャップ)PP(ポリプロピレン)
材質(中栓)LDPE(低密度ポリエチレン)
液状のりの王様、アラビックヤマト。特殊スポンジキャップ付きでなめらかな塗りあじの液状のり。
材質主成分/PVAL(ポリビニルアルコール)、本体/PE、中栓/PE、外キャップ/PE、フード/PP、スポンジ/ウレタン・ナイロンメッシュ、受け皿・リング/PE
摘要液状
1本(120mL)
¥369
税込¥406
当日出荷
ユーザーサービス用の20ccのPE製筆付き共色びん。
筆をフタに差し込んで有るので他社品の様に筆を取り付ける手間が省けます。
びんの中にガラス製のビー玉が入っていますので、使用前にびんを振ると塗料がよく混ざります。
調色した年月日及びペイントコードの記入シールも付属しています。
危険物の類別非危険物
耐熱性に優れており、高圧蒸気滅菌による繰り返し使用が可能です。
綿栓に比べて水分蒸発速度が1/2以下ですので、培養液の異常濃縮・pH変化が少なくなります。
耐薬品性に優れ、熱湯洗浄・消毒が可能です。
疎水性のため容器とのシール部での菌の繁殖がありません。
<プラグタイプ(T・Lタイプ)>通気量30~120ml/minと、水分蒸発量が少なく培地の乾燥を抑えます。
<キャップタイプ(Cタイプ)>通気量2000~4500ml/minの装着性を重視したタイプです。
持っていることで喜びを感じるステーショナリーセット。つくりたかったのは、持っていることで喜びを感じるステーショナリー。1984年に発売した手のひらサイズの文具セット「チームデミ」が美しく生まれ変わりました。日本を代表するプロダクトデザイナーの深澤直人氏デザイン。新しい環境での仕事のスタートやキャリアアップの転職をお祝いするギフトにも最適。スタイリッシュな見た目だけでは無く実用的だからこそ、オフィスのオシャレなミニマル文具としてもおすすめです。 。[セット内容]。Scissors / はさみ。ベルヌーイカーブ刃で切れ味軽やか。 対象物をしっかりとらえるための最適な刃角度をキープできる、ベルヌーイカーブ刃を採用。 刃の根元から刃先まで快適な切れ味を実現します。Tape / テープ。文字が書けるメンディングテープ。 12mm幅×10m巻のメンディングテープには文字がかけるので、ラベリングにも使えて便利です。Liquid glue / 液体のり。シワになりにくく、細かい作業にも適しています。 紙がシワになりにくいのが特徴です。 細かい部分にも塗布できるように、目薬のようなノズル形状を採用しました。Cutter / カッター。刃を折らずに丸ごと交換する安心仕様。 サビに強く、全面フッ素コートによりテープを切ってもべたつきません。 大型カッターと同じ0.5mm厚刃を採用し、丈夫で折れにくく切れ味が長く続きます。Measure / メジャー。最大1.2mまでスムーズに測れます。 本体にドラムを搭載し、最後までなめらかに引き出すことができます。Stapler / ホッチキス。使いやすさにこだわったサイズです。 10号針が一度に50本セットできます。針の交換時、閉じきらない構造になっているため、。 最初の1本を無駄にしません。簡単に針を取り除けるリムーバー付。SIM-pin / SIMカード交換用ピン。SIMカードを取り出すことができます。 スマートフォンやタブレットからSIMカードを取り出せます。 裏面のQRコードからブランドサイトへアクセスし消耗品を購入することができます。 安心して末永くお使いいただけるように配慮しました。Ruler / 定規。カッティング定規としても使用できます。 小回りの利く10cm定規。片側に金属板を採用し、カッター作業にも適しています。 定規の下はミニケースとなっているので、クリップやホッチキスの針、付箋の収納に便利です。
関連キーワード