45件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
接液部はすべてステンレス製で、耐腐食性が高く長寿命を実現。 ブッシングもステンレスで、腐食にも強くしました。
周囲湿度(%RH)85以下 周囲温度(℃)10~60
1個
特価
14,980 税込16,478
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

TGK(東京硝子器械)液体加熱投込みヒーター
ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
電圧(3相)200V 仕様銅タイプ、クロームメッキ、上部投込みヒーター
1個
71,200 税込78,320
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

八光電機ウルトラ WL
ステンレスシース(SUS316L)は耐食性に優れています。 アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。 コンパクトで設置スペースを選ばない油用カートリッジヒーター。わずかなスペースで設置でき、高い熱効率でロスの少ない加熱ができます。 カートリッジヒーターとして定評のある「ウルトラファイブ」を使用した、油用ヒーターです。 長寿命で、なおかつ使用中に発生する機械的振動や衝撃に耐えうる堅牢な設計です。 端子部は耐熱性の高いシリコーンゴムモールドにより、防滴性能も向上しています。 金属シースには耐久性の高いステンレスパイプ(SUS316L)を使用しています。 従来のプラグヒーターでは設置できないような、小さなスペースでも設置が可能です。
発熱密度(W/cm2)2.5 電線断面積(mm2)0.75
1個
30,980 税込34,078
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

水中に投入し、電源を接続するだけで簡単に加熱できます。 機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも水中での加熱のため熱効率は最高です。
仕様水加熱用 型式A型 寸法D(mm)8 プラグの有無
1個
9,998 税込10,998
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

各種液体の加熱、予熱、保温に幅広く使用されるヒーターです。 接液部はすべてステンレス製で、長寿命を実現しました。 規格フランジを使用しているため特殊な工具や治具を使用せずに取付けられます。 浸透性のある液等はネジ式に比べ液漏れの心配がありません。
周囲湿度(%RH)85以下 周囲温度(℃)10~60
1個
37,980 税込41,778
26日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

油中に投入し、電源を接続するだけで容易に油の加熱ができます。機械的に堅牢、電気的に安全、取扱いが容易で、しかも液中での加熱のため熱効率は最高です。ステンレスシースは耐食性に優れ、アルカリ溶液など、油以外の液体(ステンレスを腐食させない液体)にも使用できます。
仕様油加熱用 型式A型 寸法A(mm)250 寸法D(mm)10 寸法C(mm)100(最低液位) キャブタイヤコード(m)2(プラグ付)
1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。
寸法L(mm)600 発熱密度(W/cm2)4.0
1個
129,800 税込142,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

センサー用の保護管つきなので、温度コントローラー過昇防止などの装置部品が容易に取り付けられます。取付け・取り扱いが容易で取り付けスペースも少なくて済みますので、設備費も低廉で、しかも構造的に堅牢ですから安心してお使いになれます。液中での発熱(直接加熱)ですから、容器の外部よりの間接加熱に比べ熱効率に優れています。
仕様水用 材質(パッキング)ノンアスベスト(t1.5) 寸法B(mm)25 プラグFC250(鉄鋳物)ニッケルメッキ キャップSPCC(塗装) 保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
19,980 税込21,978
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

1個
19,980 税込21,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
12,980 税込14,278
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


発熱体と断熱材を石英ガラス管に封入してあり、酸性溶液など金属製ヒーターを使用できない液体の加熱に最適です。 高温(1000℃近く)での常用にも耐える設計です。 塩酸・塩化銀・塩化アルミニウム・塩化水銀・塩化銅・硫酸などで使用可能です。
電源AC100V 首下長(mm)470
1個
43,980 税込48,378
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ビーカー・タンク・ドラム缶などに入った水や、水溶液を簡単に加熱できるヒーターです。上部から投入れるだけで済みますので、試験・試作・仮設現場などでの作業に便利です。
容量(kW)5 外径(Φmm)300 電圧(3相)220V 首下長(mm)1000 TGK品番728-61-04-03 型式YSH-C5EWP 発熱長(mm)200 仕様YH:銅タイプ クロームメッキ 上部投込みヒーター・YSH:ステンレスパイプで発熱部が平巻きの上部投込みヒーター
1個
79,900 税込87,890
7日以内出荷

堅牢なスイッチ機構は、高精度の作動を長期間維持します。防滴構造の端子ボックスに温度コントローラーが組込まれており取り扱いが容易で安全です。
仕様B型水用サーモ付 型式B型 温度調節範囲(℃)32~100(設定は32~110) 材質(端子ボックス)アルミ(塗装) 温度コントローラーロバートショウサーモスタットEB3L(25A 2線切り) サーモスタット保護管C1220T(銅管)ニッケルメッキ
1個
79,980 税込87,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スタンダードタイプ 特に冬場の作業現場に最適!(大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りetc) 容器に投込み使用できる簡単・便利な湯沸かし器
用途大工・左官・塗装・ボンド接着・クロス貼り・タイル貼りなど 電源コード(m)2
1個
8,498 税込9,348
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンクの上部に取付けてタンク内の液体を加熱するヒーターです。設置箇所がタンク上部ですので、プラグヒーターのように、ヒーター交換の際、液体を抜く必要がありません。 被加熱物により、油加熱用(容量密度2.0W/cm2)、薬液加熱用(容量密度4.0W/cm2)があります。 ヒーターの材質はSUS316L で、耐食性に優れています。 本体には温度ヒューズ※(定格動作温度:128℃)が装着されていますので、ヒーターが空焼状態になりヒーター表面が高温になりますと、温度ヒューズが動作しヒーターへの通電が止まります。 ヒーター端子ボックス部はゴムパッキングを使用した防水構造になっていますので、電気的に安全です。
電源コードキャブタイヤケーブル2.5m、4芯、アース線(緑色)付
1個
229,800 税込252,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

水加熱に適しています。
材質ヒーター部:SUS316L/フック/SUS304 長さ(mm)185 電圧(V)AC100(50/60Hz) 容量(W)500 電源コード(m)2(プラグ付) アズワン品番1-8779-22
1本
11,400 税込12,540
翌々日出荷

1本
11,300 税込12,430
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

タンクの上部に取付けてタンク内の液体を加熱するヒーターです。設置箇所がタンク上部ですので、プラグヒーターのように、ヒーター交換の際液体を抜く必要がありません。 ヒーターの材質はSUS316L で、耐食性に優れています。 ヒーター端子ボックス部はゴムパッキングを使用した防水構造になっていますので、電気的に安全です。 本体には温度ヒューズ※(定格動作温度:128℃)が装着されていますので、ヒーターが空焼状態になりヒーター表面が高温になりますと、温度ヒューズが動作しヒーターへの通電が止まります。
電源コードキャブタイヤケーブル2.5m、4芯、アース線(緑色)付
1個
149,800 税込164,780
3日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

投込み湯沸器 冷たい水を、すぐお湯に!! いつでも、どこでも手軽に温水がつくれます。 汚れ落とし、洗車、刷毛洗い、板金塗装、左官工事、タイル工事、お掃除等のあらゆる水仕事にご使用いただけます。 S-JET認証製品(第三者認証製品)です。
用途水の加熱用 規格S-JET認証製品(第三者認証製品) 定格電流(A)10 温度調節範囲(℃)0~80 アズワン品番1-5447-01 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
17,980 税込19,778
当日出荷

サーモスタット制御浸水型ヒーターです。液体の温度を最高300℃まで昇温できます。スターラーの機能を害することなく、容器内容物を加熱します。安全性―サーモスタットが迅速に作動し、低レベルで遮断します。制御ボックスは外側にあるので、蒸気や温度の影響を受けません。高さ調節ができるため、広範囲の用途に使用できます。加熱時にインジケーターランプが点燈します。
仕様温度設定:50~320℃・必要水深:3cm以上・ヒーターパイプ:SUS316L
1個
特価
33,900 税込37,290
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

樹脂ペール容器に入った液体を、目的に合わせて加熱するヒーターです。 樹脂ペール容器にフィットする構造で、さらに断熱材で覆うことによりヒーター表面からの熱ロスを少なくした、効率の良いヒーターです。 アジャスターとバックルにより、外周800~1000mmのペールに、簡単に取付けできます。 温度調節は、センサーをヒーターの表面に取付け、直接温度をコントロールしています。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
適合18、20L樹脂ペール容器 質量(kg)約1.8 安全装置温度過昇防止/温度ヒューズ110℃(ボックス裏のヒーターに取付け) 制御方法(温度調節器)液体膨張式 ON/OFF制御(2位置制御) 使用環境温度(℃)-10~40 電源コードキャブタイヤケーブル2m(1.25mm2)差し込みプラグ付き 温度設定範囲(℃)(温度調節器)0~40
1個
109,800 税込120,780
3日以内出荷

ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を使用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱することが出来ます。
発熱密度(W/cm2)3.0
1個
109,800 税込120,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヒーターシースは、ステンレス(SUS316L)を採用。 水、油、その他の液体加熱が可能です。 槽の上部から投げ込めば、簡単に加熱する事が出来ます。
1個
119,800 税込131,780
31日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型軽量のハンディータイプなので、使用場所を選びません。 蘆温度過昇防止センサー端子、ヒーター空焼防止センサー端子、限流ヒューズ(高速ヒューズ)を備えていますので、安全です。
用途蘆液体加熱、熱板、金型などに使用されているヒーターの温度コントロールに。 仕様(制御デバイス)半導体リレー 質量(kg)7.4 制御方式PID制御 表示3桁デジタル表示(測定値/目標設定値切替え) 分解能 1℃ チャンネル数(制御)2 材質(ケース)鋼板(塗装) 安全装置温度過昇防止/外部温度センサー(温度ヒューズなど)による断電、ヒーター空焼防止/外部液面センサーによる断電 温度センサーKタイプ熱電対 使用環境5~40℃(湿度85% 以下)但し結露しないこと 温度表示精度±(0.5%F.S.+1digit) 室温補正精度±2℃(5~40℃の範囲) 温度設定範囲(℃)0~999(工場出荷時設定:0~600) 警報機能(温度異常警報)電子ブザーによる上限警報
1個
299,800 税込329,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サッと置くだけのタイプなので、使わない時はIHのすっきり感をキープできます。誰でも簡単にIHクッキングヒーターを「オシャレ」にアレンジ!。不燃性素材なので、安心してお使い頂けます。薄いガラス繊維製なので、加熱効果はほとんど変わりません。汁物等の液体は下に通さず、汚れもふき取りやすいので、お手入れ簡単。
材質ガラス繊維(シリコンコート) ブラック 寸法(幅W×奥行D)(mm)約210×210 耐熱温度(℃)約360
1枚
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デジタル表示の電子式温度調節器を採用しました。 簡単な操作で、精度良くコントロールできます。 ドラム缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されてます。 締め付け金具がワンタッチ式なので非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。 缶内の凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより 粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。
用途接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。 適合JIS規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶 質量(kg)3.5 制御方法ON/OFFスイッチ 温度調節範囲(℃)0~80 使用環境温度(℃)-10~50 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2 ディファレンシャル5℃ 温度表示方式2桁デジタル表示(0~99℃)
1個
189,800 税込208,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱 長さ(mm)860 幅(mm)200 質量(kg)1.1 電力(W)560 リード線長さ(mm)1000 発熱密度(W/cm2)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.1MB)
1個
47,980 税込52,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱 長さ(mm)865 幅(mm)200 質量(kg)1.4 電力(W)450 リード線長さ(mm)1000 発熱密度(W/cm2)0.375 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.1MB)
1個
57,980 税込63,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。 ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。 接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。 適合JIS 規格鋼製ペール 呼び容量18L、20L/JIS 規格金属板製18L缶(通称一斗缶) 質量(kg)1.6 制御方式液体膨張式 ON/OFF制御 機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃ 使用環境温度(℃)-10~ 50 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付) ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません) 温度設定範囲(℃)30~ 80
1台
109,800 税込120,780
当日出荷

液膨式サーモスタットを採用し、ダイヤルにて簡単に設定、保温に適した低容量で、省エネ、低コスト仕様です。 ドラム缶、ペール缶、一斗缶に直接フィットし、熱効率が高くなっています。 シリコンラバーヒーターおよび温度調節器が一体化されているので、質量が軽く、また締め付け金具がワンタッチ式のため、非常に簡単に取付けできます。 温度過昇防止(温度ヒューズ)を備えています。
用途缶内の、凝固物や粘度の高い液体を加熱することにより、粘度を下げ、取り出しを容易にするヒーターです。 接着剤・オイル・グリス・ワックス・アスファルト・塗料・樹脂材料などに使用できます。 適合JIS 規格鋼製ドラム 呼び容量200L缶 質量(kg)2.0 制御方式液体膨張式 ON/OFF制御 機能温度過昇防止:温度ヒューズ139℃ 使用環境温度(℃)-10~ 50 キャブタイヤケーブル(mm2×m)1.25×2(差し込みプラグ付) ディファレンシャル約4℃(温度調節器単体の仕様であり、製品として保証するものではありません) 温度設定範囲(℃)30~ 80
1台
159,800 税込175,780
当日出荷

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱 長さ(mm)1780 幅(mm)250 電圧(V)200 電力(W)2000 リード線長さ(mm)1000 発熱密度(W/cm2)0.45 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.1MB)
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱 長さ(mm)900 幅(mm)250 質量(kg)1.4 電力(W)700 リード線長さ(mm)1000 発熱密度(W/cm2)0.47 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.1MB)
1個
56,980 税込62,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱 長さ(mm)900 幅(mm)250 電圧(V)200 電力(W)1000 リード線長さ(mm)1000 発熱密度(W/cm2)0.66 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.1MB)
1個
99,980 税込109,978
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱 長さ(mm)860 幅(mm)200 質量(kg)1.1 電力(W)600 リード線長さ(mm)1000 発熱密度(W/cm2)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.1MB)
1個
67,980 税込74,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱 長さ(mm)1780 幅(mm)220 質量(kg)2.2 電圧(V)200 電力(W)2000 リード線長さ(mm)1000 発熱密度(W/cm2)0.51 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.1MB)
1個
98,980 税込108,878
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱 長さ(mm)860 幅(mm)200 質量(kg)1.1 電力(W)600 リード線長さ(mm)1000 発熱密度(W/cm2)0.35 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.1MB)
1個
67,980 税込74,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱 長さ(mm)860 幅(mm)200 質量(kg)1.1 電力(W)560 リード線長さ(mm)1000 発熱密度(W/cm2)0.33 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.1MB)
1個
47,980 税込52,778
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱 長さ(mm)1780 幅(mm)250 質量(kg)2.2 電圧(V)200 電力(W)1400 リード線長さ(mm)1000 発熱密度(W/cm2)0.32 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.1MB)
1個
56,980 税込62,678
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1.5mm厚で熱応答性が良いシート状のヒーターです。缶に直接巻き付けて加熱することができます。固体・液体を加熱することにより、液化・低粘度化が可能で、ポンプの省力化に貢献します。食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱や、冬季の各種材料の高粘度化対策等にも!
用途食品加工油脂、油脂化成品、液糖、洗剤、石鹸、接着剤、インキ、塗料等の加熱 長さ(mm)860 幅(mm)200 電圧(V)200 電力(W)800 リード線長さ(mm)1000 発熱密度(W/cm2)0.47 RoHS指令(10物質対応)対応 取扱説明書(0.1MB)
1個
82,980 税込91,278
21日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)