53件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
マルハチ産業液体洗剤ボトル
洗濯機周辺の収納のお悩みを解決!。透明ボトルは中身の残量も一目瞭然。収納にも便利なコンパクトサイズです。詰替え時は入れ易く、使うときは液だれしにくい注ぎ口。シンプルなデザインなので、インテリアにも合わせやすい!。スッキリ整理整頓できていい気分!
材質キャップ/PP ボトル/PET 容量(mL)800
1個(800mL)
359 税込395
翌日出荷

市販の詰め替え用液体洗剤を入れられる、洗濯用の詰め替えボトルです。 計量が簡単な、押して計るタイプのボトルです。 キャップは、20~50mLまで10mL単位で計量メモリがついていますので、洗濯量に合わせてピッタリの洗剤を無駄なく使えます。 液だれしにくく、注ぎやすいカーブ形状の注ぎ口です。 デザインシールが3枚(洗濯洗剤・柔軟剤・漂白剤)付いています。 ご購入時に本体に貼ってあるシールはきれいに剥がすことができます。 落ち着いたホワイトカラー。 シンプルな無地デザインなのでお好みでカスタマイズできます。 女性が片手でも持ちやすいスリムサイズです。
用途洗濯洗剤用空ボトル 材質(本体)PP 商品タイプ容器のみ
1個(600mL)ほか
379 税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

4~10倍希釈が簡単にできます。効率よく希釈できるので無駄がありません。
商品タイプ容器のみ 容量(mL)650 寸法(直径Φ×高さH)(mm)75×250 アズワン品番3-5374-11 TKG品番9-1318-1101 TKG品番(2017)6-1178-1101
1個
199 税込219
当日出荷

1個
508 税込559
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ラベルの色を薬液ボトルとそろえているので、使用の目的が一目でわかります。
商品タイプ容器のみ 容量(mL)600 質量(g)69 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)82×68×240
1本ほか
349 税込384
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

使用後に約1/5に折りたためますので廃棄処理が簡単です。
その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質PE(ポリエチレン)
1個
789 税込868
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

正確な希釈液を作ることができる希釈線入りの便利なツールです。 参考:キャップ1杯の容積(すり切れ)は、約15cc(mL)
用途液体洗剤類を希釈する全てのユーザー様 商品タイプつめかえ容器
1箱(5L×3本)ほか
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

「サラヤ洗たく用洗剤 超濃縮タイプ」の専用詰替え容器となります。
商品タイプ空容器 容量(mL)850 仕様サラヤ洗たく用洗剤超濃縮タイプ用 トラスコ品番470-5319 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×256 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
889 税込978
当日出荷

希釈メモリ付
用途食器用洗剤用 商品タイプ容器のみ 適合食器用洗剤用(EA922KA-1A~-1B・-4・-4B) 材質ポリエチレン 寸法(mm)Φ84×250 容量(mL)800 質量(g)60 アズワン品番64-2194-94
1本
370 税込407
当日出荷

Kao業務用ボトル専用小分けキャップです。 ボトル口に装着し、洗剤の小分けにご使用いただけます。 液体洗浄剤4.5L、5L、5Kgに使用できます。
トラスコ品番485-4608 材質ポリエチレン 質量(g)10
1個
109 税込120
当日出荷

各商品に詰め替えできます。
用途ファミリーフレッシュ・モア・ワンダフル・チェリーナ・パワーストリームコンク・ワンダフルコンク・ネオペレックスL-1000用。 容量(L)0.8 質量(g)100 トラスコ品番431-5987 材質プラスチック 商品タイプつめかえ容器
1個
439 税込483
当日出荷

ミリオン・ジオサービス詰替え容器(ガンスプレー)
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。業務利用にも安心してご使用できます。誤射防止ロック付きのガンスプレーで液体が触れる部分はすべて樹脂素材です。樹脂素材のスプリングを採用しています。耐ケミカル性に優れており、カビ取り剤など塩素系溶剤にも安心して使えます。噴射は挟角と広角の4段階切替え可能です。
材質本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、ガンスプレー:PP(ポリプロピレン)・PE(ポリエチレン)・POM(ポリアセタール)・SUS(ステンレス鋼)・NBR(ニトリルブタジエンラバー) セット数10本組 関連資料充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
1組(300mL×10本)ほか
3,098 税込3,408
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ウォシュナル洗たく用洗剤用の小分け用詰替ボトル。投入量の計量に便利です。ボトルへの詰替は、別売のコックが便利です。衣類の洗浄に
仕様●タイプ:液体●容量(kg):0.95●容量(mL):850●「業務用洗濯機用洗剤 ウォシュナル 10L B.I.B.洗たく用洗剤」専用詰替ボトル。●家庭用洗濯機でご利用時に便利な、キャップに計量目盛付き。●材質/仕上:容器(ボトル)/PE/キャップ/PP●原産国:日本●コード番号:176-0514 アズワン品番67-2305-30
1個
979 税込1,077
5日以内出荷

洗濯機周辺の収納のお悩みを解決!。超特大詰替用洗剤を入れ替え可能な2Lサイズ。ハンドル付きで持ち運びにも便利。お徳用大容量の洗剤を手軽に使える詰替えボトルが大人気です。詰替え時は入れ易く、使うときは液だれしにくい注ぎ口。シンプルなデザインなので、インテリアにも合わせやすい!。スッキリ整理整頓できていい気分!
材質キャップ/PP ボトル/PE 容量(L)2
1個(2L)
589 税込648
翌日出荷

1個
439 税込483
当日出荷


つめかえ時に液面確認可能な透明ライン入りで、液がこぼれるのを防ぎます。
適合酸素系衣料用漂白剤用 形状 容量(mL)600 質量(g)70 寸法(Φ×mm)71×271 アズワン品番65-2244-04 商品タイプ本体
1本
810 税込891
翌日出荷

1個
359 税込395
当日出荷

ハンドクリーナー 工業用ボトル モノタロウ 動画あり
工業用ハンドクリーナー用のポンプ付き容器です。
用途工業用ハンドクリーナーに。 商品タイプ1.4kg用ポンプ付きボトル 高さ(mm)約250 最大径(Φmm)115 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
519 税込571
当日出荷

業務用洗剤を希釈、小分けするのに適したボトルです。 ボトルに希釈線が印刷されており、水と洗剤の適正投入量が一目でわかります。
TKG品番9-1530-0801
1個(4L)
1,400 税込1,540
当日出荷

1本で約55時間分! 経済的で環境を重視した保温燃料!詰替式でランニングコストが大幅ダウン。 空き缶が出ず環境に優しい! 最後の一滴まで使いきれるので経済的。 透明容器で残量も一目で確認出来る!
質量(kg)2.23 TKG品番9-1638-0301 TKG品番(2017)6-1454-0701
1本(2L)
2,398 税込2,638
5日以内出荷

詰め替え式でランニングコストが大幅ダウン。空き缶が出ず環境にやさしい。透明容器で残量も一目で確認できる!
EBM品番3135430
1個(4L)
3,998 税込4,398
当日出荷

洗濯洗剤 柔軟剤配合 粉末タイプ モノタロウ 動画あり
柔軟剤入りのため、やわらかく洗いあがります。 計量スプーン付(約30g) 無リン
用途綿、麻、合成繊維 <使用量の目安> 30L…25g 40L…33g 45L…38g 55L…46g 商品タイプ本体 成分硫酸ナトリウム、炭酸ナトリウム、キレート剤、ドデシルベンゼンスルホン酸ナトリウム、アルカリ添加物、柔軟剤、界面活性剤、カルボキシメチルセルロースナトリウム、藍粒子、赤粒子、プロテアーゼ、蛍光増白剤、香料 形状粉末 タイプ業務用 液性弱アルカリ性 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)
1箱(1kg)ほか
339 税込373
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気コード、エアホースなしでどこにでも持ち運び可能な万能ポータブルスプレー。 スパッタ防止剤、防錆剤、洗浄剤などの粘度30cps以下の液体なら中身を 簡単に 詰め替えて繰り返し使用することができます。 一般エアゾール缶の大部分に使用されている爆発性の噴射媒体は使いませんので安全です。 コンプレッサーのエア、或は窒素、炭酸ガス等で加圧(圧力0.5~0.7MPa)して、繰り返し使用できますので経済的です。 水溶系、溶剤系の液体からエアブローまで、電気コード、エアホースなしで噴霧がでます。 本体は、すべての部分が充分な強度と耐触性に優れています。 空缶の廃棄に悩む必要がなくなります。
用途粘度が30cps以下の下記薬液のスプレー、注入及びエアブロー スパッタ付着防止剤、切削油、洗浄剤、脱脂剤、浸透油、溶剤、潤滑油等(粘度30cpsとは、大体トマトジュース程度の粘度が目安です。) 容量(mL)1000 材質(本体)鉄製(黒塗装) 質量(g)900 高さ(cm)22 危険物の類別非危険物 液量(mL)1000
1個
32,980 税込36,278
翌々日出荷

エアリア300mlディスペンサーボトル
エコ商品
300mLディスペンサー式ボトル
用途高濃度アルコール、次亜塩素酸など各種除菌液体に対応 材質HDPE アズワン品番64-8872-34 RoHS指令(10物質対応)対応 商品タイプ容器のみ 再生紙使用マーク適合
1個
499 税込549
当日出荷

各種洗剤の小分け用スプレーボトルです。
用途液体洗剤等を小分けしてスプレー洗浄する全てのユーザー様 商品タイプつめかえスプレー容器 吐出量(mL/回)1
1箱(600mL×12本)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

シーバイエス霧スプレーセット
各種洗剤の小分け用スプレーボトルです。
用途液体洗剤等を小分けしてスプレー洗浄する全てのユーザー様 商品タイプつめかえスプレー容器 吐出量(mL/回)1
1箱(600mL×12本)
6,498 税込7,148
3日以内出荷

業務用洗濯洗剤 極洗 2L の専用詰替え空ボトルです。
商品タイプ空容器 容量(mL)850 仕様超濃縮洗たく洗剤極洗用 トラスコ品番753-7280 質量(g)95 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×70×256 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,298 税込1,428
6日以内出荷

液体石鹸等の詰め替え容器として最適なポンプ付のボトルです。 太めの円柱型で倒れにくく安心です。
仕様1プッシュ:約1mL 材質ポリエチレン、ポンプ/主にポリプロピレン 寸法(mm)Φ75×140 容量(mL)300 口内径(Φmm)17
1個
309 税込340
当日出荷

液状コンパウンド用小分け容器です。
材質HDPE 容量(mL)500 危険物の類別非危険物
1個
419 税込461
当日出荷

アタックZERO業務用専用の詰替え容器です。片手で簡単に計量できます。1プッシュ5gで洗濯物の量に合わせて洗剤の量を自由に調節できます。
容量(mL)400 シリーズアタック アズワン品番64-4373-16 商品タイプ容器のみ
1本
629 税込692
当日出荷

パッキン付。ノズル付。食品にも使用できます。
用途液体の保存・保管等 口内径(Φmm)30 ノズルあり その他水の比重での容量表記となります。オイルなど、内容によっては比重が異なるため、表記している容量が入らない場合があります。 材質ポリエチレン(PE) 口数片口 コックなし 基準規格ポリオレフィン等合成樹脂製食品容器包装等に関する自主基準(ポリオレフィン等衛生協議会基準)A適合 内径A(Φmm)30 取手あり
1個
929 税込1,022
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ホワイトプロダクト(White bear)プロヒートグリーンSP 280-W
プロボトル専用詰め替え容器です。 積み重ね保管が可能なフラットタイプです。 広口で燃料を注ぐのに便利です。中に入っているゲージの爪部分まで液体燃料を注ぐと約6時間の燃焼目安になります。
燃焼時間(時間)約6 容量(mL)220 寸法(直径Φ×高さH)(mm)102×50
1個ほか
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

サラヤ 洗たく用洗剤 超濃縮タイプ(51702)用の詰替ボトル(空容器)です。
仕様●材質:ポンプ/PP、ボトル/PET●吐出・噴射量(約):3 mL/回●単品サイズ:64×64×208mm●単品重量:95g●薬液は付属しておりません。 アズワン品番67-6441-10
1ケース(10本)
7,898 税込8,688
7日以内出荷

殺菌成分トリクロサン配合で手肌を清潔にします。 手肌にやさしい保湿剤配合で、残香が気にならない微香性のハンドソープです。 ポンプ容器に詰替えてご使用ください。キャップ付きで、詰替え・保存に便利です。
タイプ 液性弱アルカリ性(ph8.5~10) 医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(200mL)ほか
149 税込164
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

クリーン&クリーンX7薬用ハンドウォッシュ 花王 動画あり
ポンプ1押し、従来の1/7の量でしっかり洗える。 新しいコンパクトタイプの手指洗浄剤です。専用詰め替え容器から1押し(約0.3ml)取るだけ。なめらかな泡が素早く泡立ち、しっかり汚れを落とします 手指の「洗浄」と「殺菌」が一度にできる。 リリースコントロール剤GE+W(ダブル)殺菌成分のはたらきで、洗浄と同時に手指を殺菌します。 すすぎが早い!つめかえも簡単!希釈のいらない原液使用タイプなので洗剤の補充も手間がかかりません。
商品タイプ業務用 仕様殺菌、無香料、医薬部外品 タイプ液体 シリーズクリーン&クリーン 液性弱酸性 医薬品医療機器等法医薬部外品
1本(2L)ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。詰め替え容器として最適です。ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど
1袋(100枚)
1,798 税込1,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

超極細繊維の不織布が汚れを強力に拭き取ります。静電気防止剤がホコリを付きにくくします。また除菌剤を配合しています。詰め替え用ですから空き容器を再利用でき、省資源に役立ちます。EAS-CL-RL16はEAS-CL-L16の詰め替え用です。不織布/キュプラ。シート寸法/130mm×180mm
寸法(mm)縦×横×幅:80×55×270 質量(g)290 エコマーク認定認定 エコマーク認定番号07 140 008
1個
1,530 税込1,683
翌日出荷

-40℃の冷凍食品包装から、95℃30分の高温ボイル殺菌まで幅広く対応できます。 自立安定性が良くスタイルが良いため、ディスプレイ効果が高まります。 液体、粒体、ペーストなどの幅広い用途に使用できます。 内容物により、ビン・缶の代替容器として省資源・省スペースに役立ちます。 詰め替え容器として最適です。 ナイロンをベースに、L-LDPEをラミネートしていますので、衝撃強度・突刺強度および耐寒性に優れています。 加熱殺菌時の袋どうしの衝突による破袋防止のため、コーナー(底部2ヶ所)がRカット加工されています。 外装袋には、バーコードが印刷されています。
用途煮豆・佃煮類、肉・魚などのフレーク、塩辛、ナタデココ・杏仁豆腐などのデザート、ルー、タレ、スープ、塩、梅干、精米、そば粉、洗剤、消臭剤、ペットフードなど 性能耐寒性(冷凍-40℃)、ボイル(95℃30分)、液体包装OK、角Rカット(底部2ヶ所) 形状スタンディング袋 関連資料成績書
1箱(1400枚)ほか
特価
34,980 税込38,478
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

詰め替えるだけでバスルームがおしゃれになるディスペンサー。「HAVE A NATURAL BATH TIME BY THIS DISPENSER」・・・お気に入りのボトルでバスタイムをもっと楽しく!。フリーハンドで書かれたようなフォント文字が、お風呂場にちょっとした遊び心をプラス。ホワイト/ブラックのシンプルで清潔感あるカラーリングに、丸文字ならではのルーズ感がかわいいデザイン。丸形のボトルで浴室をやさしく温かみのある空間に変身。容量約600mlと一般的なサイズの詰め替え容器より少し大きめ。プラスチック製なので、ガラス製と比べて割れにくく子供のいるご家庭にも安心。ポンプ部分は押しやすく、液体を吸い上げる部分もある程度の太さがあるため粘性の高いシャンプーでも快適に吸い上げられる。デザイン性にも機能性にも優れた詰め替え用ポンプボトル。使用用途に合わせて選べる、シャンプー用、コンディショナー用、ボディーソープ用の3シリーズ展
幅(mm)76 ホワイト 容量(mL)600 高さ(mm)215 質量(g)78 奥行(mm)76 素材(容器)PET樹脂、(ポンプ)ポリプロピレン、ポリエチレン
1個
389 税込428
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)