浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。
使用濃度通常:2~5%水溶液 極端な場合:10~20%水溶液
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。頑固な汚れに対し、強力な洗浄力を発揮します。
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。中性タイプで、アルカリ性に弱い器具洗浄に使用できます。
種別スキャット(R) 中性・無リン 20X-N 20kg
アズワン品番6-9603-12
1個
¥32,076
税込¥35,284
翌々日出荷
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。除菌剤入りで各種の殺菌類、酵母類に対し除菌効果を発揮します。
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。頑固な汚れに対し、強力な洗浄力を発揮します。シリコングリス・油脂等頑固な汚れに対し、強力な洗浄力を発揮します。
用途シリコングリス・油脂類・でんぷん・たんぱく質・油性マーカー等に
仕様(R) アルカリ性・無リン 20kg
主成分非イオン系界面活性剤・特殊アニオン系界面活性剤・両性界面活性剤・高級アルコール非イオン活性剤
内容量(kg)20
アズワン品番6-9603-15
使用濃度通常の場合/2%水溶液、極端な場合/2~5%水溶液
1本
¥29,980
税込¥32,978
6日以内出荷
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。
用途血液、血清、膿、脂肪、油性マーカー、シルコンオイルなどのあらゆる分野の洗浄
主成分無リンビルダー、非イオン界面活性剤
使用濃度通常の場合/0.5~1%水溶液、極端な場合/1~5%水溶液
医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。アルカリに弱い器具や組織培養に。無泡性の液体タイプですすぎが容易です。
pH7.8±0.5(1%)
液性無リン
希釈率(%)浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
用途食器・調理用具
液性中性
タイプ液体
使用量水1Lに対して1.5mL
使用場所キッチン
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
石油系(オイル・グリース等)や泥・油が入りまじったひどい汚れに抜群の効果を発揮します。また冷水・井戸水・軟水・硬水問わずご使用いただけます。水30リットルに対して20ミリリットルを希釈してご使用ください。
無リン・無蛍光
用途作業服、調理服、タオル、綿・麻・レーヨン・合成繊維用
成分水、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸ナトリウム、脂肪族アルコールポリエチレンオキシドエーテル、ジエタノールアミン、脂肪酸ジタノールアミド、ジエチレングリコールモノブチルエーテル、2,6-ジ-tert-ブチル-4-メチルフェノール、プロテアーゼ、1,2-ベンゾイソチアゾール-3-オン
形状液体
液性弱アルカリ性
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1本(4L)
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
速乾性タイプで金属部品に付着したグリース・オイル等の油脂類・金属粉・樹脂粉等の汚れを高い脱脂洗浄力を発揮する化学洗浄剤と、圧力洗浄を引き出す噴射剤との相乗効果によって取り除き、制動機能を回復させます。
洗浄性と作業効率性を重視した高洗浄速乾性タイプです。
逆さ噴射OK。
有機溶剤中毒予防規則適用外
用途ブレーキ装置やベアリング、チェーン、機械部品等に付着した油汚れなどの除去に、オイル交換時に付着した汚れ除去に、各種部品を接着する前処理用としての脱脂洗浄に
付属品ボタン付き硬質樹脂ノズル
仕様逆さ噴射可
成分イソヘキサン、エタノール、イソプロピルアルコール、二酸化炭素、プロパン
種別油性、エアゾール
タイプ強力、速乾
特性強力、速乾、逆さ噴射可
危険等級Ⅱ
危険物の類別第四類
危険物の品名第一石油類
化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
危険物の性状非水溶性
医療、理化学器具洗浄剤としてすぐれた洗浄力を発揮します。血液、血清、脂肪、たん白、染色液、鉱油、色素、マジックインキ、放射性汚染物の洗浄に適しています。
pH10.9±0.5(1%)
液性無リン・アルカリ性
洗浄機能浸漬洗浄(常温)/2~5%、超音波洗浄(常温)/0.5~1%
ガラス製器具のくもり防止にも配慮しています。
脂肪・血液・排膿などのタンパク質や検査で用いる各種薬品に作用します。
使用後は折りたたんで廃棄出来る減容ボトルを採用しています。
用途医用・理化学器具の超音波洗浄の洗浄剤として。
寸法(mm)206×126×252
液性アルカリ性
希釈率(%)標準1%(汚れの度合いにより0.5~2.0%の間で増減してください)
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。
種別スキャット(R) アルカリ性 20X 20kg
アズワン品番6-9603-11
1個
¥29,898
税込¥32,888
翌々日出荷
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。超音波洗浄機を用いた洗浄に強い効果を発揮します。
用途血液、血清、膿、脂肪、油性マーカー、シルコンオイルなどのあらゆる分野の洗浄
主成分無リンビルダー、非イオン界面活性剤
使用濃度通常の場合/0.5~1%水溶液、極端な場合/1~5%水溶液
浸漬・水洗いだけで汚れを取り、繰り返し使用できます。除菌剤入りで各種の菌類、酵母類に対し除菌効果を発揮します。
用途血液・膿・油脂・変性たんぱく質・油脂類・有機化合物等に
仕様(R) アルカリ性・無リン・除菌剤入 20kg
主成分非イオン系界面活性剤・特殊アニオン系界面活性剤・無リンビルダー・除菌剤(有機窒素・硫黄系化合物)
内容量(kg)20
アズワン品番6-9603-14
使用濃度通常の場合/2~5%水溶液、極端な場合/10~20%水溶液
1本
¥32,980
税込¥36,278
6日以内出荷
洗浄力・防錆効果が非常に高く、液体のため溶解作業のわずらわしさがなく便利。吐出時0.1%濃度液(1000倍希釈)で使用。環境に配慮した環境テーマ企画商品。無リン・ノンノニルフェノール。
用途ノズル式洗車機用液体洗浄剤
外観青色液体
危険物の類別非危険物
1缶(18L)
¥14,980
税込¥16,478
翌日出荷
白より進んだクリアな洗い上がり。
くすみや臭いの元まですっきり。
見えない汚れまでスッキリ、汗、ニオイ、皮脂、泥ををくすみの元から分解。
成分界面活性剤(21%ポリオキシエチレンアルキルエーテル、直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩)、安定剤、酵素
形状液体
シリーズトップ
液性弱アルカリ性
除菌効果で便器の黒ズミの発生を抑えます。逆流防止弁でボトル内の洗浄液が薄まらず使い終わるまで便器をしっかり洗浄します。
1つ穴、2つ穴両用で風呂釜をしっかり除菌、洗浄!液体タイプで汚れに素早く浸透します
質量(g)352
容量(g)350
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×35×200
アズワン品番64-1133-02
1個
¥199
税込¥219
当日出荷
環境ホルモンの疑いがある物質を含んでおりません。試験器具類の洗浄には浸漬するだけで洗浄効果を示します。
重金属イオンによる排水汚染の心配がありません。任意に希釈(10~50倍)でき、繰り返し使用できますので経済的です。
不燃性で、使用時にガスの発生がなく安心です。腐食性がなく、衣類や皮膚に無害で取り扱いが簡単です。
加温するか超音波を用いると、浸漬時間が短縮できます。硬水でも使用できます。廃液は活性汚泥により短期間に分解できます。
【取扱い方法】普通の汚れ:50倍に希釈(2%水溶液)、ひどい汚れ:20倍に希釈(5%水溶液)、極端な汚れ:10倍に希釈(10%水溶液)
用途一般試験室の汚れ(無機物・グリス・オイル・蒸留残渣)に。
ガラス実験器具・リンの定量測定を行う器具等に。
成分有機酸・非イオン界面活性剤・植物油・生分解性キレート剤・純水
pH値6.5~8.5(中性)
こんなお得な商品も!

エンジンクリーナー 超強力
モノタロウ
¥5,998
税込¥6,598
各種設備機械・部品・工具等の油汚れを除去するために最適な水溶性アルカリ性洗浄剤です。PRTR法対象物質を含みません。
用途機械、部品、工具、設備の油汚れ除去。設備工場などのフロア洗浄。大型機械、設備外面の洗浄。工具・エンジン外面の汚れ除去。希釈倍率:工場フロアの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍
使用方法水で希釈して使用(工場フロアーの洗浄:10~15倍、工具・エンジン外面の洗浄:5~10倍)
危険物の類別非危険物
銀器の下洗、保存、保護および、厨房内およびフロアーなどの清掃全般に。
除菌効果で便器の黒ズミの発生を抑えます。※黒ズミの発生原因になる菌の繁殖を抑えます。(すべての菌に効果があるわけではありません。)逆流防止弁でボトル内の洗浄液がうすまらず使い終わるまで便器をしっかり洗浄します。
1パック
¥369
税込¥406
翌々日出荷
Kao業務用ボトル専用小分けキャップです。
ボトル口に装着し、洗剤の小分けにご使用いただけます。
液体洗浄剤4.5L、5L、5Kgに使用できます。
トラスコ品番485-4608
材質ポリエチレン
質量(g)10
1個
¥109
税込¥120
当日出荷
調理場・台所等の洗浄・除菌に!
スプレー状にすることにより広範囲にわたって速やかに除菌できます。
アルコール濃度を極力少なくし、肌にやさしく引火などの心配がありませんので、安心してお使いいただけます。
食中毒の原因となる病原性大腸菌(O-157)サルモネラ菌などの細菌に対し、大変効果的です。
アルコール成分に植物エキス(わさび抽出物・カラシ抽出物)を添加することにより除菌効果の持続性を高めています。
植物抽出物で消臭効果があります。
用途庖丁・まな板などの調理器具
調理場・台所などの洗浄
冷蔵庫・ドアなどの取っ手
効果除菌
成分エタノール
区分雑貨
エタノール濃度(w/w%)8.46
TKG品番9-1444-1001
TKG品番(2017)6-1293-0901
エタノール濃度(v/v%)10.53
1本(500mL)
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
ぬれた状態でも強く、長い除菌効果を発揮します。ヒノキ抽出物、わさび抽出物などを添加することで、さらに除菌効果をたかめてます。
成分ワサビエキス、エタノール
調理場・台所等の洗浄・除菌に!
スプレー状にすることにより広範囲にわたって速やかに除菌できます。
アルコール濃度を極力少なくし、肌にやさしく引火などの心配がありませんので、安心してお使いいただけます。
食中毒の原因となる病原性大腸菌(O-157)サルモネラ菌などの細菌に対し、大変効果的です。
アルコール成分に植物エキス(わさび抽出物・カラシ抽出物)を添加することにより除菌効果の持続性を高めています。
植物抽出物で消臭効果があります。
用途庖丁・まな板などの調理器具
調理場・台所などの洗浄
冷蔵庫・ドアなどの取っ手
商品タイプ詰替用
成分エタノール
区分雑貨
エタノール濃度(w/w%)8.46
エタノール濃度(v/v%)10.53
効果除菌
W酵素配合で汗や汚れを分解。液体なので、少ない水でもさっと溶けて汚れやニオイを素早く取る。フレグランスフローラルの香り。柔軟剤成分配合。
液性弱アルカリ性
形状液体
無リン酸系の液体洗浄剤で、セル汚染除去に適しています。
通常は2~5%に希釈してご使用ください。
アズワン品番2-660-01
容量(mL)500
1個
¥2,690
税込¥2,959
当日出荷
1個(500mL)
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
花王業務用液体洗浄剤商品のボトルに取り付けることで、洗浄剤を一定量計量できます。一押しで約25mLの計量ができます。 (付属の計量調節部品を取り付けることで計量を変更できます。)。クレンザー類には使えません。
用途花王2・4.5・5L(kg)業務用ボトル専用ポンプ
付属品押し回数ラベル1シート、計量調節部品2個
材質ポンプ本体/ポリプロピレン チューブ/ポリエチレン 計量調節部品/ポリプロピレン
アズワン品番65-2108-27
1個
¥815
税込¥897
当日出荷
血液・タンパク質・脂肪・油脂類・鉱油類・マジックインキ・重金属の汚れに有効です。
無リン・制泡性のアルカリ性液体洗浄剤です。
0.5~1%に希釈してご使用ください(汚れの程度により使用濃度、洗浄時間を調整してください)。
効果その他
成分非イオン系界面活性剤、キレート剤
一般洗浄及び特に汚れのひどい器具洗浄に開発され、低公害を考えた無リン型の医療理化学器具の浸漬用液体洗浄剤です。
頑固な血液、蛋白質、脂肪質、マジックを速やかに洗浄するのに最適です。
使用量を考えた経済的な洗浄剤です。
世界一清潔な羽田空港のカリスマ清掃員 新津春子監修、ふりかけてブラシでこするだけ!浴室の強力パウダー洗浄剤(専用ブラシ付)。汚れがつるんと剥がれ落ちる!皮脂汚れ・石鹸カス・黒ズミ・ピンクヌメリを除去、除菌効果があるので、衛生的。水キレよく、普段のお掃除がラクになる!。一般的に粉末洗浄剤は有効成分をギュッと濃縮しているから、液体洗浄剤に比べて洗浄力が強い!。ガンコな汚れには直接振りかけて日常の汚れには水(またはぬるま湯)で薄めて使えるから経済的!。使用可能なもの:ステンレス、水栓、排水溝、鏡・ガラス類、衛生陶器・タイル、人工大理石・FRP素材含むプラスチック製品
用途浴室の床・壁・小物、洗面台の洗浄
付属品専用ブラシ
成分界面活性剤、酸化剤、アルカリ剤、水軟化剤
材質(ブラシ部)ポリプロピレン
液性アルカリ性
1本(280g)
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
放射能汚染除去を目的として開発した液体洗浄剤です。超音波洗浄機での使用ができます。無リン酸ですので、リン分のガラス壁への吸着はありません。ガラス、ゴム、プラスチック、ステンレスなどの器具類を、損傷させることなく洗浄できます。 原液(pH13)は高級アニオン系および非イオン系界面活性剤と数種類の有機、無機物および安定剤を含みます。ガラス、金属、プラスチック等の放射能汚染は容易にバックグランド・レベルまで除染できます。特に放射能汚染されたグリースの洗浄等には非常に効果的です。。通常は水道水で2~5%に希釈してご使用ください。特に完ぺきな洗浄が必要な場合は脱イオン水で原液を希釈してください。
【使用方法】
水道水で2~5%希釈後、その希釈液の中につけこみます。
軽い汚れなら30分程、長くても12時間まででつけこみその後4回位すすいで下さい。
pH値13.1(原液)
主成分高級アニオン系界面活性剤・非イオン系界面活性剤
希釈率(%)たんぱく質による汚れ:3%、たんぱく質による強度の汚れ:7%、シリコーングリース:10~20 %、ワセリン、ハイドロカーボン:10%、ポリマー類 :5~10 %、放射能汚染:2~20 %
こんなお得な商品も!

スプレー 有機溶剤用 トリガータイプ
モノタロウ
¥379
税込¥417
有機溶剤系液体の噴霧に。
多くのユーザー様より「有機溶剤を噴霧したい」という要望にお応えして開発したスプレーです。有機溶剤、エアゾールタイプに防錆剤や有機溶剤系クリーナーの原液(ガスの入っていないもの)、しみ抜き剤など様々なニーズがあり、業務用としても最適です。
コストダウンができて、しかも環境にやさしい。
エアゾールタイプのスプレーを大量に使用されている場合は、原液を本製品でスプレーすると約3~4割のコストダウンが望めます。
ガスを使用しない為環境にやさしく、空缶の廃棄処理のコストや手間も削減できます。*エアゾールタイプと、本製品のようなトリガータイプでは、霧の質が異なります。
用途有機溶剤・防錆剤・有機溶剤系クリーナー・しみ抜き剤等の噴霧
容量(mL)1000
高さ(mm)282
底径(Φmm)104
材質本体:特殊ガラス繊維入り強化ポリプロピレン(PP)、容器:ポリエチレン(PE)、ノズル:真鍮(ニッケルメッキ)
質量(g)145
ノズル長(mm)80
材質(ノズル)真鍮(ニッケルメッキ)
材質(内容器)特殊ポリエチレン
使用可能液体有機溶剤:ベンゼン,ベンジン,ヘキサン,リグロイン,テレピン油,シンナー,トルエン,キシレン,クレゾール,トリクロロエチレン,アセトン,ブタノン等洗浄液:洗い油,灯油,ガソリン,有機溶剤系クリーナー等防腐剤:一般に市販されている防腐剤しみ抜き剤:油性用油剤及び乳剤系殺虫剤の原液(希釈してから使用する場合は、従来から市販されているスプレーをご使用ください)※水より粘度が高い液は、正常な霧にならない場合がありますのでご了承ください。また、常温では霧になっても低温では粘度が高くなり霧にならない液もあります。
危険物の類別非危険物
ドアタイプ・アンダーカウンタータイプの食器洗浄機に最適です。
環境に優しい、無リン・非劇物で液体タイプの食器洗浄用洗浄剤です。
たしかな洗浄力でレストラン・居酒屋・喫茶店などにもオススメです。
硬水でも使用OK。
長期間の使用にも対応。
食器を傷めにくい。
用途業務用・食器洗浄機用洗浄剤
成分カルボン酸塩、水酸化カリウム、水酸化ナトリウム
色緑
液性アルカリ性
使用濃度0.1~0.3%
関連キーワード
1
2
3
4
5
次へ