「液体窒素容器 運搬」の検索結果
小型・軽量タイプですので、運搬・収納が容易です。
断熱効果に優れています。
材質(外槽)アルミニウム、(内槽)ステンレス(SUS304)、(外槽底)ゴム
床下95mm仕様Lタイプ、床下55mmも用意可。
鉄製でメラミン焼き付け塗装を施しています。
車輪は4箇所支持でうち2箇所がストッパー付です。
またナイロン製ですのでクリーンルームでの使用が可能です。
振動・衝撃に強く、破損しにくいです。ステンレス製二重構造で、その二重壁間は高真空に保持されており、断熱効果は抜群です。特殊脱ガス処理により、断熱性能が高く経年劣化が少ないです。個体を収容しやすいよう広口設計になっています。胴部に支持用突起が設けられており、トラップに使用するときなどに支持しやすく非常に便利です。投込ヒーターなどと一緒にオイルバス等の高温用にも使用可能です。液体窒素使用可。D-1001、D-1001W、D-2001、D-3001、D-6001には、運搬に便利な取り外し可能なステンレス製把手が付属しています。D-1001、D-1001W、D-2001には、内筒内側に計量線が入っていますので、内容物注入に便利です。
使用上の注意塩素系の洗剤や薬品では、錆びが発生する可能性が高いのでご注意ください。
従来品と比べ、軽量化を実現。手軽に運べて収納もすっきり。
スーパーインシュレーションと真空断熱の併用で断熱効果を向上。
液化窒素の蒸発量が従来品と比べ40~60%減少。
液化窒素はクライオジェット(別売)で簡単に取出しできます。
材質(外槽)Al、(内槽)SUS
特殊アルミニウム合金の使用により丈夫で耐蝕性に優れ、しかも軽量です。 断熱にはスーパーインシュレーションを使用しており、蒸発損失量が少なく経済的です。
材質[中フタ]コルク
耐熱温度(℃)250
仕様液体窒素使用可
シーベル容器から液化窒素を取り出す装置です。
ゴム球を数回押し、液化窒素を取り出します。
パイプ径(Φmm)15
ホース長さ(m)1
デュワー瓶は理化学実験を始めとして、液体窒素や、ドライアイス等の貯蔵保存に幅広く利用されており、その生命ともいえるガラス部分には特に留意し、ホウケイ酸ガラス-1を使用しています。A型は瓶の保護と持ち運びに便利な金属ケース入り。取手、コルク栓及び金属フタ付です。B型はトラップ用で金属ケースのみ付いています。
氷水、ドライアイス、液体窒素を短時間保管できるプラスチック製デュワー瓶。二重構造で内部にクロロフルオロカーボンフリーのウレタンフォームが満たされており、-196~+100℃まで使用可能。断熱用のフタには空気孔があります。1L・2L・4Lサイズには便利なハンドル付。USP Class VI準拠。
材質本体、フタ:高密度ポリエチレン ハンドル:ポリエチレンコート
小型軽量タイプですので、運搬収納が容易です。断熱効果に優れています。
試料を液体窒素で保持しながら運搬移動するのに最適。液体窒素がこぼれないよう、吸着剤に浸み込ませる構造になっています。-150℃以下の気相状態で試料の輸送が可能。開口部に施錠が可能です。
耐腐食性・耐薬品性に優れたステンレス製外筒なので丈夫です。
仕様液体窒素使用可能
材質ポロシリケートガラス
軽量用液化ガス容器運搬車(MLT-4)を、最小限の全幅620mmに抑えた運搬車です。ジャッキカバー標準装備。
車輪径(Φmm)車輪径(固定・125mm)・(自在ストッパー付・125mm)
高さ(mm)1500
奥行(mm)820
全幅(mm)620
1台
¥129,800
税込¥142,780
4日以内出荷
耐腐食性、耐薬品性があるステンレス製外筒と高品質な硼硅酸ガラス製内筒で構成されています。 浅型は温浴、冷浴中に撹拌などの操作が楽にできます。
内部に液体窒素を保持し、サンプルを長期間凍結保存しておくことが可能な凍結保存容器です。 容器内は-180℃以下に保たれる為、細胞や菌体、酵素、遺伝子などの生体サンプルを活性を保持したまま保存できます。
タイプ汎用
口径(Φmm)50.8
キャスター部(スチール製)を除き、ステンレス(SUS304)を使用しています。
付属品キャスターストッパー(2個)
材質[本体]ステンレス(SUS304)、[キャスター]スチール、[キャスター車輪]ゴム
ステンレスの真空二重構造によって断熱された容器です。真空断熱により高い保温性を持ち、液体窒素などの冷媒でも熱湯を入れても周囲に与える影響を最低限に抑えることができます。ステンレス製ですので破損の心配がありません。
材質ステンレス(SUS304)
移動防止用としてキャスターにはストッパーが付いています。ハンドルは溶接で取り付けていますのでぐらつきません。
材質本体/SUS304、キャスター金具/SUS304、キャスター車輪/ナイロンウレタン車
全高(mm)850
キャスターの取付け金具の改良により、台車自体の全高を抑えることが可能となり安定性が増しました。底部を凸状成型することにより、タンク取外し時の、水分付着に伴う表面張力による外れにくさを解消しました。
キャスター(mm)65Φ
仕様キャスター:2個ストッパー付き・キャスター金属部:クロームメッキ仕上げ・本体:SUS304ミラー仕上げ