447件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・強靭鋳鉄の加工
1本
939 税込1,033
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (151種類の商品があります)

2Dを超えるステンレス鋼の深穴加工に最適です。
用途ステンレス鋼(SUS):◎、銅(Cu):◎、熱可塑性プラスチック:◎ ねじの種類M 関連資料技術情報はこちら(75MB) 精度表記STD
1本
1,098 税込1,208
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1個ほか
28,980 税込31,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)深穴用スタイラス
エコ商品
先端角度60° RoHS指令(10物質対応)対応 識別色 先端半径(μm)2
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワルター深穴用ツイストドリル
エコ商品
汎用深穴用HSSドリルです。
用途鋼、ステンレス鋼、鋳鉄、非鉄金属、耐熱合金、チタン合金などに。穴あけ加工に。 仕様ノンコート 材質HSS(マージン部ホモ処理) RoHS指令(10物質対応)対応
1本
2,798 税込3,078
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (235種類の商品があります)

タイテックスHSS 深穴用ドリルロング
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,898 税込8,688
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (71種類の商品があります)

1本
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

タイテックスHSS-E 深穴用ドリル
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (98種類の商品があります)

1個
37,980 税込41,778
5日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)深穴2倍用スタイラス
エコ商品
先端角度60° RoHS指令(10物質対応)対応 識別色 ミツトヨ品番12AAE898 先端半径(μm)2
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)深穴2倍用スタイラス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 識別色色無し ミツトヨ品番12AAE914 先端半径(μm)5
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)深溝用・深穴2倍スタイラス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 識別色色無し ミツトヨ品番12AAE910 先端半径(μm)5
1個
28,980 税込31,878
5日以内出荷

タイテックスHSS深穴用ウルトラロングドリル
エコ商品
高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
8,798 税込9,678
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)深溝用・深穴2倍スタイラス
エコ商品
先端角度60° RoHS指令(10物質対応)対応 識別色 ミツトヨ品番12AAE894 先端半径(μm)2
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

通り穴でねじ立て長さが特に長く、焼付をおこしやすい被削材に適しています。
用途低炭素鋼(C~0.25%):◎、中炭素鋼(C0.25%~0.45%):◎、合金鋼:○、鋳鋼:○、熱可塑性プラスチック:○ 材質高バナジウムハイス(HSSE) 表面処理ホモ処理 食付4P
1本
839 税込923
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (66種類の商品があります)

タンガロイ深穴加工用ドリル TRLG-F
エコ商品
仕様ドライバコード:FU31.75 寸法L(mm)1828 寸法x(mm)44 油穴 寸法LS(mm)69 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DC(mm)29.36 寸法LU(mm)1689.6 寸法OAL(mm)1830.6 適合インサートFBM070408L-G-C、FBM060304R-G-I、FBH060304R-G-P 寸法DCONMS(mm)31.75 寸法LGUIDE(mm)20
1本
219,800 税込241,780
5日以内出荷

高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
7,298 税込8,028
5日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,198 税込3,518
4日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (37種類の商品があります)

深穴加工定番、硬鋼・合金鋼加工に最適な高能率ロングドリルです。
用途一般鋼、硬鋼、合金鋼用。 トラスコ品番180-8859 材質HSCO 全長(mm)80 溝長(mm)53 先端角(°)130 表面処理ダークマージン 刃径(mm)1.75 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(10本)
31,980 税込35,178
当日出荷

Mitutoyo(ミツトヨ)小穴用・深穴2倍スタイラス
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応 識別色色無し ミツトヨ品番12AAE908 先端半径(μm)5
1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷

1本
959 税込1,055
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (97種類の商品があります)

1個
28,980 税込31,878
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Mitutoyo(ミツトヨ)小穴用・深穴2倍スタイラス
エコ商品
先端角度60° RoHS指令(10物質対応)対応 識別色 ミツトヨ品番12AAE892 先端半径(μm)2
1個
37,980 税込41,778
4日以内出荷

1本
94,980 税込104,478
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
79,980 税込87,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

深穴加工定番、高能率加工用(特長3)ロングドリルです。
用途一般鋼、快削鋼、炭素鋼、鋳鉄、アルミ用。 トラスコ品番182-6271 材質HSS 全長(mm)390 溝長(mm)265 先端角(°)130 表面処理ダークマージン 刃径(mm)8.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
17,980 税込19,778
翌々日出荷

タンガロイ深穴加工用ドリル MCTR L/D=25
エコ商品
寸法LS(mm)50 RoHS指令(10物質対応)対応 適合インサートZSGT060204R-NDJ 寸法DCONMS(mm)20 CSPあり
1本
86,980 税込95,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1本
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
87,980 税込96,778
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

高性能ハイスドリルです。さまざまな被削材に使用可能です。確実な切りくず処理からステップの低減が可能です。
用途鋼、ステンレス、鋳物、耐熱合金、非鉄合金(アルミ、銅など)に。 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
9,998 税込10,998
9日以内出荷
バリエーション一覧へ (41種類の商品があります)

タンガロイ深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=15
エコ商品
油穴 寸法LS(mm)69 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCONMS(mm)31.75
1本
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイ深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=10
エコ商品
油穴 寸法LS(mm)69 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCONMS(mm)31.75
1本
109,800 税込120,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

タンガロイ深穴加工用ドリル MCTR-F L/D=25
エコ商品
油穴 寸法LS(mm)69 RoHS指令(10物質対応)対応 寸法DCONMS(mm)31.75
1本
119,800 税込131,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ゴムなど軟質物のかたい、とかやわらかいという硬さの程度を数値化して表すのがデュロメータ(ゴム・プラス チック硬さ計)です。 測定面に凹凸があるもの、異形で平面部の少ないもの、また深いくぼみの底などの場合は、デュロメータの加圧面が密着しにくく(届かず)、正しい測定ができないことがあります。 そのようなときに加圧面を小さく、あるいは長くすることで測定を可能にしたのが深穴(H)型と脚長(L)型です。どちらも置針、上下限リミッタ付が標準です。
仕様アナログ式 押針高さ(mm)2.5
1個
特価
29,980 税込32,978
当日出荷から45日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼・ステンレス鋼の加工
1本
1,298 税込1,428
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (33種類の商品があります)

深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用 溝長T(mm)325 全長L(mm)400 先端形状丸シャンク RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

深穴作業に最適
用途木材の貫通穴用 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
1,498 税込1,648
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

MVS ロングタイプ 汎用超硬ソリッドドリル(WSTARドリルシリーズ) 三菱マテリアル 動画あり
MVS ロングタイプは高送り加工に優位。送り速度 vf=2000mm/min 超える高能率加工。 (※Φ5mm DC×30で、一般鋼を加工した場合) Zシンニング形状:新Zシンニング形状により、切りくず排出スペースを拡大し、低スラストを実現します。 新ウェ-ブ刃:切れ刃強度と切りくず処理を向上し、深穴の高能率加工を実現します。 ダブルマージンを採用:バランスに優れ、さらなる高精度を実現します。 新溝設計:心厚とねじれを最適化し優れたドリル強度を実現しました。 PVDコーテッド超硬材種:DP1020 は幅広い被削材で長寿命を実現。 独自クーラント穴 TRI-coolingテクノロジー 採用で高能率加工が可能。 MVS パイロットドリルとMVS ロングタイプのコンビネーションは、穴曲りを抑制し穴位置精度が向上します。
用途深穴加工 仕様(オイルホール)あり 材質超極微粒子超硬 刃数2 先端角(°)140 コーティングDP1020 ねじれ角(°)27 RoHS指令(10物質対応)対応 シンニングZシンニング コーティングタイプPVDコーティング
1本
14,980 税込16,478
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (475種類の商品があります)