カテゴリ

  • 自動車用オイル・ケミカル(89)
  • バイク用オイル・ケミカル・洗車(11)
  • トラック用尿素水・オイル・ケミカル・洗車(11)
  • スプレー・オイル・グリス(6)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 卓上消耗品(3)
  • 農業機械(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 電気材料(1)
  • エンジン工具(1)

「添加剤 燃料」の検索結果

130件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
【煤殺し 極(すすごろし きわみ) 300ml】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤(単品) 煤殺し【煤殺し 極(すすごろし きわみ) 300ml】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤(単品)煤殺し
4,498税込4,948
1本(300mL)
3日以内出荷
煤殺し
用途小型トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。成分DPF燃焼強化剤(DPF・DPD・DPR)、エンジン清浄剤(インジェクター)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
ecoアース アーシング液(ACE) サンエレメントecoアース アーシング液(ACE)サンエレメント
2,398税込2,638
1個
4日以内出荷
馬力回復・燃料改善効果が認められたラジエーター添加剤です。・配線不要!ラジエータに入れるだけでエンジンを簡単にアーシング!・エンジンの帯電を除去・エンジンのトルクアップ・CO2の削減・エンジンノイズの軽減・燃費の向上・排気音、エンジンノイズの低減・ディーゼルエンジンの黒煙の減少・一回注入すればクーラント液交換時まで注入不要・ecoアースオイルフィルター(ACF)のセラミック触媒に入っている、特許の成分が液体にそのまま溶かされています※ecoアース オイルフィルター(ACF)との同時使用で効果倍増!(単独使用でも十分な効果を発揮します)
成分機能性セラミック(熱発電セラミック)使用方法1.スポイト等でラジエータ液を50mL分抜きリザーブタンクに移す2.本品をよく振り添加剤を攪拌する3.本品をラジエータ注入口より注入する4.ACEがラジエーター内に行き渡るよう20分ぐらいアイドリングする危険物の類別非危険物
耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂 PROST's耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂PROST's
3,500税込3,850
1個(1kg)ほか
5日以内出荷
ガソリン、船舶用の燃料に対応可能な樹脂です。
用途製作その他FRP船舶用樹脂として国土交通省に登録されており(船検第124号)、”FRP船の原材料基準”に準拠したものです。耐油性・耐ガソリン性・耐熱性・耐酸性・耐水性成分不飽和ポリエステル樹脂備考耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類特性25℃の場合:硬化剤を1%添加でゲル化時間は30分です。(熱変形温度:115℃)危険物の性状非水溶性
耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂 PROST's耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂PROST's
27,980税込30,778
1個(19kg)
4日以内出荷
ガソリン、船舶用の燃料に対応可能な樹脂です。
用途製作その他FRP船舶用樹脂として国土交通省に登録されており(船検第124号)、”FRP船の原材料基準”に準拠したものです。耐油性・耐ガソリン性・耐熱性・耐酸性・耐水性成分不飽和ポリエステル樹脂備考耐油・耐ガソリン性 FRPポリエステル樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量19kg特性25℃の場合:硬化剤を1%添加でゲル化時間は30分です。(熱変形温度:115℃)危険物の性状非水溶性
ECOMAX(R)VT ティーエヌエスECOMAX(R)VTティーエヌエス
1,998税込2,198
1個(200mL)
翌々日出荷
燃費向上
用途燃料添加剤成分石油系炭化水素容量(mL)200
ECOMAX(R)Excellent ティーエヌエスECOMAX(R)Excellentティーエヌエス
2,798税込3,078
1個(200mL)ほか
翌々日出荷
燃費向上
用途燃料添加剤成分石油系炭化水素
酸化触媒採用 DPF再生促進用燃料添加剤 アッドブレインズジャパン酸化触媒採用 DPF再生促進用燃料添加剤アッドブレインズジャパン
4,298税込4,728
1本(500mL)
4日以内出荷
DPFを効率よく再生する方法として、スーツ(煤)の燃焼可能温度を下げる効果のあるコロイド状の酸化触媒を採用した全く新しいDPF再生促進専用の燃料添加剤です。
用途ディーゼル微粒子捕集フィルターを装着したディーゼルエンジン用DPFの再生促進及びクリーニング効果の向上DPF強制再生時のスーツ燃焼効果アップ、DPF溶損防止、寿命延長強制再生回数減少によるエンジンオイルの燃料希釈回避による悪影響改善、及び燃費の向上。容量(mL)500記号DPF-RA危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
FCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50ml エーゼットFCR‐062Ⅳ 燃料添加剤発電機用 50mlエーゼット
629税込692
1本
7日以内出荷
エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
用途ガソリン・ディーゼル発電機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプガソリン・ディーゼル発電機用内容量(mL)50
FCR‐062Ⅱ 燃料添加剤刈払機用 50ml エーゼットFCR‐062Ⅱ 燃料添加剤刈払機用 50mlエーゼット(3件のレビュー)
698税込768
1本
当日出荷
エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
用途エンジン式刈払機専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式刈払機用内容量(mL)50
FCR‐062Ⅲ 燃料添加剤チェーンソー用 50ml エーゼットFCR‐062Ⅲ 燃料添加剤チェーンソー用 50mlエーゼット(1件のレビュー)
629税込692
1本
8日以内出荷
エンジン不調の特効薬。エンジン内部の汚れ除去に効果的。フラッシング作用でデポジットを除去。高濃度洗浄剤(PEA)配合。
用途エンジン式チェーンソー専用洗浄剤。付属品スポイト材質容器・キャップ・中栓・カバー:プラ寸法(mm)93×30×20質量(g)80タイプエンジン式チェーンソー用内容量(mL)50
Delvac(TM) Super 10W-30 DH-2 CF-4 エクソンモービルDelvac(TM) Super 10W-30 DH-2 CF-4エクソンモービル
11,980税込13,178
1缶(20L)
5日以内出荷
Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、低硫黄燃料を使用する過酷なオンハイウェイ環境で使用されるディーゼルエンジンを保護する高性能大型車用エンジンオイルで、その性能が実証されています。 Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、排気ガス再循環(EGR)、ディーゼル微粒子除去装置(DPF)、触媒コンバーターを備えた車両、および従来モデルを含む今日の高出力・低排出車両の最も厳しい要求を満たすよう設計されています。Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、高品質の基油と高度な添加剤システムを採用しており、近年の低排出ガスエンジンの高いレベルの煤によって引き起こされる過度のオイル増粘を防ぎます。Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、酸化、腐食、摩耗、高温堆積物に対する優れた耐性も提供します。 バランスの取れた添加剤システムにより、排気システムの背圧、パワーロス、燃費の低下の原因となりうるフィルターの目詰まりを低減します。ディーゼル車から排出される排気ガスを低減するために、エンジン設計、燃料組成、エンジンオイルの化学的性質など、さまざまな技術が使用されています。 高い燃料噴射圧、ターボチャージャー、およびEGR技術が、燃焼制御を最適化し排出ガスを最小限に抑えるのに使用されています。 粒子状物質の排出をさらに低減するために、ディーゼル微粒子捕集フィルター(DPF)と触媒コンバーターからなる後処理装置を使用しています。 このようなエンジン技術や後処理技術により、エンジン潤滑油に求められる要件は著しく高まっています。 Mobil Delvac Super(TM) DH-2 10W-30は、エンジンとDPFのメンテナンス周期を最適化するよう設計されています。
容量(L)20粘度10W-30危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPICF-4/SFベースオイル鉱物油JASO規格DH-2危険物の性状非水溶性
Delvac(TM) Super 15W-40 DH-2 CK-4 エクソンモービルDelvac(TM) Super 15W-40 DH-2 CK-4エクソンモービル
12,980税込14,278
1缶(20L)
5日以内出荷
Mobil Delvac Super(TM) DH-2 15W-40は、低硫黄燃料を使用する過酷なオンハイウェイ環境で使用されるディーゼルエンジンを保護する高性能大型車用エンジンオイルで、その性能が実証されています。 Mobil Delvac Super(TM) DH-2 15W-40は、排気ガス再循環(EGR)、ディーゼル微粒子除去装置(DPF)、触媒コンバーターを備えた車両、および従来モデルを含む今日の高出力・低排出車両の最も厳しい要求を満たすよう設計されています。Mobil Delvac Super(TM) DH-2 15W-40は、高品質の基油と高度な添加剤システムを採用しており、近年の低排出ガスエンジンの高いレベルの煤によって引き起こされる過度のオイル増粘を防ぎます。Mobil Delvac Super(TM) DH-2 15W-40は、酸化、腐食、摩耗、高温堆積物に対する優れた耐性も提供します。 バランスの取れた添加剤システムにより、排気システムの背圧、パワーロス、燃費の低下の原因となりうるフィルターの目詰まりを低減します。ディーゼル車から排出される排気ガスを低減するために、エンジン設計、燃料組成、エンジンオイルの化学的性質など、さまざまな技術が使用されています。 高い燃料噴射圧、ターボチャージャー、およびEGR技術が、燃焼制御を最適化し排出ガスを最小限に抑えるのに使用されています。 粒子状物質の排出をさらに低減するために、ディーゼル微粒子捕集フィルター(DPF)と触媒コンバーターからなる後処理装置を使用しています。 このようなエンジン技術や後処理技術により、エンジン潤滑油に求められる要件は著しく高まっています。 Mobil Delvac Super(TM) DH-2 15W-40は、エンジンとDPFのメンテナンス周期を最適化するよう設計されています。
容量(L)20粘度15W-40危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量20LAPICF-4/SFベースオイル鉱物油JASO規格DH-2危険物の性状非水溶性
インジェクター リカバリーE ENEOSトレーディングインジェクター リカバリーEENEOSトレーディング
7,499税込8,249
1本(1000mL)
4日以内出荷
ディーゼルエンジン専用清浄剤累計800台を超える実証試験により燃費回復と添加剤の安全性を実証燃料タンクに入れるだけでインジェクター廻りのPM(煤)汚れを除去燃焼効率の向上による燃費回復燃料タンクに入れるだけでPM(煤)の発生量を低減し、DPF・EGR・インジェクターの長寿命化とDPF強制燃焼の回数減少の効果も期待
用途ディーゼルエンジン専用洗浄剤+(インジェクタ―・DPF・EGR)の長寿命化+DPF強制燃焼回数減少効果
エアインテーク&スロットルボディクリーナー Berrymanエアインテーク&スロットルボディクリーナーBerryman
3,698税込4,068
1本(312g)
4日以内出荷
改良されたフォーミュラは、今日の複雑なコンピューター化された燃料噴射吸気コンポーネントを迅速かつ安全に洗浄、潤滑、保護します。 ハードスタート、躊躇、応答性、ラフアイドリングを改善します。 触媒コンバーターと酸素センサーで安全に使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量370mL危険物の性状非水溶性
エア-&フューエルシステム4ステップメンテナンスキット Berrymanエア-&フューエルシステム4ステップメンテナンスキットBerryman
16,980税込18,678
1セット
4日以内出荷
最新のGDIやターボチャージャー付きエンジンを含む、すべての燃料噴射式ガス駆動車両のすべての主要な吸気および燃料システム コンポーネントを洗浄します。 ハードな始動、荒れたアイドリング、燃費の悪さ、および全体的なドライバビリティを改善します。 独自のユニバーサル アプリケーション システムは、吸気システムとマニホールド真空噴射システムの両方で機能します。 触媒コンバーターと酸素センサーに安全です。 キット内容: #2641 – ステップ 1 プロフェッショナル マス エアフロー センサー クリーナー (エアゾール170g) #2642 – ステップ 2 プロフェッショナル エアインテーク & スロットル ボディ クリーナー (エアゾール170g) #2643 – ステップ 3 プロフェッショナル インテーク バルブ & 燃焼室クリーナー (エアゾール457g) #2644 – ステップ 4 プロフェッショナル コンプリート フューエル システム クリーナー (添加剤473mL) 吸気バルブと燃焼室のクリーニング アプリケーション アクセサリのセット付き
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量1370mL危険物の性状非水溶性
トータルフューエルシステムクリーナー BerrymanトータルフューエルシステムクリーナーBerryman
3,500税込3,850
1本(473mL)
4日以内出荷
定期的な燃料システムのメンテナンスを受けていない車両用に配合されています。 H.E.S.T.を使用 吸気バルブ、燃料インジェクター、キャブレター、および燃焼室のワンタンククリーンアップを最大化する強力な洗剤。 燃料システム全体のガム、ワニス、カーボン堆積物を溶解し、失われたパワーとピークパフォーマンスを回復します。 始動性、運転性、燃費、インジェクターの寿命を改善します。 触媒コンバーターと酸素センサーセーフ。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.473L危険物の性状非水溶性
ケムディップ BerrymanケムディップBerryman
9,598税込10,558
1本(2.84L)
4日以内出荷
Berryman Chem-Dip(R) キャブレター パーツ クリーナーは、非常に効果的なキャブレター パーツおよびスロットル ボディ クリーナーで、熱、エアレーション、または攪拌なしで、15 ~ 30 分でキャブレター パーツおよびスロットル ボディからガム、ワニス、燃料残留物、およびその他の堆積物を除去します。 鋼、アルミニウム、およびそれらの合金を含む、ほとんどのプラスチックおよび金属キャブレター部品およびスロットルボディで安全に使用できます。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.71L危険物の性状非水溶性
インジェクタークリーナーカウンターパック RISLONEインジェクタークリーナーカウンターパックRISLONE
15,980税込17,578
1セット
4日以内出荷
インジェクターなど燃料ラインのカーボンやワニスの汚れをP.E.A洗浄剤により除去します。黒煙予防、燃料ポンプやインジェクターの異音軽減、不安定なアイドリングを改善します。UCL(アッパーシリンダー潤滑剤)により、加速性能向上、燃費向上にも有効です。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量2.028L危険物の性状非水溶性
トップテック6100 LIQUI MOLYトップテック6100LIQUI MOLY
3,398税込3,738
1本(1L)ほか
4日以内出荷
優れたパフォーマンスとロングライフ性能を兼ね備えたエンジンオイル。粘着性の向上により摩擦を低減し、燃料の消費を抑制します。アッシュの形成要因となる物質を抑えた添加剤を使用することで、DPF を汚れから保護します。HTHS粘度が低いため、BMW へは必ず承認されたエンジンにのみご使用ください。
用途ガソリン・ディーゼル用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISPSAE0W30ベースオイル合成油ACEAC2危険物の性状非水溶性
マスターアッシュ 旭エンジニアリングマスターアッシュ旭エンジニアリング
3,998税込4,398
1個(1L)
4日以内出荷
強力な洗浄分散効果によりインジェクターに付着したスラッジ、カーボン類を除去しエンジンの性能を回復させるDPD・DPF燃焼を正常にし、排ガスを清浄化させ、フィルターの目詰まりや黒煙の発生を防止します。アルコールを含みませんので、触媒装置に対して安全です。
使用方法軽油100Lに1本の割合で、燃料タンクに注入してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L関連資料(8.85MB)危険物の性状非水溶性効果HC(炭化水素):14.6%減少/NOx(窒素酸化物):1.0%減少/CO(一酸化炭素):6.8%減少/PM(粒子状物質):5.1%減少
MR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 遠藤マフラーラボMR.WASH(ミスターウォッシュ)エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤遠藤マフラーラボ
7,198税込7,918
1本(500mL)ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
世界初!高濃度成分配合の燃料添加剤(DPF・インジェクタークリーナー)がついに誕生。MR.WASHを使用することにより、DPF再生時間 (煤焼きの回数)を大幅に減らすことが出来ます。燃料300LにⅠ本入れるだけ!インジェクターとDPFを洗浄します。・エンジンの中がきれいになり振動音が減少します。・DPFの保護と燃焼力アップ!・燃費が格段に良くなります。・洗浄性能が優れています。・1本添加で6ヶ月又は走行距離10万kmOK(数値は目安です)【用法・用量】種類・車種別に入れる量が異なります。添加する車両に合わせて規定量を添加ください。小型:燃料60L~100L(乗用車・小型車):1回100ml を添加 ※1本 500mlを5回に分けて添加中型:燃料100L(2t車・重機):1回160ml を添加 ※1本 500mlを3回に分けて添加大型:燃料100L~200L(4t車・3t車):1回250ml を添加 ※1本 500mlを2回に分けて添加大型:燃料300L(大型トラック):1回500ml を添加 ※1本 500mlを1本添加
用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本
200ml ガソリンタンク水抜き剤 エスコ200ml ガソリンタンク水抜き剤エスコ
265税込292
1本
翌々日出荷
厳選したイソプロピルアルコールを100%使用していますので、水溶解性能が大変優れています。水分による燃料系統の錆を防ぎ、水分凍結によるエンジントラブルを防止します。JIS規格以上の品質ですから、安心してご使用になれます。燃料系統の金属、ゴム等を傷めません。
仕様●内容量:200mL●サイズ:Φ50×200mm●成分:イソプロピルアルコール●Ph:8.8●使用濃度(希釈率):原液使用●弱アルカリ性●第4類 アルコール類 危険等級Ⅱ(指定数量400L)危険等級アズワン品番65-9310-71危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量200mL危険物の性状水溶性
ディーゼル燃料添加剤 ティー・シー・シー・ゼロ・セブン プロラボディーゼル燃料添加剤 ティー・シー・シー・ゼロ・セブンプロラボ(1件のレビュー)
3,598税込3,958
1個
当日出荷
・再生燃料の間隔を50%或いはそれ以上に延長してDPFの寿命を延長します。・燃焼エネルギーを機械エネルギーに変えるので馬力、トルク、燃費が向上します。・インジェクター、シリンダー上部、燃料ポンプの摩耗を減少します。
用途・100ml入り1本でディーゼル燃料200Lに使用できます。・燃料補給3~5回に1回の割合で、200Lに対して100ml入り1本の混合比で添加してください。容量(mL)100
デュアルクリーナー DIESELAID(ディーゼルエイド)デュアルクリーナーDIESELAID(ディーゼルエイド)
6,598税込7,258
1本(500mL)ほか
5日以内出荷
インジェクター洗浄とDPマフラー洗浄の効果がひとつになった洗浄剤。 燃料に添加するだけでインジェクターやDP マフラーに付着したデポジットを除去。 車輌を通常稼働しながら、吸・排気系のコンディションをトータルに回復します。 吸気系・排気系トラブルでお困りなら、まず最初に、お試しください! 手間なし! 低コスト! 効果的! 【インジェクター洗浄効果】 1.インジェクターのクリーニング インジェクターに付着したデポジットを除去。最新の DLC コートインジェクターにも対応。 2.燃料システム全体のクリーニング 燃料ラインやポンプ内も強力洗浄。燃料供給をスムーズにし、燃料システムの故障も予防。 3.エンジン内部の腐食防止、摩耗軽減 エンジン内部に腐食などの悪影響を及ぼす成分からエンジンを保護。摩耗やパワーロスも軽減。 4.DPマフラー強制再生の効果改善 燃料噴射を正常化し、強制再生の燃焼温度を最適に保ちデポジットを効率よく除去可能。 【DP マフラー洗浄効果】 1.DP マフラーのクリーニング DP マフラーに付着したデポジットを、通常運転の中で燃焼させることで効果的に除去。 2.自動再生の効率化 燃料に添加するだけでデポジットの燃焼を促進。自動再生インターバルが向上し、再生時間も大幅に短縮。 3.強制再生の効率化 強制再生が必要となる頻度が少なくなり、再生時間も大幅に短縮することが可能。 4.白煙・黒煙の解消 DP マフラー&インジェクター洗浄の相乗効果で白煙・黒煙を減少させ、環境への影響を抑制。
用途コモンレール式ディーゼルエンジン用洗浄剤
燃料添加剤 ディーゼルクリーナー モリドライブ燃料添加剤 ディーゼルクリーナーモリドライブ
2,598税込2,858
1缶(300mL)
当日出荷
【クリーンディーゼル車の必須アイテム!】 金属の触媒作用を利用して燃料中の炭素の完全燃焼を促すディーゼル燃料用添加剤です。 インジェクター内の汚れや燃焼室内のカーボンを協力に洗浄する事で、クリーンディーゼル車のDPFの再燃焼時に起こる不具合を解消し予防します。 DPF目詰まり再生効率UP DPF再生サイクル延長 インジェクション性能維持回復 燃費改善 DPF寿命が伸びる
用途ディーゼル車用燃料添加剤適合車ディーゼル車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
燃料添加剤 フューエルシックス モリドライブ燃料添加剤 フューエルシックスモリドライブ
1,598税込1,758
1缶(280mL)
6日以内出荷
【ガソリンタンクに入れて走るだけ!】 独自の洗浄成分とコーティング成分のW処方による6つの効果で、エンジン性能を回復させる、オールインワン洗浄剤です。 堆積した汚れは、燃費悪化やパワーダウンの原因となります。 インジェクター・吸気バルブ・燃焼室の汚れを徹底的に取り除き、再付着を防止します。 燃焼効率を改善し燃費やパワーを回復させ、新車時のコンディションを維持させます。 パワーアップ・燃費回復・燃焼促進・レスポンス向上・燃料経路洗浄・汚れ再付着防止
用途自動車用ガソリン添加剤適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量280mL危険物の性状非水溶性
CATコンプリート RISLONECATコンプリートRISLONE(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1本(425mL)
当日出荷
CATコンプリートは、触媒を直接洗浄するための画期的な燃料添加クリーナーです。触媒以外にもO2 センサー、インジェクター、燃焼室、バルブ、EGR などの燃料系と排気システムなどに堆積した有害なデポジットを効果的にこすり落として除去するために、高性能洗剤と強力な洗浄溶剤が配合されています。これらは燃焼の過程で生成された排ガスと反応して排気系の無機堆積物を直接除去するように働きます。これにより、短時間で個々の部品を洗浄し、機能を回復することができます。
仕様(洗浄対象)触媒・O2 センサー・エキゾーストマニホールド・EGR・スパークプラグ・吸排気バルブ・燃焼室・燃料インジェクターなど容量(mL)425使用目的排気ガス検査に通らない・エンジン警告灯の点灯・HC、CO、NOx 排出量の削減・P0420 を解決する・燃料系全体のパフォーマンス復活危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量425mL危険物の性状非水溶性
高速水抜き剤 ジョイフル高速水抜き剤ジョイフル
489税込538
1セット(180mL×2本)
4日以内出荷
水分による燃料計の錆を防ぎ水分凍結によるエンジントラブルを未然に防ぎます。
用途車のメンテナンス成分イソプロピルアルコール/防錆剤幅(mm)85高さ(mm)180奥行(mm)45危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量180mL危険物の性状水溶性
idemitsu AshFree 出光 アッシュフリー エンジンオイル 出光興産idemitsu AshFree 出光 アッシュフリー エンジンオイル出光興産
32,980税込36,278
1缶(20L)
3日以内出荷
(1)灰が出ない為、DPF に灰が溜まりません。従って、以下効果が期待出来ます。 DPF の寿命延長により、DPF メンテナンスコスト(DPF 交換、洗浄 )を削減致します。また、メンテナンスに伴う、休車を防ぎます。 DPF 手動再生を減らし、急な車両停止による運行遅れやドライバーの労務時間、ストレス増加を防ぎます。 DPF 再生回数増加を抑え、燃料消費量を削減致します。 (2)その他にも、以下特長を有しています。 蒸発量が少なく、ススの生成量を抑えます。また、高温清浄性に優れており、デポジット生成を抑制 (EGR 等 )致します。 カーボンニュートラル(燃料消費量削減に伴う CO2 削減)、SDGs(労務時間削減等、DPF寿命延長による廃棄量削減)への取組みにも貢献致します。 JASO DH-2 相当のエンジン性能を有しています。
用途DPF トラブルの原因である灰となる金属添加剤(清浄剤/耐摩耗剤 )を使用しない、業界初、無リン無灰ディーゼルエンジンオイルです。 DPFトラブルでお悩みのお客様に最適なディーゼルエンジンオイルです。SAE10w-30JASO規格DH-2準拠
エナジールブデポジットクリーナー ジョイフルエナジールブデポジットクリーナージョイフル(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1本
4日以内出荷
高濃度PAEを配合しエンジン内部を強力に洗浄します。 汚れの再付着を防止するコーテイング効果。 特殊FM剤がフリクションロスを低減。20L-60Lに1本
用途車の燃料添加剤幅(mm)50高さ(mm)180奥行(mm)50適合車4サイクルガソリンエンジン車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
スーパーパフォーマンスプレミアムハイマイレージ 武蔵ホルトスーパーパフォーマンスプレミアムハイマイレージ武蔵ホルト
1,998税込2,198
1本
4日以内出荷
5万キロ以上走行車のインジェクターや吸気バルブ、燃焼室の汚れを強力に洗浄し燃焼を促進させます。 コーテイング効果により汚れの再付着を防止します。 ガソリン40L-70Lに1本使用。
用途車の燃料添加剤幅(mm)53高さ(mm)213奥行(mm)53適合車4サイクルガソリンエンジン車用危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
ディーゼル燃料系統トリートメント RISLONEディーゼル燃料系統トリートメントRISLONE(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1本
当日出荷
インジェクターやコモンレールなど燃料ラインの洗浄および潤滑、レスポンス向上、水抜き、セタン価向上など、オールマイティなディーゼル燃料添加剤。黒煙防止、燃費改善、予防保全にも効果が期待でき、特に多走行のディーゼル車におすすめです。症状がひどい車両には、エンジントリートメント(RP-34102)との同時使用もおすすめです。2~3日で効果が出ます。
容量(mL)500適合車ディーゼル車使用量軽油132Lに1本、8000kmで再添加危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
インジェクタークリーナーカウンターパック RISLONEインジェクタークリーナーカウンターパックRISLONE
15,980税込17,578
1セット(177mL×12本)
9日以内出荷
インジェクターなどの燃料ラインのカーボンやワニスの汚れを除去します。黒煙予防、燃料ポンプやインジェクターの異音軽減、不安定なアイドリング、加速性能向上、燃費向上にも有効です。1万kmごとに数回使用すればさらに効果的です。ミシン目が入っており、そのままディスプレイとしてご利用頂けます。
使用量燃料(ガソリン・軽油)76Lに1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量2124mL危険物の性状非水溶性
トップテック4600 5W-30 BMW,MB,VW/AUDI,OPELアプルーバル取得 水素化分解合成油 LIQUI MOLYトップテック4600 5W-30 BMW,MB,VW/AUDI,OPELアプルーバル取得 水素化分解合成油LIQUI MOLY
3,398税込3,738
1本(1L)ほか
5日以内出荷
耐摩耗性に優れた低燃費ハイドロクラシックシンセティック・エンジンオイルシンセティックテクノロジーと最新の添加剤をベースにした独自の配合で、エンジンオイルが素早くエンジン内部に潤滑します。耐摩耗性に優れ、オイル及び燃料の消費を抑制するとともに、DPF付車両、ガス駆動車(CNG/LPG)、ターボ付き車両にも最適です。
用途ガソリン・ディーゼル用適合【油種】(LIQUI MOLYレコメンド)GM dexos2、FIAT 9.55535-S3、FORD WSS-M2C 917-A、OPEL GM-LL-A-025/B-025危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類APISNSAE5W30ベースオイル合成油ACEAC2/C3主な適合車種(車両メーカーアプルーバル取得)BMW Longlife-04、Mercedes-Benz MB229.31/229.51/229.52、Volkswagen Audi VW505 00/505 01、OPEL OV040 1547-D30危険物の性状非水溶性
【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 煤殺し【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤煤殺し
189,800税込208,780
1ケース(500mL×24本)
当日出荷
トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤 煤殺し【煤殺し 極(すすごろし きわみ)】エンジン洗浄剤+DPF DPD DPR再生促進剤煤殺し(10件のレビュー)
8,098税込8,908
1本(500mL)
当日出荷
トラック・バス・建機車専用のDPF+インジェクタ―クリーナーです。ディーゼル燃料車専用のDPF洗浄、再生クリーナーです。 燃焼触媒「セリウム」を高濃度に含有し、堆積したPMを効率的に燃焼除去します。PMによる目詰まりの除去、PM詰まりの防止に。セタン価向上剤などの有効成分を配合。エンジン内部の汚れを徹底除去します。エンジンの性能改善、定期的なメンテナンスに。 触媒にやさしい:焼却温度を600度から450度に引き下げるため触媒の溶損を防ぎます。 通常走行でも効果を発揮:通常走行時の自然再生域250度~400度でも触媒効果を発揮し、PM焼却効率を飛躍的に高め、短時間で焼却することで詰まりを防止します。 長時間継続使用ができる:本製品に含有する「セリウム」は触媒効果が高く、酸化鉄の1/3程度で同様の効果を発揮するため、添加量が少なく抑えられるためアッシュの生成を気にする必要がありません。 有効成分は従来品の12倍:油性向上剤、清浄分散剤、セタン価向上剤を独自配合しています。 エンジンの振動を大きく減少させます:セタン価向上剤による、着火性の向上により、ノッキングを防ぎます。 燃費の向上につながる:エンジン内部の汚れをとることにより、燃焼効率が上がります。そのため、アクセルを吹かす頻度が減り、燃料の消費が抑えられます。
用途エンジン洗浄剤(インジェクタ―)+煤焼き性能強化剤(DPF・DPD・DPR)質量(g)600幅(cm)6.7高さ(cm)19.7使用頻度6ヶ月または、10万km毎に1本奥行き(cm)6.7
ELF コンプリート エンジンクリーナー elfELF コンプリート エンジンクリーナーelf
1,698税込1,868
1本(250mL)
4日以内出荷
燃料系統の清浄性能はもちろんのこと、摩耗防止性能にも優れた燃料添加剤です。 新車から旧車、国産車から輸入車まで大切なエンジンを守り、エンジンの性能を最大限に引き出します。 燃料系統洗浄 インジェクターやキャブレター、インテークマニホールドをクリーンに保ちます ピストンやバルブのデポジットを除去してエンジンパワーを回復させます キープクリーン 燃料系統内でのデポジットなどの再付着を防止、キープクリーン効果を長続きさせます 保護性能 ピストンやバルブ、燃料ポンプ等の燃料系統パーツの摩耗や腐食を防止します 金属系の洗浄剤などの添加剤は使用していません 特殊摩擦軽減剤配合 フリクションを下げ省燃費に貢献、アクセルレスポンスも向上します エンジン始動性能の向上 低温度下でのエンジン始動性に優れ、バルブスティックを防止します 防錆性能 燃料タンク、燃料ポンプ等の燃料系統の防錆および腐食を防止します 酸化防止性能 燃料の酸化劣化を遅らせて、燃料の本来の性能を長期にわたり発揮します クリーンな排気ガス 排気ガスをクリーンにして環境に配慮します 三元触媒などの排気ガス浄化システムの寿命も延ばします
用途ガソリンエンジン専用 (車※バイクなど使用可能)用法ガソリン30~50Lに対して1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
ELF インジェクタークリーナー elfELF インジェクタークリーナーelf
1,198税込1,318
1本(250mL)
4日以内出荷
確実な洗浄性能とコストパフォーマンスにも優れた燃料添加剤です。 インジェクションのみならずキャブレター車にも適合します。 燃料系統洗浄 インジェクターやキャブレター、インテークマニホールドをクリーンに保ちます ピストンやバルブのデポジットを除去してエンジンパワーを回復させます キープクリーン 燃料系統内でのデポジットなどの再付着を防止、キープクリーン効果を長続きさせます 保護性能 ピストンやバルブ、燃料ポンプ等の燃料系統パーツの摩耗や腐食を防止します 金属系の洗浄剤などの添加剤は使用していません クリーンな排気ガス 排気ガスをクリーンにして環境に貢献します。 三元触媒などの排気ガス浄化システムの寿命も延ばします
用途ガソリンエンジン専用 (車※バイクなど使用可能)用法ガソリン30~50Lに対して1本危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量250mL危険物の性状非水溶性
炎神力 ニューインジェクタークリーナー PROSTAFF(プロスタッフ)炎神力 ニューインジェクタークリーナーPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
899税込989
1本(200mL)
当日出荷
燃料システムクリーンアップ!高性能燃料添加剤 燃料システムを洗浄&潤滑しパワーアップさせるガソリン車用燃料タンク添加剤です。 クリーンアップでエンジン性能を大幅に回復! カーボン汚れの付着が多いインジェクターノズルとインテークバルブを強力洗浄します。 さらに、潤滑成分配合により燃料ポンプの作動性を向上させます。 洗浄と潤滑の相乗効果により燃料供給効率を安定させ、パワー&トルクアップを実現。加えて、カーボン汚れの再付着防止・水抜き効果・燃料タンク内の防錆等にも効果を発揮する高性能燃料添加剤です。
用途ターボ車対応質量(g)212寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)194×81×35適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
炎神力 ニューフューエルコンディショナー PROSTAFF(プロスタッフ)炎神力 ニューフューエルコンディショナーPROSTAFF(プロスタッフ)(1件のレビュー)
499税込549
1本(200mL)ほか
当日出荷
パワーアップ&省燃費!高性能燃料添加剤 燃料自体を改質し、点火能力を向上させるガソリン車用燃料タンク添加剤です。 PF系機能剤配合(※)により、燃料粒子を細かくする事で霧化能力4倍UP! 燃料噴射をマイクロミスト化することで燃焼効率と爆発力を向上させ、燃焼室内やプラグに蓄積されたカーボン・スラッジを強力に除去します! さらにプラグの点火能力がアップする事でパワーアップ&省燃費効果を実現。 加えて、加速性の向上・排ガスのクリーン効果までも可能にした高性能燃料添加剤です。 (※PF系機能剤:燃料自体を分散化する本品の主成分)
適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら