17件中 1~17件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長柄・短柄のほうきがそれぞれセットできて、自立します。コンパクトに収納ができて、場所を取りません。先ゴムが付いているので、ゴミがきちんと集められます。
材質(本体)ポリプロピレン、(先ゴム)PVC 質量(g)210 サイズ(mm)270×80×400 アズワン品番64-4057-90 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
579 税込637
当日出荷

1個
15,980 税込17,578
6日以内出荷

用途ロールタイプのワイパー専用スタンド。 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)480×460×800 質量(kg)2.6 トラスコ品番309-0558 材質スチール RoHS指令(10物質対応)対応
1台
13,980 税込15,378
当日出荷

土のうの充填作業が一人でできるようになり、時間短縮にも繋がります。軽量で、コンパクトに丸める事ができ、持ち運びがしやすいです。
用途土のうへの土入れ作業時のスタンドに。屋内外作業時の簡易ゴミ入れに。 トラスコ品番571-4434 材質本体:ポリプロピレン/縁部:ポリエチレン 寸法(mm)直径250-300×高さ350 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
968 税込1,065
当日出荷

ワイプオールジャンボロール・テクノパワークロスレイ薄手ジャンボロール350を取り付けて使用するフロアスタンド。
材質スチール 適合ワイプオールX70ジャンボロール870、ワイプオールX80ジャンボロール475SC、テクノパワークロスレイ薄手ジャンボロール350 トラスコ品番856-6596 質量(kg)3.45 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)430×70×910 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
6,598 税込7,258
12日以内出荷

汚れがつきにくい撥水剤入りブラシです。便器のフチ裏にピッタリフィットの立体形状ブラシです。汚れの目立たないグリーン色です。
用途便器のお掃除用。 トラスコ品番217-6928 材質ブラシ:防汚剤クリンベル配合ポリプロピレン、ハンドル:ポリプロピレン、ケース:ポリプロピレン 長さ(mm)400 幅(mm)85 フォレストグリーン 奥行(mm)120 セット数1本 先端長(mm)100 RoHS指令(10物質対応)対応 ケース
1個
519 税込571
当日出荷

1セット(3個)ほか
99,980 税込109,978
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.599-302.0 マルチクリーナー OC 3 フォルダブル ケルヒャー 動画あり
準備不要 !! 本体にウォータータンク・バッテリー内蔵でどこでもすぐに使用でき、収納・持ち運びにもうれしい折り畳み式のコンパクト洗浄機。扇状の細かい水で効率よく洗い落とします。お湯も使用できるので汚れを柔らかくして落とし、またビーチやペットの温水シャワーとしても便利。外出先はもちろん、自宅の網戸やエアコンフィルター、排水溝等、水の力(水道の約 2 倍)でこすらずさっと洗浄します。コンパクトで持ち運び可能なコードレスの洗浄機。給水タンク一体型なので、電源や水源を気にせずどこでも使用でき、水道の約 2 倍圧の細かい扇状の水流で少ない量でも効率的に洗浄します。
用途自転車/キャンプ:アウトドア用品/スポーツ用品(サーフボード・カヤック・スタンドアップパドルボードなど)/ペット:犬/ベビーカー:バギー/靴:ハイキングブーツ/ガーデニング用品(シャベルなど)/おもちゃ:乗用おもちゃ・キックスケーター/ガーデン家具/植木鉢の洗浄に 付属品充電器: 充電 USB ケーブル(タイプ C ) + 充電アダプター(各 1pc. )、リチウムイオンバッテリー、フラットジェットノズル 質量(kg)2.2(アクセサリーを含まない) タンク容量(L)8 圧力低圧 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)305×298×271 ホース長さ(m)1.8 機能給水口フィルター(本体内部取り付け済)/圧力トリガーガン: 低圧トリガーガン バッテリーリチウムイオンバッテリー 充電時間(時間)2.25 使用ホース低圧フレキシブルホース RoHS指令(10物質対応)対応 バッテリー稼動時間最大15 最大吐出水量(L/min)2
1台
19,880 税込21,868
当日出荷

純綿100%タオル地(2枚折縫製加工)。 洗濯して再利用も可能です。 美しい仕立てのバージンタオル地。 耐久性抜群の2枚折縫製だからあるゆる作業に最適!
用途自動車工場、ガソリンスタンドなど、あらゆる現場でも便利に使用出来ます。 仕様1枚/約34g、袋入り(0.4kgタイプ) トラスコ品番215-3581 寸法(mm)290×200 材質/仕上純綿100%(タオル地) 質量(kg)0.4 入数1袋(12枚入) 生地の種類綿100%
1袋(12枚)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1.517-130.0 業務用スイーパー KM 70/20 C ケルヒャー 動画あり
<メインブラシとサイドブラシは無段階調節が可能>。段階的に面圧を調整できるので最適な清掃結果が得られます。 面圧調整で不必要なブラシの消耗を抑えられます。 ブラシの毛が曲がってしまわないように、ブラシの面圧をかけないように持ち上げられます。<ダストフィルター>。フィルターシステムが清掃時に粉塵を巻き上げを最小限に抑えます。 フィルターシステムは簡単にアクセスしてメンテナンスできます。<高いコストパフォーマンス>。便利な収納スペースにより、ゴミ用バケツを載せたりすることができます。 アクセサリーもプッシュハンドルのポケットに。<大きなダストコンテナ>。グリップ付きダストコンテナでゴミ捨て簡単。<折りたたみ可能なプッシュハンドル>。ハンドルは作業者に合わせて3段階で調節可能です。プッシュハンドルを折り曲げられるのでコンパクトに収納できます。
用途倉庫、ロジスティクスホール、および荷積みエリアの清掃に。駐車場やガソリンスタンドの清掃に。校庭などの清掃エリアや自治体環境に。小規模なワークショップや農業にも最適です 付属品ダストフィルター 質量(kg)26.4 容量(L)【コンテナ】45/20 本体質量(kg)21(アクセサリーを含む) 機能手動清掃運転、サイドブラシ(調節可能)、折り畳み式プッシュハンドル、掃き込み方式、屋外用途、屋内用途 清掃能力(m2/h)2800 清掃幅(cm)48 駆動方式手押し RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料製品カタログ:ケルヒャー業務用スイーパー KM 70/20 C(5.67MB) 作業幅(mm)(サイドブラシ1個使用時)700
1台
119,800 税込131,780
5日以内出荷

ニルフィスク自走式スイーパー”SW750”
エコ商品
屋内外で使用可能なバッテリー式の自走式スイーパーです。
用途商業施設やガソリンスタンドなど、屋内外に。 付属品右側サイドブラシ付 トラスコ品番245-7456 セット内容メインブラシ×1 幅(mm)800 高さ(mm)1110 奥行(mm)998 電源(V)12(バッテリー200W) 清掃幅(集塵幅)(mm)720(メインブラシ500/サイドブラシ720) 連続使用時間(時間)約2 清掃能力(m2/h)2880(片側サイドブラシ) ダストボックス容量(L)60 RoHS指令(10物質対応)10物質対応 ブラシ径(Φmm)(サイドブラシ)315
1台
599,800 税込659,780
20日以内出荷

疲れにくい動きを促進し、快適な環境作りに役立つ人間工学(エルゴノミクス)に基づいた疲労軽減マット。足、膝、腰、背中への負担を軽減する丈夫な高品質ポリウレタン製クッション。サイズ 508mmx762 mm。使用していないときはデスク下に収納。低帯電性、美しいブラックのPVCレザー仕上げ。滑り止めつき底面。面取りを施したエッジでつまづきを防止。クリーニングが簡単な防水加工の表面
用途立ち仕事での疲労を軽減する快適フロアマット。スタンドデスク、座位・立位両用デスクに適したアクセサリ。人間工学(エルゴノミクス)対応デスクでの立ち仕事を快適にするマット 厚さ(mm)18 ブラック 寸法(幅W×長さL)(mm)512×770 質量(kg)1.3 保証期間2年間 RoHS指令(10物質対応)対応 材質高品質ポリウレタン
1個
18,980 税込20,878
翌々日出荷

前後にブラシ台が曲がりますので、浴槽や蛇口まわりなどが洗いやすいです。水切れがよく場所を取らないスタンドタイプです。ソフトな特殊素材ブラシ毛採用で浴槽などもやさしく洗え、先端はコシのある毛でガンコなスミの汚れを洗えます。
材質【台】ポリエチレン、【毛】ポリプロピレン混合物 外形寸法(cm)約6.3×4.5×15.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
599 税込659
9日以内出荷

使い易さ抜群。 タオル地で吸水率、仕上も最高です。 洗濯して再利用も可能です。 自動車工場、ガソリンスタンド等でも便利に使用出来ます。
トラスコ品番124-4132 材質純綿100% 寸法(cm)29×20 入数1ケース(12枚×20袋入)
1箱(240枚)ほか
46,980 税込51,678
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

エム・エーライフタフネル[[R上]]オイルブロッター
エコ商品
自重の12倍以上の油吸着力があります。中空繊維を使用することでCO2排出量の削減が期待できます。水分はほとんど吸わない素材のポリプロピレン繊維は、親油性、疎水性に優れています。繊維間に水を含んでも油を吸着すると水を追い出す「水油置換能力」の特長があります。形態安定性に優れている連続長繊維からなるスパンボンド不織布であるため強度面に優れています。また接着剤を使用していませんので、作業時のベトつき感がありません。
用途油漏れの吸収用。油汚れの清掃用。工場での配管の油漏れ、機械油や切削油の油汚れの清掃に。ガソリンスタンドでの給油時の油漏れ清掃に。 トラスコ品番574-3747 厚さ(mm)3 ホワイト 縦(mm)290 横(mm)420 吸油量(L/枚)0.3 RoHS指令(10物質対応)対応 吸油量(L/箱)15
1箱(50枚)
7,998 税込8,798
翌日出荷

RODSTC-WH RODEシリコントイレクリーナー メテックス 動画あり
メテックスRODEシリコントイレクリーナー
エコ商品
北欧デザイン。高機能で隅々まで洗えるトイレクリーナー。ブラシに代わるシリコンヘッド採用。跳ね返りが少ないニュータイプのトイレクリーナー。
材質ステンレス、シリコン、ポリプロピレン ホワイト 質量(g)500 寸法(直径Φ×高さH)(mm)120×380(スタンドセット時) RoHS指令(10物質対応)対応
1個
4,498 税込4,948
8日以内出荷

内径:6mm。サンドブラスト用の先端ノズルです。耐久性に優れたタングステンカーバイト製です。 。 続ねじ: M22 x 1,5。 梱包質量 (kg):0.2。
適合機種HD 10/22 S (50Hz)、HD 10/22 S (60Hz)、HD 10/22 SX (50Hz)、HD 10/22 SX (60Hz)、HD 10/22-4 S (50Hz)、HD 10/22-4 S (60Hz)、HD 10/22-4 SXA (50Hz)、HD 10/22-4 SXA (60Hz)、HD 4/11 C Bp、HD 4/8 C (50Hz)、HD 4/8 C (60Hz)、HD 4/8 P (50Hz)、HD 4/8 P (60Hz)、HD 7/10 C Food (50Hz)、HD 7/10 C Food (60Hz)、HD 7/15 M 50Hz、HD 7/15 M 60Hz、HD 7/20 G Classic、HD 8/16-4M Cage 50Hz、HD 8/16-4M Cage 60Hz、HD 8/20 G、HD 9/17 M (50Hz)、HD 9/17 M (60Hz)、HD 9/17 MX (50Hz)、HD 9/17 MX (60Hz)、HD 9/17-4 S (50Hz)、HD 9/17-4 S (60Hz)、HD 9/23 G、HDS 10/19 M (50Hz)、HDS 10/19 M (60Hz)、HDS 1000 BE、HDS 1000 De WEED、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 8/15 C (50Hz)、HDS 8/15 C (60Hz)、HDS 8/17 M (50Hz)、HDS 8/17 M (60Hz)、HDS 8/20 G、HDS 8/9 C (50Hz)、HDS 8/9 C (60Hz)、サンドブラスト ベーシックキット、サンドブラスト 砂量調節付ベーシックキット、HD 1050 B、HD 1050 B フレーム、HD 728 B、HD 801 B フレーム、HDS 1000 BE、HDS 4/7 C (50Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 C (60Hz)(販売終了品)、HDS 4/7 U (50Hz)、HDS 4/7 U (60Hz)、HDS 801 B 接続ねじM22×1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
119,800 税込131,780
4日以内出荷