127件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水道法性能基準適合品。低騒音形。ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ 質量(kg)1.0 取付水平、垂直自由 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 接続方式ねじ込み形 使用流体水・温水 設定圧力(MPa)0.20 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム 材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

主に温水熱交換器に使用されています。 一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を一定に保ちます。 取り外しは工具不要の為、保守点検が容易です。
仕様(開放流量)30L/min以上(逆止め機構の閉止圧力)3kPa以下(負圧作動機構の作動圧力)開作動/-55kPa以下、閉作動/50kPa以下 トラスコ品番382-3041 材質(ダイヤフラム・弁体・逆止め弁)耐熱耐水合成ゴム 質量(kg)0.906 材質(本体)CAC タイプ直動式 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc3/4 使用流体冷温水 取付方向水平・垂直兼用 設定圧力範囲(kPa)(標準)80±6 適合流体冷温水 材質(弁箱)青銅 一次側圧力(kPa)100~750 網目(ストレーナ)60メッシュ 材質(ストレーナ)(網)ステンレス鋼、(枠)合成樹脂
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

弁慶シリーズ 水道法性能基準適合品 低騒音形 塩素水耐性EPDMを採用。 低差圧から高差圧まで確実な作動。 施工後でも、減圧弁を設置したまま、水圧試験可能。 簡単、シンプル新テストガグ方式採用。
用途ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量 仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ 質量(kg)1.0 取付水平、垂直自由 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 接続方式ねじ込み形 使用流体水・温水 設定圧力(MPa)0.08 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム 材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
7,140 税込7,854
翌日出荷

主に温水用熱交換器の給水に用いて、所定の給水圧力を保持します。 逆流防止機能、負圧作動機能、圧力バランス機能、ストレーナを内蔵しています。 取付方向は水平・垂直任意
材質(本体)CAC タイプ直動式 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 使用流体冷温水 適合流体冷温水 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)耐熱耐水合成ゴム 面間寸法(mm)90 材質(弁箱)CAC 一次側圧力(kPa)100~750 設定圧力(kPa)80(±6)
1個
9,698 税込10,668
当日出荷

圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 ねじの種類Rc 圧力計圧力計付 トラスコ品番254-9590 全長(mm)71.5 質量(kg)0.25 取付方式ブラケット付 使用圧力(MPa)1以下 使用流体空気 主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。 流体温度(℃)5~60 設定圧力単位MPa 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

減圧弁自身の騒音を解消し、深夜の給水でも安心な給水用減圧弁です。 バランス構造の採用により、一次側圧力に影響されることなく二次側圧力を常に一定に保ちます。 水道法基準適合品です。 密閉構造で、ダイヤグラムが破損しても流体が外部に流出することはありません。
用途集合住宅用戸別給水用減圧弁。 質量(kg)0.87 材質(本体)CAC(鉛レス処理) タイプ直動式 形式集合住宅向戸別給水用減圧弁 寸法L(mm)90 寸法H(mm)146 接続方式ねじ込み形 使用流体水道水 流量(L/min)(最小調整可能)0.5 耐圧力性二次側最高使用圧力の1.2倍 流体温度(℃)5~60 一次側圧力(MPa)0.1~1 適合流体水道水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 材質(弁体)合成ゴム 材質(ダイヤフラム)EPDM(布入り) 二次側圧力(MPa)0.05~0.25(標準設定0.2MPa) 材質(弁箱)青銅(NPb処理) 材質(弁棒)黄銅 保温材難燃材
1個
13,980 税込15,378
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道法性能基準適合品。戸別給水用。低騒音形
仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付、止水栓付 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品保温ケース(自己消火性)、テストガク 質量(kg)1.2 取付水平、垂直自由 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) ねじ両端Rcねじ 定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa以上) 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体) 適合流体水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rc3/4ねじ 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム 材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
1台ほか
22,980 税込25,278
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

水道法性能基準適合品 低騒音形 ワンルームマンション等の戸別給水用、小容量
用途ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 取付:水平、垂直自由 材質:(本体)CAC406(青銅鋳物) (ダイヤフラム・ディスク)塩素水耐性ゴム 流体温度:5~90℃(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体:水道水・温水 一次側適合圧力:1.0MPa以下 二次側調整圧力範囲:0.22~0.30MPa 弁前後の最小差圧:0.02MPa 端接続:JIS Rcねじ 質量:1.0kg 仕様ストレーナ(60メッシュ)内蔵、圧力計用継手(二次側)付 その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 付属品保温ケース(自己消火性)、テストガグ 質量(kg)1.0 取付水平、垂直自由 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 接続方式ねじ込み形 使用流体水・温水 設定圧力(MPa)0.25 流体温度(℃)5~90(管端コア使用の場合は、5~40) 適合流体水道水・温水 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS Rcねじ 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム 材質(ディスク)塩素水耐性ゴム
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します 最高使用圧力(MPa)0.96 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 圧力計接続口径Rc1/8 最大流量(L/min)1100 取付方式ブラケット付 使用温度範囲(℃)5~60 管接続口径1/4 ねじの種類Rc 使用流体空気 設定圧力単位MPa 取扱説明書(4.2MB) 圧力計圧力計付
1台
2,198 税込2,418
当日出荷


ARX20 - 小形減圧弁(ARX21) SMC CADデータあり
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

精密レギュレータ IRシリーズ SMC CADデータあり
テンションコントロール。 接圧コントロール。 設定感度:0.2%F.S.以内。 繰返性±:0.5%F.S.以内。
接続口径Rc1/8 質量(kg)0.14 種類精密減圧弁 形式基本タイプ(ハンドル) ボディサイズIR1000型 感度フルスパンの0.2%以内 空気消費量(L/minANR)4.4以内 繰返し性フルスパンの±0.5%以内 圧力計接続口径Rc1/8(2ヶ所) 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60(凍結なきこと) 供給圧力(MPa)最高/MAX.1.0、最低/設定圧力+0.05
1個
7,498 税込8,248
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (58種類の商品があります)

圧力計の出っ張りを抑えています。 圧力計、ブラケット付です。 空気を安定した圧力に調圧します。
使用圧力(MPa)1.0以下 全長(mm)129 質量(kg)0.55 取付方式ブラケット付 ねじの種類Rc 使用流体空気 流体温度(℃)5~60 設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85 流れ方向左→右 設定圧力単位MPa 圧力計圧力計付
1個
5,398 税込5,938
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

小型、軽量、一次側圧力2.0MPaまで使用可能、スクリーン(60メッシュ)内蔵、ハンドルにて簡単に圧力変更が可能、空調機器、厨房器、クリーニング機器、病院殺菌器用などに最適、圧力検出部には外圧べローズを使用し、作動性能が優秀
1個
61,980 税込68,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様本体のみ(継手無) その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 質量(kg)1.0 取付水平、垂直自由 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa) 流体温度(℃)5~90(管端しコア仕様の場合は5~40) 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体) 適合流体水道水、温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS R3/4ねじ 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム 材質(ディスク)塩素水耐性ゴム 面間寸法(mm)112
1台
18,980 税込20,878
翌々日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。カップリング付です。
用途塗装時のスプレーガンの圧力調整。エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調整します。 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2 外径(Φmm)32 全長(mm)115 質量(g)160 使用流体圧縮空気 周囲温度(℃)0~60
1個
6,498 税込7,148
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エア工具に直接取付が可能です。(リリーフ機構付)ハンドル目盛りが出口圧力の目安を表します。ハンドルの出っ張りが無くコンパクトです。独自の構造でハンドルを軽く回すことができます。
用途エアツールに直接接続し空気を安定した圧力に調圧します。 接続口径Rc1/4 全長(mm)64 質量(g)80 ねじの種類Rc 外径(Φmm)32 使用流体圧縮空気 流体温度(℃)5~60 処理空気流量(m3/min)(ANR)0.2
1個
4,698 税込5,168
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様本体のみ(継手無) その他減圧弁の一次側にはストレーナーを付けて下さい 質量(kg)1.0 取付水平、垂直自由 材質(本体)CAC406(青銅鋳物) 定格流量(L/min)50(差圧0.1MPa) 流体温度(℃)5~90(管端しコア仕様の場合は5~40) 耐圧性(MPa[kgf/cm2])水圧:1.75[17.5](本体) 適合流体水道水、温水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 端接続JIS R3/4ねじ 材質(ダイヤフラム)塩素水耐性ゴム 材質(ディスク)塩素水耐性ゴム 面間寸法(mm)112
1台
13,980 税込15,378
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

これまでの減圧弁に比べて、作動性、耐久性を大幅に向上させました。 主弁は球面形状をしていますのでシール性に優れ弁座漏れ量が格段に少なくなりました。(ANSIのクラスⅣに対応) SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠しております。 内部構造は簡単で堅牢です。
仕様内部検出、ストレーナ内蔵 材質(本体)球状黒鉛鋳鉄(FCD450) タイプパイロット式 種類パイロット式ピストン 最高温度(℃)220 接続方式フランジ形 接続JIS 10K FFフランジ 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 二次側圧力計(MPa)0.05~0.9/一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼 材質(ピストン・シリンダー)黄銅又は青銅 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
52,980 税込58,278
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

小型・超軽量、先進のデザイン、シンプルで耐久性抜群です。ねじ接続で取付けが簡単です。圧力調整がハンドル操作で工具不要です。ゴミから弁体・弁座を保護するためにスクリーン(60メッシュ)を内蔵しています。圧力検出内部に外圧式のベローズを使用、作動性能が優れています。
仕様内部検出、ハンドル付、ストレーナ内蔵 材質(本体)青銅 タイプ直動式 種類直動式ベローズ 形式直動式ベローズ 寸法H(mm)191 最高温度(℃)210 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 寸法H1(mm)47 一次側圧力(MPa)1.7以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁体・弁座)ステンレス鋼 材質(ベローズ)りん青銅 弁座漏れ量定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
39,980 税込43,978
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヨシタケ減圧弁 GP-1010
シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。
材質(本体)FCD450 形式パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃)220 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC 材質(ダイヤフラム)SUS 二次側圧力(MPa)0.05~0.9 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

ヨシタケ減圧弁 GD-41
省スペース、省資源。 耐食性、耐久性向上。 密閉構造の為、ダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。
形式直動式 一次側圧力(MPa)0.07~2.0以下
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

ヨシタケ減圧弁 GD-45P
小型、軽量。 一次側圧力2.0MPaまで使用可能。 スクリーン(60メッシュ)内蔵。 ハンドルにて簡単に圧力変更が可能。 空調機器、厨房器、クリーニング機器、病院殺菌器用などに最適。 圧力検出部には外圧べローズを使用し、作動性能が優秀。
質量(kg)3.2 材質(本体)FCD450 タイプ直動式 形式直動式 寸法L(mm)111 寸法H(mm)213 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)2以下 材質(ハンドル)樹脂製 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(りん青銅) 弁座漏れ量定格流量の0.1%以下 最小差圧(MPa)0.05 材質(弁棒)SUS
1個
34,980 税込38,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

国内最小、圧力を操作出来ます。超小型ですのでエアーツールの手元で抜群の使いやすさ。小型でもしっかり圧力制御します。
用途圧縮空気を安定した圧力に調整します。 仕様G1/4ナット×プラグ 材質アルミ・アルマイト仕上・真鍮 使用流体圧縮空気
1個
9,998 税込10,998
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

富士コンプレッサー高圧用減圧弁
使用流体空気 使用圧力(MPa)1.5以下 設定圧力範囲(MPa)0.1~1.0 耐圧力(MPa)2 周囲温度(℃)5~60
1個
21,980 税込24,178
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ヨシタケ減圧弁 GD-41G
省スペース、省資源。 耐食性、耐久性向上。 気体用。
材質(本体)SCS14A タイプ直動式 形式直動式 寸法L(mm)85 寸法H(mm)136 最高温度(℃)90 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体空気/炭酸ガス/窒素ガス 一次側圧力(MPa)2以下 適合流体空気、炭酸ガス、窒素ガス 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)特殊FKM・SCS 材質(ダイヤフラム)耐熱合成ゴム&PTFE(接液部PTFE貼り) 二次側圧力(MPa)B:0.1~0.25 最小差圧(MPa)0.05
1個
84,980 税込93,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヨシタケ減圧弁 GD-9N
小型、軽量。 ハンドル操作によって広範囲の圧力調整が容易。
材質(本体)ADC(アルミダイキャスト) 形式直動式 最高温度(℃)60 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)0.1~0.99 適合流体空気、その他非危険流体 材質(弁体)NBR 材質(弁座)黄銅 材質(ダイヤフラム)NBR
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ヨシタケ減圧弁 GD-8N
高耐食性、高耐久性。脱脂洗浄対応品。
材質(本体)SUS タイプ直動式 形式直動式 最高温度(℃)60 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体純水/冷温水/空気/N2/CO2/Ar 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の85%以下 適合流体純水、冷温水、空気、N2、CO2、Ar 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)PTFE、耐圧ダイヤフラム:FKM(バイトン) 二次側圧力(MPa)0.05~0.7
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷から77日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

仕様中圧蒸気・一次圧2.0MPa 材質(本体)FCD450 形式パイロット式ダイヤフラムタイプ 最高温度(℃)220 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)0.1~2 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS
1個
139,800 税込153,780
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質(本体)FCD450 タイプパイロット式 形式パイロット式ピストンタイプ 接続方式フランジ形 使用流体蒸気
1個
73,980 税込81,378
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

仕様蒸気、一次圧2.0MPa 材質(主弁)SUS 質量(kg)3.2 材質(本体)FCD450 形式直動式 寸法L(mm)111 寸法H(mm)216 最高温度(℃)220 接続方式ねじ込み形 接続JIS Rc 使用流体蒸気 一次側圧力(MPa)2.0以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(リン青銅) 材質(弁棒)SUS
1個
29,980 税込32,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様低圧制御 材質(本体)FCD450 形式パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃)220 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)0.1~0.5 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(ピストン・シリンダー)C3604orCAC 材質(弁体)SUS 材質(弁座)SUS 材質(ダイヤフラム)SUS 二次側圧力(MPa)0.03~0.15
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。圧力調整はハンドル操作で簡単にできる。
材質(本体)FCD450 形式パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃)220 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC 材質(ダイヤフラム)SUS 二次側圧力(MPa)0.05~0.9 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
52,980 税込58,278
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

シール性に優れ、弁座漏れ量が少ない。 遠隔操作式のため圧力調整が容易。
材質(本体)FCD450 形式空気操作形パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃)220 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体蒸気 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)SUS 材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC 材質(ダイヤフラム)SUS 二次側圧力(MPa)0.05~0.9 弁座漏れ量定格流量の0.01%以下 最小差圧(MPa)0.05
1個
59,980 税込65,978
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

深夜の給水にも安心な、低騒音設計です。 配管に取付けたまま、キャップを裏返しに取付ける事で水圧検査が容易に行えます。 弁構造は圧力バランス構造を採用していますので、一次側圧力に影響されることなく給水圧力を常に一定に保ちます。 圧力計継手付のため、通水したまま圧力計の取付けが可能で、簡単に設定圧力の確認ができます。 騒音特性、流量特性等は独立行政法人 都市再生機構の「機材の品質判定基準」に準拠しています。
質量(kg)1 材質(本体)止水栓本体:黄銅(NPb処理) 接続JIS Rc 流量(L/min)(最小調整可能)0.5 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体水道水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.02 材質(弁体)合成ゴム・ステンレス鋼 材質(ダイヤフラム)合成ゴム 適合温度(℃)5~90 材質(弁箱)青銅(NPb処理) 材質(弁棒)耐脱亜鉛材
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

水道法基準適合品。 給水側圧力の変動に対して極めて安定した二次側圧力を保持。 減圧弁自身の騒音を解消、深夜の給水も安心。 ストレーナーを内蔵し、かつ小型軽量のため配管取扱いが容易。 逆止め機構を内臓し、給水本管への逆流を防止。 配管の取付方向は水平・垂直任意。
質量(kg)0.87 材質(本体)CAC(鉛レス処理) 形式集合住宅向戸別給水用減圧弁 寸法L(mm)90 寸法H(mm)146 接続JIS Rc 流量(L/min)(最小調整可能)0.5 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 適合流体水道水 最大減圧比10:1 弁前後の最小差圧(MPa)0.03 材質(弁体)NBR 材質(弁座)CAC(鉛レス処理) 材質(ダイヤフラム)NBR 二次側圧力(MPa)0.05~0.25 保温材難燃材
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

弁座漏れ量がゼロのノンリークタイプ。 SHASE-S106減圧弁(空気調和・衛生工学会)の規格に準拠。
材質(本体)FCD450 形式パイロット式ピストンタイプ 最高温度(℃)80 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)0.1~1.0 二次側調整圧力(MPa)一次側圧力(ゲージ圧力)の90%以下 適合流体空気、その他非危険流体 最大減圧比20:1 材質(弁体・弁座)合成ゴム・C3604・SUS 材質(ピストン・シリンダー)C 3640 or CAC 材質(ダイヤフラム)SUS 二次側圧力(MPa)0.05~0.9 弁座漏れ量無し 最小差圧(MPa)0.05
1個
68,980 税込75,878
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

仕様接液SCS14製 材質(主弁)SUS 材質(本体)SCS 形式直動式 寸法H(mm)196 最高温度(℃)220 接続JIS Rc 一次側圧力(MPa)2.0以下 適合流体蒸気 最大減圧比10:1 材質(弁座)SUS 材質(ベローズ)C5212(リン青銅) 材質(弁棒)SUS
1個
109,800 税込120,780
4日以内出荷から37日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

軽量、コンパクト。 接液部にステンレス材質を使用、耐食性を向上。 密閉構造でダイヤフラムが破損しても外部漏れなし。 配管の取付方向は水平、垂直任意。
材質(本体)SCS 形式直動式 寸法L(mm)195 寸法H(mm)136 最高温度(℃)90 接続JIS 10KFFフランジ 一次側圧力(MPa)1以下 適合流体冷温水 最大減圧比10:1 材質(弁体・弁座)FKM(バイトン)・SCS 材質(ダイヤフラム)FKM(バイトン)(接液部PTFE貼り) 二次側圧力(MPa)B:0.1~0.25 最小差圧(MPa)0.05 材質(弁棒)SUS
1個
149,800 税込164,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)