アズワン品番1-6236-05
適合渦式フローモニターEggsDELTA・フローペットEG
種別リチウム電池
1個
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。
エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。
表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。
ダスト・ミストに強い構造。
ウエットガスも計測可能。
可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途液体用
適合流体液体(冷却水、純水)
出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms
電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給
構造非防爆
接続部ねじRおねじ
精度(%)フルスケールの±2以内
保護等級IP53相当
主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート
最大使用圧力(MPa)0.98
表示器LCD表示器付
流体温度(℃)-10~80
電池寿命約6年間(常温において)
周囲温度(℃)-10~60
材質(接続部)PPS
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
仕様CSシリーズ専用メンテナンス用バッテリ
適合機種CSシリーズ専用
電池寿命(年)25℃で5(ただし、使用周囲温度や通電状態により最短で1.1)
1セット
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
PG-100シリーズ用
仕様●正極作用物質:塩化チオニル(SOCl2)●電解液:塩化チオニル(SOCl2)●負極作用物質:リチウム(Li)
電圧(V)DC3.6
主な用途●パーソナルコンピュータ●POSシステム●キャッシュレジスター●電力量計●水道メーター●ガスメーター●シーケンサ
アズワン品番62-6257-71
特性●高エネルギー密度●作動電圧安定●高電圧●長期信頼性●広作動温度範囲
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
燃料油の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途油用
表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付
使用温度範囲(℃)流体温度:0~120
フランジJIS 10K RF、ASME 150 RF
保護構造IP65
電源内蔵電池(寿命約8年)
最高使用圧力(MPa)1.18
表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))
表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内
検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz
設置場所軒下設置
適合流体灯油・軽油・重油(ガソリンには使用できません)
周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
内蔵のRAMメモリやオプションのRAMメモリの内容をバックアップ。
また、停電保持形の補助リレーやデータレジスタ等の内容、および時計データなどのバックアップにも。
種類内蔵のRAMメモリバックアップ用バッテリ
シーケンサのバックアップ用のバッテリー
3.6Vリチウム電池
適合機種MELSEC-Aシリーズ
種類塩化チオニルリチウム一次電池
主な用途Q171ENC-W8のデータ保持用
バッテリー寿命(年)(保存時)5
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
種類リチウム電池
サーボアンプにバッテリを装着することにより、絶対位置データを保持することができます。
アブソリュートシステムでご使用の際、バッテリ(MR-J3BAT)が必要です。バッテリ交換時には制御電源をONにして下さい。
用途絶対位置データの保持
ボイラ給水の計測を主目的とするオーバル流量計です。定評のある高精度と耐久性に専用機としての使いやすさと経済性をプラスした本機は、熱管理用流量計として最適です。電子式計数部は、新デザインのLCD表示器により、積算値、瞬時流量値をモード切替スイッチにより選択モニターできます。また、見やすい向きに上方向90°下方向75°の間で角度が変えられます。電子計数部は、内蔵電池(寿命約8年)が電源供給しますので、外部電源は不要です。従来のEG計数部に比べて表示機能が向上しました。(LCDの高さを10mmから14mmに拡大、瞬時流量が直観的にわかるインジケータを搭載)
用途水用
表示機能電池電圧低下警報表示(電池電圧3.0V以下にてバッテリーマーク表示点滅)、LCD7セグメント/文字高さ14mm/背景色(オレンジ)、フローインジケータ(10分割)表示付
使用温度範囲(℃)流体温度:0~120
フランジJIS 10K RF
保護構造IP65
電源内蔵電池(寿命約8年)
最高使用圧力(MPa)1.18(静流水の場合)
表示【MODEスイッチにより切換】累積精算表示(8桁)、瞬時流量表示L/h(モード:b1)・L/min(モード:b2)、リセット積算表示(ゼロスタート/ゼロリセット可 モード:C(7桁))
表示精度積算:±1カウント、瞬時:フルスケールの±1%以内
検出方法磁気センサによる交番磁界検出、応答周波数Max.200Hz
設置場所軒下設置
周囲温度(℃)-10~+60(結露なきこと)
RoHS指令(10物質対応)対応
Eggs DELTA IIは、液体または気体に使用できる廉価形のカルマン渦式フローモニターです。
エネルギー流体の消費量管理や各種装置に搭載しての流量監視等、末端ラインにおける流量管理用として最適です。
表示部の無い出力専用形の「Eggs DELTA Pulse」を別途ラインナップしています。
ダスト・ミストに強い構造。
ウエットガスも計測可能。
可動部が無く、メンテナンス性に優れている。
用途気体用
適合流体気体(空気、窒素)
出力【電池式】現場表示のみ:出力なし/無線通信出力:Link920無線仕様、【外部電源式】アナログ出力:4~20mA at 0~F.S.(アナログ調整は前面スイッチにて可能)/アラーム出力:オープンドレイン出力(オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30V/バルス出力:オープンドレイン出力8オープンコレクタ相当)許容電流20mA最大印加電圧30Vバルス幅(補正バルス)30ms
電源【電池式】専用リチウム電池ユニット、【外部電源式】DC12~45V/MAX30mA、【無線出力仕様】無線子機ユニットに内蔵の専用リチウム電池より供給
構造非防爆
接続部ねじRおねじ
精度(%)フルスケールの±3以内
保護等級IP53相当
主要材質本体・センサー:PPS樹脂(ポリフェニレンサルファイド)、変換機ケース:ポリカーボネート
最大使用圧力(MPa)0.98
表示器LCD表示器付
流体温度(℃)-10~80
電池寿命約6年間(常温において)
周囲温度(℃)-10~60
材質(接続部)PPS
使用場所屋内
RoHS指令(10物質対応)対応
圧電素子センサを使用した小型・軽量の渦流量計です。 。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。 。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。 。表示部は見やすい方向に回転させる事ができます。 。液体用は、循環冷却水のさまざまな汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。圧電素子センサーを使用した小型・軽量の渦流量計です。電池駆動式の採用で、配管に設置するだけで瞬時流量・積算値をモニターできます。可動部が無い構造ですので、耐久性に優れています。表示部は、オレンジ背景で数値を読み取りやすく、見やすい方向に回転させることができます。循環冷却水の様々な汚れ(水垢・錆・藻等)にも使用できます。バーグラフ表示で瞬時流量も直感的に表現します。温度圧・圧力値の設定によりノルマル換算(固定換算)が可能です。
仕様表示器(LCDデジタル表示):(1)累積積算8桁 (2)毎時瞬時流量5桁 (3)毎分瞬時流量5桁 (4)リセット積算7桁 ※MODEスイッチを押す度に、順次(1)~(4)の各表示モードをローテーションします。
電源電池式:専用リチウム電池ユニット(電池寿命:約4年)
最高使用圧力(MPa)0.98
精度フルスケールの±2%以内
接続オネジ
流体温度(℃)-10~+80
適合流体水
バッテリー電圧(V)3.6
バッテリー容量(mAh)2000
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
水平に取り付けが可能です。
電池駆動タイプですので、持ち運びに便利です。
質量(g)140
最高使用圧力(MPa)0.6
機能オートON/OFF・バッテリー残量アラーム
測定精度(°)±10(FS)
適合流体水
電圧(V)(初期)3
バッテリー寿命(年)(保存時)実力5(常温)
リチウム電池を内蔵し電源不要。瞬時と積算流量を1台で表示。指示部は読みやすい方向に回転可能。各種液体へ対応可能。トータル積算とトリップ積算の2種類がリセットできます。CEマーク取得製品です。
電源リチウム電池内蔵(電池寿命/4年、電池交換不可)
定格電圧30VDC(最大)
温度範囲(℃)0~+60(液体)
構造防まつ構造(IP64相当)屋内仕様
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃のとき)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
出力容量ON抵抗/150Ω以下、OFF抵抗/100kΩ以上(入力電流10mA以下において残り電圧1.5V以下)
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
周囲温度(℃)0~+60
RoHS指令(10物質対応)対応
ND型流量センサーは羽根車式の計測原理で各種液体の計測に適し、低コスト・高品質なベストセラー商品です。
接続口径R1/2
質量(g)約120
温度範囲(℃)0~+60(凍結しないこと)
最高使用圧力(MPa)1(液体温度20℃の時)
精度±2%RS(標準取付姿勢時)
粘度範囲(mPa・s)0.5~1.5(液体)
計測対象水、薬液
周囲湿度(%RH)35~85(結露しないこと)
リード線長さ(mm)約600
周囲温度(℃)-10~+70
口径(mm)10
パルス定数(mL/P)7.69
回路電流(参考)赤(+V)=5V 周囲温度25℃の時回路電流 3.0mA ただし、プルアップ抵抗R=∞の時出力飽和電圧 0.92V ただしI(出力吸込電流)=4mA出力がLowの時
仕様RoHS指令対応品CEマーキング品
RoHS指令(10物質対応)対応
オリフィス分流式の直示式フローメーターです。本管の流量を小型の流量計に分流して本管流量を表示します。水用の流量計です。
測定流体水
材質測定管/SCS14オリフィスプレート/SUS304コックピース本体/SCS14コック軸・パッキン/SUS316、フッ素ゴム本体/SCS14テーパ管/耐熱ガラス指示部フロート/SUS316カバー・目盛板/SUS304、ABS樹脂パッキン/フッ素ゴム
規格JIS Rc 管用テーパネジ接続
最高使用圧力(MPa)1
目盛範囲10:2(標準)
機能フロート、目盛板による瞬時流量表示
校正密度1.0g/cm3、粘度1.0mmPa・s
測定精度(%)±3F.S.
最大差圧(kPa[psi])15
最高使用温度(流体温度)℃120
許容温度(℃)(衝撃)80
RoHS指令(10物質対応)対応
アクリルボディでPVC継手タイプのフローチェッカーです
形状アクリルテーパ―管
全長(mm)216
最高圧力(MPa)0.4(G)
使用流体水
使用環境温度(℃)0~40(結露なきこと)
使用流体温度(℃)Max40
流量精度±5% atFS
流れ方向下→上
RoHS指令(10物質対応)対応
金属製ブロック・ニードルバルブ付構造でありながらコンパクトでローコストな流量計です。
優れた流量調整性でなめらかな流量調整が可能です。
RoHS指令対応品です。
用途機器組み込み用に。
ガスパージ計測用に。
接続部のサイズRc1/8
質量(g)250
目盛10:1(有効目盛)
精度FS±10%
耐熱温度(℃)60
保証耐圧力(MPa)0.5
材質/仕上本体:真鍮 パッキン:ニトリルゴム(NBR)
RoHS指令(10物質対応)対応
関連キーワード