38件中 1~38件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
クリーンな熱風で、あらゆる乾燥・除湿・加熱に。 簡単操作で、1℃単位で温度設定が可能です。 ON/OFFタイマー付きで0分~1分刻み(99時間59分まで)で設定可能です。
用途ぬれたものの乾燥、大型機械および製造ラインへの組み込み、火を使用できない場所での暖房として。
1台ほか
203,980 税込224,378
翌々日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥 熱電対無し
1台
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

コンパクトで場所をとらず階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業に最適。 表面、剥離洗浄後の乾燥、ワックス塗布後の乾燥、カーペット洗浄後の乾燥、煙や臭気の換気などに。 移動に便利な軽量、コンパクト設計。車や現場での移動に便利な軽量、コンパクト設計。 階段、トイレなど狭い場所での乾燥作業にも最適です。
風量(m3/h)510 質量(kg)約4.6 電源(V)100(50/60Hz) 消費電力(W)1200(本体:100/ヒーター部:1100) コード長さ(m)約2.4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×345×300
1台
27,900 税込30,690
当日出荷

八光電機熱風発生器
耐久性に優れています。小型でも高容量、安全性にも優れています。150℃循環使用に対応しています。
用途乾燥炉内の昇音・加熱・乾燥・焼付け。洗浄後の水滴除去・乾燥。電子部品の接着後の乾燥、硬化。塗装部品の予熱および乾燥した食品機材の加熱・殺菌・解凍 仕様コントローラー付 制御方式PID制御方式(SSR駆動) モータータイプコンデンサー誘導電動機 端子ねじM3.5 取付穴4-7×14丸長 電線長さ(m)3 電線太さ(mm2)3.5 温度センサーKタイプ熱電対 電線仕様-種別VCT ヒータータイプシーズヒーター 風量調整風量調整板により、吸入量を調整 アース端子M4 設置姿勢水平 吸入気体温度(℃)-10~150
1台
279,800 税込307,780
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧縮空気を供給するだけで高温空気を噴射します。 冷媒や電気を使用しません。 可動部分がないので故障の心配がいりません。 温風風量および温風温度はフリーに調整できます。
材質金属 付属品冷風サイレンサー 供給口【圧縮空気】PT1/4 使用圧力(MPa)0.3~0.7 全長(mm)300 吐出口8.0 適合流体圧縮空気(エア) 仕様コンプレッサーエア
1個
79,980 税込87,978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

小型かつ軽量です。 スポット加熱に最適です。 RoHS指令準拠品です。 CE規格品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック加工。 ラミネート。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。 適合PHB201H 温度範囲(℃)常温~650
1台
63,980 税込70,378
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

パーカーコーポレーションポータブル熱風機 PHS9型
最大温度650℃まで温度調節が可能です。温度ディスプレイ付です。風量調節が可能です。24時間運転が可能です。
用途ラインでの各種加熱、各種シュリンク包装の熱源。水溶性インクの乾燥、接着剤の活性化や乾燥。加温乾燥炉の熱源。 トラスコ品番362-2738 容量(kW)2.845(200V)/3.645(230V) 質量(kg)2.5 コード長さ(m)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×345×130 騒音値(dB)50 定格使用時間連続運転可能(24時間以上可) 最高風圧(Pa)350 風量(L/min)155~570
1台
139,800 税込153,780
当日出荷

FV310-81 ハッコーFV-310-81/100V(温度風量可変タイプ) HAKKO(白光) 動画あり
パワフル&コントロール。 従来品より最高温度80℃、最大風量25%アップさせた温度風量可変タイプのヒーティングガン誕生。 作業に合わせた細やかな設定を可能にし、操作性・生産性の向上に貢献します。 高性能、長寿命ヒーター。蓄熱性に優れ、効率よく加熱できるセラミック碍子採用。 背面ラバー付で、自立操作時も転倒しにくい安全設計。
トラスコ品番855-1398 種別本体 質量(kg)0.6 温度範囲(℃)50~530 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)240×190×70 風量(m3/min)0.15~0.25 風速(m/min)600
1台
12,980 税込14,278
当日出荷

常温域から高温域(800℃)まで。自由自在に出力。 コンパクトなボディは取り付けスペースを必要とせず、狭い場所で設備への装着が出来ます。 ヒーター固定方法は、ワンタッチ継手のナットを利用し簡単装着。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥 熱電対有り
1台
23,980 税込26,378
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)


蓄熱熱交換器により消費電力を圧倒的におさえます。手元スイッチを防爆仕様にすることで、第2種危険場所に対応します。
用途水性塗料乾燥、塗装乾燥、その他乾燥が必要な業種全てに。 電源(V)三相200 トラスコ品番114-5753 セット内容温風発生機本体 ホース8m ホーススタンド 標準ノズル ブースシャッター 移動キャスター 材質筐体:SECC、ホース:合成ゴム、ノズル:PBT 容量(kW)4.8 幅(mm)400 質量(kg)40 高さ(mm)821 奥行(mm)400 消費電力(W)4800 温度範囲(℃)60~80 最大静圧(kPa)4.65 電源コード(m)10 騒音値(dB)90 最大風量(m3/min)3 吐出口径(mm)38 吸込口径(Φmm)38 最大静圧(kPa)(50Hz/60Hz)4.65/4.65 最大風量(m3/h)(50/60Hz)3.0/3.0
1台
999,800 税込1,099,780
翌々日出荷

コントローラーが新しくなりました。 ステンレスシーズヒーターを使用していますので、クリー ンで耐久性に優れています。 軽量化されコンパクトです。 安全性に優れています。 本体とコントローラーは分離できますので、各種装置へ 容易に組み込めます。 堅牢です。
電源(V)3相200 温度制御方式PID制御(SSR駆動) 吐出口気体温度範囲(℃)常温~350 吸入気体温度(℃)-10~230
1台
449,800 税込494,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パーカーコーポレーション熱風機
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。 質量(kg)0.8 温度範囲(℃)常温~650 電源コード(m)3 運転音(dB)60 径(Φ)×全長(mm)250×40 風圧[50/60Hz](Pa)3000 風量(L/min)230
1台
92,980 税込102,278
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

高温工業用熱風機です。据置型標準タイプ。 ヒーターがプラグイン方式で簡単に交換が出来ます。 ご使用後は、必ず本体を冷やすために送風運転を行なって下さい。
エスコ品番EA365VB-1 質量(g)約1000 スイッチ3段切替スイッチ(切・送風・熱風) コード長さ(m)3 風量(m3/min)0.14 寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)Φ70×302×96 風速(m/min)290
1個
32,000 税込35,200
翌日出荷

水を一切使わない温風循環式のため、菌の発生を抑えます。マイコンにより設定した温度を自動的に制御します。庫内の清掃が容易ですので、衛生的です。
付属品哺乳瓶仕切りアミ・スノコ 電源AC100V 50/60Hz 安全装置温度過昇防止・ドアスイッチ 温度調節マイコン電子制御・デジタル表示
1台
359,000 税込394,900
7日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

電気容量が大きく、吐出風量を稼げます。 熱容量の大きな製品を加熱する時や、生産スピードを上げたいときには最適なヒーターです。
用途半田付け、印刷乾燥、ラミネート、チューブの収縮、バリ取り、水切り乾燥、電線乾燥繊維乾燥 電圧(V)200 熱電対有り
1台
37,900 税込41,690
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)


EYELA(アイラ/東京理化器械)恒温器 SLIシリーズ
エアージャケット式で安定した温度コントロールエアジャケット式の自然対流方式なので、温度分布精度に優れ、急激な温度変化の少ない安定した温度コントロールができます。風を嫌う微生物培養などに適しています。タイマ機能(オートスタート、オートストップ)を搭載しています。安全機能としてトラブルが発生した場合、アラーム表示と警報ブザーでお知らせします。
仕様温度制御/設定・表示:P.I.D制御 SSR出力/シートキー入力・デジタル表示(温度表示補正、オートスタート、オートストップ1・2、停電復帰設定) 材質(内装・内扉) SUS304 温度センサーサーミスタ 温度調節範囲(℃)(室温)+5~60 タイマー時間0~99時間59分 安全機能アラーム機能(上限温度、ドア開放、センサ、停電、温調不能、ウォッチドッグ)、独立過昇防止器(70℃固定)、ヒューズ
1台
92,980 税込102,278
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

イオナイザ(ファンタイプ) IZF10 SMC CADデータあり
・小型設計:80mm×110mm×39mm ・質量:280g ・除電時間1.5秒 ・アラーム機能付き 高電圧異常、電極針汚れ検知機能
イオン発生方式コロナ放電式 材質(ケース)ABS、ステンレス、(エミッタ)タングステン 電圧(V)(オフセット)±13以内 適合規格CE(EMC指令:2004/108/EC) 電源電圧(V)DC24±10% 使用温湿度範囲0~50℃、35~80%RH(結露なきこと) 保存温湿度範囲-10~60℃、35~80%RH(結露なきこと) 最大負荷電流(mA)80 電圧印加方式DC 印加電圧(kV)±5 残留電圧(V)1以下(負荷電流80mA時)
1個
28,980 税込31,878
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

安心の背面ヒーター/タッチパネルを搭載した新デザインオーブン。ヒーターは底面に配置しておりません。USBフラッシュメモリを接続し、記録できます。風量が3段階(100/75/50%)で調節可能です。エラーが発生した場合、アラーム音でお知らせします。別計器のセンサーを挿入できる測定孔があります。設定温度に達したのちに時間(タイマー)が経過するプログラム機能を搭載。過昇防止装置はアナログ式、ノブで温度設定が可能です。操作権限の設定が可能です。
付属品棚板×2枚、棚板レール×2組、通気口カバー 材質外装/内装:スチール塗装/SUS304 電源AC100V 50/60Hz、コード長:1.8m(3P プラグ) 温度センサー測温抵抗体(Pt100Ω) 温度制御室温+10~300℃ 棚板耐荷重(kg)15/枚 温度制御方式PID制御・SSR出力 付加機能プログラム機能(最大8ステップ/8パターン) 測定孔Φ5mm(1箇所) 安全機能液体膨張式過昇温防止装置、ドアスイッチ、漏電ブレーカー、バーンアウト機能
1個
177,000 税込194,700
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1台
369,000 税込405,900
3日以内出荷

高度な流体技術により、小形、軽量化をはかり、吸気、排気ともに、産業用機器にセットしやすい構造となっています。
用途印刷機械、焼却炉、包装機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、クリーニング機械、温蔵庫、シミ抜き機、製菓機械、一般送風
1台
18,980 税込20,878
当日出荷から30日以内出荷
バリエーション一覧へ (31種類の商品があります)

パーカーコーポレーションパークヒート ハンディ熱風機
カーボンブラシレスモーター採用で長時間運転が可能です。 二重絶縁仕様です。 CE規格品です。 PSEマーク取得品です。
用途加熱。 乾燥。 熱活性化。 プラスチック溶接。 収縮。 熱軟化。 殺菌。 解凍。 温度範囲(℃)常温~650
1台
75,980 税込83,578
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

COセンサーはH2補償付きです。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。 仕様排ガス温度(℃): 0~650 トラスコ品番125-6469 幅(mm)80 測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~10000(一酸化炭素(ppm)) 高さ(mm)210 質量(g)680 奥行(mm)60 電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式 測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO) 分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
1台
219,800 税込241,780
3日以内出荷

産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風
1個ほか
特価
31,980 税込35,178
当日出荷から50日以内出荷
バリエーション一覧へ (589種類の商品があります)

COセンサーはH2補償付きです。COセンサ保護用のパージポンプを標準搭載しています。排ガス温度に加え、周囲温度(0~100℃)も計測可能です。ウォームアップの時間は約30秒です。小型で高精度の電気化学センサーを搭載しています。100データまで保存可能です。バックライト付で、4項目・8項目切替表示可能なディスプレイです。赤外線プリンター・計測ソフトによる印字やデータ管理が可能です。(別売)
用途測定対象:燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO)。ボイラ。温風発生器。各種工業炉。吸収式冷温水機。 仕様排ガス温度(℃): 0~650 トラスコ品番125-6468 幅(mm)80 測定範囲(酸素)0~20.9(vol%)、0~3000(一酸化窒素(ppm))、0~10000(一酸化炭素(ppm)) 高さ(mm)210 質量(g)680 奥行(mm)60 電源AC100-240V 50/60Hz、内蔵ニッケル水素充電電池の2電源方式 測定対象気体燃焼排ガス中の酸素(O2)・一酸化炭素(CO)・一酸化炭素窒素(NO) 分解能(一酸化炭素)1ppm、(酸素)0.1vol%
1台
329,800 税込362,780
3日以内出荷

加湿×暖房で1台3役として使える大風量加湿セラミックファンヒーターです。人感センサー搭載で、人の動きを検知している間だけ電源が入る「節電運転」ができます。イオン発生器内蔵で温風モードや加湿モードと併用運転することができます。温風モードは3段階(自動・強・弱)の設定が可能で、加湿モード(自動・連続)と併用運転ができます。お子様にも安心のチャイルドロック付で、誤操作を防ぎます。電源を入れてから8時間経過すると、安全のため運転を停止して電源が切れます。(切り忘れ防止機能)転倒時安全装置(傾きセンサー)搭載で、万が一転倒した場合は自動的に電源が切れるので安心安全です。
材質PP、ABS、PBT 質量(kg)5.5 消費電力(W)弱:625 強:1250、加湿運転時:1200(加湿「連続」+温風「強」使用時) 電源AC100V(50/60Hz) タンク容量(L)約2.5 コード長さ(m)1.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)391×191.8×365.4 安全装置電流ヒューズ(20A、3.15A)、傾きセンサー(内蔵) 温度ヒューズ(100℃)、温度過昇防止用サーミスタ 連続使用時間加湿「連続」+温風「強」:約4.5時間 加湿「連続」:約6時間 (室温20℃、湿度30%) 使用の目安加湿:【プレハブ洋室】 温風「強」+加湿「連続」:~17畳、加湿単独:~11畳 【木造和室】 温風「強」+加湿「連続」:~10畳、加湿単独:~7畳 基準規格【目安表示値の基準値(1m2あたりの必要W数)】断熱材の厚みなし(木造住宅/コンクリート住宅):244W/174W 断熱材の厚み50mm(木造住宅/コンクリート住宅):140W/93W 適合床面積木造住宅(断熱材の厚みなし):約3畳(5.1mm) コンクリート住宅(断熱材の厚みなし):約4.5畳(7.2mm) 木造住宅(断熱材の厚み50mm):約6畳(8.9mm) コンクリート住宅(断熱材の厚み50mm):約8畳(13.4mm) 運転モード温風:3段階(自動・強・弱)、加湿:連続/自動 加湿方式加熱気化式 加湿量(mL/h)温風(強)+加湿(連続):600/h 温風(弱)+加湿(連続):250/h 加湿(連続):380/h
1台
23,900 税込26,290
翌日出荷

大風量2.0立米/分、マイナスイオン発生部を4カ所搭載。地肌にやさしい低温風の設定ができる、スカルプスイッチ付。温風と冷風を簡単に切替えられるクールスイッチ搭載。フレックスノズルで乾燥とセットの切換えが可能
付属品集風器 幅(mm)225 質量(kg)0.51 高さ(mm)209 奥行(mm)85 電源(V)AC100 50/60Hz共用 消費電力(W)1200 スイッチ(メイン)HIGH-LOW-COOL-OFF、その他:イオンバランススイッチ:ON-OFF コード長さ(m)約1.7
1台
5,398 税込5,938
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダブルファン搭載、5段階風量調節のパワフルな風でより速くブロー。大風量2.2立米/分、短時間のドライにより髪のダメージを軽減。ノズル一体化の新デザインでコンパクト化を実現。5カ所のマイナスイオン発生。温冷自動切替で過乾燥を防ぎ、輝きある髪に。着脱式の吸込口カバーでお手入れ簡単に
付属品集風器 幅(mm)223 質量(kg)0.66 高さ(mm)263 奥行(mm)100 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)1300 コード長さ(m)約1.7 イオンマイナスイオン×5 モード切替ドライモード/クールモード/温冷自動切替モード
1台
9,998 税込10,998
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アイリスオーヤマ布団クリーナー
吸引力アップでさらにお掃除がはかどる、ACタイプのふとんクリーナーです。 高感度ダニちりセンサー搭載。 ハウスダストが多い・少ない・キレイが見やすく表示されより効率よくお掃除が行えます。 1分間に約6,500回の高速振動で繊維の間に潜むダニやゴミを浮き上がらせます。 ダストカップがクリアになり、取れたゴミがよりよく見えるようになりました。 ヘッドの内部でサイクロン気流を発生させ、ハウスダストをかき出し吸い取るサイクロンストリームヘッド。 3分間でハウスダスト除去率98%※以上吸引します。 (※ダニ由来のアレルゲンを含むハウスダストを想定したテストダストを用いた社内基準での評価結果)吸引と同時に温風でふとんを温める温風機能で、ダニの活動を抑え吸引し、また繁殖しにくい環境をつくります。 ダストカップは水洗いができて、いつでも清潔に使用できます。 スタンドなしで立ててスッキリ収納できる自立式です。 ヘッドが可動式なので、使用シーンに合わせてヘッドの角度を調節できます。
質量(g)1600 消費電力(W)400 電源AC100V(50/60Hz) 幅(cm)たたきパッド:20 コード長さ(m)4 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×459×212 収納時寸法(mm)250×144×403 集塵方式サイクロン方式 振動数毎分約6500回
1台
11,980 税込13,178
翌々日出荷

ホットエアービームは、高温耐久性に優れた、サイカンヒーター、カートリッジヒーターなどを発熱体とした、気体加熱用のヒーターです。筐体は、熱および機械的衝撃にも強く、安定した熱を供給いたします。
用途IC、LSI等チップ部品の半田付け、および半田付け前の予熱。キャップシールの収縮。樹脂の溶接&樹脂の溶断したプラスチック製品のバリ取り。化学繊維の切断。被覆チューブの収縮。小さなワークの洗浄後のスポット乾燥。半田付け後のフラックスの除去 付属品センサー:Kタイプ熱電対 型式D 材質(本体)SUS304 最高温度(℃)600(エアー温度) ヒーター寸法(mm)(カートリッジ)全長:1135 電源コード(m)0.3 連続使用温度(℃)500(エアー温度)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

・スマホと連携させると手元で測定値を確認しながら測定が可能。 ・三脚などを固定して高所にある排気口などの測定ができます。 ・風速、温度、風冷指数、ビューフォート風力階級を計測できます。 ・スマホと連携させ、ダクト断面積を入力すると風量が計算可能になります。 ・999データを記録できます。 ・低風速、高風速アラームの設定が可能。 ・Bluetoothでスマホと連携させ、測定開始・停止操作、リアルタイムの測定値、グラフ、リストの表示、測定データの読み込み、Excel書き出し、保存、消去、ダクト断面積、記録間隔やアラーム発生値などの設定ができます。 ・Android/iOSスマホアプリが無償ダウンロードで提供されます。
用途・風速、風量を中心とした検査、観察、研究、開発に使用できます。 仕様●風速測定分解能(m/s):0.1●風速測定しきい値(m/s):0.3●風速測定精度(m/s):±5% ±0.1 長さ(mm)190 幅(mm)56 厚さ(mm)36 質量(g)147(電池込み) 電源1.5V 単4アルカリ乾電池×3本 温度測定範囲(℃)-10~45 温度センサー測温抵抗体 風速測定範囲(m/s)0~30 温度測定精度±2℃ 温度分解能(℃)0.1 動作温度(℃)-10~50 保管温度範囲(℃)-40~60 関連資料(0.21MB) 動作湿度(%RH)90以下
1個
8,998 税込9,898
当日出荷

快眠に導く温風。風が山を越えて吹きおろすとき、それはあたたかく、大地は乾燥する。FOEHNのパワフルな風はふとんをあたため、乾燥させながら、ニオイやダニまでも対策。あなたに心地よい眠りと目覚めをもたらします。カドー最高性能の「FOEHN PRO」。オゾン発生量UPで強力消臭&除菌にも対応。オゾン生成ユニットの搭載により、ふとんや枕の気になるニオイの消臭にも役立ちます。FOEHN PROでは従来機種(FOEHN 001)よりオゾンの発生量を約2倍に増加し、さらに強力な消臭性能を発揮。オゾン機能はオン・オフの切り替えも可能です。オゾン発生量の増加に伴い、これまでの消臭に加え除菌にも効果を発揮。第三者機関での調査により、送風コース(120分)で付着した菌を99.85%除菌できることが実証されました。気になるニオイの消臭だけではなく、寝具についた菌まで対策が可能です。風量が従来品より50%アップ。キングサイズも乾燥・あたため。従来機種(FOEHN 001)より風量を約50%向上させる「急速モード」を搭載。シングルサイズ・ダブルサイズはもちろんのこと、キングサイズのふとんもワンタッチでふっくらさらさらの仕上がりを実現。さらに内部の流路を最適化することで、高性能ながら静音性※の向上にも実現しました。※SONE値比較約36%減(FOEHN 001とFOEHN PRO急速モードOFFの比較において)。世界最小級なのにパワフルな理由。cado独自の送風技術により、ふとんの隅々まで温風が行き渡ります。一瞬で風船が膨らむ高風圧。2m先まで届く高風速。コンパクトボディからは想像できないパワフルな温風が実現しました。(特許取得済※特許第7546969号)。コンパクト&軽量なスティック形状。使用も、収納も、持ち運びまでストレスフリー。使いやすさはもちろん、使わないときはベッドサイドに置いていてもインテリアの邪魔をしません。部屋間の移動、旅先や出張先への携帯も快適です。イージーメンテナンス。お手入れも簡単で、連続稼働できるため家族とシェアしてお使いいただけます。フィルターについたほこりやゴミを乾いた布などで取り除くだけでメンテナンス完了です。
仕様送風コース:120分間運転/乾燥・ダニ対策コース:80分間運転/あたためコース:10分間運転 付属品取扱説明書(保証書) 質量(g)約720(電源コードを除く) 電源(V)AC100 50-60Hz 消費電力(W)620(最大) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ・サーミスタ) 電源コード(m)約2.0 サイズ(mm)直径:約54×高さ:約342
1台
26,980 税込29,678
5日以内出荷

疲れ知らずの超軽量で、作業がしやすいロングコードです。髪をいたわるマイナスイオン発生器付きです。風量2段、熱量2段独立スイッチ、冷風付きです。滑りにくいアンチスキッド。9mm厚の平行ノズル(P-3709L)。はずせる吸入口カバーでらくらくメンテナンス。
1個
12,900 税込14,190
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

【くつ乾燥アタッチメント付き】。ふとん2組を同時に乾燥やあたためのできる、ツインノズルのふとん乾燥機カラリエです。汗や皮脂、湿気で発生する嫌なニオイを熱を与えながら水分を飛ばすことでニオイ対策。梅雨のジメジメした時期でもしっかり乾燥。カビの繁殖を抑制します。インテリアにも合うおしゃれな2カラー展開なので、お好みでお選びいただけます。立体ノズル(サイドフラップ付き)で、ふとんの中に空間をつくり、より遠くまで温風を届けます。多彩なモード(※あたため・冬・夏・ダニ・手動)で1年中使えて快適です。保温設定では、自動モードの冬またはあたための運転終了後、間欠運転を2時間繰り返し、おやすみに適した温度を保つことができます
仕様タイマー(分):15/30/45/60/75/90/120/180 付属品くつ乾燥アタッチメント×2、アロマケース×2、脱脂綿×6 質量(kg)約2.4 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)850(最小0) 安全装置温度センサー、サーモスタット、温度ヒューズ 電源コード(m)約1.9 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)ホース折りたたみ時:約16.6×約19.6×約32.0
1台
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ワイドエリアをカバー。セル生産台や装置取付けに幅広い用途。 ムラなく・まっすぐ・遠くまで、ワイドエリア除電。 抜群のイオンバランス±10V以内。風量調整は無段階。 クリーニングブラシ付。つまみスライドで放電針をクリーニング。メンテナンスが容易です。 クロスフローファン搭載。ワイドブローを実現するクロスフローファンと直進フロントカバーによりすぐれた除電性能を実現。
用途作業台、ベルトコンベアライン、セル生産ラインの除電に。 イオン発生方式交流高周波コロナ放電式 付属品電源アダプタ No.AD24-IT/ AC 入力ケーブル(1.8m)、クリーニングブラシ(1個) トラスコ品番829-0728 材質(本体・スタンド)SPCC、(フロントカバー)ABS樹脂、(放電針)SUS304 質量(kg)2.9 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)157×348×165 フィルターラフフィルター(CF-300F) 消費電流(mA)500(max) 最大風量(m3/min)2.5 使用温湿度範囲5~40℃・35~65%RH(ただし、氷結、結露のないこと) 保存温湿度範囲0~60℃・35~85%RH(ただし、氷結、結露のないこと) 保護機能ファンモータ回転監視機能(拘束検出)、高電圧出力シャットダウン機能(過負荷検出)、電源ヒューズ3.15A イオンバランス±10V以内( 出荷時、測定距離300mm) 騒音レベル(dB(A))52.5(本体正面から1mの距離で測定) 設置場所屋内 除電時間(秒)1.5以下(正面300mm風量最大) 入力電源DC24V リップル(p-p)±10% 以下 除電距離(mm)150~900 オゾン発生量(ppm)0.05以下 異常検知機能高電圧異常時(HV ALARM)赤LED、FAN ロック時(FAN ALARM)赤LED
1台
79,980 税込87,978
当日出荷

ひょう量101kg、最小表示1gの重量級の電子天秤です。表示部はスウィングアーム式。自動校正用分銅を内蔵しており、ワンタッチ校正ができます。 新世代の計量センサーシステムSHSの採用により(「FAST」設定時)、応答速度約1.5秒。 校正用分銅の内蔵により、精度管理は非常に簡単になりました。校正は、周囲の温度変化による「自動校正」、ワンタッチで内蔵分銅で行う校正、外部分銅で行う校正の中から適当な方法を選択できます。 計量データをWindowsに取り込める特製ソフトWinCTを標準添付。これにより、データをExcelやWordなどに読み込んだり、テキストファイルに保存可能。また、市販のUSBコンバータとHUBを用いて、複数の天びんデータを1台のパソコンに取り込むことも可能です。 周囲の明るさや読み取り角度にかかわらず、計量値が明確に見え、読み取りミスも防ぎます。 最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。 最大200個の計量値(一定間隔での記憶も可)、最新50個の校正結果、最大50個の単位質量、最大20セットの上下限値、最大20個のプリセット風袋値のいずれかを記憶できます。計量値はあとでデータ確認や一括出力が可能です(校正結果は一括出力のみ)。 自動環境設定を選択すると、同時に天びんが自身の動作を点検します。 設置場所の風や振動などの使用環境に対応し、1キー操作で応答特性を自動調整します。もちろん、手動で設定することもできます。 固体および液体の比重(密度)測定ができます。 粉塵の舞う環境や、使用後の洗浄が必要なサンプルの計量に最適。本体・表示部とも堅牢なアルミダイキャストケース入り(IP65/JIS5準拠)。 2つの数値(上下限値)または、基準値と許容範囲を設定でき、「HI」「OK」「LO」の表示で良否判定・仕分けに便利です。 計量値の平均値をホールドすることができ動物も正しくはかることができます。 ひょう量を100%とするインジケーターにより、総重量、残量の目安になります。 g、kg、pcs(個数)、ct(カラット)、mom(もんめ)、% から表示選択が可能 (GP-102Kは、kg、pcs(個数)、mom(もんめ)、%)。 プリンターとの接続によりGLP・GMP・GCP・ISOで求められる、日付・時刻・ID・校正およびチェックなどの記録を残せます。日常の保守点検の記録管理が便利です。 インターフェース付きですので、プリンターやパソコンと簡単に接続ができ、追加コストが発生しません。
仕様使用可能な外部構成分銅/60kg、80kg、100kg セット内容本体、ACアダプター、計量皿、データ通信ソフトウェア、取扱説明書、収納ケース 質量(kg)約18 ひょう量(kg)101 電源ACアダプター、入力:AC100V(+10%-15%)、50Hz/60Hz、消費電力:約14VA(ACアダプター含む) 再現性1g(標準偏差) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)373×615×130 個数モード/サンプル数(個)10、25、50または100個 個数モード/計数可能最小単位質量(g)1g 最大表示101.084kg 計量皿寸法(幅W×奥行D)(mm)386×346 カラット(ct)(ひょう量)505000(最小表示)5 動作温湿度範囲+5~40℃、RH85%以下(結露しないこと) 直線性±2g 防塵・防滴IP65準拠 パーセントモード/100%登録最小質量(g)100g パーセントモード/最小表示(%)0.01%、0.1%、1%(100%質量により自動切り替え) 感度ドリフト±6ppm/℃(10~30℃ ) 表示書き換え間隔約5回/秒または10回/秒 通信機能RS-232C(標準装備・データ通信用ソフトウェアWinCT付き) 表示モードg、kg、pcs(個数)、%(パーセント)、ct(カラット)、mom(もんめ) 安定所要時間(FAST設定時の代表値)約1.5秒 もんめ(mom)(ひょう量)26933(最小表示)5
1台
4,890 税込5,379
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

薄型・小型で高性能のハイパワー除電が出来ます。 イオンバランスセルフコントロール機能搭載しました。 放電針清掃ブラシ内蔵で清掃メンテナンスの簡素化を実現しました。
放電方式DCコロナ 質量(kg)0.75 表示5連LED 入力電圧(V)DC24 (ACアダプター:AC100V~AC240V、50/60Hz用付属) 吐出口径(Φmm)115 風量(m3/min)0.89~3.68(無段階) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)164×63×181.5 オゾン発生量0.003PPM以下(吹き出し口10mmにて測定) 消費電流(A)0.85 使用温湿度範囲温度:10℃~40℃、湿度:35%RH~65%RH イオンバランス±10V 警告クリーニング時期、高電圧異常時 入力電流(A)0.85 除電性能風量MAX【測定距離/減衰時間/イオンバランス】30cm/0.6秒/±0、30cm/0.5秒/±060cm/1.1秒/-2~-1、60cm/1.2秒/-2~-190cm/1.8秒/-2~-1、90cm/2.4秒/-2~-1120cm/2.8秒/±0、120cm/3.3秒/±0 設置距離(mm)300~1200(推奨)
1台
特価
56,980 税込62,678
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)