20件中 1~20件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
手をかざすだけ!触れずに検温&除菌使う場所によって選べる3つの設置方法 三脚(別売):壁掛け(取り付け用ネジ付):卓上メーカー
セット内容本体×1、USBケーブル×1 材質ABS 包装形態化粧箱 寸法(mm)約132×118×435 電源USB給電(MicroUSB Type-B) 測定距離約5~10cm センサータイプ赤外線センサー 測定範囲(℃)10~50 使用温度範囲(℃)10~40 測定精度(℃)±0.2 内容量(mL)1000 吐出量7段階調整 アズワン品番65-1824-99
1個
9,073 税込9,980
3日以内出荷

手洗い+手の表面温度の測定が一度にできる。 手をかざすだけ、触らずに液剤による手洗いと手の表面温度の測定が自動でできる。 店舗やオフィス、受付など様々な人が集まる場所に最適。 自動で一定量(約)0.5mLの液剤を噴出するので経済的。 コンセントがない場所でも、単2電池で稼動するので、設置場所を選ばない。 組立式スタンド付。 高さは2段階で組立可能なので、お子様から大人まで対応可能。
用途ウィルス対策、感染対策、除菌、洗浄、手の表面温度の測定がこれ一台。エチケット ウォッシャー 手洗浄機 自動 電池 衛生用品 滅菌器具。 材質本体:ABS、PP、スタンド:アルミ、スチール 質量(kg)4.5 ホワイト 容量(mL)液体容器:約1200(1回あたりの液体噴出量:0.5) 電源単2電池×4本(アルカリまたはマンガン電池)、市販ACアダプター(DC6V/1A)に対応 測定方式赤外線センサー 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×290×930~1323 精度(℃)手の表面温度の測定:±0.2(測定条件:被測定物黒体、25℃環境) 単位手の表面温度の測定:摂氏(℃)または華氏(°F) 電池寿命(時間)約3000(100回/日計測、アルカリ乾電池使用時) 表示範囲(℃)手の表面温度の測定:35.0~42.2(0.1℃単位) 使用環境温度(℃)推奨:5~35(結露無きこと) 設置場所屋内専用 アズワン品番64-6544-62
1台
特価
25,980 税込28,578
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

壁掛け・三脚使用両対応!50個までデータ記録可能! 0.5秒高速測定 何℃以上でアラームを鳴らすかを設定・変更可能! 人数カウントモード搭載!※最大9999 三脚(別売)が使える!
仕様推奨距離:約1cm~8cm セット内容本体×1、USBケーブル×1、ネジ(Φ4×25mm)×2、固定パーツ×2 材質ABS 寸法(mm)98×153×60 電源USBケーブル(付属)または単4乾電池3本(別売) 測定範囲(℃)34~42.9 包装形態化粧箱 アズワン品番64-8310-93
1セット
10,910 税込12,001
当日出荷

非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。誤差±0.3℃の精度の高さ。マスクの上からでも検知可能
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。 付属品スタンド付(高さ最小:1100・最大:1790) 本体寸法(mm)252×136×26 角度の測定範囲(°)垂直30、水平30 速度識別:300ms 動作環境16~40℃(室内無風) 測定距離体温:0.4m以下 モニタ8インチ高解像度モニター 搭載OSLINUX メーカー商品コード6300004582 カメラ仕様210万画素 1920×1080 pixel
1台
64,980 税込71,478
10日以内出荷

温度計測による入館スクリーニングを無人で運用できます。 およそ0.5秒の高速測定で行列を作らずに沢山の人を素早く測定できる。 測定結果はデジタル表示。 測定温度が37.4℃以上の場合はアラーム音とランプ点滅でお知らせ アラーム音で駆けつけることができるため専任スタッフが駐在する必要はありません。 入館時スクリーニング対応例。 高精度赤外線温度センサーで精度の高い測定を実現。 測定誤差は±0.2℃を実現。 本体と付属の三脚だけですぐに利用を開始。 電源を入れるだけすぐに使用を開始できます。 額を本体のセンサーに5~10cm近づけて測定を行います。 10℃以上で設置可能。 付属の三脚または壁掛け対応で場所を選びません。 壁掛けは粘着テープまたはネジから選択可能。 オプション品でアルコールディスペンサーとトレイのセットをご用意。 測定と手指消毒を同時に行うことができ場所を取りません。
用途測定スタッフの接触感染予防に、オフィスや店舗・教育・医療・宿泊・商業・公共施設などの設置に 付属品非接触温度計本体・三脚・USB電源ケーブル(約180cm)・壁固定用ネジ×2・アンカーボルト×2・粘着テープ×2 寸法(mm)約170×140×115 質量(g)275 電圧(V)DC5 測定範囲(℃)34~45 測定速度(秒)約0.5 使用環境温度(℃)10~40(推奨15~35) 警報設定値37.4℃ 検知距離(mm)50~100 測定精度(℃)±0.2
1個
9,898 税込10,888
当日出荷

パンの発酵温度や加熱調理食材の中心温度、冷凍・解凍の温度管理にはかった温度を手元で角印できるホールド機能付き。実験や水槽の温度管理にも最適。清潔に使用できる防水仕様で丸洗いが可能
付属品取扱説明書(保証書付)、お試し用電池(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 材質耐熱ABS、PET、ステンレス ホワイト 材質(本体)耐熱ABS、PET、ステンレス 質量(g)約38(電池含む) 電源(V)DC3(CR2032コイン形リチウム電池×1個) 電源DC3V CR2032コイン形リチウム電池1個 測定範囲(℃)-50~250 精度±1℃(0~100℃) ±2℃(左記以外) 1目盛(℃)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37 温度測定範囲(℃)-50~250 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)217×16×37 最小目盛0.1℃ 最小目盛(℃)0.1 表示範囲(℃)-50~250 保証期間1年
1台
2,698 税込2,968
当日出荷

37.3℃以上の場合は音と光でお知らせします。下部に三脚セット用の穴があるので、お手持ちの三脚にセットすればお好きな場所で測定できます。
材質ABS樹脂、スチール他 質量(g)(約)92 寸法(cm)(約)11×8×24.5
1個
特価
5,990 税込6,589
当日出荷

TE500シロ アルコールディスペンサー「テッテ」 キングジム 動画あり
手をかざしたくなる、心地よいかたち。 自動噴射でシュッと消毒 手をかざすとセンサーが感知して消毒液が噴射するので本体に触れることなく清潔に消毒することができます。 市販の消毒液が利用可能 専用液ではなく、手に入りやすい市販の液体アルコールタイプの消毒液が利用できます。 小さい本体ながら500mlの大容量ボトル。乾電池式で置き場所にも困りません。 残量が見やすい透明ボトル。 消毒液の補充やお手入れが簡単にできます。 電池残量が少なくなってきたらLEDが点灯します。 電池交換時期をひと目で確認できます。 電源のON/OFFを切り替えるだけで、すぐに使用できます。 消毒液が広範囲に噴射され、均一に消毒することができます。 会社の受付や店舗での使用を促すメッセージパネルが付属しています。 液垂れ防止とともに、センサー感度の安定性も向上させます。汚れたらそのまま水洗いもできます。 ボトルから本体をはずし、本体カバーをずらすだけで簡単に電池交換できます。工具は一切必要ありません。
セット内容本体、トレー、メッセージパネル、パネルスタンド、取扱説明書(保証書付) 材質PP(本体、ボトル、トレー) シロ 容量(mL)約500 質量(g)約330(トレー、消毒液、乾電池を除く) 電源単3形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約120×212×188(トレー使用時)、約102×162×180(本体のみ) 保存温度(℃)-10~55 動作温度(℃)5~35 動作湿度(%)30~80(非結露) 保存湿度(%)5~80(非結露)
1台
4,498 税込4,948
当日出荷

手をかざすだけ触れずに検温&除菌 配線不要乾電池式 電池式なので置き場所を選ばない 高熱時に液晶の色が変わりアラームが鳴る! 単4乾電池3本使用(別売)
セット内容本体×1 材質ABS 包装形態化粧箱入 寸法(mm)約107×72×175 長さ(cm)約1~5(推奨) センサータイプ赤外線センサー 測定範囲(℃)32~42.9 分解能(℃)0.1 測定精度(℃)±0.3(32.0-34.9℃)、±0.2(35.0-42.0℃)、±0.3(42.1-42.9℃) 使用温湿度範囲温度5~40℃、湿度≦85% 保存温湿度範囲温度0~50℃、湿度≦85% 内容量(mL)350 吐出量(mL)約0.9
1個
6,200 税込6,820
当日出荷

オートディスペンサー アルコール消毒用 360mL モノタロウ 動画あり
非接触!自動センサー! センサー式で手をかざすとタンク内の液体が自動で噴霧します。 乾電池式なので色んな場所に簡単に設置できます。 センサー上部の+/-ボタンを押す事で噴霧量を多い、少ないの2段調整できます。
用途あらゆる場所での手指消毒用に。 オフィス、レストラン、ホテル、ショッピングモール、美容室、病院、学校に。 アルコール消毒器、アルコール噴霧器、アルコールディスペンサー、手指消毒器として。 使用方法センサー式 質量(g)363(電池除く) 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×203×125 タンク容量(mL)約360 防水仕様IPX4 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 噴霧量(mL)(少ない[-])約0.7 / (多い[+])約1.2
1台
1,698 税込1,868
当日出荷

簡単に設置ができる手指消毒用のスタンドで、ディスペンサーの下に手を入れると自動で消毒液等を吐出します。単三乾電池×4本(別売)で駆動するので電源の心配も必要ありません。カギ付きです。
用途手で触れることなくアルコール等の消毒液・除菌液を吐出できるディスペンサーです。センサーで感知して吐出するのて衛生的です。いたずら防止カギ付きです。作動時は本体左下のLEDが緑に点灯、電池が切れた時は赤色に点滅してお知らせします。 材質スチール(焼付塗装) 寸法(mm)310×310×H1320 質量(kg)約5.5 電源アルカリ乾電池単3型×4本(別売) 吐出量(mL)0.5ml/回と1.0ml/回の2段階 タンク容量(mL)600 色(本体) 関連資料(0.45MB)
1台
23,980 税込26,378
5日以内出荷

オートディスペンサー 液体せっけん用 500mL モノタロウ 動画あり
センサー式のため、ノズルの下に手をおくと石鹸液が自動で出ます。手を引けば液が自動的に止まります。液の量は5段階調整ができます。乾電池式で便利です。
用途液体せっけん、ハンドソープ、液体食器用中性洗剤用のディスペンサーです。 使用方法センサー式 タンク容量(mL)500 質量(g)約480 電源単三形アルカリ乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×196×150 防水仕様IPX2(防滴形) 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(0.8MB)
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

非接触でスピーディーに温度を検知し、一定以上の温度の場合には色と音声でお知らせします。 設定温度の変更とアラート音の音量が変更可能です。 誤差±0.3℃の精度の高さを誇ります。 マスクの上からでも検知可能です。
用途空港、駅、店舗、オフィス、学校、病院やイベントゲートや各種出入口に。 仕様識別速度:300ms セット内容スタンド付(高さ最小:1100mm 最大:1790mm) 質量(kg)本体:約1.35/スタンド:約6.1 本体寸法(mm)252×136×26 角度の測定範囲(°)(垂直)30°/(水平)30° 画素数210万(1920×1080pixel) アズワン品番65-2331-58 RoHS指令(10物質対応)対応 搭載OSLINUX 動作温度範囲(℃)16~40(室内無風) 測定距離(m)0.4以下 モニターサイズ8インチ高解像度モニター
1台
72,980 税込80,278
当日出荷

放射率可変可能(0.10~1.00) 高確度D:S比=20:1 オートパワーオフ機能付(約60秒で自動的に電源OFF) 最大/最小/平均/温度差 Mode切り替え機能付 暗所での作業も容易なバックライト付 -60℃~+760℃までのワイドな測温範囲・最小分解能0.1℃
仕様(レーザーポインター)JIS 6802(2005)クラス2レーザー製品、出力パワー1mW以下 付属品単4アルカリ乾電池2本(お試し用)、取扱説明書 質量(g)約170.0(電池なし) 電源単4型電池2本 測定範囲(℃)-60~+760 精度読み取り値の±2%または±2℃の、どちらか大きいほう 表示分解能0.1℃(-9.9℃~199.9℃)それ以外は1℃ 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39×175.2×71.9 電池寿命(時間)約16(連続使用、アルカリ乾電池使用時) 測定範囲(cm)約30 応答速度約1秒 レーザー波長(nm)635~660 温度表示方式デジタル 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
11,980 税込13,178
当日出荷から26日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

放射温度計 モノタロウ 動画あり
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検 測定範囲(℃)-50~500 付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個 質量(g)145(電池含む) 電源9V角型乾電池×1個 測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5 分解能(℃)0.1 放射率0.95固定 サンプリング1回/秒 使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと) 保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm) 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 取扱説明書(3.9MB) 温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
5,298 税込5,828
当日出荷

1L用ボトルのサイズに合わせたコンパクトなスタンドで、狭い場所にも設置が可能です。表示パネル付き。
種別アルコール剤オプション品
1個
3,998 税込4,398
当日出荷

対象物に触れるなく-50℃~260℃の幅広い温度測定が可能なガンタイプの赤外線放射温度測定器です。空調、食品、料理を測定する温度計モードと表面温度を測定する表面温度計モードの機能が付いています。温度を測定すると自動的に測定値が記録され、記録された測定値を簡単に表示できます。(最大32個まで)。暗いところでも表示が見やすいバックライト機能が付いています。オートパワーオフ機能付きで、長時間使用しない際、自動的に電源を切ってくれるので、電源の切り忘れがありません。便利な電池残量表示機能付です。
1個
7,198 税込7,918
4日以内出荷

多彩な薬液に対応するノータッチ式ディスペンサー。 手を触れなくてもセンサーが感知して石けん液、泡状石けん液、または消毒液を吐出・噴射します。 カギ付き。
使用方法センサー式 トラスコ品番382-7089 材質カバー / PP、ケース / PP、透明窓 / PP、内部メカケース / ABS、乾電池ケース / PP 質量(g)785 容器仕様専用1Lボトル、ジェルの場合/専用500mlボトル 本体質量(g)約785 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×101×268 使用乾電池アルカリ単 1×4 本 使用環境温度(℃)5~40 使用環境湿度(%)20~85 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
10,980 税込12,078
当日出荷

電源を接続するとスタンドのLEDが点灯し、暗い場所でも簡単に検温ができます。HIKVISION製の検温用顔認識端末を簡単に取り付け可能(その他の製品の設置に関してはお問い合わせください)。高級感のあるマットコートデザインシンプルで設置も簡単です。
本体寸法(mm)120×131×1257.5 台座寸法(mm)350×340×57.5 寸法(mm)全体:350×340×1315 質量(kg)8 材質SPCC 電源ACアダプター 関連資料(1.1MB)
1個
38,980 税込42,878
6日以内出荷

出入口でしっかりと感染予防対策非接触!直接手を触れず衛生的A4ポップケース付き/四方開閉タイプだから、POPの入れ替えラクラク♪
材質アルミ合金 質量(kg)約7
1台
45,980 税込50,578
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)