新しいライフスタイルにマッチした
シンプルで気品ある温度計・湿度計シリーズ
質量(g)約530(箱含む)
電源不要
本体寸法(mm)約122×292×38
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122
設置方法置き掛け兼用
設置方式置・掛兼用
材質(外枠)ABS樹脂・ガラス
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
アナログ温度計と湿度計が搭載されたインテリアクロックです。
爽やかなシャインシルバーカラーの枠とモダンな文字盤。
置き掛け兼用で様々な場所に設置が可能です。
材質PS樹脂(塗装仕上)
電源単3乾電池×1(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約115×285×38
表示方式アナログ
湿度計○
RoHS指令(10物質対応)対応
設置形態本体:置き掛け兼用
温度計○
1個
¥6,598
税込¥7,258
4日以内出荷
暗い場所ではライトが自動で点灯。時刻の見やすい目覚まし時計です。
滑らかに動く連続秒針でコチコチ音が気になる方にもおススメです。温湿度表示付で快適な空間作りの目安チェックが出来便利です。
光の明暗をセンサーが感知して暗くなるとライトが自動点灯します。
付属品取扱説明書、保証書
材質プラスチック、ガラス
質量(g)200
表示方式デジタル/アナログ
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)125×122×60
機能電子音アラーム、スヌーズ、連続秒針、ライト、ライト自動点灯(明暗センサー)、自動点灯ON/OFF機能、温度表示(-19.9~+50℃)、湿度表示(10~90%RH)
電池単3アルカリ乾電池×2
湿度計○
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.97MB)
アラーム○
温度計○
ライト機能○
1台
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
手のひらサイズのコンパクトな電波時計です。デスク周りや書斎にもおすすめ。ライト付きだから寝室など暗い場所でも便利です。
時刻、カレンダーを自動修正する電波時計だからいつでも正確な時刻を確認できます。
熱中症対策など快適な室内の環境づくりに便利な温度表示付き。
材質プラスチック
質量(g)110
表示方式デジタル
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×88×42
機能電波時計、電子音アラーム、スヌーズ、タッチセンサー式ライト、カレンダー表示、温度表示(-9.9~+59.9℃)、電波受信状況常時、12/24表示切替
電池単4アルカリ乾電池×2
RoHS指令(10物質対応)対応
アラーム○
電波時計○
温度計○
1台
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
1日1回最高最低温度を自動リセット
温度・湿度・時刻を同時に表示
最高温度、最低温度を記憶
記録した時刻も表示
見やすい大型液晶画面
フェイスアイコンで快適・不快を表示
卓上・壁掛け(背面マグネット)兼用
寸法(mm)約90×85×20
使用温度範囲(℃)0~50
電源単4乾電池×1本
精度温度±1℃(0~40℃)、湿度±5%RH(40~70%RH常温)
使用湿度範囲20~90%RH
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×20×90
温度測定精度±1℃(0~40℃)、±2℃(左記以外)
設置方法卓上/背面マグネット
材質(外枠)ABS樹脂、PC樹脂
湿度測定精度±5%(40~70%RH 常温)、±7%RH(左記以外)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
コンパクトサイズで携帯に便利です。測定対象に触れずに表面温度を測ることが出来ます。
用途様々な温度測定に。
付属品ストラップ
材質本体・電池フタ:ABS樹脂、ボタン:シリコンゴム
質量(g)30(電池含)
電源リチウム電池CR2032 1個(付属の電池はモニター用のため寿命が短い場合があります)
最小表示(温度)-9.9~199.9℃:0.1℃、それ以外:1℃、(ストップウォッチ)29分59秒99まで:0.01秒、30分以降:0.1秒
測定範囲(℃)放射温度計:-55~250、室内温度表示:-10~50
本体寸法(mm)75×42×20
精度放射温度計:-55~0℃±(-2+0.05×表示温度)℃、0℃以上±2%または±2℃(数値の大きい方)、室内温度:±1.5℃
使用温度(℃)-10~50
測定波長(μm)8~14
放射率0.05から1まで調整可能(初期設定は0.95)
オートパワーオフ無操作状態で約15秒後(時計機能未設定の場合)
電池寿命連続使用40時間
測定間隔1秒
IPX6準拠(本体)IPX7準拠(センサ)の防水タイプで、水周りで大活躍のCT-3000WPシリーズ!食品関係でも安心の抗菌樹脂採用。人間工学に基づいたボタン配置と色使いでスムーズな操作性。携帯、落下防止に便利なリストストラップ付
仕様センサ交換可能
付属品リストストラップ、標準センサ(TS-02WP)1本、取扱説明書
質量(g)約150(本体のみ、電池含む)
測定範囲(℃)-40~+250
測定精度±0.2℃(-40~199.9℃)、±1.0℃(+200~+250℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×175×40
センサーサーミスタ
分解能(℃)0.1(-19.9~+199.9)、1(上記以外)
サンプリング1回/2秒
使用温湿度範囲0~+50℃、70%RH以下(但し、結露のないこと)
保存温湿度範囲0~+60℃、80%RH以下(但し、結露のないこと)
設置方式ハンディタイプ
温度表示方式デジタル
特性防水
温度計の種類防水温度計
掛型温度計・湿度計・時計
種別生活管理温度・湿度・時計
寸法(mm)285×115×38
質量(g)500(ギフトボックス)
アズワン品番61-6866-37
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,698
税込¥4,068
3日以内出荷
置型。文字盤に快適ゾーン・風邪・熱中症・食中毒・ダニ・春夏秋冬の情報を印刷したオールインタイプ
種別生活管理温湿度計
寸法(mm)120×112×40
質量(g)110(ブリスター)
電源不要
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~80
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)112×40×120
設置方法置き掛け兼用
アズワン品番61-6865-80
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(クォーツ)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【クォーツ時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.51MB)
1個
¥3,198
税込¥3,518
当日出荷
時計機能付き温湿度計。一つの画面で、温度・湿度・時刻を同時に表示。食品衛生管理の手法の一つであるTT管理(Time Temperature Control)に適しています。最高/最低温度・湿度の自動メモリー機能。不快指数に基づいて、快適さのめやすを表示(ウォーム"WARM"、クール"COOL"、快適"COMFORT"表示)。壁掛けでも卓上でも使用可能です。
用途工場などでの暑熱・労働環境の管理に、体育館やホールなどの温度・湿度・時刻管理に、食品製造、食品調理・厨房などの衛生管理(TT管理)に、家庭での健康管理に、快適温湿度管理とエアコンの省エネに
電源単4形乾電池2本
湿度測定範囲(%)25.0~80.0
◆温度、湿度表示。◆4段階熱中症注意目安、2段階季節性インフルエンザ注意目安(半年毎自動切替)。◆WBGT値(暑さ指数)/ 絶対湿度 / 時刻(電波時計)切替表示。◆カレンダー表示(月日、曜日)。◆熱中症注意アラーム&赤色ランプ。◆卓上・壁掛け・背面マグネットの3WAY設置。◆大きくて見やすい大画面液晶。◆時刻合わせが不要な電波時計付き。多彩な情報がこれ1台でわかる多機能なデジタル温・湿度計です。現在温度、現在湿度、インフルエンザ 2段階表示、熱中症注意 4段階表示、熱中症注意アラーム&ランプ、。月日・曜日(カレンダー)の基本情報に加えて選べる表示として。【絶対湿度】【WBGT】【電波時計(12H/24H)】の3つの数値をお好みで表示ができます。【絶対湿度】。温度によって数値が変化する相対湿度「%」とは別の値で。温度に関係なく1m3の空気中に含まれる水蒸気量のことです。単位は「g/m3」で示されます。乾燥や多湿を1m3の空気中に含まれる水蒸気量を参考に把握、管理をしたい方などにオススメです。【WBGT】。熱中症を予防することを目的とした指数で、「暑さ指数」とも言われています。定義より温度と湿度から求められ、単位は「℃」で示されます。【電波時計(12H/24H)】。時刻合わせ不要の電波時計で正確な時刻を表示します。
仕様●本体設置:置き・掛け・背面マグネット(3WAY)●温度計精度:±1℃(0~40℃)●湿度計精度:±5%RH(40~80%RH常温)
付属品取扱説明書、単4乾電池×2
電源単4乾電池×2(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約105×105×30
本体質量(g)160
保証期間1年間
主材質ABS樹脂
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(0.53MB)
1個
¥3,998
税込¥4,398
欠品中
ハイグレードなクリスタル調シリーズです。
クリスタルな美しさ。ゴールド仕上げのアルミ枠の中に計器が浮かんでいます。
音の静かななめらか秒針。
質量(g)約1100(箱含む)
電源単3乾電池1個
本体寸法(mm)約360×143×55
精度±2hPa
本体寸法143×55×360
機能気圧計・温度計・湿度計・時計
材質(外枠)天然木・アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類置兼用
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
ハイグレードなクリスタル調シリーズです。
クリスタルな美しさ。ゴールド仕上げのアルミ枠の中に計器が浮かんでいます。
音の静かななめらか秒針。
質量(g)約850(箱含む)
電源単三乾電池1個
本体寸法(mm)約253.×143×55
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±2%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
機能温度計・湿度計・時計
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)143×55×253
設置方法卓上用
設置方式置兼用
材質(外枠)天然木・アルミ
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
機能を極めるとここまでシンプルで美しくなります。
チタン風アルミ枠をダイヤカット加工した機能的でシンプルデザイン。
音の静かな秒針。
ダイヤカット。
質量(g)約860(箱含む)
電源単三乾電池1個
本体寸法(mm)約240×144×50
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±2%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
機能温度計・湿度計・時計
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)144×50×240
設置方法卓上用
設置方式置兼用
材質(外枠)アルミ
温度表示方式アナログ
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
4日以内出荷
機能を極めるとここまでシンプルで美しくなります。
チタン風アルミ枠をダイヤカット加工した機能的でシンプルデザイン。
音の静かな秒針。
ダイヤカット。
質量(g)約1200(箱含む)
本体寸法(mm)約340×144×50
機能気圧計・温度計・湿度計・時計
材質(外枠)アルミ
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類置兼用
1個
¥26,980
税込¥29,678
欠品中
無線LANと同期で時刻を表示できるデジタル時計です。無線のインターネット環境があればネットワーク(NTP)の時刻・カレンダー情報を同期できます。
USB(Type-C)給電で電池切れの不安がありません。温湿度表示付きなのでPCデスクのそばに置いてご使用いただければ、環境管理の目安をいつも意識できますね。
付属品取扱説明書、保証書、USBケーブル(Type-C)
材質プラスチック
色ホワイト
質量(g)290
タイプ置き掛け両用
電源USB給電、補助電池:コイン型リチウム電池CR2032(別売り)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)高さ125×幅182×奥行26
表示方式デジタル
機能無線LAN時計、カレンダー表示、温度表示(-10~+50℃)、湿度表示(20~95%RH)、12/24時間表示切替
湿度計○
セキュリティWPA/WPA2(WPA3非対応)
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式2.4GHz(5GHz非対応)
温度計○
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
掛型。天気予測・温度計・湿度計・電波時計。温度湿度計付お天気電波時計。ウレタン仕上げで温かみのある木枠
種別電波時計・1台4役
寸法(mm)270×54
質量(g)950(ギフトボックス)
アズワン品番61-6864-17
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
3日以内出荷
掛型メタリック。温度計・湿度計・時計
寸法(mm)285×115×38
質量(g)500
電源単三乾電池1本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-20~40
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)115×38×285
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6866-39
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
3日以内出荷
掛型天気予測・温度計・湿度計・時計
寸法(mm)292×122×40
質量(g)530
電源単三乾電池3本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)10~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×40×292
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6864-06
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥8,298
税込¥9,128
3日以内出荷
気圧の変化を計測。約半日後のお天気をお知らせする掛け時計。
「晴」「快方に向かう」「下り坂」「雨」の4つのシグナルでお知らせします。
就寝前に見ると翌朝頃の、朝に見ると今晩頃のお天気傾向がわかります。
気圧の変化から体調管理の目安としても役立ちます。
冷暖房運転や室内環境の目安として役立つ温度計、湿度計も搭載。
材質天然木
電源単3乾電池×3(付)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約250×250×45
表示方式アナログ
湿度計○
設置場所壁掛け用
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計○
1個
¥7,298
税込¥8,028
4日以内出荷
掛型温度計・湿度計・快適計・時計快適ゾーンをお知らせ
寸法(mm)250×35
色オフホワイト
質量(g)560
電源単三乾電池1本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~90
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)250×35×250
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6866-40
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥4,598
税込¥5,058
62日以内出荷
置・掛兼用、スタンド付温度計・湿度計・時計アースカラー採用
寸法(mm)122×292×38
質量(g)530
電源単三乾電池1本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)292×38×122
設置方法置き掛け兼用
RoHS指令(10物質対応)対応
掛型、大好評シリーズ。温度計・湿度計・不快指数・時計。天然木とゴールドトーンの計器がほどよくマッチ
寸法(mm)285×120×38
質量(g)520
アズワン品番61-6866-22
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
掛型、4つのメロディ。天気予測・メロディ・温度計・湿度計・時計。お洒落でハイグレードな大型サイズ
種別EX
寸法(mm)315×55
質量(g)1570
アズワン品番61-6864-10
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
掛型、高級天然木枠。天気予測・メロディ・温度計・湿度計・時計。高級天然木の風格とゴールドトーンの洗練された文字盤。ハイグレードな大型サイズ
種別グランデ
寸法(mm)320×58
質量(g)1600
電源単三乾電池4本
精度温度±1℃(-20~40℃)、湿度±3%RH(35~75%RH常温)
温度測定範囲(℃)-30~50
湿度測定範囲(%)0~100
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)320×58×320
設置方法壁掛け用
アズワン品番61-6864-09
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥28,980
税込¥31,878
3日以内出荷
掛型、高級天然木枠。天気予測・温度計・湿度計・時計。高級木枠の風格とゴールドトーンの洗練された文字盤がハイグレードな大型サイズ
種別Ⅱ気象台
寸法(mm)320×58
質量(g)1480
アズワン品番61-6864-11
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥18,980
税込¥20,878
3日以内出荷
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途K熱電対センサを接続して温度を2ch測定
付属品単3形アルカリ乾電池(LR6)×2、取扱説明書、操作ガイド
質量(g)160
電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)
測定項目温度2ch
精度200.0℃レンジ(分解能0.1℃)/±0.1%rdg.±0.1℃800℃レンジ(分解能1℃)/±0.2%rdg.±1℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×60×37
温度測定範囲(℃)200℃レンジ/-40.0~200.0(分解能0.1℃)800℃レンジ/-40~800(分解能1℃)
記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×37×160
使用温湿度範囲0~50℃、80%RH以下(結露しないこと)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約1年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約1ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
小型で簡単で安心できるロガーです。温度データを長期間記録可能。(MAX60,000データ)測定記録中に電池交換可能(30秒間は電池交換も継続記録)データは通信アダプラで簡単PC解析できます。
用途外付け温度センサで温度測定。
測定対象に応じてセンサを選択
付属品スタンド、単3形アルカリ乾電池(LR6)×1、取扱説明書、操作ガイド
質量(g)105
電源電池交換時、記録動作と時計を約30秒間保持(約30秒以内に電池交換すれば記録動作を継続)
測定項目温度1ch
精度±0.5~±5.0℃
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×57×28
温度測定範囲(℃)-40.0~180.0
記録方式(2種類から選択可能)ワンタイム記録/メモリフル時記録動作停止、エンドレス記録/メモリフル時古いデータから削除して上書き保存
インターフェースLR5091、LR5092と赤外線通信
使用温湿度範囲-20~70℃、80%RH以下(結露しないこと)
防塵防水性能IP54(防滴構造)
表示内容測定値、記録間隔、日付、時刻、アラーム、電池残量、記録データ数、最大値、最小値など
電池寿命約2年(記録間隔1分、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)約2ヶ月(記録間隔1秒、省電力モード、瞬時値記録、環境温度20℃)
メモリー機能常に1回前の記録データをバックアップ
温度表示方式デジタル
メモリバックアップ電池消耗時も記録データ/設定条件をバックアップ
記録モード瞬時記録/記録間隔ごとの瞬時値を記録統計値記録/1秒間隔で測定し、記録間隔ごとの瞬時値、最大値、平均値を記録
データ記録件数瞬時値記録/60000(1chあたり)、統計値記録/15000(1chあたり)
記録間隔1/2/5/10/15/20/30秒、1/2/5/10/15/20/30/60分
記録開始本体キー操作で開始またはPC/データコレクタからの予約時刻で開始
記録終了本体キー操作で停止またはPC/データコレクタからの予約時刻で停止(メモリフル時・ワンタイム設定時)
計量データと周囲環境データを同期して保存
温度・湿度・気圧・振動の4種類の環境データを同時に記録
計量データと環境データをセットで記録可能
10000データを日付・時間入りで記録
環境の変化をグラフで表示可能
防塵防滴構造(IP65相当)
天びん+計量環境ロガー+パソコンでリアルタイムデータ転送
PC接続時、専用ソフト不要
測定範囲温度/0~60℃、湿度/0~100%、気圧/500~1100hPa、振動/0~2000Gal
付属品天びんはかり接続用RS-232C ケーブル(約1m、D-Sub9ピン/D-Sub25ピン/Din7 ピン)、パソコン接続用USBケーブル(約1m)、単3形乾電池(動作確認用)2個、ACアダプタ(USB電源用)、プロテクター(本体カバー)、取扱説明書
電源単3形アルカリ乾電池2本 またはR S-232C・USBより給電 または AC電源
最小表示温度/0.1℃、湿度/0.1%RH、気圧/0.1hPa、振動/1Gal
本体質量(g)約275(電池・プロテクタ含む)
精度温度/±0.5℃(20~30℃)、湿度/±3%(20~80%)、気圧/±3hPa(0~60℃)、振動/静加速度±20%
対応OSWindows 2000/XP/Vista/7(32・64 ビット版)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)127×90×36(プロテクタ含む)
電池寿命約6ヶ月(アルカリ電池のみで1分毎に計測した場合)
動作温度、湿度範囲0~60℃/85%RH以下(結露しないこと)
温度表示方式デジタル
RoHS指令(10物質対応)対応
誤差(時計)最大±1分/月
データ記録件数最大10000セット(日付・時刻付き)
風速・温度・湿度・気圧・振動を同時に計測、時系列で保存。
微風風速計 AD-1641は、5つの環境データ(風速・温度・湿度・気圧・振動)を同時に測定し、記録することができます。
天びんと接続することで、計量データと環境データを同時に記録できます。また、測定データは専用ソフト不要でパソコンに転送可能です。記憶データ数は最大10,000セットです。
コンパレータ設定により、風速、温度、湿度、気圧の環境データで、上限値以上・下限値以下の時に警報ブザーを鳴らすことができます。(環境データの項目はどれか1つのみ選択
測定範囲0~1.00m/s
トラスコ品番818-5302
電源アルカリ単3乾電池2個、またはUSB、ACアダプタより給電
最小表示風速0.01m/s
精度±0.05m/s(0.10~1.00m/s)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)メインユニット部:127×90×36(プロテクタ含む)、風速センサ部:90×90×91
記憶データ数最大10,000セット(日付・時計付き)
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥69,980
税込¥76,978
翌々日出荷
質量(g)約1050(箱含む)
電源単3乾電池4個
本体寸法270×54×270
機能天気予測・温度計・湿度計・時計・メロディ
材質(外枠)天然木
本体寸法 直径(mm)約270×54
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類掛兼用
1個
¥17,980
税込¥19,778
4日以内出荷
LEDランプが明日の天気をキャッチ
照る日、曇る日、生活リズムを刻みます。
電源単3乾電池4個
機能天気予測・温度計・湿度計・時計
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(4.66MB)
温度計の種類掛兼用
仕様ディスプレイのタイプ:LCD 、 表示桁数:10 、 フェーズの数:1, 3 、 パルス出力:あり 、 深さ:69mm 、 最小温度:-20℃ 、 メータタイプ:デジタル 、 Acti9 iEM3200電力量計. Acti 9 iEM3000電力量計シリーズは、DINレール取り付けの電力量計で、分割課金及びコスト分配用途に最適です。 Smart Linkなどの通信システムと組み合わせることで、配電関連の測定を顧客の設備管理システムに簡単に統合できます。 63 A直接測定(iEM3100モデル)及び変流器関連の計器(iEM3200モデル)の2種類を用意しています。. iEM3200: パーシャルカウンタ付きキロワット時計 iEM3210: パーシャルカウンタ / パルス出力付きキロワット時計 MID認証取得 iEM3215: デジタル入力又は内部クロックによって制御される多種料金計、MID認証取得 iEM3250: パーシャルカウンタ / 電流、電圧、電力測定機能付きキロワット時計、Modbus通信 iEM3255: パーシャルカウンタ / 電流、電圧、電力測定機能付き、4象限、多種料金電力量計、Modbus通信、デジタルI/O、MID認証取得
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥92,980
税込¥102,278
7日以内出荷
仕様最大オーバーロード圧力 = 30バール実装タイプ = 表面実装ピン数 = 8寸法 = 6.4 x 6.2 x 2.88mm長さ = 6.4mm幅 = 6.2mm高さ = 2.88mm最高使用圧力 = 5バール動作供給電圧 Max = 3.6 V動作温度 Max = +85 ℃出力電圧 Max = 3.6 V最低使用圧力 = 0バール出力電圧 Min = 0 VTE Connectivity MS5803 / MS5805ミニチュア圧力センサモジュール. TE ConnectivityのMEAS MS5803 / MS5805シリーズの圧力センサモジュールは、出荷時に内部係数を較正済みの超低電力24ビットΔΣADCと高直線性圧力センサを組み合わせた製品です。 これらの高度計により、さまざまな動作モードで電流消費や変換速度に応じて最適化することができ、高精度のデジタル24ビット圧力 / 温度値が得られます。 最適な用途には、バリオメータ、モバイル高度計/深さ測定システム、アドベンチャー又はマルチモード腕時計、バイクコンピュータ、データロガー、ダイビングコンピュータなどがあります。. あらゆるマイクロコントローラとのインターフェイスが可能 I2C / SPIインターフェイス デジタル圧力センサを内蔵 超低ヒステリシス 安定性の高い圧力 / 温度信号 外部コンポーネントなし 屋外の機器向けに密封可能 一部のモジュールは、ジェル及び耐磁性ステンレススチールキャップで防水
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,298
税込¥3,628
7日以内出荷
関連キーワード