467件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。 1目盛(℃)1 精度(℃)±1 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1本
369 税込406
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

開けなくても中が見える透明ケース付きです。 転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃ 全長(mm)300 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個ほか
739 税込813
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

赤色アルコールを使用した棒状温度計です。転がり防止ゴム付と保管に便利なケース付です。
用途気温や水温、食品などの温度の測定に。 タイプアルコール 1目盛(℃)1 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計 設置方式手持ち 液色赤色
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)


材質ガラス 全長(mm)300 質量(kg)0.03 タイプアルコール 最小表示1℃ 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
419 税込461
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

最小目盛(℃)1 全長(mm)300 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
792 税込871
当日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

15cmのガラス棒状温度計を金属ケースに入れて使用します。 温度範囲は、-20~50℃です。
測定範囲(℃)-20~+50 最小目盛1℃ 仕様クリップ金具付 材質真鍮ニッケルメッキ(ケース) 寸法(Φ×mm)ケース/ Φ8×170、 温度計/ Φ6×150 設置方式手持ち アズワン品番1-606-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
2,698 税込2,968
当日出荷


1個
2,885 税込3,174
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)0.1 全長(mm)300 胴径(Φmm)約6.2 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本
21,980 税込24,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

デジタル温度計 ペン型 モノタロウ 動画あり
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き 自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。 測定範囲(℃)-50~300 材質本体:ABS、センサー:ステンレス304 寸法(mm)Φ20×207 電源ボタン電池LR44×1個(別売り) 1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100) センサーステンレス 精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他) 設置方式ハンディタイプ 測温プローブΦ3.5×108mm 温度表示方式デジタル 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB) 温度計の種類ペン型温度計
1本
899 税込989
当日出荷

フッ素樹脂のチューブにガラス温度計を封入しています。使用中にガラスが破損したり水銀液が混入したりすることを防ぎます。 樹脂のシールは簡易シール式です。
最小目盛1℃ 全長(mm)300 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

一定の基準に従って計量検定所で検査し合格したことを示す検定証印が記されている温度計です。
長さ(mm)300 1目盛1℃
1個ほか
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
13,407 税込14,748
当日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1個
489 税込538
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,398 税込1,538
当日出荷

棒状温度計にフッ素樹脂の透明被覆をしたものです。 耐薬品性・破損防止に役立ち、アルコールの流出を防ぎます。
長さ(mm)300 1目盛1℃
1個
1,698 税込1,868
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


シンワ測定棒状温度計
RoHS
ケースに入れたまま測定が出来ます。汚れたらケースは洗うことができます。ケースに入れたまま吊り下げて保管できますので、液切れを防ぎます。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。 付属品ケース 材質本体:ガラス 感温液:着色精製白灯油 ケース:ポリプロピレン樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリカーボネート樹脂 測定対象気温や水温、地温、食品など
1本ほか
519 税込571
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

読みやすい目盛数字を採用しました。カラフルカラーで、お部屋にアクセントを付けます。
温度測定範囲(℃)-30~50 1目盛(℃)1 材質(本体)ポリスチロール 精度(℃)±1 設置方式壁掛け 温度表示方式棒状目盛 RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類棒状温度計
1台
369 税込406
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm)300 外径(Φmm)7 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
23,760 税込26,136
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

佐藤計量器製作所棒状温度計
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
長さ(mm)300 種別アルコール 1目盛1℃
1個
419 税込461
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

保管用ケース付。
温度範囲(℃)-5~105 長さ(mm)180 種別アルコール 1目盛1℃
1個
689 税込758
当日出荷

1個
4,398 税込4,838
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

高精度なガラス製温度計、検査成績書付
最小目盛(℃)0.1 全長(mm)300 胴径(Φmm)約6.2 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本
23,980 税込26,378
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

佐藤計量器製作所AL棒状温度計(0-100℃)
シンプルで見やすい温度計です。転がり防止ゴム付
測定範囲(℃)0-100 最小目盛(℃)1 全長(mm)300 温度精度±1℃ 収納ケース筒入 設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本ほか
819 税込901
当日出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

日本計量器工業青液棒状温度計
感温液(白灯油)を青色に染色した温度計ですメモリが読み易いのが特徴です経年変化及び紫外線による感温液の色落ちがしにくい
質量(g)約25 最小目盛(℃)1
1本
349 税込384
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本計量器工業足長赤液棒状温度計
全長および目盛り下(脚部)が長く、各種タンクや機械装置の差込内部温度測定に適しています。
仕様【感温液】赤液(アルコール) 材質感温液:赤液(アルコール) 質量(g)50 最小目盛(℃)1
1個
1,898 税込2,088
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,498 税込1,648
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
899 税込989
当日出荷

基準温度計と定期的に比較校正して、各種温度計のチェック用に使用します。
材質水銀 全長(mm)300 径(Φmm)約6.2 最小目盛0.1℃ 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)300×6.2 校正証明書一般校正
1台
31,980 税込35,178
3日以内出荷から13日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1本
619 税込681
当日出荷から12日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

エンペックス気象計棒状温度計(30cm) -20~105℃
-20℃~105℃まで計測可能な30cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)301×6 本体質量(g)22 温度測定範囲(℃)-20~105
1本
589 税込648
当日出荷

1個
669 税込736
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1本ほか
449 税込494
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

エンペックス気象計棒状温度計 (15cm)0~100℃
0℃~100℃まで計測可能な15cmのガラス管棒状温度計です。ケース付き。赤液は白灯油を使用しています。
本体寸法(mm)150×6 本体質量(g)10 温度測定範囲(℃)0~100
1本
729 税込802
当日出荷

アルコール温度計の金属保護ケース
材質ステンレス 質量(g)約42 寸法(Φ×mm)約9×325 本体寸法(縦×直径Φ)(mm)325×9 適合寸法(cm)30
1本
889 税込978
当日出荷

一般の棒状温度計と比較し、全長および目盛り下(脚部)が長くできていますので、工場などの各種タンクおよび機械装置に差込み、内部の温度を測定するのに好適です。普通温度計は水銀の全部が同一温度にあるものとして目盛られていますが、浸没線付き温度計は浸線のところまで測温物に浸漬して温度を測ります。
全長(mm)900 浸没線(mm)300 1目盛(℃)1
1本
18,980 税込20,878
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

アナログ測定にて一番メジャーでありスタンダード商材です
全長(mm)300 最小目盛(℃)1
1本
519 税込571
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

設置方式手持ち 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1本
1,898 税込2,088
当日出荷から17日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)