開けなくても中が見える透明ケース付きです。
転がり防止ゴム付。
最小目盛1℃
全長(mm)300
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
設備の温度点検や調理器具などの温度チェックに。Kタイプ熱電対温度センサー(AD-1214相当)1個付属。別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能。(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)温度表示範囲:-50℃~+1200℃(AD5605H)、:-50℃~+1200℃(AD5601A・AD5602A)(温度測定範囲はご使用の温度センサーによって変わります)。オートパワーオフ機能付き
用途ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に
レーザーマーカー機能付。オートパワーオフ機能付(約10秒)。見やすいブルーのバックライト機能付。
用途電気設備、機械の温度管理、点検
測定範囲(℃)-50~500
付属品取扱説明書、テスト用9V角型乾電池×1個
質量(g)145(電池含む)
電源9V角型乾電池×1個
測定精度±4℃(-50~0℃)、±2%rdg、又は±2℃の大きい方(0~+500℃)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×134×88.5
分解能(℃)0.1
放射率0.95固定
サンプリング1回/秒
使用温湿度範囲0~+50℃、10~95%RH(但し結露のないこと)
保存温湿度範囲-20~+60℃、80%RH以下(但し結露のないこと)
測定エリア寸法12:1(120cmでΦ10cm)
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(3.9MB)
温度計の種類放射温度計(ガンタイプ)
1台
¥5,298
税込¥5,828
当日出荷
構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
エスコ品番EA701CA-2
全長(mm)130
測定範囲(℃)-50~500
測定方法K熱電対
適合品番EA701CA用
センサー液温MAX500℃
先端材質ステンレス
1個
¥4,700
税込¥5,170
翌日出荷
製造者の検査成績書付で、計量管理業務にお使い頂ける温度計です。
最小目盛(℃)0.1
全長(mm)300
胴径(Φmm)約6.2
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
感温部内の液体の膨張により、温度指示を行うもので、目盛の分割が等分で読みやすく、工業用の温度計として幅広く利用されてます。
食品、医療または腐食環境など全てSUS304で製作します。
離れた場所の温度を測定する工業用温度計。
用途液体や空気の温度を測定し離れた場所で表示させる温度計です。
材質ガラス(透明板)SUS304(ケース、感温部、取付ネジ、リード)
タイプ液体封入式
表面処理電解研磨
取付ねじPT1/2
取付穴数3
ケース外径(Φmm)110
リード線(m)3
取付穴径(Φmm)5.5
ケース構造防滴:保護等級2
感温部太さ×長さΦ12×100mm
設置方式壁掛け
温度表示方式指針式
温度計の種類隔測式
こんなお得な商品も!

棒状温度計 ケース付
モノタロウ
¥199
税込¥219
シンプル包装で低価格を実現しました。転がり防止ゴム付。
用途気温や水温、地温、食品など様々な温度の測定に。※地温を測る場合は、別売の金属ケースに入れてお使い下さい。
1目盛(℃)1
精度(℃)±1
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
RoHS指令(10物質対応)対応
温度計の種類棒状温度計
簡易型の温度計。保管時に便利なセンサーキャップ付き
自動電源オフ(約40分)
用途液体、半固体などの温度測定に。
測定範囲(℃)-50~300
材質本体:ABS、センサー:ステンレス304
寸法(mm)Φ20×207
電源ボタン電池LR44×1個(別売り)
1目盛(℃)0.1(≦100)、0.5(>100)
センサー保護等級IP68(※ステンレス部分)
精度(℃)±1℃(-20~80℃時)、±5℃(他)
設置方式ハンディタイプ
測温プローブΦ3.4×108mm
温度表示方式デジタル
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
温度計の種類ペン型温度計
1本
¥899
税込¥989
当日出荷
基準温度計と定期的に比較校正して、現場で使用の各種の温度計のチェック用に使用され、ご需要家の基準温度計に次ぐ温度計として、計量管理にお役立てください。
全長(mm)300
外径(Φmm)7
設置方式手持ち
温度表示方式棒状目盛
温度計の種類棒状温度計
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)81
温度表示方式アナログ
防水性JIS C 0920 IPX1相当
温度計の種類バイメタル式
バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。ケースにポリアミド樹脂、感温部やネジを真鍮製にすることでコストダウンを実現しました。
接続ねじPT1/2
ケース外径(Φmm)110
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径R1/2
タイプ裏型
寸法H(mm)8
精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)17
寸法I(mm)15
寸法d1(Φmm)10
寸法G(mm)54
寸法C1(mm)HEX.24
寸法C2(mm)HEX.24
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
温度・湿度をはじめ多様な項目を測定・記録する子機と、記録データを無線通信で収集する親機とで構成するデータロガーです。高速で広範囲の無線通信を実現します。温度・湿度・電圧・4-20mA・パルス・照度・紫外線強度・CO2濃度を測定・記録する機種をラインアップ。親機は、USBでパソコンに直接接続するRTR-500C、ネットワーク経由で遠隔管理が可能なRTR-500NW(有線LAN)/RTR-500AW(無線LAN)、携帯電話回線で通信するRTR-500MBS-A、ポータブルタイプのRTR-500DCからお選びいただけます。記録データを無償クラウドサービス「おんどとりWeb Storage」へ送信できるほか、多彩なワイヤレスデータ管理システムを構築できます。
付属品単3アルカリ電池 (LR6) x 4, ACアダプタ (AD-06A1), USB Mini-B 通信ケーブル (US-15C), 温湿度センサ (THA-3001), 取扱説明書 (保証書付) 一式
種別CO2・温度・湿度データロガー 子機
測定範囲CO2 0~9999ppm温湿度 0~55℃、10~95%RH
電源単3アルカリx4、ACアダプタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)96×66×46
精度CO2 ±50ppm±読み値の5%温湿度 ±0.5℃±5%RH (at 25℃, 50%RH)
表示測定値、電池残量、その他
測定対象CO2、温湿度
通信方法USB通信、シリアル通信、特定小電力無線通信
動作環境温度: 0~45℃湿度: 90 %RH以下 (結露しないこと)
警報方式外部接点出力
電池寿命約2日
アズワン品番62-2699-12
RoHS指令(10物質対応)対応
記録モードエンドレス/ワンタイム
防水性なし
データ記録件数8000×3ch
記録間隔15通り 1秒~60分
1個
¥59,980
税込¥65,978
当日出荷
1個
¥6,110
税込¥6,721
当日出荷
快適な温度・湿度の範囲が一目でわかる高精度センサー搭載の温湿度計
材質プラスチック枠
サイズ38×113×81
質量(g)150(電池含む、ケーブル含まず)
品名COMFOMETER
機能高精度デジタル温湿度計 / 温度表示(-9.9~50℃)温度測定精度:±1℃ / 湿度表示(20~95%)湿度測定精度:±3%RH / 常時点灯バックライト(Hi/Lo/OFF)※USB給電時のみ点灯 / 室内環境目安表示( 熱中症 / インフルエンザ / 快適 ) ~アイコンの点灯、点滅で環境目安をお知らせ / 温度・湿度カーソル表示 ~現在の温度・湿度を上下2段階カーソルで表示、温度・湿度のどちらを上下させれば快適な環境になるのか直感的にわかります / 最低/最高値表示 ~24~25時間以内の温度/湿度の数値を表示 / 時計表示 / カレンダー表示(2099年まで) / 12/24H表示切替 / 温湿度計/時計のメイン表示切替
使用電源USB給電(Type-C、DC5V 500mA)または単4型アルカリ乾電池2本(電池別売)※USB給電が優先
温度による膨張係数の異なる2種類の金属を張り合わせたバイメタルを螺旋状に巻いたものを熱源に置く事で温度変化によるバイメタルの回転運動を指針に伝えて指示させる温度計です。周囲温度による誤差が少なく、安全で単純な構造で正確な温度指示ができます。
寸法(Φ×Lmm)感温部/10×100
材質表示部ケース/ABS樹脂感温部/真鍮C1220Tユニオン部/真鍮C3604BD
接続口径R1/2
タイプ縦型
寸法H(mm)8
精度±2%F.S(周囲温度20℃の場合)
寸法B(mm)17
寸法I(mm)15
寸法d1(Φmm)10
寸法C1(mm)HEX.24
寸法C2(mm)HEX.24
温度表示方式アナログ
温度計の種類バイメタル式
RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには 芯があり、 70.2 mm スズめっき銅導体で PVC 絶縁されています。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより合わせた後に、スズめっき銅編組被覆で外側に PVC 絶縁被覆が施されています。また、ジャケットの PVC 素材は、 105 C までの耐熱性を備えています 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 、 10 25 50 です。 特長と利点 この RS Pro ケーブルは PVC 絶縁体を備えています 白金抵抗温度計の延長用 このタイプの延長ケーブルは、 -10 C +105 C の優れた温度範囲を備えています 2 本、 本、 本のワイヤ RTD に対応 構成 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます これは、優れた汎用ケーブルのためのものです 柔軟性と防水性にも優れています PVC 絶縁の外側ジャケットを備えた編組スクリーンが、このような特徴をもたらします ケーブルのタイプでは、さらに保護層が追加されています Durable and Reliable 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、プラチナ抵抗温度計に柔軟性と汎用性を加えることができ、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 50 の各種長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 その他の長さの製品コード 10m 4929753 25m 2904954 50m 6118129 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m熱電対タイプ = RTD℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥999
税込¥1,099
7日以内出荷
RS Pro RTD 延長ケーブル 4 PTFE 5 RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには 芯があり、 7/0.2 mm 銀めっき銅導体で PTFE 絶縁されています。コアは、マイラーテープと銀めっき銅編組遮蔽でより合わされ、 PTFE 絶縁外側ジャケットが施されています。被覆のシリコンラバー素材は 260 C までの耐熱性を備え、優れた電気的 機械的特性、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体蒸気及びガスに対する耐性を備えています。 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは黒で色分けされており、リール長は 、 10 25 です。 特長と利点 この RS Pro ケーブルは PTFE 絶縁で 白金抵抗温度計の延長用 このタイプの延長ケーブルの使用温度範囲は、 75 +260 C です 2 本、 本、 本のワイヤ RTD に対応 構成 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます 柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、蒸気、ガス、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります PTFE 絶縁アウタジャケットは、このタイプのケーブルを提供します 保護層をさらに強化し、 Durable and ケーブルです 高い信頼性 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、白金抵抗温度計に柔軟性と汎用性を追加し、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 メートルのさまざまな長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 その他の長さの製品コード 10m 4929775 25m 2904976 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m熱電対タイプ = RTD℃シールド有無 = 遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥17,980
税込¥19,778
7日以内出荷
RS Pro RTD 延長ケーブル 4 芯、 m RS Pro 白金抵抗温度計延長ケーブル製品をご紹介します。汎用延長ワイヤとして使用するのに最適で、 、 、 線式 RTD 構成の延長に使用できます。この延長ケーブルの素材は、柔軟性に優れ、防水性を備えています。 最も一般的には Pt100 温度計用に使用されるが、 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの他のタイプにも最適です。 この延長ケーブルには 芯があり、 7/0.2 mm スズめっき銅導体で絶縁されたシリコンラバーが使用されています。芯は、ポリエステルテープとナイロンコードでより合わせて、スズめっき銅導体をシリコンラバー外被でより合わせてツイストしています。被覆のシリコンラバー素材は 200 C までの耐熱性及び機械的特性に優れ、高い柔軟性、オイル、酸、その他の有害な流体に対する耐性を備えています。 芯線は赤 2 、白 2 、外側ジャケットは茶色で、リール長は 、 10 25 メートルです。 特長と利点 この RS Pro ケーブルはシリコンラバー絶縁体とを備えています 白金抵抗温度計を延長するための製品です このタイプの延長ケーブルは、 -40 C +200 C の優れた温度範囲を備えています 2 本、 本、 本のワイヤ RTD に対応 構成 汎用性があり、 Pt100 Pt130 Pt500 及び Pt1000 などの多くのタイプの温度計で使用できます これは、柔軟性と防水性に優れ、オイル、酸、その他の液体からワイヤを保護できるため、優れた汎用ケーブルになります シリコンラバー絶縁アウタージャケットにより、このタイプのが得られます ケーブルは保護層を強化し、 Durable を作ります 高い信頼性 用途 温度計は、さまざまな職場や家庭でも使用されています。このタイプのケーブルは、白金抵抗温度計に柔軟性と汎用性を追加し、必要なあらゆる組み合わせや用途に合わせて、 、 10 25 メートルのさまざまな長さのものを用意しています。温度計延長ケーブルは、多くの場合、次の場所で使用されます。 科学的なラブレア 自宅やオフィスにあるサーモスタット 製造、エンジニアリング、生産環境 その他の長さの製品コード 10m 8275823 25m 4554242 RS Pro を選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ている RS Pro 製品は、すべて厳しい業界標準に対して厳しくテストされています。これらの製品の品質に自信がある場合は、 RS Pro 承認ラベルのみが付与されます。これにより、自信を持って作業できるようになります。
仕様長さ = 5m動作温度 Max = +200℃シールド有無 = 非遮蔽導体構成 = 7 / 0.2mmケーブル形状 = マルチコアストランド数 = 4
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,298
税込¥2,528
7日以内出荷
全チャネル絶縁・マルチファンクション入力に対応し、電圧や温度に加え、アナログ出。力センサー等で様々な現象を測定できる10チャネルデータロガーです。最速10ms~1H間隔でデータ収録可能で、オプションの無線LANユニット装着で。無線による遠隔計測も可能です。新しい遠隔操作サービス「G-REMOTE」対応機種で、簡単に遠隔操作もできます。
仕様・PCソフトウェア:標準付属・駆動電源:(AC電源アダプタ)AC100~240V/50~60Hz、(DC駆動)DC8.5~24V(専用ケーブル:B-514必要)、バッテリパック(専用バッテリ:B-573必要)/[外部サンプリング入力]最大入力周波数:100kHz・時間的誤差:1μs以下/[ アナログ入力ch数]10ch/TIME/DIV:1s~24h、 PC I/F:USB2.0(ハイスピード)、無線LAN(オプション装着時)
寸法(mm)約188×117×42
測定範囲電圧:20・50・100・200・500mV・1・2・5・10・20・50V・100V・1-5V F.S./温度:熱電対(K、J、E、T、R、S、B、N、C (旧W:WRe5-26))/湿度:0~100%(専用湿度センサB-530必要)
質量(g)約500(ACアダプタ、バッテリ含まず)
対応OSPCソフトウェア:Windows11/10
チャンネル数【入力】アナログ/10ch、パルス/4chまたはロジック/4ch
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約188×117×42(突起部含まず)
パルス数最大入力周波数:50kHz、最大カウント数:50kC/サンプリング(16Bitカウンタ)
外部出力アラーム出力(4ch)、出力形式:オープンコレクタ出力(5Vプルアップ抵抗10kΩ)
機能トリガ・アラーム機能、演算、データ保存機能、データバックアップ機能、チェックサム機能、収録機能、スケーリング機能、収録中機能
液晶サイズ4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)
記憶方式[内蔵メモリ]GL260: 約8GB (内蔵固定化) /[ 外部メモリスロット]SDカードスロット SDメモリカード:SDHC対応、 最大約32GBメモリ使用可能/[記憶内容]本体の設定条件・測定データ・画面コピー
メモリー本体:(内蔵)約8GB、(外部)SDカードスロット1口(最大32GB)
電源バッテリーDC7.2V(2875mAh)(バッテリパック オプション)
AC電源アダプタ(V)100~240/50~60Hz
電源(DC-V)8.5~24
表示器4.3インチTFTカラー液晶ディスプレイ(WQVGA:480×272ドット)
使用環境0~45℃、5~85%RH(バッテリ駆動時は0~40℃/充電時15~35℃)
消費電力(VA)36以下(ACアダプタ使用、LCD ON時、バッテリパック充電時、AC100V)
測定モード回転数モード/積算モード/瞬時モード
表示内容アナログ波形・測定中の過去データ表示・デジタル値・分割表示
サンプリング周期10ms~1h(10ms~50msは電圧のみ、ch数制限あり)、外部
トリガー[トリガ繰り返し]Off・On/[トリガ種類]スタート:トリガ成立でデータ収録開始、ストップ:トリガ成立でデータ収録停止/[トリガ設定]スタート:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間、ストップ:Off・レベル・アラーム・外部・時刻・曜日・一定時間
外部入力トリガ入力(1ch)または外部サンプリング入力(1ch)、ロジック入力(4ch)またはパルス入力(4ch)/入力電圧範囲 :0~+24V(片線接地入力)/入力信号:無電圧接点(a接点、b接点、NO、NC)、オープンコレクタ、電圧入力
RoHS指令(10物質対応)対応
耐振性自動車部品第一種A種相当
アナログ入力ネジ式端子
簡単な設定でヒーター制御が可能です。
パソコンローダを使えば、制御の状態を簡単に確認することが出来ます。
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料(0.64MB)
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
わかりやすい大型LCD、高速応答、ドローアウト構造
測定値が見やすいLCD表示器を採用。
AC・DC(乾電池)2ウェイ電源。
酸化還元電位(ORP)測定も可能。
mVシフト機能付き。
低価格・コンパクトサイズ。
測定範囲【pH】pH0.00~14.00【mV】0~±1999mV
測定範囲(pH)pH0~14
分解能(pH)0.01、(mV)1mV
付属品pH電極/GST-5711C、pH6.86標準液500mL/143F192、pH4.01標準液500mL/143F191、比較電極内部液50mL、ポリビーカ150mL(3個)/0DE00001、電極ホルダ/0lB00001、電極スタンド(支柱・ストッパー付)/0lF00001、電極アタッチメントJ(電極用)/0lB00005、電極アタッチメントN(温度計用)/0lB00008、アルコール温度計/0SZ00001、温度計ホルダ/0lZ00001、電源コード/HEX-ACL、アース線/X0979500、取扱説明書
質量(kg)約0.65
電源AC100Vまたは単3形乾電池×2本
測定方式ガラス電極法
表示デジタル/PH、MV切換
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約148×75×221
校正手動(任意点)
繰返し性【pH】±0.01±1digit、【mV】±1±1digit
消費電力(VA)約3
測定範囲(mV)0~±1,999
型式承認番号第SS985号
1台
¥139,800
税込¥153,780
7日以内出荷
モバイルアプリで測定データの閲覧・記録・レポートを実現
市場最小のデジタルマニホールド
軽量コンパクト&堅牢ボディ
蒸発温度や凝縮温度の自動計算も可能
testo スマートプローブと接続して温湿度や真空度も測定可能
防水・防塵(保護等級 IP54)
R32/R410A/R22を含む90種類以上の冷媒に対応、さらに冷媒データの追加登録も可能
※付属電池はテスト電池ですので新しい電池をご購入下さい。
仕様●接続ポート径:UNF7/16”×3(1/4”フレア)●分解能:0.001MPa●精度:フルスケールの±0.5%●適用冷媒:R407H、R23、R290、R1234yf、R442A、R134a、R123、R452B、R438A、R421A、R453a、R401B、R1233zd、R410A、R407A、R407C、R452A、R401A、R422C、R427a、R422B、R424A、R125、R414B、R404A、R408A、R448A、R422D、R12、R114、R421B、R449A、R409A、R420A、R444B、R32、R454A、R124、R402A、R450A、R407F、R416A、R13、R437A、R1234ze、R454B、R402B、R22、R434A、R454C、R455A、R458A、R500、R502、R503、R507、R513A、R600a、R718(H2O)、R744(CO2)●アプリケーション経由で冷媒更新:R11、FX80、I12A、R1150、R1270、Pt1000、R14、R142B、R152A、R161、R170、R227、R236fa、R245fa、R401C、R406A、R407B、R407D、R41、R411A、R412A、R413A、R417A、R417B、R417C、R422A、R426A、R508A、R508B、R600、RIS89、SP22●圧力範囲:-0.1~6.0MPa(過負荷6.5MPa)●電源:単4電池×2本(付属)●サイズ:77×109×63(H)mm●重量:595g(本体)●付属品:スマートプローブ温度計×2、ケース、異径アダプタ(1/4”→5/16”)
アズワン品番65-2105-68
1セット
¥59,800
税込¥65,780
翌日出荷
関連キーワード