7.3Φ貫通でシールはFKM Oリング製・温度計やセンサー等に便利です。
クリップ式のチューブ兼温度計ホルダーで、ビーカーなどに簡単に取付けでき、外径10mmΦまでのチューブを保持します。 チューブ以外のものも保持可能で、細管はV字の部分にはさんで保持し、ホルダーを反対側に向ければ棒状温度計ホルダーとして使用できます。
適合(ビーカー)200mL以上
材質ポリプロピレン
1個
¥489
税込¥538
当日出荷
棒状温度計をビーカー等に保持するのに使用します。
ホルダーに温度計を差し込み、ビーカーの肩にかけて使用します。
温度計の高さは自由に調節できます。
材質ステンレス(SUS304)
寸法(mm)13×27×37
内容ビーカー200mL以上用
1セット(10個)
¥2,300
税込¥2,530
当日出荷
マトファ低温度計250325(PCガード入り)(WOV-01) マトファマトファ高温度計250331(新型)(WOV-04) (ステンレスガード入り)の専用ホルダーです。
材質ステンレス
全長(mm)137
TKG品番9-0620-1701
TKG品番(2017)6-0555-2101
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
クリップ状になっており、ビーカーなどに簡単に取付けられます。また、チューブホルダーとしてもご使用できます。
用途使用可能な温度計の外径範囲:10mmまで
色乳白
材質本体はPP製、温度計ホールド部分はシリコンゴム製
1袋
¥1,980
税込¥2,178
当日出荷
温度計等の棒状のものを保持します。クリップにはゴムがついているため、挟み込む対象物にキズが付きにくいです。
仕様適用温度計径:Φ3.5~14.5mm
材質ステンレス、ポリウレタンフォーム、ゴム
サイズ(mm)83×54×64
アズワン品番4-2248-01
1個
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
外径Φ10mm以下のチューブと温度計を同時に支持できます。
クリップ部をビーカーに取り付けるだけで使用できます。
材質本体/PP(ポリプロピレン)、温度計ホールド部/シリコン
アズワン品番6-783-01
1個
¥449
税込¥494
当日出荷
温度計の高さは自由に調節できます。
用途ビーカー200mL以上用
材質ステンレス(SUS304)
SPCジョイント付きガラス器具 Grease-free SPC Joint Glasswares・摺合せ部のまったくない透明の接手で、グリース無し~10-3Hgの真空に耐えます。従来の透明摺合せ接手とはまったく製法を異にしており、特に仕上精度にすぐれております。
SPC15
TGK品番371-13-50-21
高さ(mm)57
全高(mm)51
最大外径(mm)20
1個
¥2,970
税込¥3,267
3日以内出荷
中・大型ロータリーエバポレーター用
規格N-3010d型用
コード223610
アズワン品番65-0568-69
1個
¥8,198
税込¥9,018
61日以内出荷
仕様●200℃●コード番号:5616-14
アズワン品番65-8686-36
1個
¥10,980
税込¥12,078
欠品中
S810PTセンサをビーカーや設備等の壁面に設置するクリップです。
材質SUS304
質量(g)約60
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
温度プローブを固定します
仕様●オーハウスG3000対応
アズワン品番65-9242-66
1個
¥12,980
税込¥14,278
48日以内出荷
アズワン品番64-1032-34
1個(3個)
¥1,198
税込¥1,318
33日以内出荷
クリップ状なので取付けが非常に簡単です。チューブホルダー大は外径Φ14mm以下のチューブ、小はΦ10.0mm以下のチューブを、しっかり固定します。本体はポリプロピレン製・温度計ホールド部はシリコン製です。
バッカス測定温度:0~30℃
全長(mm)225 (ホルダー込)
品名・タイプその他ワイン用品
TKG品番9-1937-1301
TKG品番(2017)6-1734-1601
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
仕様●ホルダー用温度計●Φ3mm●360℃●コード番号:4049-360
アズワン品番65-8663-73
1個
¥9,598
税込¥10,558
10日以内出荷
市販の棒状温度計を接手管に接続して使用するための、PTFE製アダプターです。外径がΦ6~7.2mmの棒状温度計に適用可能です。
材質PTFE
内径(mm)7.5
斜面タイプなので見やすい形状ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。
PTFEボトルのネジ蓋上部に6Φまたは8Φのジョイントを接続しボトル肩に温度計ホルダーを取り付けた装置用容器です。
PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
測定範囲(℃)0~100
材質ステンレス
最小表示2℃
直径×長さ(mm)62×350
TKG品番9-0620-0202
TKG品番(2017)6-0555-0202
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
測定範囲(℃)0~100
材質ステンレス
最小表示2℃
直径×長さ(mm)62×400
TKG品番9-0620-0203
TKG品番(2017)6-0555-0203
1個
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
PY-250 寸胴鍋適応サイズ 27・30・33・36cm PY-350 寸胴鍋適応サイズ 39・42・45cm PY-400 寸胴鍋適応サイズ 48・51cm ・ステンレス、アルミ製の寸胴鍋での使用を考えた温度計です。スライド式ホルダーにより高さの調節が可能です。スープ、麺つゆ、タレ等の温度管理に最適です。実用新案取得済
測定範囲(℃)0~100
材質ステンレス
最小表示2℃
直径×長さ(mm)62×250
TKG品番9-0620-0201
TKG品番(2017)6-0555-0201
1個
¥7,998
税込¥8,798
当日出荷
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
フレキシブルなアームが温度計センサーを任意の位置に設置することが出来ます。
材質台部/鋳鉄(焼付塗装仕上)、アーム/スチール(クロームメッキ仕上)クランプ/亜鉛合金ダイカスト(クロームメッキ仕上)、耐熱ビニールキャップ付
質量(g)約700(ベース)
締付範囲(mm)3~50
耐薬品性に優れています。接液部:オールPTFE。上蓋・下蓋をSUSシャフトでしっかりと蝶ネジ止めしております。加圧用の各種タンクとしてご使用可能です。チューブジョイントおよび温度計ホルダーと二方バルブは、ソロバン型シール仕様(工具等は一切不要。袋ナットの締め込みで接続可能)です
DIN43772l 準拠の Wika Instruments ねじ式サーモウェル(ソリッドステート加工)設計は、あらゆる温度測定場所における重要なコンポーネントです。プロセスを周囲から分離するために使用され、環境と動作環境を保護します化学産業、プロセス技術、機器製造に使用されます 高プロセス負荷に適しています
仕様●アクセサリタイプ:ねじ山付きサーモウェル●併用可能製品:温度計●応用例:化学産業、プロセス技術●シリーズ:TW50
適合HI146-00
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥2,698
税込¥2,968
5日以内出荷
※KS-19は、日本規格用。KS-19Qはアメリカタイプ用。
高い安全性と使いやすさ・手に取りやすい収納ができる温度計。センサーが140mmなので火元から手を離して測定できます。持ち手になるセンサーホルダー。空間収納が可能な磁石/フック穴付。フック穴にセンサーホルダーを差し込んで使うことでより手元を離すことができます。左手で持っても右手で持っても表示部が見やすい。計った温度の表示を固定して確認できるホールド機能付き。クッキングスケールKJP11/21とマッチしたカラー展開。・測定温度範囲:-50℃から240℃。・最小表示:0.1℃。・表示周期:1秒毎。・ホールド機能付、マグネット/フック穴付
付属品取扱説明書(保証書付)お試し用電池(CR2032x1個)センサーホルダー
材質PP、PET、ステンレス
質量(g)40
電源CR2032コイン形リチウム電池×1個(お試し用電池付き)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)221×43×15
中心軸を偏心することにより、温度計保持部が回転するので、温度計球部の回転が大きく変化し、撹拌羽根との接触を回避することができます。撹拌羽根、撹拌棒、温度計球部との接触がなくなるため、装置全体の安全性が向上、無駄の削減等が有効となる画期的なホルダーです。Φ7mmの温度計用にお使い頂けます。
制御ユニットは取外しが可能。耐久性の高いステンレスパイプヒータを採用。マイコンPID制御により優れた温度調節精度をもちます。安全装置として過熱防止装置と過電流保護ヒューズ、自己診断機能(過熱、温度センサ断線)を装備。
付属品温度計ホルダー1個(温度計別売)、過電流保護ヒューズ、缶石除去剤(30g)1包
使用温度範囲(℃)(室温+5)~95(室温20、無試料)
温度精度±0.3℃ at 水温60℃(撹拌時)
関連キーワード
1
2
次へ