15件中 1~15件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
水槽・冷蔵庫など、離れた場所の温度管理に。マグネット付きでお好みの場所に簡単取付。 ソーラー電池とボタン電池併用。 離れた場所の温度を計測。センサーコード1m付(内部センサは付いていません)
使用温度範囲(℃)-10~+70(本体)、-30~+70(外部センサ) 材質ABS樹脂 電源ソーラー、LR-44型電池×1個 本体寸法(mm)42×104×14 精度(℃)±1℃以内(0~50℃)左記以外±2℃ サンプリング10秒 リード線(m)1(外部センサ) 電池寿命(ソーラー)約3~5年 使用場所水槽・冷蔵庫 温度表示方式デジタル RoHS指令(10物質対応)対応 温度計の種類隔測温度計
1個
1,698 税込1,868
欠品中

冷蔵庫内外の温度を簡単測定。1台2役の温度計。 1.ボタンひとつで冷蔵庫内外の温度を切替表示・・・2つのセンサーを搭載しており、IN/OUTボタンで冷蔵庫内と冷蔵庫外温度の表示切替ができます。 2.最高最低温度表示・・・リセットしてから現在までの最高・最低の温度を表示します。 3.防水仕様・・・保護等級IPX4なので濡れた手で操作しても安心です。 4.スタンド、マグネット、フック穴付き・・・コンパクトサイズでどこにでも設置できます。
付属品コードに吸盤2個、スタンド、マグネット、フック 材質ポリカーボネート/ABS樹脂 質量(g)75 電源アルカリ電池LR44 1個(※付属の電池はモニター用のため、寿命が短い場合があります。) 最小表示IN・OUT:1℃、MAX・MIN:1℃ 測定範囲(℃)冷蔵庫外部(OUT):-5~50、冷蔵庫内部(IN):-50~70 コード長さ(m)3 本体寸法(mm)65×65×19 精度(℃)冷蔵庫外部(OUT):0~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃、冷蔵庫内部(IN):-10~40℃ ±1℃ それ以外 ±2℃ 使用温湿度範囲温度:-5~50℃、湿度:85%以下(結露のないこと) 設置方式卓上式 温度表示方式デジタル 防水保護等級IPX4(本体・温度センサーとも※あらゆる方向からの飛沫による有害な影響がありません。) 温度計の種類冷蔵庫用温度計
1個ほか
2,398 税込2,638
当日出荷から21日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

佐藤計量器製作所冷蔵庫用デジタル温度計
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m)約3 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 測定対象冷蔵・冷凍庫用 サンプリング約10秒 電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時)
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

アナログ表示で見易い
用途厨房内の温湿度測定 質量(g)約150 精度温度±2℃(-10~40℃)湿度±5%(35~85%RHat20~25℃) 温度測定範囲(℃)-30~+50 使用場所厨房
1個
2,698 税込2,968
14日以内出荷

屋外・屋内の温度が同時に確認できます。
用途冷蔵庫内等の温度管理に最適。 トラスコ品番160-6375 セット内容室外センサーコード:約3m 幅(mm)73 高さ(mm)84 質量(g)91 奥行(mm)16 電源単4乾電池×1個(付属) 測定範囲(℃)IN:-10~50/OUT:-20~70 測定対象冷蔵庫内等の温度管理 センサーコード長(m)屋外:約3 最小表示(℃)温度:0.1
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

出荷前検査合格証付。 最高最低温度表示機能。 アラーム機能付き。(Hi-Low) 大きく見やすい表示。 ケーブル:3mマグネット・スタンド・掛穴付き。
質量(g)100 電源リチウム電池 CR2032×1 温度範囲(℃)-40~70 ケーブル長(m)3 精度±0.5℃(-20~+25℃) 上記以外±1℃ 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)85×57×30 センサー30×Φ5mm 温度測定範囲(℃)-40~+70 精度(℃)±0.5(-20~+25℃)、±1(それ以外) 分解能(℃)0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×57×30 サンプリング15秒 使用環境0~43℃、80%rh以下 設置方式マグネット・スタンド・掛穴付 使用場所冷蔵庫、ラボラトリー アズワン品番64-5229-89
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

小型のため、いろいろな機器への組み込みも容易です。
仕様プローブサイズ:Φ5×125mm 表示部サイズ:35×25mm 材質ABS、SUS304 質量(g)34(ボタン電池含む) 電源LR44ボタン電池(テスト用付属) 測定範囲(℃)0~100 精度±1 分解能1℃ 温度測定範囲(℃)-50~+70 精度(℃)±1 本体寸法Φ50×20mm 使用場所冷蔵庫 アズワン品番4-2244-01
1個
2,310 税込2,541
当日出荷

佐藤計量器製作所冷蔵庫用デジタル温度計
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m)約3 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 測定対象冷蔵・冷凍庫用 サンプリング約10秒 電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時) 校正証明書付き
1セット
26,980 税込29,678
9日以内出荷

温度範囲(℃)-40~50℃ エスコ品番EA722CB-10 寸法(mm)41(W)×144(H)mm 全長(mm)144 ケーブル長(m).0.7 測定精度±2℃ 機能グネット付ホルダー 使用場所冷蔵庫 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類棒状温度計
1個
5,430 税込5,973
翌日出荷

特許取得4910208、大型LCD(文字高12mm)防水仕様、10G対応
用途冷凍・冷蔵ショーケース、保冷ホンテナその他機器組み込み 電源リチウム電池(CR123A) 測定範囲(℃)-40~40 精度±1℃(-20~+20℃)±2℃(左記以外) 感温部(mm)Φ6×30 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5 表示分解能1℃ 温度測定範囲(℃)-40~+40 精度(℃)-20~20℃:±1、それ以外:±2 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)47.5×31×35.5 測定周期(秒)約10 使用環境温度(℃)-10~50 素子【測温素子】サーミスタ 使用場所冷凍・ショーケース 特性防水 防水性IP64に準拠
1個
4,998 税込5,498
8日以内出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

出荷前検査合格証付。 本体内蔵センサーと外部プローブのIN/OUT温度計。 スタンド付。壁掛け用穴付。
質量(g)約79(電池含まず) 電源電源単3電池×1 ※テスト用電池が付いています 温度範囲(℃)-10~50(IN)/-50~70(OUT) コード長さ(m)約3(外部センサー) 精度±2℃(-30~0℃) ±1℃(0~+40℃) ±2℃(+40~+70℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×20×22(77) 温度測定範囲(℃)IN(-10~+50)OUT(-50~+70) 精度(℃)±2(-30~0℃) ±1℃(0~+40℃)、±2(+40~+70℃) 分解能(℃)0.1 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)64×120×22(77) 使用温湿度範囲-10~50℃、80%RH以下(但し結露のないこと) 使用場所冷蔵庫 アズワン品番64-5229-88
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

佐藤計量器製作所冷蔵庫用デジタル温度計
最大温度、最低温度、最高温度を常時表示 センサを内蔵と外部への切り替え可能 水がかかる環境でも使用可能 3通りの設置法 本体ケースに抗菌材料を使用 表示分析能0.1℃ 寿命2年
用途冷蔵、冷凍庫の温度管理 薬品や部品保管庫の温度管理 付属品取扱説明書、単四乾電池1つ、外部センサ固定器具 材質本体:抗菌ABS樹脂、シリコンゴム、アクリル、外部センサ:SUS304、PE、PVC樹脂 質量(g)71(電池含む) 寸法H(mm)65 測定範囲(℃)本体内蔵センサ:-5.0~50.0、外部センサ:-50.0~70.0 コード長さ(m)約3 寸法D(mm)22 寸法W(mm)67 精度(℃)±1.0(0.0~40.0)、±2.0(左記以外) 分解能(℃)0.1 測定対象冷蔵・冷凍庫用 サンプリング約10秒 電池寿命約2年(アルカリ乾電池、常温使用時) 校正証明書付き
1セット
53,980 税込59,378
25日以内出荷

液晶が大きく、読み取りやすいのが特長室温管理、冷蔵庫内温度管理など、さまざまなことにご利用いただけますスタンド付のため卓上でも縦置き可能
サイズ縦84mm×横73mm×厚さ16mm 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約90 測定範囲(℃)-5~60(内部センサー)、-20~70(外部センサー) コード長さ(m)3(外部センサー) 温度測定範囲(℃)内部センサー/-5~60、外部センサー/-20~70 測定対象冷蔵庫内、室温 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)84×73×16 最小目盛(℃)0.1 設置方式スタンド付 アズワン品番64-8045-57
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

BRシリーズは冷凍庫/冷蔵庫/恒温槽/インキュベーターなどに適した平打線部を扉に挟み込みやすい低温用温度センサです。
コード種類標準コード コード長さ(m)1 プラグ形状ミニプラグ 測定対象冷蔵・冷凍庫用
1個
16,980 税込18,678
12日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

センサーコードが700mmと長く、ドアを開けずに冷蔵庫内の温度を確認できます。
寸法(mm)41×26×144 測定範囲(℃)-40~+50 精度(℃)±2℃ センサーコード長(cm)70 使用場所冷蔵庫 校正証明書一般校正
1個
17,330 税込19,063
14日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)