915件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 透明 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1本
8,998 税込9,898
当日出荷

東京ニホスローリングメジャー
エコ商品
計測スタート時/計測中のスリップを抑制し、誤差を軽減! 測定距離は見やすい数字表示 。
用途紙/布/ビニール/線/コード/エアーホース等の長さ計測、体力測定器等での長さ計測 回転方向正回転 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
9,198 税込10,118
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

長時間の平均気体濃度を測定する検知管です。 ホルダで作業者の呼吸域などに取り付け、個人の暴露量を測定したり、作業所内に固定し、環境内の濃度・濃度分布などを、容易に知ることができます。 小型・軽量で作業を妨げず測定場所も選びません。
1箱(10本)
3,490 税込3,839
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

コード・ケーブル・エアーホースなどを逃がさず正確に、素早く長さを測定、直径0.5mm~8mmまでの測定物を測定可能です。
測定範囲長さ:1cm~1km、太さ:0.5~8mm 車輪径(Φmm)50 質量(g)405 測定単位1cm アズワン品番65-1694-26 RoHS指令(10物質対応)対応 誤差0.24%以内
1台
29,980 税込32,978
当日出荷

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100
1巻ほか
904 税込994
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
参考※圧力数値は常温時(20℃)に測定したものです。 材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
889 税込978
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

-60℃から200℃に及ぶ温度範囲で弾性体としての性質を保持し、オゾン・湿度・電気絶縁・熱水 ・薬品に対して優れた耐性を示します。
材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-60~200 伸び(%)460 引張強度(MPa)9.51[97] 硬さ(デュロメータA)タイプA:56 熱伝導率(W/mk)約0.2 圧縮永久ひずみ(%)18(150℃×24h) 線膨張係数2~3×10-4 体膨張係数(℃)6~8×10-4
1巻(1m)
198 税込218
当日出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ラインスケールカウンター
手持ちで使えるコンパクトで軽い検尺器。 電線の長さをすばやく正確に検尺 誤差の少ない検尺器。 電線の端尺販売や、工場で同寸法の電線が多量に必要な場合などの電線の検尺に最適。
仕様カウンター表示:0-99.99m 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×160×170 測定誤差1~2%(測長の条件により異なる場合があります) 計測範囲電線Φ3-Φ18mm(仕上がり外径)
1個
29,980 税込32,978
当日出荷

シリコンチューブ モノタロウ 動画あり
熱や熱水、薬品に対して優れた耐性を持っています。 -40~200℃の温度範囲で弾力性を保持し、オートクレーブにも対応。 半透明タイプなので外部から液の流れが確認できます。
用途一般工業用向け流体チューブとして。 材質シリコンゴム 半透明 使用温度範囲(℃)-40~200 硬度50±5A 伸び(%)360 関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1巻(1m)ほか
49 税込54
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

織布、紙、ベルト、金属板、合成樹脂フィルム等の長さを計測し積算表示するカウンタです。 トータル表示用として従来から最も多く、使用されている標準汎用型の長さ計です。
付属品メーター用ゴムプーリー(MRM096)×2個 質量(g)545 桁数5桁 リセットツマミ方式 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
14,980 税込16,478
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

データホールド機能、最大値・最小値表示機能を持ち合わせたデジタルマノメーター(差圧計)です。 kPa・mm/Hgなど10種類の単位表示切換が可能です。 オプションの専用ソフトを使用することでデータを管理できます。
付属品接続チューブ(内径4×外径6×長さ500mm)、×2、ハードケース 寸法(mm)72×30×182 質量(g)220 電源006P(9V)電池×1(付属) 精度±1.0%FS 再現性±0.2~0.5%FS(25℃時) インターフェースRS-232C サンプリング約0.5秒 使用環境0~50、80%RH以下 温度補正(℃)自動(0~50)
1個
41,980 税込46,178
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

●耐水性ポリウレタンチューブ エア、工業用水問わず配管・水廻り設備部材可能 ●折れにくく柔軟 柔軟性に優れ、非常に小さい曲げ半径 ●優れた耐油性 工場内エア配管に最適 ●抜群の耐摩耗性 機械的強度、特に耐摩耗性に優れ、設備配管、ロボット配管に最適 ●優れた外径精度 外径精度は型式表を参照ください ●カットマークや型式表示 1m感覚でカットマークを印字し、切断作業や在庫管理に最適
材質(本体)ポリウレタン 使用温度範囲(℃)(圧縮空気)-5~60、(水)0~40 最高使用圧力(MPa)(圧縮空気)0.8、(水)0.3 最高真空圧力-100kPa 破壊圧力(MPa)3 使用流体圧縮空気・水 使用真空圧力(kPa)-100 特性耐水
1巻
389 税込428
当日出荷
バリエーション一覧へ (30種類の商品があります)

その他賠償保険付 種別チューブクリーナー用チューブブラシ
1個
699 税込769
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1箱(10本)
6,998 税込7,698
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


SKC(環境測定)特殊チューブ
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-7 200/100mg
仕様捕集材:XAD(100/200mg) 寸法(mm)13>8×75
1箱(10本)ほか
48,980 税込53,878
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中の多くの有機溶剤の捕集に使用できます。捕集剤:ヤシ殻活性炭 100/50mg
仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(100/50mg) 寸法(mm)6×70
1箱(50本)
12,980 税込14,278
4日以内出荷

SKC(環境測定)特殊チューブ
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-2 80/40mg
仕様捕集材:XAD(50/100mg) 寸法(mm)8×110
1箱(50本)
44,980 税込49,478
4日以内出荷

SKC(環境測定)PCB用チューブ
空気中のPCBの捕集に使用できます。捕集剤:フロリジル 100mg/50mg
仕様捕集材:フロリジル(100/50mg) 寸法(mm)6×70
1箱(50本)
28,980 税込31,878
4日以内出荷

SKC(環境測定)特殊チューブ
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:CSC水酸化カリウム 50/100mg
仕様捕集材:Anasorb CSC,ヤシ殻活性炭(50/100mg) 寸法(mm)6×70
1箱(50本)
36,980 税込40,678
4日以内出荷

SKC(環境測定)特殊チューブ
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-4 200/400mg
仕様捕集材:XAD(400/200mg) 寸法(mm)8×150
1箱(20本)
47,980 税込52,778
4日以内出荷

SKC(環境測定)水銀用チューブ
空気中の水銀の捕集に使用できます。捕集剤:アナソルブC300 200mg
仕様捕集材:アナソルブC300(200mg) 寸法(mm)6×70
1箱(50本)
25,980 税込28,578
4日以内出荷

お得なチャコールチューブ1000本入りです。空気中の多くの有機溶剤の捕集に使用できます。捕集剤:ヤシ殻活性炭 100/50mg
仕様捕集材:ヤシ殻活性炭(100/50mg)、●バルク 寸法(mm)6×70
1箱(1000本)
169,800 税込186,780
4日以内出荷

SKC(環境測定)特殊チューブ
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-7 80/40mg
仕様捕集材:XAD(40/80mg) 寸法(mm)6×70
1箱(50本)
37,980 税込41,778
4日以内出荷

SKC(環境測定)特殊チューブ
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-2 300mg×2本
仕様捕集材:XAD(300mg) 寸法(mm)10×110
1箱(10本)
40,980 税込45,078
4日以内出荷

SKC(環境測定)特殊チューブ
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-7 50/100mg
仕様捕集材:XAD(50/100mg) 寸法(mm)6×110
1箱(50本)
35,980 税込39,578
4日以内出荷

空気中のホルムアルデヒドの捕集に使用できます。
1箱(20本)
27,980 税込30,778
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

空気中の有機溶剤、特に極性化合物の捕集に使用できます。捕集剤:シリカゲル 75/150mg
仕様捕集材:シリカゲル(75/150mg) 寸法(mm)6×70
1箱(50本)
16,980 税込18,678
4日以内出荷

SKC(環境測定)特殊チューブ
空気中の有害物質の捕集に使用できます。捕集剤:XAD-4 120mg
仕様捕集材:XAD(120mg) 寸法(mm)6×70
1箱(20本)
29,980 税込32,978
翌々日出荷

空気中の硫酸ジメチルの捕集に使用できます。
仕様捕集材:Porapak-P(50/100mg) 寸法(mm)6×110
1箱(50本)
67,980 税込74,778
4日以内出荷

空気中のエチレンオキシドの捕集に使用できます。捕集剤:石油系活性炭(臭化水素酸) 100/50mg
仕様捕集材:アナソルブ(50/100mg) 寸法(mm)6×70
1箱(20本)
24,980 税込27,478
翌々日出荷

CTチューブは真空採血管用です。CTチューブは予めポリスペットに差し込み、そのまま真空採血管にゆっくり差し込むことにより0点設定を容易に取ることができます。
質量(kg)【スタンド】1.56 寸法(mm)【スタンド】280×130×260 品名CT-S チューブ アズワン品番8-9774-22
1箱(500個)
16,980 税込18,678
12日以内出荷

Eチューブは注射器採血用です。Eチューブに血液を移し、その上からポリスペットをゆっくり差し込み0点まで上げます。
質量(kg)【スタンド】1.56 寸法(mm)【スタンド】280×130×260 品名E-S チューブ アズワン品番8-9774-21
1箱(500個)
9,998 税込10,998
翌々日出荷

接続部が1/4インチチューブ単管出し仕様の圧力計です。 配管と圧力計の接続継手の数を減らすことが可能です。 U5AはA型、U5DNはD型(つばなし)です。
仕様禁油 禁水 使用温度範囲(℃)-5~45 フランジ無し 目盛板径(Φmm)50 精度等級1.6級相当 リークレート(Pa・m3/sec)1×10-11(真空法)
1個
18,980 税込20,878
当日出荷から46日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

SKC(環境測定)農薬用OVSチューブ
空気中の農薬の捕集に使用できます。捕集剤:ガラス繊維フィルター及びXAD-2 270/140mg
仕様捕集材:XAD(270/140mg) 寸法(mm)13>8×75
1箱(10本)
40,980 税込45,078
4日以内出荷

AIRCHEKシリーズなどを低流量(5-500mL/min)でサンプリングする際に使用する二連のチューブホルダーです。測定には別途、低流量定圧力コントローラー (CPC)とチューブカバーが必要です。
1個
27,980 税込30,778
4日以内出荷

個人サンプリングの際にOVSチューブを襟元に取り付けるホルダーです。
1個
14,980 税込16,478
4日以内出荷

AIRCHEKシリーズなどを低流量(5-500mL/min)でサンプリングする際に使用する一連の一体型チューブホルダーです。CPC(調整弁)が不要です。
1個
25,980 税込28,578
4日以内出荷

作業者の襟元にガスチューブを取り付けるようのチューブホルダーです(サイズは外径7-8mm×長さ110mmのガスチューブ用です)。
1個
8,198 税込9,018
4日以内出荷