「測定 テストリード」の検索結果
トラスコ品番835-8284
コード長さ(m)1.2
寸法(cm)120
アズワン品番64-3414-04
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
こちらは従来のキャップ付きテストリードです。
代替の新型スライドバリアプローブ L9300 が断然おすすめ!
ぜひ L9300(注文コード 71148465)をご検討ください。
用途クランプオンハイテスタ3281/82・3256/3257-50他用
寸法(cm)70
リード線(m)0.9
アズワン品番64-3413-90
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
テストリード先端部に接続するアダプタです。
先端ピンは細ピン (Φ0.7mm 形状記憶合金)対応しています。
種別テストリード細ピンアダプタ
全長(m)約0.06
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
各テスタ・クランプメータのテスタ機能に使用。
赤黒測定コード。
コード長さ(mm)1100
プラグ(mm)Φ4
仕様許容電流値 = 10A定格電圧 = 30 V ac, 60 V dcコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコンタクト材質 = 金めっき色 = 赤リード長 = 50cmコネクタ A 向き = 直線コネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B スタッカブル = あり絶縁体 = PVC動作温度 Max = +70℃2mm径チップジャックテストリード(PVC). プラグ背面にジャック穴装備(スタッカブル接続可能)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
仕様CAT IV 300V, CAT III 600V, 54cm
付属品キャップ(赤・黒、各1)
接続(キャップ装着)CAT Ⅳ 300V、CAT Ⅲ 600V(キャップ未装着)CAT Ⅱ 600V
寸法(cm)54
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
仕様リード長 = 1m許容電流値 = 32A色 = 赤定格電圧 = 600Vコネクタ A ジェンダー = オスコネクタ B ジェンダー = オスコネクタ A スタッカブル = ありコネクタ B スタッカブル = ありコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線コンタクト材質 = 真鍮, 銅合金絶縁体 = シリコーン動作温度 Min = -10℃IEC/EN 61010-031. マルチコンタクト4 mmスタッキング可能テストリード、PVC絶縁CAT II. PVC絶縁付きのマルチコンタクトCAT II 4 mmスタッキング可能テストリードは、非常に柔軟性の高いテストリードで、特に現在安全ソケットを備えていない電気機器の接続に適しています。 これらのマルチコンタクトPVCテストリードは、両端にスタッキング可能な直径4 mmのMultilamプラグがあり、誤って触れないよう保護カラーと伸縮可能なスリーブを備え、定格は32 A 600 Vです。. 4 mmセーフティシステムの一部 誤ってプローブに触れないようにするための着脱式スリーブ PVC絶縁 CAT II 32 A 600 V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,598
税込¥3,958
翌々日出荷
リーククランプメータの補修用テストリード。CEマーク対応。
種別テストリード
全長(m)約1.2
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V CAT.Ⅱ 1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
シールドクリップ両端付のテストリードシリーズ。
ポピュラーな定番品。
用途通信機、仮配線、教材、模型、基板測定用として最適。
バリア(フィンガーガード)をスライドするだけで、ピン先の長さと測定カテゴリを簡単切り替え。
ピン先露出長:3.3 mm±0.2 mm 又は 18.0 mm±0.3 mm
測定カテゴリ:CAT III 1000 V, IV 600 V 又は CAT II 1000 V
幅広い使用温度範囲-25℃ ~ 65℃
L9207-10 テストリードの代替品として使用可能
用途DT425xシリーズ、DT428xシリーズ、CM3286シリーズ、CM4141(-50)、CM4142、CM437xシリーズ
アズワン品番65-0279-18
ケーブル長(cm)95
RoHS指令(10物質対応)対応
カテゴリー【測定カテゴリⅢ、Ⅳ状態(先端ピン露出長さ3.5mm)】1000V(測定カテゴリⅢ)、600V(測定カテゴリⅣ)、【測定カテゴリⅡ状態(先端ピン露出長さ18.5mm)】1000V(測定カテゴリⅡ)
1台
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
用途クランプオンハイテスタ3280-10、20用
寸法(cm)70
ピン先カバーはキャップとなっており取り外しが可能です。
種別テストリード
全長(m)約1
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
用途ハイテスタ3030-10・3127-10/3128-10他用
寸法(cm)70
リード線(m)0.7
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様定格電圧 = 500Vコネクタ A ジェンダー = BNCメスコネクタ B ジェンダー = バナナプラグリード長 = 19mmセカンダリコネクタタイプ = バナナプラグ絶縁体 = PPコネクタ A 向き = 直線コネクタ B 向き = 直線
適合機種全般
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
デジタル絶縁抵抗計の補修用テストリード
種別テストリード
全長(m)約1.2
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ 600V
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
KP1用別売テストリードリード
種別テストリード
全長(m)約1
安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
DCM2000DR補修用テストリードリード
種別テストリード
全長(m)約1
安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥3,398
税込¥3,738
4日以内出荷
KP1補修用テストリードリード
種別テストリード
全長(m)約1.5
安全規格IEC61010 CAT.Ⅳ 600V CAT.Ⅲ 1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,298
税込¥1,428
4日以内出荷
大電流対応のヒューズを搭載したテストリード
種別テストリード
全長(m)約1.4
内蔵ヒューズF1200(0.5A/1000V/ Φ6.35×32mm セラミック管)×1
安全規格IEC61010 CATⅢ600V/ CATⅡ1000V
RoHS指令(10物質対応)対応
1組
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
RM3548-50でご使用いただけます。EVメンテナンス向けのプローブです。黒側がクリップ、赤側がピン形の測定リードです。クリップで端子、板金などをはさみ、離れたところ(最大約3 m)にピンを押し当てて4端子測定できます
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥39,980
税込¥43,978
4日以内出荷
トラスコ品番756-7065
質量(g)62
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
仕様アクセサリタイプ = テストリードホルダスロット数 = 30色 = グレー本体材質 = アルミニウム長さ = 500mmLMLH 50テストリードホルダ. プラスチックのブラケットが付いたHirschmann Test ; Measurementラボテストリードホルダです。アルミレール1個、プラスチックリードブラケット30個、固定キット1個が付属しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,998
税込¥6,598
7日以内出荷
1本
¥12,980
税込¥14,278
4日以内出荷
仕様キット内容 = 接点、ジャンパリード、テストクリップSOICクリップキット(5514). SOIC及びSOJデバイス用テストクリップ スクエアピン、ワイヤラップ、又はジャンパリードに接続 ノイズフリー、金めっきコンタクト コンタクト間の絶縁バリアによって隣接するチップリードの誤短絡を防止. 内容: 6種類のサイズのクリップ(8、14、16、20、24、28ピン)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥21,980
税込¥24,178
当日出荷
最大の絶縁抵抗を維持するため、接続部に汚れ(ほこり、オイルなど)が付着しないように注意してください。接続部が汚れた場合は、メタノールで洗浄し、乾いてから使用してください。3 スロットオス 3軸 - メス BNC アダプタ 7078-TRX-GND. Keithley モデル 7078-TRX-GND は、オス3軸対メス BNC の 3 スロットオスアダプタ(ガードは取り外し済み)です。このアダプタは、モデル 237 SMU、7072や7072-HV 半導体 Matrix カード、8006や8008 のテスト器具に、ガードなしの測定に使用されます。3軸外部シールドは BNC シェルに接続されています。3軸内部シールドにはスルー接続がないため、BNC シェルにはガードソースからの危険電圧が存在しません。内部シールド用の動作電圧600 Vピークセンター導体、1300 Vピークセンター導体、外部シェルへの内部シールド
仕様最大動作電流:1 A(ピーク) 動作温度:0 → 50 ℃ (最大70 % RH @ 35 ℃) 接触抵抗: ;0.5 Ω 絶縁抵抗:10 ;sup>15 ;/sup>Ω 、内部シールド用のセンター導体(500 Vテスト電圧、23 ℃ @ ;40 % RH)
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥23,980
税込¥26,378
5日以内出荷
1本
¥26,980
税込¥29,678
4日以内出荷
4線テストリード
タイプGDM-8261A/8255A、GOM-802用)
長さ(m)約1.1
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
DMM用テストリードセット
仕様DMM用 テストリード 1組 (赤・黒 各1)、テストチップ類、ラインナップ:DMM用テストリード (CAT IV 600V) 1組 (黒・赤 各1本) 0.8mファインチッププローブ 1組 (黒・赤 各1本)SMTグラバー 1組 (黒・赤 各1本)ミニグラバー 1本
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥5,298
税込¥5,828
4日以内出荷
CDM-50用交換用テストリード
対応製品CDM-50
質量(g)約23
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約600×9×22
コード長さ(cm)約470
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン長さ(mm)18
1本
¥999
税込¥1,099
欠品中
仕様定格電圧 = 300V ac許容電流値 = 5Aコネクタ A ジェンダー = メスリード長 = 101.6mm針ゲージ = 20AWGセカンダリコネクタタイプ = フリーエンド色 = 黒素材 = 真鍮絶縁体 = PVCコネクタ A 向き = 直線動作温度 Max = +105℃RoHS対応. Mueller BNCテストリード. Mueller BNCテストリードシリーズです。 用途に合わせたわに口クリップと同軸リードを用意しています。 どのモデルも高い信頼性と優れた品質を誇ります。. 変色防止の黄銅接続 さまざまな長さを用意 オプションのBNC-バナナプラグを用意
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
スキャナボックス向けGB用テストリード。
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
¥6,998
税込¥7,698
61日以内出荷
仕様テストリード ・ コネクタキット
RoHS指令(10物質対応)対応
直流(AD5586のみ)・電流電流が測れる多機能汎用クランプメーター。1999~3999カウント表示。その他機種により直流/交流電圧、抵抗、導通、周波数、デューティ、ダイオードチェックなどの測定項目
対象機種AD-5585、AD-5586、AD-5529A、AD-5529、AD-5528、AD-5520A、AD-5519、AD-5518、AD-5518T、AD-5517
RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1組
¥939
税込¥1,033
当日出荷
三和電気計器製マルチメータの測定端子に差して使用。
種別ACプラグ付テストリード
全長(m)約1
RoHS指令(10物質対応)対応
1本
¥1,798
税込¥1,978
5日以内出荷
3スロット三重同軸ケーブル、7078-TRX. Keithleyモデル7078-TRXは、両端とも3スロットオス3軸コネクタで終端する低ノイズ3軸ケーブルです。
RoHS指令(10物質対応)対応
7078-TRX-BNC Triax -BNC アダプタ 3 スロットオス。Keithley 7078-TRX-BNC は、3 スロットオス Triax -BNC アダプタです。7072半導体マトリクスカードと4801ケーブルに使用されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥27,980
税込¥30,778
5日以内出荷
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ