ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ (14) レーザー距離計 (1) ダイヤルゲージ (116) 多機能環境測定機 (3) マグネットベース (6) 長さ計測機 (2) 残留塩素計 (3) 静電気測定器 (79) エコロジープロダクト: RoHS10物質対応すべて解除
アルコールチェッカー8台セット 東京ミモレ ¥ 129,800税込 ¥ 142,780
1セット(8台)
18日以内出荷
2023年12月から業務車両の乗車運転前のアルコール検査とその記録保管の義務化への最適なアルコールチェッカー。イギリス製で信頼性の高いハイスペック電気化学式センサー内臓でアルコールを高精度で検知します。応答時間は2~3秒。乗車前にすぐにチェックできます。付属のマウスピースを使って呼気を吹き込むので、より信頼性の高い検知が可能です。マウスピース 10個つき。
用途 車両乗車前アルコール検査用(2023年12月から運転前にアルコール検知器での飲酒検査が義務化) 適合 基準:EN16280 セット内容 本体、マウスピース10個、取扱説明書(保証書付属) 材質 PP(マウスピース) 材質(本体) ABS、PC 質量(g) 87 電源 アルカリ単4電池2本(別売) 測定範囲(mg/L) 0.000~2.000 温度(℃) 動作環境:0~50 精度 測定:+-0.025(0.250以下)、±0.040(0.400以下)、±10%(0.400超過)(mg/L) 測定方式 電気化学式センサー 感度 センサー:0.005(mg/L) 機能 測定記録:50回 時間 呼気吹付:5秒 応答時間(秒) 2~3 本体サイズ(mm) 約120×57×26 寿命 センサー:2年間または2万回使用のいずれか 保管温度(℃) -20~50 RoHS指令(10物質対応) 対応
ハンドヘルドマルチメータ OWON 33日以内出荷
多機能測定器:4-1/2桁デジタルマルチメーター + オシロスコープ
自動波形測定:Vmax、Vmin、Vp-p、Vavg、Vrms、周波数などを自動計測
ユーザーフレンドリー設計:フルキー構造で操作が簡単、機器寿命を延長
インテリジェントプローブ検出:プローブの挿入位置に応じて測定値を自動切替、誤操作による機器損傷を防止
効率的な電源管理:18650リチウム電池搭載で長時間使用可能、測定作業をより持続的に
安全な高電圧測定:CATⅢ1000V準拠、最大1000Vの高電圧波形を直接・安全に測定可能、用途範囲を拡大
高精細ディスプレイ:2.8インチIPSスクリーン搭載、広視野角と優れた表示品質で、どの角度からでもデータを鮮明に確認
環境適応型表示:高輝度・高コントラストのデュアルテーマモードで、強い光や暗所でも視認性を確保し、ユーザー体験を最適化
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 その他 【安全容量】CATⅢ1000V 最大カウント数 20000 RoHS指令(10物質対応) 対応 使用帯域 【オシロスコープ】1kHz
100~500MHz、2/4ch、2.5 GSa/s、100M オシロスコープ OWON 33日以内出荷
●優れた性能
OWON X-Vision Ⅲ の高度なアーキテクチャによる低ノイズ、深いレコード長、高速波形更新レート
最大レコード長100Mポイント、最高500,000波形/秒の波形更新レートでクリアな信号取り込み
垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div、水平軸スケール 500 ps/div-1000s/div
1MポイントFFT解析で正確に周波数成分を抽出
●Androidベースの拡張性
マイクとスピーカーを内蔵、マウスやキーボードなどの外部デバイスもサポート、操作効率が大幅に向上
表示、編集、エクスポートを簡単に行える、使いやすいファイル・マネージャー
オプションのワイヤレス・モジュール (Wi-Fi/Bluetooth) は、FTP、ネットワーク・プリンター、モバイル・ホットスポットなどをサポート
●多彩な機能
オシロスコープ、2チャンネル 50MHz波形発生器(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFT、プロトコル解析機能を統合
多彩なトリガ・タイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN
波形発生器モデルは、波形クローン、ボード線図機能を実施可能
高度なFFTはズームも可能でクリアに波形を表示、カーソル情報もサポート
統計、測定インジケーター、カーソル・ゲーティングを備えた便利な自動測定機能
ヒューマン・マシン・インタフェースとデザイン
奥行10cmの薄型ボディで作業スペースを節約
強化された操作を実現する10.1インチ・マルチタッチ・ディスプレイ
ジェスチャ操作やカスタマイズされたショートカットでより使いやすい操作性
電源はAC電源、またはUSB Type-C(12V/4A)から給電可能
用途 波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析 分解能 【垂直】8bit サンプルレート(回/s) 2.5G ディスプレイ 10.1インチ 波形 【更新レート】500000 wfrms/s RoHS指令(10物質対応) 対応 メモリ長さ (ポイント)100M
ガス流量モニタ azbil(旧:山武) 29日以内出荷
用途:ガスバーナの燃料流量測定・管理。空燃比制御や省エネ管理に最適。測定方式:Azbil独自の**熱式マイクロフローセンサ(μFセンサ)**を採用。
azbil(旧:山武) azbil(旧:山武) 29日以内出荷
用途:空気、窒素、アルゴン、CO2 、都市ガス、メタン、プロパン、ブタンなどのガス流量測定。測定方式:Azbil独自のμFセンサ(熱式マイクロフローセンサ)を採用した質量流量計。構造材質:SUSまたはSUS316モデルをラインアップし、耐食性・耐久性に優れる。
質量(g) 1242 RoHS指令(10物質対応) 対応
低圧用小型アンプ内蔵圧力センサ バルコム 10日以内出荷
ゲージ圧測定タイプの低圧の小型・高精度センサダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途 水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体 材質 SUS316L(ダイアフラム部 ハステロイC-22相当) 温度(℃) 温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可) 接続ねじ R1/4 最大締付トルク(N・m) 19.6 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC50V) ケーブル 0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m RoHS指令(10物質対応) 対応 許容過負荷 300%R.C. 限界過負荷 400%R.C. 推奨締付トルク(N・m) 9.8(G1/4) 応答時間(ms) 5以下
絶対圧用小型アンプ内蔵圧力センサ バルコム 10日以内出荷
絶対圧測定対応の小型・高精度センサダイアフラム材質にハステロイC-22相当を採用することで高い耐腐食性を実現
用途 水・油・ガス等、ハステロイC-22相当+SUS316Lを腐食させない媒体 材質 SUS316L(ダイアフラム部:ハステロイC-22相当) 温度(℃) 温度補償範囲(測定媒体温度):-10~80(結露、氷結不可)、許容温度範囲(測定媒体温度):-20~100(結露、氷結不可) 接続ねじ R1/4 最大締付トルク(N・m) 19.6 絶縁抵抗(MΩ) 10以上(DC50V) ケーブル 0.5SQ 耐油性シールドケーブル 2m RoHS指令(10物質対応) 対応 許容過負荷 300%R.C. 限界過負荷 400%R.C. 推奨締付トルク(N・m) 9.8(G1/4) 応答時間(ms) 5以下
高速ストレンゲージパネルメータ バルコム 10日以内出荷
加圧工程中の任意4点の計測を行うことで良否判定精度が飛躍的に向上圧力波形画像データ比較測定器に比べローコスト初期ピーク除去機能でワーク接触時のイレギュラーなピークをカウントせずに比較計測が可能アナログ4~20mA、0~10VとBCD出力の3タイプをご用意ピークホールド機能 常にピークを表示し続ける”Aタイプ”とショット毎のピークを表示する”Bタイプ”が選択可能デジタルゼロ機能 直前に表示されている値を「ゼロ」と計測する機能トラッキングゼロ機能 ゼロ点の移動を内部でデジタル的に自動補正する機能パターンセレクト機能 比較パターンを4パターンまで設定することが可能
動作方式 逐次比較方式 表示 7セグメントLED 文字高さ14.2mm(赤)、比較設定表示 文字高さ8mm(緑) 感度 (最小入力)0.5μV/digit 適合センサ ストレンゲージ式各種センサ(350Ω) 確度(℃) ±(0.15% of F.S. +1digit)(23±5)※選択された圧力センサまたはロードセルの精度を加算してください。 最大表示 9999 最大入力電圧 3.3mV/V 温度特性 ±(0.005% of rdg +0.5digit)/℃ RoHS指令(10物質対応) 対応 サンプリング速度 2000回/秒 ゼロ調整範囲 -1.000~+1.000mV/V ゲイン 0.001~+3.300mV/V センサ電源電圧(V) DC5±10% 60mA
ワイヤレス血圧センサ GDX-BP(Go Direct) ナリカ 6日以内出荷
人間の血圧を測定するセンサで、圧力の変化から脈拍数を求めます。運動時に血圧がどのように変化するかを測定します。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
仕様 最大サンプリングレート:200サンプル/s 付属品 カフ(血圧測定用バンド)27~39cm、ポンプ、micro USBケーブル 電源 充電式電源(USB充電式) 最小表示 0.001mmHg 測定項目 血圧 対応OS Windows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android 接続 ワイヤレス、USB 測定範囲(mmHg) 0~300 RoHS指令(10物質対応) 対応
外側キャリパーゲージ (LAタイプ) Peacock(尾崎製作所) 4日以内出荷
「すべてが新しい新キャリパーゲージです」測定範囲プラス、フレーム先端が開くため測定用途が格段に広がります。堅牢性抜群です。 (ベアリング軸部→従来のΦ19サイズからΦ27サイズに、厚み→従来の3mmから4mmと堅牢な造りとなっており耐久性も向上しています。)上下先端測定子R形状 (SR1.25) にし従来タイプで測定困難だった曲面の肉厚連続測定が出来、肉厚測定用途が広がりました。ダイヤル表示部上向きで数値の読取りが楽です。
測定範囲(mm) 0~50 目量(mm) 0.05 測定深さ(mm) 200 最大開口(mm) 80 RoHS指令(10物質対応) 対応 指示誤差(mm) ±0.15
デジタルサウンドレベルモニタ NSK 3日以内出荷
・騒音+温度/湿度も可視化し、環境管理に最適です。・デジタル表示の文字サイズ(タテ53×ヨコ33mm)が大きく視認性が高い。・壁掛け/置き型兼用で、設置場所を選ばない充電タイプ。・測定値の騒音レベルによって顔マークが表示される騒音レベルインジケータ表示付き。・バッテリー残量および充電状態によりランプの色が変わるバッテリー残量ランプ付き。
用途 ・変化する音を騒音値(dB)として騒音測定します。・作業現場、オフィスなどの労働環境の改善やご近所トラブル回避の目安として。・マイクセンサが周囲の音の大きさを測定し、騒音値をデジタル表示する機器です。・3段階(高速/中速/低速)の測定速度で切替可能。・画面明るさ調整可能 セット内容 本体、充電用ケーブル(約2.5m) 材質 本体:PP 測定範囲 40~100dBA 使用温度範囲(℃) 5~40 電流(A) 1 本体質量(g) 約320 分解能 0.1dBA 連続使用時間 画面明るさ最大時で5時間※画面の明るさによって変わります 周波数補正特性 A 気圧(hPa) 約861.85~1061.79 バッテリー 「内蔵]リチウムポリマー電池 3.7V 2000mAh 使用湿度範囲 20~70% 本体サイズ(mm) W270×H90×D35 周波数範囲 50Hz~8.5kHz 測定誤差 ±3.0dBA 充電電圧(V) 5 充電時間(時間) 2.5~8 ※充電条件による RoHS指令(10物質対応) 対応
アーム式LED拡大鏡 ARコート SK(新潟精機) 翌々日出荷
光の反射を軽減するARコート付レンズです。高寿命、省電力なLEDライト付です。双眼で見やすい大型レンズです。レンズを保護するフタ付です。見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。
用途 精密部品などの組み立て、検査用に 付属品 レンズ拭き 適合 【交換レンズ】SL-2-AR、SL-2、SL-4 材質 レンズ/硬質ガラス、本体/スチール、プラスチック 消費電力(W) 15 クランプ範囲(mm) 10-60 本体質量(g) 3400 倍率(倍) 2 レンズ 付属レンズ:2倍システムレンズSL-2-AR【可視範囲】Φ170mm 電源コード(m) 約1.8 電源電圧(V) AC100-240 アーム長さ(mm) 上/425、下/435 色温度(K) 5000(昼白色) 照度(Lx) 5500 電源周波数(Hz) 50/60 RoHS指令(10物質対応) 対応 LED使用数(個) 各84(白色、温色)
アルミモバイルケース MXAシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 3日以内出荷
丸型で手にフィットするデザインのアルミモバイルケースです。パネルはエッジ部がアルミ削り出しテーパー加工・アルマイト処理なので高級感があります。本体フレームがシルバー・ブラックの2色、パネルがシルバー・ブラック・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッドの7色の組合せで合計14タイプのカラフルな色仕様がご選択いただけます。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。
用途 デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、小型測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。 仕様 へクサロビュラビス 材質 【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミ RoHS指令(10物質対応) 対応
シリコンバンド付アルミモバイルケース MXBシリーズ(取付ビス へクサロビュラビス) タカチ電機工業 3日以内出荷
衝撃緩和や滑り止めを兼ねたシリコンバンド付のアルミモバイルケースです。アルミモバイルケースMXAシリ-ズに、シリコンバンドを付属させたケースとなります。本体がシルバー・ブラックの2色(カラーコードなし)、シリコンバンドがブラック・ライトグレー・ネイビー・シアン・グリーン・イエロー・オレンジ・レッドの8色の組合せで合計16タイプのカラフルな色仕様がご選択いただけます。製品の用途や企業イメージカラーに合わせて色タイプをご選択ください。本体フレーム内部に基板差込溝が付いており、基板をスライドさせ入れ込む事が出来ます。
用途 デジタルオーディオアンプ、ヘッドフォンアンプ、コントローラー、ハンドヘルド測定器、データロガー、ネットワーク・通信機器など。 仕様 へクサロビュラビス 材質 【本体フレーム】アルミ / 【パネル】アルミ / 【バンド】シリコンゴム RoHS指令(10物質対応) 対応
VVCビニルケーブル 三沢電線 ¥ 10,980~税込 ¥ 12,078~
1本(100m)
7日以内出荷
可とう性があり機器内配線に適しています
用途 測定器 通信機器内の配線等 仕様 7本 / 0.18mm 色 灰 定格電圧(V) 30 材質(シース) 非鉛PVC 材質(絶縁体) 非鉛PVC 導体構成(本/mm) 7/0.18A 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(0.53MB) 絶縁体外径(Φmm) 1.2
VSVCビニルシールド付ケーブル 三沢電線 ¥ 21,980~税込 ¥ 24,178~
1本(100m)
7日以内出荷
可とう性があり機器内配線に適しています
用途 測定器 通信機器内の配線等 仕様 7本 / 0.18mm 色 灰 定格電圧(V) 30 材質(シース) 非鉛PVC 材質(絶縁体) 非鉛PVC 導体構成(本/mm) 7/0.18A 定格温度(℃) 60 RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(0.53MB) 絶縁体外径(Φmm) 1.2
耐熱MDフレックスVVC 三沢電線 ¥ 14,980~税込 ¥ 16,478~
1本(100m)
7日以内出荷
耐熱耐寒性を有したケーブルです
用途 測定器 通信機器内の配線等 仕様 7本 / 0.18mm 色 黒 定格電圧(V) 30 材質(シース) 軟質非鉛耐熱耐寒PVC 材質(絶縁体) 非鉛耐熱PVC 導体構成(本/mm) 7/0.18 定格温度(℃) -30~75(耐寒温度 シース材-30℃実力値) RoHS指令(10物質対応) 対応 関連資料 カタログ(0.22MB) 絶縁体外径(Φmm) 1.2
ルーペ NSK 翌々日出荷
被検物につけて見るタイプで、置くだけで焦点が合います。アクリルカバーにより明るく観察できます。
用途 精密作業に 付属品 ウエス 材質 レンズ/ガラス RoHS指令(10物質対応) 対応
スケールルーペ用スケール板 NSK 翌々日出荷
スケールルーペ用のスケール板です。
用途 交換用スケール板に 付属品 収納ケース 適合機種 NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1 材質 本体/ガラス 本体質量(g) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×1.3×35
スケールルーペ用ガラス板 NSK 翌々日出荷
スケールルーペ用のガラス板です。
用途 交換用スケール板に 付属品 収納ケース 適合機種 NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1 材質 本体/ガラス 本体質量(g) 3 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 35×1.3×35
2倍システムレンズARコート SK(新潟精機) 翌々日出荷
光の反射を軽減するARコート付レンズです。LED拡大鏡のレンズと交換することで拡大倍率を変更することができます。
用途 LED拡大鏡用の交換レンズに 適合機種 LS2-175A、LS2-175A-AR、LS4-150A、LS2-175S、LS4-150S 材質 レンズ/硬質ガラス 本体質量(g) 900 レンズ径(Φmm) 178 倍率(倍) 2 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 182×182×26.3
測定機能付顕微鏡用高さ調整ベース SK(新潟精機) 翌々日出荷
測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースです。取り付けることにより、60~150mmの高さのワークを観察できます。
用途 測定機能付顕微鏡の高さ調整用ベースに 付属品 六角穴付ボルト(M4xP10)x7、スプリングワッシャx7、六角棒レンチ 適合機種 MMS-1498 材質 本体/アルミ 本体質量(g) 1500.0 RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 108×95×55
顕微鏡用回転式XYステージ SK(新潟精機) 翌々日出荷
可動式ステージで試料の位置調整が簡単に行えます。縦、横、回転それぞれのダイヤルで試料位置の微調整が可能です。顕微鏡以外にも微調整をしながら見たい部品などにもご使用になれます。動きがとてもスムーズなので、微調整が簡単にできます。滑り止めシート付属です。ベース穴径が適合しない顕微鏡でも本機裏側のガイドを取り外すことで使用可能です。
用途 試料位置の調整に 材質 本体/アルミ、ステージ/ガラス、調整ダイヤル/プラスチック・アルミ 許容荷重(kg) 4.0以内 本体質量(g) 2000 ベース穴径(Φmm) 適合顕微鏡:Φ95 RoHS指令(10物質対応) 対応 可動範囲(mm) 縦55x横75、360°回転 ステージ寸法(mm) ガラス:Φ95 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 180×65×165
キャリブレーションスライド SK(新潟精機) 翌々日出荷
測定機能付顕微鏡の精度確認用プレートです。4種類の目盛複合タイプです。
用途 測定機能付顕微鏡の精度確認に 付属品 ケース 適合機種 MMS-1498 材質 本体/ガラス 本体質量(g) 5 目盛(mm) 種類:水平(最小0.1)、水平垂直(最小0.01)、丸(Φ0.15、Φ0.07) RoHS指令(10物質対応) 対応 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 75×1×25
抵抗計 HIOKI(日置電機) 7日以内出荷
低抵抗を正確に測定、1000 μΩレンジ(最小分解能1 nΩ)を搭載代表確度±0.045% rdg ±0.010% f.s.温度補正機能搭載、温度で抵抗値が変化する銅線などの測定に最適通信インターフェイスLAN、RS-232C、USB、EXT I/O、アナログ出力搭載
用途 モータ・トランスなどの巻線抵抗、充電コネクターの接続抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズ・シャント抵抗器の直流抵抗測定に。 付属品 電源コード / Z2001温度センサ / EXT.I/O用オスコネクタ / EXT.I/O用コネクタカバー / 予備ヒューズ(F1.6AH250V) / スタートアップガイド / 使用上の注意(0990A905) 質量(kg) 2.7 電源 AC100V~240V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 215×80×307 機能 コンタクトチェック, ゼロアジャスト(各レンジ±50%of full scale以内) 1, ゼロアジャストフリー確度保証, OVC機能, 接触改善機能(最大印加電圧 5 V, 最大電流 10 mA), ローパワーモード(最大開放電圧20 mV), オートホールド機能, コンパレータ, 温度測定機能, 温度補正(TC)機能, 温度換算(ΔT)機能, 統計演算機能, ディレイ機能, アベレージ機能, 設定セーブ ( パネルセーブ ) , データメモリー機能, コマンドモニタ機能(コマンドやクエリの送受信状況を表示), LabVIEW(R) ドライバー対応 2 / 1: 100 MΩ以上はゼロアジャスト不可(強制OFF) RoHS指令(10物質対応) 対応
抵抗計 HIOKI(日置電機) 7日以内出荷
低抵抗を正確に測定、1000 μΩレンジ(最小分解能1 nΩ)を搭載代表確度±0.045% rdg ±0.010% f.s.温度補正機能搭載、温度で抵抗値が変化する銅線などの測定に最適通信インターフェイスLAN、RS-233C、USB、EXT I/O、アナログ出力搭載
用途 モータ・トランスなどの巻線抵抗、充電コネクターの接続抵抗、プリント基板のパターン抵抗、ヒューズ・シャント抵抗器の直流抵抗測定に。 付属品 電源コード / Z2001温度センサ / EXT.I/O用オスコネクタ / EXT.I/O用コネクタカバー / 予備ヒューズ(F1.6AH250V) / スタートアップガイド / 使用上の注意(0990A906) 質量(kg) 2.7 電源 AC100V~241V 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 215×80×307 機能 コンタクトチェック, ゼロアジャスト(各レンジ±50%of full scale以内) 1, ゼロアジャストフリー確度保証, OVC機能, 接触改善機能(最大印加電圧 5 V, 最大電流 10 mA), ローパワーモード(最大開放電圧20 mV), オートホールド機能, コンパレータ, 温度測定機能, 温度補正(TC)機能, 温度換算(ΔT)機能, 統計演算機能, ディレイ機能, アベレージ機能, 設定セーブ ( パネルセーブ ) , データメモリー機能, コマンドモニタ機能(コマンドやクエリの送受信状況を表示), LabVIEW(R) ドライバー対応 2 / 1: 100 MΩ以上はゼロアジャスト不可(強制OFF) RoHS指令(10物質対応) 対応
光リンクUSBケーブル 三和電気計器 3日以内出荷
光リンク接続だから安全にデータ通信可能(アナログ出力ではない)LCR701用
用途 LCR701とPCを接続する(データ通信用)適合機種:LCR701、(旧式のLCR700にも接続可能) 質量(g) 約63 全長(m) 約1.3 接続 PC側:USB接続(Type-A)、測定器側の:光リンク接続(専用形状) サイズ(mm) ヘッド部:H33×W45×D20 RoHS指令(10物質対応) 対応
防水キャリングケース(カラーバージョン) NKシリーズ タカチ電機工業 31日以内出荷
1~10個までの納期は約1カ月となります。11個以上の場合の価格・納期は別途お見積となります。船便でのお取り寄せの場合、単価は下がりますが納期が5か月半かかります。(価格は別途お見積りとなります。)堅牢かつ洗練されたデザインで持ち運びがしやすいカラフルな防水ハードケースです。
用途 IP65の優れた防水性で、屋外・海や川のアウトドア・自衛隊用など、過酷な環境でのご利用に最適で測定器・カメラ・放送機材・電動工具・医療機器などの収納にも最適です。 保護等級 IP65 RoHS指令(10物質対応) 対応
標準鏡筒 ホーザン 翌日出荷
倍率切替式(2X / 4X)の標準鏡筒(L-56標準付属品)
用途 レンズフィルター付 RoHS指令(10物質対応) 対応
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン 4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(500万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率 顕微鏡:7~45× / カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm) 【顕微鏡】84【カメラ】84 ベース寸法(mm) 200×255 視野 顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mm RoHS指令(10物質対応) 対応
実体顕微鏡 ホーザン 翌日出荷
高倍率に特化した倍率切替式実体顕微鏡。幅広い作業に対応する実体顕微鏡です。対物レンズの切替えで、20倍 / 40倍のいずれかを選択して観察することができます。静電気対策用導電性カラーマット、ハンダの煙より対物レンズを守るレンズフィルターを標準装備。別売の接眼レンズやコンバーションレンズを使用することにより10~160倍の幅広い用途で使用できます。
付属品 クリップ(止め金具)2個、アイカップ(2種)、ダストカバー 付 質量(kg) 3.9 形式 【左右連動式鏡筒形式】双眼45° 倍率 【切り替え式】総合倍率:20X / 40X 作動距離(mm) 【傾斜鏡筒】84(レンズフィルター / リング装着時) ベース寸法(mm) 200×255 眼幅調整範囲(mm) 54~75 接眼レンズ WF10X(L-546-10) 対物レンズ 2X / 4X 支柱の高さ(mm) 282 視度調整 左右独立式、±5Dptr ピント調節 鏡筒上下式(可動範囲50mm) レンズ中心から支柱まで(mm) 133 RoHS指令(10物質対応) 対応 視野径(Φmm) 10 / 5
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン 4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(500万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率 顕微鏡:7~45× / カメラ:30~195倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm) 顕微鏡:74 / カメラ:74 ベース寸法(mm) 200×255 視野 顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mm RoHS指令(10物質対応) 対応
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン 4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(リング照明付)(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。使い勝手のよいLEDリング照明付き。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
倍率 顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm) 【顕微鏡】74【カメラ】74 ベース寸法(mm) 200×255 視野 顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mm RoHS指令(10物質対応) 対応
三眼実体顕微鏡(PC用・PD-1付) ホーザン 4日以内出荷
カメラ一体型ズーム式三眼実体顕微鏡(300万画素)。場所を取らない標準サイズのベース(ライセンスキー発行コード付)。接眼レンズとPCモニターで同時観察ができる三眼実体顕微鏡です。覗き込んだ観察状況の共有や撮影・録画ができます。比較的小さい対象の拡大観察におすすめです。
用途 (セット内容3点)L-837 USBカメラ/L-47 三眼実体顕微鏡/PD-1 ライセンスキー発行コード 倍率 顕微鏡:7~45× / カメラ:24~155倍 ※カメラ倍率は24型ワイドモニター(解像度1920×1080)使用時 作動距離(mm) 【顕微鏡】84【カメラ】84 ベース寸法(mm) 200×255 視野 顕微鏡:28.5~4.4Φmm / カメラ:23×17~3.6×2.7mm RoHS指令(10物質対応) 対応
赤外線サーモグラフィー BOSCH(ボッシュ) 3日以内出荷
ディスプレイ内中心の十字線を特定箇所に合せてレーザー照射でき、実際の測定箇所が一目瞭然です。見やすい2.8インチカラー液晶画面。非接触で、簡単に広範囲の温度分布を可視化できます。高い熱画像解像度により鮮明に探知結果が表示されます。熱画像と実画像を重ねて表示可能です。放射率は手動入力または本体に設定された放射率リストから選択可能です。USBケーブルで接続すればPCに保存データを転送できます。LEDライト搭載で暗い場所でも綺麗な画像保存をサポートします。
用途 赤外線センサーによって取り込まれた領域の温度分布を、異なる色で描写します(熱画像)。測定する領域や対象物に接触させないで温度差を測定でき、温度差により不具合や異常箇所等を可視化できます。断熱材の断熱不良、遮熱診断(サーマルブリッジの場所の特定など)。床や壁の暖房および温水パイプ(床下暖房など)の確認。電気設備の点検(ヒューズや端子など)。機械部品の破損発見等(ボールベアリング破損による過熱など セット内容 本体、キャリングバッグ、USBケーブルType-C-Type-A、電池アダプター、単3アルカリ乾電池4本(テスト用) 測定範囲 【測定距離】≧0.5m【表面温度】-20~+450℃ 質量(g) 350 電源 単3アルカリ乾電池×4本/ボッシュプロ用10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 79×209×89 測定精度 (周辺温度20~23℃、放射率ε>0.95、測定距離1m、動作時間5分以上、口径150mm、ライトとレーザーをスイッチオフの状況下において):0~≦+100℃:±2℃、>+100℃:±2% 分解能 3.79mrad 連続使用時間(時間) 約4(単3アルカリ乾電池)、約8(10.8V2.0Ah充電式専用バッテリー別売) 放射率 0.01~1 解像度 256×192(熱)、480×360(画像) 防塵防水性能 IP54(電池取り付け部除く、直立状態) 温度分解能(℃) 0.1 RoHS指令(10物質対応) 対応 測定視野角(°) 55.6×42 保存可能枚数 約500枚
3Pブレーカ端子用アダプタ 共立電気計器 翌々日出荷
ブレーカ接続時に発生しやすいワニグチクリップの脱落や短絡を防ぐガッチリとホールドするので電力計などの長期測定に最適Φ4バナナプラグで様々な計測器に使用可能ブレーカの幅に合わせて可変し、ワンタッチで接続ができます電力計などの長期記録時でも外れにくい構造です様々な計測器に使えるΦ4バナナプラグお手持ちの測定コードを置き換えることで、テスタ、ロガー、電力計などの様々な測定器にも活用できます長さが変わる先端アタッチメントダミーイメージブスバーなどにより先端アタッチメントがブレーカ端子に届かない場合、上下反転すると約8mm延長させることができます計測器の接続先がオス側でも対応可能別売オプションのバナナΦ4 メス-メスアダプタ(MODEL 7315-BLK)を使用することで計測器の接続先がオス側でも接続が可能です
付属品 8077(先端アタッチメント[3個])、取扱説明書/(本体と同梱) 適合 対応ブレーカサイズ:30~250AF 質量(g) 約230 外形寸法(mm) 50(L)×117.5(W)×37(D)(コード部除く) 適合規格 IEC 61010-031 CAT Ⅳ 300V / CAT Ⅲ 600V コード長さ(m) 1.5 使用温湿度範囲 -10~50℃、相対湿度85%以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲 -20~60℃、相対湿度85%以下(結露のないこと) 使用電圧範囲(V) AC 0~600rms(50/60Hz) 定格電流(mA) 100 RoHS指令(10物質対応) 対応
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ) 9日以内出荷
明視野用紫外域補正対物レンズ・明視野観察用・紫外観察・レーザ加工用・プラン仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 266&550nm
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ) 9日以内出荷
明視野用近赤外域補正対物レンズ スーパーロングWDモデル・明視野観察用・近赤外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・超長作動距離設計(スーパーロングWD)・波長補正範囲 420~1064nm
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ) 9日以内出荷
明視野用液晶近紫外域補正対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・近紫外観察・レーザ加工用・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 355~620nm・ガラス厚補正設計 ガラス厚t=0.7mm対応(材質BK7)・HR:高分解能仕様
仕様 【焦点深度】0.7±μm 質量(g) 500 倍率(倍) 50 分解能(μm) 0.4 作動距離(mm) 9.76 RoHS指令(10物質対応) 対応 NA(開口数) 0.65
対物レンズ Mitutoyo(ミツトヨ) 9日以内出荷
明視野用近紫外域補正対物レンズ 高分解能モデル・明視野観察用・レーザ加工用・近紫外観察・プラン・アポクロマート仕様・長作動距離設計(ロングWD)・波長補正範囲 355~620nm・HR:高分解能仕様
仕様 【焦点深度】0.65±μm 質量(g) 500 倍率(倍) 50 分解能(μm) 0.42 作動距離(mm) 10 RoHS指令(10物質対応) 対応 NA(開口数) 0.65