カテゴリ

  • 測定用品(5,524)
    • ノギス・ハイトゲージ・デプスゲージ(18)
    • レーザー距離計(10)
    • ダイヤルゲージ(455)
    • 多機能環境測定機(17)
    • マグネットベース(51)
    • 長さ計測機(2)
  • 科学研究・開発用品(488)
    • 残留塩素計(70)
  • はんだ関連・静電気対策用品(149)
    • 静電気測定器(130)
  • 照明(2)
    • ハンディタイプライト(1)
  • 制御機器(360)
  • 塗装・養生・内装用品(166)
  • 測量用品(土木/建設)(122)
  • 学童・教育用品(103)
  • 溶接用品(85)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(53)
  • 空調・電設資材(46)
  • 農業機械(43)
  • 医療(38)
  • パソコン/周辺機器(38)
  • メカニカル部品(32)
  • 厨房用品(28)
  • 介護用品(26)
  • 機構部品(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(22)
  • 家電(19)
  • 作業工具(17)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(16)
  • 切削工具(13)
  • 事務用品(13)
  • ヘルスケア(12)
  • 自動車補修部品(12)
  • 防災用品(10)
  • 配管・水廻り設備部材(10)
  • バイク部品(9)
  • 電気材料(8)
  • 清掃用品(7)
  • 整備工具・収納(7)
  • 船舶用品・漁業資材(5)
  • 防犯用品(5)
  • タイヤ・足回り(5)
  • 電動工具(5)
  • 物流用品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • 保管用品(3)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 救急・衛生(3)
  • 安全靴・作業靴(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • 建築金物(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • カー用品(2)
  • マスク(2)
  • 日用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 建材・エクステリア(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • 安全保護具(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(42)
  • マキタ(1)
  • SK(新潟精機)(122)
  • マザーツール(29)
  • 丸井計器(2)
  • Mitutoyo(ミツトヨ)(178)
  • テクロック(276)
  • Peacock(尾崎製作所)(32)
  • カネテック(18)
  • ライン精機(4)
  • ホーザン(754)
  • ナリカ(262)
  • クリアー光学(166)
  • オーツカ光学(150)
  • エスコ(149)
  • 長野計器(137)
  • ビクセン(119)
  • 佐藤計量器製作所(96)
  • MIZAR(ミザールテック)(94)
  • Nikon(ニコン)(92)
校正証明書
  • -(45)
  • なし(21)
  • 付き(289)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1,371)
  • エコロジープロダクトエコマーク認定(3)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(33)
  • エコロジープロダクト再生紙使用マーク適合(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「測定器」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
7,538件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アルコールチェッカー8台セット 東京ミモレアルコールチェッカー8台セット東京ミモレ
129,800税込142,780
1セット(8台)
18日以内出荷
2023年12月から業務車両の乗車運転前のアルコール検査とその記録保管の義務化への最適なアルコールチェッカー。イギリス製で信頼性の高いハイスペック電気化学式センサー内臓でアルコールを高精度で検知します。応答時間は2~3秒。乗車前にすぐにチェックできます。付属のマウスピースを使って呼気を吹き込むので、より信頼性の高い検知が可能です。マウスピース 10個つき。
用途車両乗車前アルコール検査用(2023年12月から運転前にアルコール検知器での飲酒検査が義務化)適合基準:EN16280セット内容本体、マウスピース10個、取扱説明書(保証書付属)材質PP(マウスピース)材質(本体)ABS、PC質量(g)87電源アルカリ単4電池2本(別売)測定範囲(mg/L)0.000~2.000温度(℃)動作環境:0~50精度測定:+-0.025(0.250以下)、±0.040(0.400以下)、±10%(0.400超過)(mg/L)測定方式電気化学式センサー感度センサー:0.005(mg/L)機能測定記録:50回時間呼気吹付:5秒応答時間(秒)2~3本体サイズ(mm)約120×57×26寿命センサー:2年間または2万回使用のいずれか保管温度(℃)-20~50RoHS指令(10物質対応)対応
燃焼管理テスタ 光明理化燃焼管理テスタ光明理化
279,800税込307,780
1個
39日以内出荷
燃焼排ガス中の酸素、一酸化炭素濃度が測定可能です。排ガス中に存在する二酸化炭素の影響を受けません。大きなLCD表示器で見やすい画面です。故障、流量低下警報、バッテリ残量表示機能付きです。プローブ収納ケースが付いているので持ち運びが便利です。
付属品本体用ケース(プローブ収納、肩掛けベルト付)、ダストフィルター、NOxフィルター付サンプリングプローブ、ノズル測定範囲0~5000ppm(一酸化炭素)、0.0~50.0vol%(酸素)質量(g)約550(電池含む)電源単3形アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示1ppm(一酸化炭素)、0.1vol%(酸素)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)20応答時間90%応答15秒以内(サンプリングガス吸引部入口より、20℃において)ガス採気方式吸引式(約0.6L/min、NOxフィルター付サンプリングプローブ装着)センサー型式KHS-5T(YZ)(硫化水素)、OC-6B(酸素)測定原理定電位電解式(一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス酸素、一酸化炭素指示精度【一酸化炭素】±20ppm(200ppm以下時)、指示値の±10%(201ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値ALM1、ALM2、ALM3(設定可)警報精度指示精度に同じ
特殊ガス採取器 青(Needl EX用) 光明理化特殊ガス採取器 青(Needl EX用)光明理化
23,980税込26,378
1個
23日以内出荷
試料濃縮用注射器針ニードレックス用の特殊ガス採取器です。軽量で操作も簡単、電源を必要とせず、短時間でガスの採取ができます。
用途ニードレックス(Needl EX)を装着するためのガス採取器(ポンプ)です。(ニードレックスは、ガスクロなどで分析・測定する際の対象気体(ガス)を捕集し濃縮するためのものです)。その他10mL・50mLストッパー付き全長(mm)240質量(g)290タイプNeedlEx用ガス採取器内容量(mL)100
MD-612E用浮子付サンプリングホース 光明理化MD-612E用浮子付サンプリングホース光明理化
21,980税込24,178
1本
39日以内出荷
ポータブル測定器MD-612E用の浮子付サンプリングホースです。
材質柔軟フッ素樹脂
600シリーズ用浮子付サンプリングホース 光明理化600シリーズ用浮子付サンプリングホース光明理化
13,980税込15,378
1本
39日以内出荷
ポータブル測定器OM-600E、MD-611E、MD-620E用の浮子付サンプリングホースです。
材質ポリウレタン樹脂
北川式検知管 水中 四塩化炭素 光明理化北川式検知管 水中 四塩化炭素光明理化
3,998税込4,398
1箱(5回分)
23日以内出荷
簡易溶存物質検知器「検たろう」に装着して水中に溶けている四塩化炭素の濃度を測定する検知管です。電子部品や半導体部品などの工場で使用される四塩化炭素の排水中の濃度測定に最適です。測定時間5分、検知管で濃度を直読できます(ガスクロ分析不要)。検量線が不要です。温度補正が不要で測定値のバラツキがほとんどありません。
用途水質汚濁防止法施行規則の排水基準に対応するための濃度管理に最適です。測定範囲(mg/L)0.03~0.4有効期限(年)1測定回数5(回分/箱)測定対象四塩化炭素
北川式検知管シリーズ 光明理化北川式検知管シリーズ光明理化
2,698税込2,968
1箱(10回分)ほか
23日以内出荷
ガス採取器とともに使用して対象ガスの濃度を測定します。検知管に試料ガスを通気すると薬剤が特定のガスと反応して変色します。変色した先端の目盛を読み取るだけでガス濃度が判ります。対象ガスで約250種類、型式別には約400種類の検知管を揃えています。フィルム目盛を採用したガス検知管。検知管はフィルムで二重に保護されているので、破損しにくく、折れても充填物は飛散しません(特許 第4100883号)。
用途産業安全衛生、環境管理から科学捜査の鑑識に至るまで様々な分野で使用されています。
北川式検知管 水中 トリクロロエチレン 光明理化北川式検知管 水中 トリクロロエチレン光明理化
3,998税込4,398
1箱(10回分)
23日以内出荷
簡易溶存物質検知器「検たろう」に装着して水中に溶けているトリクロロエチレンの濃度を測定する検知管です。電子部品や半導体部品などの工場で使用されるトリクロロエチレンの排水中の濃度測定に最適です。測定時間5分、検知管で濃度を直読できます(ガスクロ分析不要)。検量線が不要です。温度補正が不要で測定値のバラツキがほとんどありません。
用途水質汚濁防止法施行規則の排水基準に対応するための濃度管理に最適です。測定範囲(mg/L)0.02~0.3有効期限(年)1測定回数10(回分/箱)測定対象トリクロロエチレン
マルチガス測定器 光明理化マルチガス測定器光明理化
399,800税込439,780
1個
39日以内出荷
酸素/可燃性ガス/硫化水素/一酸化炭素の4成分が同時測定ができます。電源ONで電池容量チェックと酸素センサーの自動スパン校正および可燃性ガスセンサー・硫化水素ガスセンサー・一酸化炭素ガスセンサーのゼロ調整を行います。2電源方式(乾電池・AC100V)です。平均値測定が可能です。データロガー機能搭載によりトレンドを画面で確認できます。
用途酸素欠乏、可燃性ガスによる爆発、毒性ガスによる中毒の危険を同時に知らせます。仕様警報濃度:10.0ppm(硫化水素)、18.0vol%以下(酸素)、20%LEL(大気中の可燃性ガス)、50ppm(一酸化炭素)付属品浮子形捕集器付ガス採取管(8m)、ケース質量(kg)約2.8(電池、センサー含む)測定範囲0.0~50.0ppm(硫化水素)、0.0~50.0vol%(酸素)、0~100%LEL(大気中の可燃性ガス)、0~300ppm(一酸化炭素)電源単1形アルカリ乾電池4本付属またはAC100V(専用アダプタ)最小表示0.1ppm(硫化水素)、0.1vol%(酸素)、1%LEL(大気中の可燃性ガス)、1ppm(一酸化炭素)表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×165×130連続使用時間(時間)約35(アルカリ乾電池使用時)応答時間90%応答25秒以内(ただしガス導入管含まず)ガス採気方式吸引式センサー型式KHS-5TA(硫化水素)、OC-6B(酸素)、FC-8(大気中の可燃性ガス)、KCS-5TA(一酸化炭素)測定原理定電位電解式(硫化水素・一酸化炭素)、ガルバニ電池式(酸素)、接触燃焼式(大気中の可燃性ガス)使用温湿度範囲-10~+40℃、30~85%RH(ただし結露のないこと)対象ガス硫化水素、酸素、大気中の可燃性ガス、一酸化炭素指示精度【硫化水素】±1.5ppm(30.0ppm以下時)、±3.0ppm(30.1ppm以上)、【酸素】±0.5vol%(25.0vol%以下時)、±3.0vol%(25.1vol%以上時)、【大気中の可燃性ガス】±10%LEL(100%LEL以下時)、【一酸化炭素】±10ppm(100ppm以下時)、指示値の±10%(101ppm以上時)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー
コード接続アダプタ 光明理化コード接続アダプタ光明理化
4,498税込4,948
1個
39日以内出荷
拡散式・装着形 酸素測定器OPA-6000E用センサー延長コードの接続アダプターです。遠隔測定を可能にします。
本体質量(g)10
ポケッタブル可燃性ガスモニタ 光明理化ポケッタブル可燃性ガスモニタ光明理化
149,800税込164,780
1個
39日以内出荷
大きい警報音(90dB以上/10cm)で、ガス警報発信や機器トラブルを知らせます。明るいLED表示灯の点滅で動作中(緑色)、警報発信時(赤色)、故障時(橙色)を知らせます。大きなLCD表示器で見やすい画面です。内蔵ポンプの吸引能力が強く、応答時間が速いです。防爆構造です。
用途大気中や漏洩した可燃性ガス(イソブタン校正)を確実にとらえて、その濃度を測定して爆発防止に活かします。本機は携帯型で吸引式の測定器です。付属品本体用ケース、キャリングケース、サンプリングプローブ付きカールチューブ(2.4m)測定範囲0~100%LEL質量(g)約550(電池含む)電源単3型アルカリ乾電池(LR6)3本付属最小表示1%LEL表示【濃度】液晶デジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×200×50連続使用時間(時間)8応答時間90%応答25秒以内(サンプリングガス吸引部入り口より、20℃において)ガス採気方式吸気式(約0.6L/min、サンプリングプローブ付きカールチューブ2.4m装着)センサー型式FC-8P測定原理接触燃焼式使用温湿度範囲-10~+40℃、95%RH(ただし結露のないこと)対象ガス大気中の可燃性ガス(イソブタン校正)指示精度±10%LEL防爆構造ExiadIICT4X(第TC19587号)警報方式LEDランプ、LCD表示、ブザー警報設定値20(ALM1)、0(ALM2)(変更可)警報精度±10(%LEL)使用圧力範囲(kPa)80~110
村山電機製 デジタル水温計 マリンテック村山電機製 デジタル水温計マリンテック
109,800税込120,780
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。
セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32出力約1秒間隔測定範囲(℃)-10~+40構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit出力モードJモード JRC
村山電機製 デジタル水温計 マリンテック村山電機製 デジタル水温計マリンテック
80,980税込89,078
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。
セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32測定範囲(℃)-10~+40
村山電機製 デジタル水温計 マリンテック村山電機製 デジタル水温計マリンテック
109,800税込120,780
1式
6日以内出荷
本器は、高性能で見やすく、故障が少ない上、バッテリーチェックもできるように 設計された高信頼性の水温計で、皆様のニーズにマッチした製品と確信しております。漁場の早期発見による漁獲高の向上、燃費の節約等にぜひご活用ください。「DS-2N」は、NMEA-0183出力を標準装備しています。NMEA-0183入力機能付魚群探知機・プロッタに、水温情報を取り入れることができますので、最新の水温情報が表示できます。LSIの採用で、高精度を長期間にわたって維持します。高輝度で大形の赤色発光ダイオードによる表示ですから、夜間はもちろん昼間でも読取が楽です。デジタル表示なので読取誤差はありません電源電圧の範囲が広く、直流10Vから32Vまで切換なしで使用できます。水温測定の他に、供給電源の電圧をいつでも簡単に測定できるバッテリーチェック機能付です。可動部がないため振動やショックに強く、高信頼性のLSIの採用により故障がきわめて少ないです。-10℃~+40℃の範囲で±0.2℃以下の精度で測定できます温度センサには厳選された半導体センサを使用しているため信頼度が高く感温速度が従来品よりも早くなっています。FRP外板にΦ34の穴を開け、外側より金物を挿入し、六角ナットで締め付けます。締め付け後、フランジの部分はFRPにて、防水を完全にしてください。。
セット内容本体・センサー・キングストン寸法(mm)164×100×45質量(kg)0.35電圧(V)DC10~32出力約1秒間隔測定範囲(℃)-10~+40構成出力方式:垂れ流し、フォーマット:NMEA-0183準拠(Jモード・Fモード切換式)データ出力ボーレート:4800bps、データ長:8bit、パリティ:なし、ストップ:1bit出力モードFモード FURUNO
ハンドヘルドマルチメータ OWONハンドヘルドマルチメータOWON
13,980税込15,378
1台
33日以内出荷
多機能測定器:4-1/2桁デジタルマルチメーター + オシロスコープ 自動波形測定:Vmax、Vmin、Vp-p、Vavg、Vrms、周波数などを自動計測 ユーザーフレンドリー設計:フルキー構造で操作が簡単、機器寿命を延長 インテリジェントプローブ検出:プローブの挿入位置に応じて測定値を自動切替、誤操作による機器損傷を防止 効率的な電源管理:18650リチウム電池搭載で長時間使用可能、測定作業をより持続的に 安全な高電圧測定:CATⅢ1000V準拠、最大1000Vの高電圧波形を直接・安全に測定可能、用途範囲を拡大 高精細ディスプレイ:2.8インチIPSスクリーン搭載、広視野角と優れた表示品質で、どの角度からでもデータを鮮明に確認 環境適応型表示:高輝度・高コントラストのデュアルテーマモードで、強い光や暗所でも視認性を確保し、ユーザー体験を最適化
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析その他【安全容量】CATⅢ1000V最大カウント数20000RoHS指令(10物質対応)対応使用帯域【オシロスコープ】1kHz
100~500MHz、2/4ch、2.5 GSa/s、100M オシロスコープ OWON100~500MHz、2/4ch、2.5 GSa/s、100M オシロスコープOWON
119,800税込131,780
1台
33日以内出荷
●優れた性能 OWON X-Vision Ⅲ の高度なアーキテクチャによる低ノイズ、深いレコード長、高速波形更新レート 最大レコード長100Mポイント、最高500,000波形/秒の波形更新レートでクリアな信号取り込み 垂直軸スケール 500uV/div-10 V/div、水平軸スケール 500 ps/div-1000s/div 1MポイントFFT解析で正確に周波数成分を抽出 ●Androidベースの拡張性 マイクとスピーカーを内蔵、マウスやキーボードなどの外部デバイスもサポート、操作効率が大幅に向上 表示、編集、エクスポートを簡単に行える、使いやすいファイル・マネージャー オプションのワイヤレス・モジュール (Wi-Fi/Bluetooth) は、FTP、ネットワーク・プリンター、モバイル・ホットスポットなどをサポート ●多彩な機能 オシロスコープ、2チャンネル 50MHz波形発生器(オプション)、周波数カウンタ、電圧計、FFT、プロトコル解析機能を統合 多彩なトリガ・タイプ:エッジ、ビデオ、パルス幅、スロープ、ラント、ウインドウ、タイムアウト、N番めエッジ、ロジック、RS232/UART、I2C、SPI、CAN、LIN 波形発生器モデルは、波形クローン、ボード線図機能を実施可能 高度なFFTはズームも可能でクリアに波形を表示、カーソル情報もサポート 統計、測定インジケーター、カーソル・ゲーティングを備えた便利な自動測定機能 ヒューマン・マシン・インタフェースとデザイン 奥行10cmの薄型ボディで作業スペースを節約 強化された操作を実現する10.1インチ・マルチタッチ・ディスプレイ ジェスチャ操作やカスタマイズされたショートカットでより使いやすい操作性 電源はAC電源、またはUSB Type-C(12V/4A)から給電可能
用途波形の分析、高速現象の観測、過渡現象の観測、電気計測、点検用、バグ解析分解能【垂直】8bitサンプルレート(回/s)2.5Gディスプレイ10.1インチ波形【更新レート】500000 wfrms/sRoHS指令(10物質対応)対応メモリ長さ(ポイント)100M
EMCC用増結ロッド Peacock(尾崎製作所)EMCC用増結ロッドPeacock(尾崎製作所)
57,980税込63,778
1個
91日以内出荷
奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
仕様エクステンションロッド:EMCC-L ( 1m のロッド × 10 本 = 10m )
深穴内径測定機 Peacock(尾崎製作所)深穴内径測定機Peacock(尾崎製作所)
93,980税込103,378
1個
91日以内出荷
奥の深い内径 ( 最長10m ) の測定ができます。デジタル表示で測定に熟練を要せず誰でも簡単に測定できます。内径寸法の±0.6mm の範囲で測定できます。
適合カウンタ:C-500 ( 10μm、1μm 対応タイプ )動作方式マスター合わせをした後、ワークにヘッドを挿入してゆっくり前進させるだけで測定が完了します。自動調芯機構によりヘッドを振る必要は有りません機能ワークは水平状態にして測定します。 ( 垂直にした状態では測定不可能です )
ジャンプメーターMD トーエイライトジャンプメーターMDトーエイライト
62,980税込69,278
1台
7日以内出荷
デジタル垂直とび測定器。オートパワーオフ
仕様測定範囲:ベルトの高さ110cmで5~99cm(1cm単位)、液晶2桁表示、リチウム電池付(電池寿命:5000時間)材質本体:ABS、ベース:ゴム質量(g)600寸法(cm)13.7×3.5×高さ8、ゴム板38×厚さ0.3
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM31 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM31長野計器
109,800税込120,780
1個
4日以内出荷
本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。測定現場においても圧力の確認ができます。開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(91%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)形状Φ200 立形(B枠)スイッチマイクロスイッチ精度±3%F.S.以内(設定)接続ねじG3/8B測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所使用環境温度(℃)-5~40指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)
マイクロスイッチ接点付圧力計 JM26 長野計器マイクロスイッチ接点付圧力計 JM26長野計器
72,980税込80,278
1個
4日以内出荷
本器は指示計に機械的な接点機構を組込んだ接点付圧力計です。あらかじめ設定された圧力において、ON、OFFの電気信号を発するもので、この信号によりブザー、ベル、パイロットランプ等の警報を発生させたり、モータ、ポンプ、コントロールバルブ等プロセスの制御を行うことができます。測定現場においても圧力の確認ができます。開閉電流が大きいため、機器の直接制御に適しています。エレメントが指示用、接点用それぞれ独立しているため、スイッチング後の指示も正確です。マイクロスイッチ式のためスナップアクションによる安定した開閉が得られます。指示目盛と設定目盛は別々のため、任意設定可能です。推奨圧力設定範囲 上限式:(10%F.S.+接断差)~90%F.S.、下限式:10%F.S.~(91%F.S.ー接断差)、但し、レシーバレンジは%F.S.が%max.P.です。
仕様接断差:固定式6~15%F.S.以内(圧力レンジにより異なる)形状Φ150 埋込形(D枠)スイッチマイクロスイッチ精度±3%F.S.以内(設定)測定流体気体又は液体(但し、凍結がないこと)使用環境通常の状態に置いて、引火・爆発の原因となるような可燃性ガス、または液体の存在のない場所使用環境温度(℃)-5~40指示精度±1.5%F.S.以内(レシーバレンジの時±0.75%F.S.)
レンズヒーター380・12V ビクセンレンズヒーター380・12Vビクセン
11,980税込13,178
1個
5日以内出荷
レンズの大敵・結露を撃退する天体撮影の必需品!天体写真撮影で発生しやすいレンズの結露(曇り)を予防するヒーターです。扱いやすさで定評をいただいているレンズヒーター360IVをベースに天体望遠鏡にも対応できるようグレードアップしました。USB-PD対応電源によりDC12Vで動作、さらにコントローラ―により好みの電力で使用できます。天体望遠鏡の対物レンズまわりに巻き付けることで大敵・結露を予防し、貴重な撮影機会を逃しません。適切な温度でレンズを保温し、結露を効率的に予防水蒸気(気体)を含む空気に、気温より冷たいレンズが晒されると、レンズに接する水蒸気の温度が下がることで液体になり、レンズに付着します(結露)。レンズヒーター380-12Vでレンズの温度が気温より低くならならないよう保温することで結露を効率的に予防します。省エネ設計最大6W。レンズの結露予防効果を長時間持続レンズの結露予防効果を長時間持続できる最適な消費電力を設定。10,000mAhモバイルバッテリーの使用であれば最大約10.3時間持続できる省エネ設計※。バッテリーの消耗を気にせず長時間の撮影に専念できます。また、熱によるレンズ性能への影響も最低限に抑えています。(※20℃、電力コントローラーLowの場合・外気温、使用環境、バッテリー特性に依存)電力コントローラー付属(電源スイッチ兼用)最適な消費電力で使用できる電力コントローラー(3段階)を装備しています(着脱可)。ボタン長押しにより電源スイッチとして機能、またボタンを押す毎にHi(高:6W)―Mid(中:4.5W)―Low(低:3.6W)ーHi・・・を繰り返します。好みによりコントローラーなしでも使用できます(消費電力6W固定)。外径Φ140mmをフルカバー、Φ45~180mmまでの円筒に取付可(目安)長さ30mm以上、外径Φ45~180mmまでの円筒(目安)に巻き付けて使用できます。接眼レンズ、天体望遠鏡鏡筒、カメラレンズなど各種レンズ機器に幅広く対応します。特に外径Φ140mm以下であれば発熱体(20×440mm)が円筒を一周し、常に最大効果が得られます。快適着脱!Silent・Stressfree・Speedy極薄柔軟なヒーター素材:カーボンナノチューブを発熱体に採用。また、外装には取外しに力が要らない粘着力で好評の面ファスナー素材:マイルドファスナーを採用しています。着脱時のベリベリ音もなく、ストレスフリー、スピーディな着脱を実現、撮影時間を無駄にしません。フィンガーフック+滑り止めで簡単確実固定製品のレンズ当たり面に滑り止めを加工し、加えて側面にフィンガーフックを配置しています。フィンガーフックを利用して軽いテンションをかけて巻き付けることで、簡単確実に固定でき、使用中のヒーターズレを軽減できます。フィンガーフックにもマイルドファスナーを加工し、撮影中に邪魔とならないよう畳んで貼付固定できます。スパイラル電源コード伸縮性により電源コードを誤ってひっかけた際の転倒を予防、また細い鏡筒であれば適度なテンションで巻き付けることができるため、撮影中のコード風揺れによるブレを低減できます。USB PD電源、DC12V電源に対応附属のトリガーケーブルPD12Vにより、USB PD電源(別売または市販)にて動作します。またヒーター本体のスパイラルコード端子に2.1ΦDCジャックを装備、ACアダプターPD12V-3A(別売)または市販12V電源(2.1ΦDCプラグ/内径2.1mm、外径5.5mm・センタープラス)にも対応します。
セット内容レンズヒーター本体、3段コントローラ―、トリガーケーブルPD12V電源(V)USB-PD電源、DC12電源(2.1ΦDCプラグ)対応本体質量(g)約95(本体46、コントローラー24、ケーブル25消費電力DC12V 0.5A 6W(最大)電源コード2.1ΦDCプラグ(内径2.1mm、外径5.5mm)、USB Type-Cコード長1,000mm(+スパイラルコード200~500mm)温度特性外気+35℃(ヒーター単体の場合※・コントローラーHiにおいて) ※使用時は取付け機器への熱移動により温度特性が変わります。
デジタルキャリパーゲージ 楕円竿 シンワ測定デジタルキャリパーゲージ 楕円竿シンワ測定
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
デジタルキャリパーゲージ
用途部材の厚さ測定に材質本体:ABS樹脂 竿:アルミ測定範囲(mm)0~25使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)96本体サイズ(mm)69×90×22オートパワーオフ無操作状態で約5分後
デジタルキャリパーゲージ 平竿 シンワ測定デジタルキャリパーゲージ 平竿シンワ測定
7,498税込8,248
1個
4日以内出荷
デジタルキャリパーゲージ
用途部材の厚さ測定に材質本体:ABS樹脂 竿:アルミ測定範囲(mm)0~25使用温度(℃)0~40最小読取値(mm)0.01製品質量(g)93本体サイズ(mm)68×90×22オートパワーオフ無操作状態で約5分後
DJI Neo 2 2WAY充電ハブ DJIDJI Neo 2 2WAY充電ハブDJI
4,400税込4,840
1個
4日以内出荷
バッテリーの保管と充電が可能です。DJI 65Wポータブル充電器と併用することで、わずか68分で3つのインテリジェント フライトバッテリーを同時にフル充電できます。少なくとも1つのバッテリーを収納しておけば、それがパワーバンクとして機能し、残りのバッテリー電力を使ってゴーグルやスマートフォンなどの機器を充電することができます。 *同時に充電できるバッテリーの数は、使用する充電器の電力によって異なります。定格出力45 W以上の充電器を使用すると、3個のバッテリーを同時に充電できます。定格出力30~45 Wの充電器を使用すると、同時に充電できるバッテリーは2個までです。定格出力30 W未満の充電器を使用すると、バッテリーは残量の多い順から少ない順に順次充電されます。充電器が対応している充電プロトコルを参照してください。充電時間は25℃のテスト環境で測定されています。実際の充電時間は、周囲温度の上昇や地域による電圧の変動によって長くなる可能性があります。
用途互換性:DJI Neo 2わずか68分で3つのバッテリーを同時に充電します。バッテリーを保管し、ハブをパワーバンクとして使用して、スマートフォンなどのデバイスを充電することができます。出力(充電)5 V、2 A入力5 V、最大5 A9 V、最大5 A12 V、最大5 A15 V、最大4.33 A20 V、最大3.25 A充電方式定格45W以上の充電器使用時、3つのバッテリーを同時に充電可能
アルコールチェッカー EA-110 タニタアルコールチェッカー EA-110タニタ
5,298税込5,828
1個
当日出荷
息を吹きかけるだけで呼気中のアルコール濃度を確認できます。飲酒時や飲酒後、その翌日に測定することで、体調や人によって異なる酔い度合いを簡単にはかることができます。
仕様●センサー使用回数表示:(0~999回1000回以上はSENSOR・OVER表示)●前回値増減比較:(↑←↓)表示●測定結果:8秒間表示付属品お試し用電池(単4形アルカリ乾電池(LR03)×2本)、取扱説明書(本書)保証書付、チャック付きポリ袋質量(g)(約31/乾電池含まず)測定範囲(mg/L)0.00~0.25、0.01単位(0.05未満は0.00表示)外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)32×17×105保存温度(℃)0~40メモリー過去:前回値寿命センサー:購入後1年経過、またはセンサー使用回数が1000回(「SENSOR/OVER」点灯表示)を超える(どちらか早い方)使用環境温度(℃)5~35検知方式半導体ガスセンサー保存湿度(%)10~90(結露なきこと)主材質ABS、PMMA使用環境湿度(%)30~80(結露なきこと)
EBIS レセススクライバー針固定ヘッド付 広島EBIS レセススクライバー針固定ヘッド付広島
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷
長尺床材の全ての目地を落し込むのに最適です。小型軽量で扱い易く、床材の厚さに応じて調整ができます。上下を逆にし、ローレットを差し込みますと、けがきにもご利用いただけます。材料には最高級のSUS304(18-8)ステンレスを使用していますのでサビません。最高級の材料をクリーンカット加工によるレーザー切断をしていますので、バリや傷がなくきれいでなめらかな切断面です。その上、全体をバフ仕上げしていますので、よりなめらかに仕上げっています。
EBIS レセススクライバー 広島EBIS レセススクライバー広島
9,098税込10,008
1個
5日以内出荷
長尺床材の全ての目地を落し込むのに最適です。小型軽量で扱い易く、床材の厚さに応じて調整ができます。上下を逆にし、ローレットを差し込みますと、けがきにもご利用いただけます。材料には最高級のSUS304(18-8)ステンレスを使用していますのでサビません。最高級の材料をクリーンカット加工によるレーザー切断をしていますので、バリや傷がなくきれいでなめらかな切断面です。その上、全体をバフ仕上げしていますので、よりなめらかに仕上げっています。
CO2濃度計 GCH-2018 ナリカCO2濃度計 GCH-2018ナリカ
82,500税込90,750
1個
13日以内出荷
実験に最適なプローブ搭載型センサです。測定中アラーム設定値を超えた場合ブザー音で警告データホールド(DH)・最大(Max)/最小(Min)表示機能
寸法(mm)本体:68×45×181質量(g)322(電池含む)測定項目二酸化炭素、温度、湿度温度測定範囲(℃)0~50(0.1)インターフェースUSB/RS-232C対応(別売)電源(個)単3乾電池6(モニタ用付属)測定範囲(ppm)二酸化炭素:0~4,000(1)湿度測定範囲(%RH)10~95(0.1)
ワイヤレス血圧センサ GDX-BP(Go Direct) ナリカワイヤレス血圧センサ GDX-BP(Go Direct)ナリカ
37,800税込41,580
1セット
6日以内出荷
人間の血圧を測定するセンサで、圧力の変化から脈拍数を求めます。運動時に血圧がどのように変化するかを測定します。お持ちのパソコンやタブレット、スマートフォンとワイヤレスで接続できます(USB接続も可能)。
仕様最大サンプリングレート:200サンプル/s付属品カフ(血圧測定用バンド)27~39cm、ポンプ、micro USBケーブル電源充電式電源(USB充電式)最小表示0.001mmHg測定項目血圧対応OSWindows11、iOS、MacOS、ChromeOS、Android接続ワイヤレス、USB測定範囲(mmHg)0~300RoHS指令(10物質対応)対応
二酸化炭素測定器(CO2モニタ) ナリカ二酸化炭素測定器(CO2モニタ)ナリカ
25,800税込28,380
1個
6日以内出荷
二酸化炭素濃度、気温をリアルタイム測定、表示します。また簡単シンプルな設定、操作で使いやすくなっています。1,000ppmを超えると警告音、警告LEDを表示設定可能
寸法(mm)165×22×80質量(g)280(電池含む)精度[二酸化炭素]±70ppm/±5%rdg[温度]±1℃測定方式赤外線吸収法温度測定範囲(℃)0~50電源(個)ACアダプタ(付属)またはアルカリ単3乾電池4(モニタ用付属)温度分解能(℃)0.1測定範囲(ppm)二酸化炭素:0~3,000分解能(ppm)[二酸化炭素]1(0~1,000)、5(1,000~2,000)、10(2,000~3,000)
気体検知管測定器(検ちゃんⅡ) ナリカ気体検知管測定器(検ちゃんⅡ)ナリカ
18,000税込19,800
1セット
16日以内出荷
学校での気体の実験で使用するための気体検知管測定器で児童でも軽く引きやすい50mLタイプ扱いやすさ、安全に配慮した気体検知管測定器です。
用途ものの燃焼で変化する酸素と二酸化炭素の濃度測定呼気に含まれる酸素と二酸化炭素の濃度測定付属品チップカッター、ワセリン、呼気採取用ポリ袋5枚、安全ゴムキャップ20個、収納ケース型式AP-5E
ニュートンメーター GN-10C(ケース付) ナリカニュートンメーター GN-10C(ケース付)ナリカ
47,200税込51,920
1個
6日以内出荷
産業財産権取得済力の測定をデジタル化!読み取りスピードUP!センサを利用して、力の値をデジタル表示することのできるはかりです。従来のばねはかりよりも手軽に力の値を測定できます。また、押し引きどちらにも対応しているため、いろいろな実験に使用できます。幅広いレンジでの測定が可能なため、実験に合わせてばねはかりを選ぶような手間がなくなります。デジタル表示のため、読み取りスピードがアップ。ホールド機能でさらに便利です。フックを取り外せば、押す力を測定できます。0点調整がワンタッチ。Nとgの表示切替機能搭載
型式GN-10C寸法(mm)157×45×24(突起部含む)測定範囲0~±19.99N, 0~±1,999g(センサ部分にフックを取付けた場合引く力(+)、ゴムダンパーで押した場合は押す力(-))使用温度範囲(℃)0~40機能単位表示切替、低バッテリー表示(インジケータ点滅表示)、オートパワーオフ(電源ONから20分経過で電源OFF)、ホールド機能収納ケース電源(個)単4乾電池2(別売)ディスプレイLCD最小表示単位±0.01N,±1g数量(個)10
デジタル照度計(LEDモード付)LX-3000 ナリカデジタル照度計(LEDモード付)LX-3000ナリカ
33,000税込36,300
1個
13日以内出荷
白色光源の他に、LED、蛍光灯を想定した照度測定設定ができます。センサ部の角度調整や、本体からの取外しができます。
付属品収納ケース型式LX-3000寸法(mm)63×37×169精度±3%rdg±5digits(標準光源にて)分解能0.1、1、10、100Lux機能最大・最小照度表示、HOLD機能、バックライト測定レンジ200、2,000、20,000、200,000Lux電源(個)単3乾電池2(モニタ用付属)測定範囲(Lux)0.0~199.9、200~1,999、2,000~19,990、20,000~199,900
マルチ環境計測器 ナリカマルチ環境計測器ナリカ
22,000税込24,200
1個
6日以内出荷
温度計、湿度計、風速計、照度計として使える多機能型マルチ環境測定器です。温度は、K熱電対センサの取付けで幅広い温度測定にも対応できます(LM-8000のみ)。データホールド機能、最大値・最小値表示機能、オートパワーオフ機能付き
付属品ハンドストラップ、ソフトケース型式LM-8000N寸法(mm)60×33×156質量(g)160(電池含む)電源(個)006P型積層電池1(モニタ用付属)ディスプレイ8mmLCD(デジタル表示)電池寿命約100時間
デジタル温・湿度計(デジコンフォⅡ) ナリカデジタル温・湿度計(デジコンフォⅡ)ナリカ
5,000税込5,500
1個
6日以内出荷
室内外の温度(気温)を測定できるデジタル温湿度計
型式TD-8172寸法(mm)本体:75×18×98、センサ:コード長約3m測定範囲(℃)温度:0~+50(本体)、-10~+60(外部センサ)、湿度:20~80%RH測定項目温度(室内外)、湿度精度(℃)温度:±1(0~40、±2(前記以外)、湿度:±5%RH(40~80%RH)、±7%RH(前記以外)機能最高・最低メモリ電源(個)単4乾電池2(モニタ用付属)
デジタル温度計(4点式) ナリカデジタル温度計(4点式)ナリカ
33,000税込36,300
1個
13日以内出荷
4チャンネル同時使用可能。かつ、RS-232C出力でデータの記録ができます。
付属品ビーズセンサ(温度センサ)TPK-01×2本、ソフトケース型式FUSO-304N寸法(mm)64×30×184電源006P(9V)乾電池1個(付属)測定範囲(℃)-40~+250測定方式K熱電対センサ(4チャンネル)分解能(℃)0.1機能データホールド、相対、MAX/MIN表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示、バックライトインターフェースRS-232C測定精度(℃)±0.2%rdg+1(-40~+200、±0.5%rdg+1(+200以上)
デジタル温度計 FUSO-307N (接触式) ナリカデジタル温度計 FUSO-307N (接触式)ナリカ
16,400税込18,040
1個
13日以内出荷
RS-232C出力でデータの記録ができます。
付属品ビーズセンサ(温度センサ)TPK-01×1本型式FUSO-307N寸法(mm)54×34×164測定範囲(℃)-40~+250測定方式K熱電対センサ(1チャンネル)分解能(℃)0.1機能データホールド、MAX/MIN表示、オートパワーオフ、ローバッテリー表示電源(個)006P型積層電池1(付属)測定精度(℃)±0.3%rdg+1(-40~+200、±0.5%rdg+1(+200以上)
偏光拡大鏡(岩石プレパラート付き) ナリカ偏光拡大鏡(岩石プレパラート付き)ナリカ
74,000税込81,400
1セット
19日以内出荷
2枚の偏光板とレンズを組合わせたもので、簡単に鉱物プレパラートの多色性、干渉色を観察できます。アナライザはレバー着脱式で、平行ニコル、十字ニコルの状態にして比較検鏡ができます。360°目盛付きの回転ステージ搭載で、レンズには十字線が付いているので、消光角の測定や多色性の観察などで鉱物の検出が正確にできます。岩石プレパラート(10種)が付属しています。
仕様ステージ:360°回転ステージ、最小目盛5°、Φ67mm、偏光装置:アナライザ(着脱式)、ポラライザ(360°回転式)付属品岩石プレパラート(10種)レンズ拡大:30×、色消しレンズ(アクロマート3枚構造)、有効径8mm寸法(Φ×mm)90×165
卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS 佐藤計量器製作所卓上型pH計(センサプローブ付)SK-650PHS佐藤計量器製作所
98,500税込108,350
1セット
13日以内出荷
センサアーム付きで連続測定が簡単に行える、デスクトップ型のpH計。自動温度補償機能付き。
付属品センサアームセット、センサプローブ、電極キャップ、電極保護キャップ、補充内部液寸法(mm)215×170×58(本体)電源ACアダプタ(付属)測定範囲(℃)pH2.00~13.00、0.0~50.0精度(℃)±pH0.03、±0.5分解能(℃)pH0.01、0.1機能データメモリ機能(最大99データ)校正1~3点校正
...
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら