商品豆知識
こんなお得な商品も!
小型ダイヤルゲージ
モノタロウ
¥3,598
税込¥3,958
コンパクト設計のダイヤルゲージです。治具への組み込みもスペースをとりません。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
ゴムジャバラの取付方法変更により、オプション測定子との交換が可能に。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
用途比較測定用。治具への取り付けなど。
測定子の移動量を直角方向の移動量に変換するためにカムを使用しています。
測定寸法により、適当なアンビル及びワッシャに差し換えて使用します。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
シリーズ511
指示の安定度2μm
広範囲精度(μm)5
隣接精度2μm
アンビル9本
目盛面径を大きくし、読み取りやすくしたダイヤルゲージです。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度をもっています。
超硬合金測定子を使用しています。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
こんなお得な商品も!
ダイヤルシックネスゲージ
モノタロウ
¥4,998~
税込¥5,498~
ダイヤルシックネスゲージは、小物部品、紙、フェルトなどの厚みをワンタッチで迅速に測定することができます。
測定子、アンビルともにセラミックを使用していますので、錆の心配がありません。(No547-401除く)
ダイヤルゲージは、外枠とオオイ板を一体成形していますので、前面からの水や油が侵入する心配がありません。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
アンビル(mm)Φ10フラット
測定子(mm)Φ10フラット
平行度(μm)測定子・アンビル5以下
シリーズ7
アンビルΦ10フラット
こんなお得な商品も!
ダイヤルゲージ 0.001mm
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
精度保証のため、検査時の数値を記した検査表付です。
超硬測定子です。
リミット針を装着です。
外枠と内枠の隙間から水や油の侵入を防ぐため、Oリングを組み込んでいます。
軸受部に宝石軸受を使用しています。
目盛板は緑色です。
裏フタは、平タイプと耳金付タイプの2種類を付属しています。
ショックプルーフ機構によりスピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
用途平面の凹凸、工作物の取り付けの良否、軸の触れ、直角度等の変位測定に
目量(mm)0.001
測定範囲(mm)0-1
タイプ標準
測定力(N)2.0以下
目盛仕様0-100-0
戻り誤差(μm)2
長針1回転(mm)0.2
1/10回転隣接誤差(μm)3
繰返し精度(μm)0.3
RoHS指令(10物質対応)対応
指示誤差(mm)【全測定範囲】±5
1個
¥9,998
税込¥10,998
当日出荷
こんなお得な商品も!
ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
外枠の外径Φ57mmのロングストロークダイヤルゲージです。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入がありません。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
大歯車には、摩耗、変形の少ないステンレス鋼を採用しています。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.01
目盛0-100
長針1回転(mm)1
指示誤差[1回転](μm)15
寸法H(mm)52
シリーズ2
寸法D(mm)17.7
寸法E(mm)20
寸法C(mm)57
目盛仕様±0-100
寸法I(mm)7.6
適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
こんなお得な商品も!
ダイヤルゲージ 0.001mm
モノタロウ
¥5,198
税込¥5,718
外枠の外径Φ57mm、目量0.001mmの標準形ダイヤルゲージです。
外枠とオオイ板を一体成形し、Oリングを組込んでいますので、前面からの水や油などの侵入を防ぐ対策が付属されています。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
セクターギアには、耐摩耗性向上ため、特殊合金を使用しています。
軸受部に宝石軸受を採用しています。指示感度、耐久性に優れています。
オオイ板表面にハードコーティングを施し、耐傷性及び耐薬品性に優れています。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
目量(mm)0.001
寸法H(mm)52
シリーズ2
寸法A(mm)47.2
寸法D(mm)18.1
寸法E(mm)20
寸法C(mm)57
寸法I(mm)7.6
適応アクセサリ●リミット針(2個セット):No.21AZB195●外枠クランプ:No.21AZB148
緩衝機構を採用したミツトヨ独自のショックプルーフ機構を採用していますので、耐久性、耐衝撃性に優れています。
測定範囲外の指示値は、赤色のデットゾーンで明確に指示します。
ステム・スピンドルはステンレス焼入れ鋼。ハードな使用にも耐える高い強度を持っています。
超硬合金製測定子を使用しています。
外枠オオイ板にテストインジケータで実績のある、反射抑制を施したオオイ板を採用し、視認性を向上。
キャップ一体型による強度アップ。
目盛部中央赤色デッドゾーンは精度保証範囲外です。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
指示誤差[1回転](μm)-
指示誤差[1/2回転](μm)-
寸法H(mm)52
シリーズ2
寸法A(mm)47.2
寸法D(mm)18.1
寸法E(mm)20
寸法C(mm)57
寸法I(mm)7.6
測定の高精度化や多機能化に対応した、世界最高レベルのデジタルインジケータです。
高精度を裏付ける0.5μm表示、リモコンやRS-232通信による機能コントロール、定評があるアナログバーによる振れ観察など、デジタルインジケータのハイエンド機種として存分にご利用いただけます。
リモコン(オプション)によりゼロセットやプリセットリコールなどの操作を、測定器本体に触れることなく操作できますので、より安定した高精度測定ができます。
パソコンからのRS-232通信による高度なコントロールシステムが構築できます。既存商品の校正依頼や受渡しがネットで素早く簡単にできる『再校正サービス』が利用可能な商品です。詳しくは再校正サービスカテゴリーご確認ください。
こんなお得な商品も!
デジタルシクネスゲージ
モノタロウ
¥7,998
税込¥8,798
測定範囲(mm)12
最小表示(mm)0.01
材質測定子、アンビル:セラミック
質量(g)250
タイプ差し込み深さ30mmの簡易モデル
電源ボタン型酸化銀電池(SR44)×1個(付属)
最小表示量(mm)0.01
測定力(N)2以下
アンビル形状(mm)Φ10平
測定子(mm)10フラット
測定子形状(mm)Φ10平
差込深さ(mm)30
平行度(μm)5
指示誤差(μm)±20
材質測定子、アンビル:セラミック
アンビル形状(mm)Φ10平
測定子形状(mm)Φ10平
こんなお得な商品も!
ダイヤルゲージ 長ストロークタイプ
モノタロウ
¥4,998
税込¥5,498
長ストローク20mmで一般的な長ストロークダイヤルゲージです。ステムはSK焼入れ鋼の使用により、ハードな使用にも耐える強い強度をもっています。耐衝撃機構(ショックプルーフ)により、スピンドルの急激な押し上げから歯車を保護します。
測定範囲(mm)20
目量(mm)0.01
測定力(N)2以下
ステム径(Φmm)8
戻り誤差(μm)5
指示誤差[1/2回転](μm)10
指示誤差[1回転](μm)15
指示誤差[全測定範囲](μm)25
測定子X-1
寸法J(Φmm)8(0~-0.03)
繰返し精密度(μm)4
指示誤差[1/10回転](μm)8
デジタルインジケータを用いることでデータの外部出力ができ統計処理などが容易に行えます
液晶画面が半円型に大きくなり、測定値をデジタルとアナログバーで表示
用途ワークの深さや段差を測定
使用温度範囲(℃)0~40
電源リチウム金属電池:CR2032
測定子(mm)取付部:M2.5×P0.45
測定子先端球面R=1.5mm(超硬合金)
測定範囲(mm)0~15
目量(mm)0.01
測定力(N)2以下
タイプローラ付タイプ
測定深さ(mm)70
測定子直径(Φmm)22(ローラ外径)
測定子(mm)7(ローラ幅)
測定子平行度(μm)10(ローラ)
指示誤差±22μm
指示誤差(μm)±22
幅(mm)【ローラ測定子】7
測定範囲(mm)【T】0~15
目量(mm)0.01
外径(Φmm)【ローラ測定子】22
測定力(N)2以下
測定深さ(mm)70
測定子平行度(μm)10
アズワン品番64-8922-61
指示誤差(μm)±22
1個
¥77,980
税込¥85,778
3日以内出荷
ダイヤルゲージでは測れない狭い場所や、深い場所の測定が簡単・正確に行えます。ミツトヨ独自の新構造で測定子保持部のガタツキ発生を抑止し、測定子の感度と追従性の悪化を防止します。指針、超硬測定子は弱磁性体。磁気のある環境にも左右されにくくなっています。また、ルビー(非磁性)測定子付機種もラインアップしています。ルビー測定子の特長としては超硬合金より数倍の耐摩耗性があり、非通電の素材のため放電加工機でも安心して使えます。目盛板は、ユニバーサルフォントを使用、目盛板色彩、指針と目盛線太さの関係の見直し、視認性を大幅に向上させています。測定子の長さを目盛板にイラスト付で表示しています。オオイ板は、外光を反射しにくい平面形状です。さらに、傷つき、汚れ、反射を抑制するコーディングを施しています。外枠とオオイ板の一体構造により、目盛板前面や隙間からの切削液や油の浸入を防止します。(ただし、防水仕様ではありません)。本体にある3カ所のアリ部にΦ6アリ溝付ステム(標準付属品)を取り付けできます。使用状況に応じて取り付け位置の調整が可能で利便性が大きく向上しています。完成品検査は、JIS B7533:2015に基づいて検査を実施しています。縦形/傾斜形/垂直形はダイヤル面を上にした姿勢で、横形はダイヤル面を縦にした姿勢で検査を行い精度保証をしています。その他の姿勢で検査成績書の発行を希望される場合は有償で発行します。
仕様形状:標準・縦型・ノークラッチ(標準タイプ)●目盛仕様:0-25-0●全測定範囲行き指示誤差:10μm●10目盛指示誤差:5μm●戻り誤差:4μm●繰返し精密度:3μm●重量:45g
測定範囲(mm)0.5
目量(mm)0.5
測定力(N)2以下
校正証明書一般校正
測定力(N)2以下
アンビル形状(mm)Φ10平
測定子形状(mm)Φ10平
精密部品の寸法検査、実験試料の厚み測定、ゴム、革、布、ブラスチック製品の厚さ測定に適します。
テーブルが上下運動できるので測定物のセットが簡単です。
ゴム、皮革、ウレタン、フィルムなどJIS規格に準拠した定圧厚さ測定用ウエイト(分銅)取付方式にて製作しております。
目量(mm)0.01
測定範囲(mm)(ダイヤルゲージ)20、(有効)20
仕様測定奥行:55mm
測定力(N)2.0以下
測定子直径(Φmm)5
総高さ(mm)210
測定台Φ40mm
ゲージ(取付)207F-PL
指示誤差(μm)±22
関連キーワード