40件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
標尺、鉄筋などに挟み込んで、記録写真撮影のマーカーとして使用します。2面で色が異なりますので、色分けに便利です。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用。 材質ABS樹脂 質量(g)59 2018年トラスコ掲載ページ1 2073
1セット(4個)
1,398 税込1,538
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

標尺、鉄筋などをクリップし、現場記録写真撮影時の目印として使用します。
用途標尺(ロッド)幅60・64mm用 材質ABS樹脂 質量(g)59
1袋(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

現場写真撮影時に標尺、ロッドの指標として便利です。 標尺、鉄筋などに使用可能。 はさむ部分にゴムが付いて保持力がさらにアップ
用途現場記録写真撮影時の目印に 長さ(mm)90 赤/黄 質量(g)12/個 マイゾックスコード219878
1パック(4個)
1,598 税込1,758
当日出荷

両面2色仕上げマーカー(黄&青) 記録写真撮影のマーカー 標尺・鉄筋に、ワンクリップして寸法表示、両面使い分けOK クリップ厚さ6mm~12.5mm
用途建築用
1パック(4個)
789 税込868
当日出荷

アイデア・サポート自測くん
市販の巻尺を使用して舗装面など任意の2点間の直線距離を測ることができる簡易測量装置です。 現場でのマーキング、起工測量、舗装展開図作成などの計測作業が1人で簡単かつスピーディーに行えます。巻尺を使って一人で測れる 巻尺を使った計測では通常2人(始点側と計測点側)での作業がほぼ必須になりますが、 自測くんを使用すれば始点側の作業員が不要となるため人員が省力化できます。 360°回転で計測のスピードアップ 本体は設置した基点を中心に360°回転します。 計測中は常に正面が作業者の方を向くので、方向を変えても設置し直す必要がありません。
高さ(mm)390.5 径(Φmm)160 質量(kg)約3 材質(本体)塩ビ管、モルタル 材質(ベース)ステンレス 材質(取手)異形鉄筋 付属品巻き尺固定用クリップ
1台
24,980 税込27,478
5日以内出荷

1個
10,980 税込12,078
3日以内出荷

ピンポール設置時の垂直の目安に ポールやスタッフに取り付けて垂直の確認に クリップとバンドで測定物に合わせて自在に取り付けできます。 視認性が良い、大型の気泡管(Φ25mm)を採用しました。 測定物に取り付ける際に便利なバンド付です。 スタッフなどの角に当てて垂直確認ができます。 バンドが取り付けやすく、外れにくいバンドガイド付です。 ピンポールにワンタッチで取り付けできる、ピンポール用クリップ付です。
仕様●測定勾配:水平●感度:0.5mm/m=0.0286°●使用温度:-10~60℃●精度:±5.0mm/m=±0.2865°以内(ポール、スタッフに取り付けた場合)●対応ポール径:ポール:Φ25~32mmピンポール:Φ4~8mm●サイズ:66(W)×35(D)×94(H)mm●重量:35g●材質:本体、クリップ:ポリカーボネート樹脂気泡管:アクリル樹脂●付属品:バンド(自然長約300mm) アズワン品番65-2170-23
1個
1,200 税込1,320
当日出荷

ゴムが無くても強く挟め、位置決めの突起で真っ直ぐに取り付けられる形状です。
用途標尺に取り付けし・出来形検測・目盛指示に、現場写真記録写真撮影に 本体寸法(mm)95×32×17 質量(g)10 材質本体:ポリプロピレン樹脂/エラストマー樹脂 バネ:ステンレス 関連資料(3.23MB)
1セット
899 税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タジマツール(TJMデザイン)テープクリップ
鋼製巻尺による、精密測定をする為の補助具。テープを挟み込んで巻尺に張力を掛ける時に使用します。ストラップ付。
外形寸法(mm)縦50×横100×奥23 本体質量(g)108
1個
4,798 税込5,278
当日出荷

1袋(10個)
7,698 税込8,468
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

トラスコ品番838-1885 対応機種絶縁抵抗計全般 RoHS指令(10物質対応)対応
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

配筋ピッチの記録撮影がくっきり写る。 鉄筋の縦横ピッチ、径の色分けなど見やすく、作業効率もアップ。 スリットが入っているので着脱簡単。 細い鉄筋にもしっかりとフィット。
用途配筋ピッチの記録撮影及び鉄筋径色分けに。 材質PVC 長さ(mm)50 質量(g)41 適合サイズ(Φmm)10~30
1セット(10個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ゲートカット専用に頭部を細く精密にしているので間隔の狭い部分の切断もキレイにカットできます
全長(mm)123 質量(g)60 頭部厚(mm)6 頭部幅(mm)12 先端長(mm)11 柄幅(mm)50 切断能力(mm)プラスチックΦ3
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

見やすく、確認しやすいカラーの標尺クリップです。
用途見やすく、確認しやすいカラーです。標尺などの寸法指示に最適です。写真撮影用に最適です。着脱ワンタッチです。吊下げ等に使用できる糸通し用の穴付きです。
1袋(5個)
1,298 税込1,428
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

作業能率大幅アップ!!高い安全性と正確性!!群を抜いた耐久性!!。水・電気に強いガラス繊維を使用。両面目盛りで1m毎に判読しやすい大型メートル表示と、10cm毎にメートル単位の早読み数字のあるガラス繊維製テープは、温度変化による伸縮が少なく、電気絶縁性、耐磨耗性に優れています。もちろん巻き取り速度も従来品の3倍で、作業能率向上型です。クリップ部は滑りにくく、手にジャストフィットするラバーを採用。ケース先端部は、測定物に対し滑りにくいトップラバーを採用。またテープ先端部はショックアブソーバ付きですので、巻取衝撃に強く、アブソーバを移動すれば、測定時の0点部分の抑え補強にも使えます。
用途電気・鉄道工事・一般測量用 テープ幅(mm)12.5 材質(ケース)ABS樹脂 テープ厚さ(mm)0.47 JIS規格1級 標準張力(N/℃)20/20 材質(テープ)ガラス繊維
1個
4,698 税込5,168
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

スチール折れ金具付きで、使いやすく丈夫。 フリーロッドと同じ幅なので組み合わせて使用可能。 LR-56は50cm目盛側を垂直に自立可能。
用途現場工事写真記録用 厚さ(mm)13 ロッド幅(mm)64
1個
3,998 税込4,398
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

BOSCH(ボッシュ)マルチマウントクリップ
エコ商品
クロスラインレーザー QUIGOだけでなく、デジタルカメラのクランプとしても使用可能です。
取付寸法(mm)クランプ:10~60 取付ねじ径(inch)2024/01/04 RoHS指令(10物質対応)10物質対応
1台
3,490 税込3,839
3日以内出荷

Φ9mm専用のクリップ式気泡管です。
仕様気泡感度:60'/2mm タイプΦ9 mmポール用
1台
2,198 税込2,418
4日以内出荷

全長(mm)約150.9 質量(g)約476 ボール(mm)1インチ:25 対象【固定対象】ポール:約Φ26~55mm 関連資料(0.57MB)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

全長(mm)約122.2 質量(g)約177 ボール(mm)1.5インチ:37 対象【固定対象】ポール:約Φ16~36mm 関連資料(0.57MB)
1個
9,998 税込10,998
3日以内出荷

全長(mm)約166.6 質量(g)約499 ボール(mm)1.5インチ:37 対象【固定対象】ポール:約Φ26~55mm 関連資料(0.57MB)
1個
13,980 税込15,378
3日以内出荷

柔らかいので取り付けが簡単。 ハッキリとした色味で見分けやすい。 鉄筋の配筋ピッチの撮影、縦・横ピッチの間隔確認、鉄筋径の色分け確認などの撮影に使用します。
材質シリコンゴム 全長(mm)約50 適合サイズ(Φmm)約13~30
1袋(10個)
429 税込472
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
1,700 税込1,870
翌日出荷

コンクリート打設前のかぶり厚さの確認や、鉄筋のあきなどの目測確認に使用します。スピーディーな目測確認や自主検査に便利です。使用しないときはコンパクトに収納! 持ち運びや携帯に便利!。先端が自由に稼働するので、様々な角度で使用できます。目測に便利な形状。役立つ目盛を各部に表示。POINT1:15mm・25mm・30mm・40mm・50mm・60mm・70mmの寸法を目測確認する際に便利です。POINT2:シャフトが伸縮するため、確認時のしゃがむ動作やのぞき込む動作の作業負担が軽減されます。
用途コンクリート打設前のかぶり厚さの確認や、鉄筋のあきなどの目測確認に。 材質(先端)ABS樹脂
1本
3,698 税込4,068
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

滑りにくいゴムクリップ付です。(#6~#12のみ)。 #1 1/2~#3 1/2の頭は赤色、#4以上はショット仕上げ
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類両口ハンマー 材質(頭)機械構造用炭素鋼S53C 材質(柄部) 主な用途鉄工作業
1本
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類ハンマー柄 全長(mm)900 使用クサビ特大(WC-4) 適合#8以上 トラスコ品番123-4552 質量(g)557 RoHS指令(10物質対応)対応
1本
3,498 税込3,848
当日出荷

滑りにくいゴムクリップ付焼き柄です。(#6~#15のみ)
用途建築 土木作業全般。 アンカー/測量釘等の打込み。 種類ハンマー柄
1本
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

通常のシャープペンシルの約3倍の2kg までの荷重に耐えられる芯の保持力があります。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。ペン先が細長く狭いところにも書きやすいです。替芯4040はステンレスにもマーキングできます。red dotデザインアワード受賞品です。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引きやマーキングに。 トラスコ品番665-2110 材質樹脂 黒(2B) タイプノック式 芯径(mm)2.8
1本
1,398 税込1,538
当日出荷

設置位置がずれにくい強力なネオジム磁石を使用しています。クリップ式なので標尺の付け外しが簡単にできます。吊り下げて使用できるフック穴付きです。
用途現場記録写真撮影に。出来形検測、配筋検査に。標尺やロッドテープを鉄筋に固定したいときに。 材質本体:ポリカーボネート樹脂、磁石:ネオジム、ばね:ステンレス 幅(mm)対応標尺・ロッドテープ:60 質量(g)40 本体寸法(mm)120×36×14
1セット
2,798 税込3,078
当日出荷

可動式クリップで、ポールなどをしっかり固定 軽量で強固なプリズム三脚 傾きに影響されないゴムグリップ(球面)
全長(mm)1280 全縮(mm)800 セット内容ナイロンケース 材質アルミ 質量(kg)1.2
1個
15,980 税込17,578
当日出荷

ピンポール(Φ8~10)、プリズムポール(Φ28~30)のクリップ付。 アーム部は前後伸縮、上下移動、360度横回転。 クリップ部は上下回転、360度横回転。 クリップに挟んだポールの気泡を合わせたあと、ポールを360度回転可。そのままプリズムを機械に向けられます。 脚部はひねるだけで任意の位置で固定可。
全長(mm)1250 全縮(mm)800 トラスコ品番807-2519 質量(kg)1.5
1個
24,980 税込27,478
翌日出荷

スチール製でマグネットシートが使用可能。(ホワイト:両面、グリーン:表面のみ)。ホワイトタイプはボード両面に書き込み可能。(裏面は枠線のみ)。ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。便利なマーカーホルダー付。
セット内容ボード1枚 、スチール製でマグネットシートが使用可能。(ホワイト:両面、グリーン:表面のみ)、ホワイトタイプはボード両面に書き込み可能。(裏面は枠線のみ)、ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。、4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。、便利なマーカーホルダー付。 寸法(mm)ボード:W152×H107 質量(g)約140 関連資料(2.59MB) シャフト寸法(mm)伸縮:215~625
1個
999 税込1,099
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

スチール製でマグネットシートが使用可能。(ホワイト:両面、グリーン:表面のみ)。ホワイトタイプはボード両面に書き込み可能。(裏面は枠線のみ)。ボードはクリップで固定し、ワンタッチで着脱が可能。4段階の伸縮シャフト、ボード角度調整が可能。便利なマーカーホルダー付。
セット内容ボード 、伸縮シャフト 、マーカー1本 、 寸法(mm)ボード:W182×H132 質量(g)240 タイプG4タイプ、大判グリーンタイプ〈ハンドプラスボードラージ〉、マーカー:蛍光ボードマーカー細字 白 関連資料(2.59MB) シャフト寸法(mm)伸縮:190×630
1個
1,998 税込2,198
3日以内出荷

2×5の平型芯で直線が引きやすいです。キャップで芯を削る事が可能で正確な細い線も引けます。湿気やホコリに強い頑丈な構造になっています。強いクリップで腰袋やポケットにしっかりフィットします。折れにくい長芯です。キャップの先端には6.35mmビットが取り付けられます。キャップに収納しておけば芯が折れる心配もありません。red dotデザインアワード受賞品です。キャップには芯削りが付属しています。
用途木材(ウェット・ドライ)、鉄、樹脂、コンクリート、タイルなどへの線引き用に。 トラスコ品番665-2118 材質樹脂 黒(2B) タイプノック式 芯径(mm)2×5
1本
1,898 税込2,088
翌日出荷

人力による土羽整形、法面整形作業専用のタンパです。 底面に傾斜角が付いているので負担の少ない姿勢で整形作業が行えます。 土羽打、法面整形がラクラク
長さ(mm)1260 先幅(mm)底板:270 径(Φmm)32 奥行(mm)176.5 厚さ(mm)9 質量(kg)約2.7 材質底板:鉄製 材質(柄部)木製
1本
14,980 税込16,478
5日以内出荷

ガス採取器や気流検査器をクランプで挟み込み三脚に固定できます。クランプの口は、幅80mm程度まで開くことができます。※幅80mmまでの物品を全て固定できるわけではありません。※三脚、ガス採取器、ガス検知器、サンプリングポンプ、気流検査器は付属しておりません。
仕様●クリップ幅:約40mm●重量:約28g アズワン品番65-5698-57
1個
999 税込1,099
翌々日出荷

1個
499 税込549
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ヘルメットや作業帽が不可欠なビジネスシーンに特化したトランシーバーです ヘルメット・作業帽への取り付けに特化、イヤホンマイクケーブルを引っ掛けることで起こりうる危険を解消 バッテリー、充電用アダプターがセットのオールインワンパッケージ 特定小電力無線の全47chの交互通話、親機なしで2・3・4者間同時通話に対応 交互通話は単体中継(DJ-P114R等)に加え、最多4台までの連結中継(DJ-P102R等)に対応 防水・防塵性能はIP66 ヘルメットへの取付はゴムベルトを採用、作業帽にも装着可能 運用時間は交互・中継通話約50時間、連結中継36時間、同時通話11時間、3・4者間同時通話でも8時間の長時間運用が可能。(メーカー基準による) 設定はディップスイッチ、カラーLEDと音声ガイダンスの操作に加えてスマホアプリ、現在のチャンネルとグループトーク番号を自動設定させるACSH、セットモード項目もすべて含んで設定できるエアクローンを実装、初期設定の手間を大幅に軽減 本体内部に高性能アンテナを内蔵、東部へ装着することで人体への影響が少なく、コンパクトながら実用的な通信距離を確保(目安:障害物の無い平地にて交互通話200m、同時通話100m) VOX、エンドピピ、受信音ミュート、マンダウンや高温警告など屋外作業で役立つアラーム、バックノイズ低減(コンパンダー)など多彩な機能と拡張モードも含んで39項目ものセットモードでカスタマイズも自在
用途測量、クレーン玉掛、重機作業、工事現場、ドローン作業、解体作業、各種工場での連絡に 適合【中継器】DJP101R/P111R/P112R トラスコ品番244-0472 セット内容バッテリーパック(EBP108)、ヘルメットホルダー×2個、ヘッドバンド×3本、ケーブルクリップ×2個、ACアダプター(EDC122) 材質本体部:ポリカーボネート 幅(mm)82 ブラック 高さ(mm)95 質量(g)260 奥行(mm)46
1台
59,980 税込65,978
4日以内出荷

リアルタイムのハンズフリー通話! 現場作業、クレーン作業などで役立つ同時通話対応機種。 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐ使用可能。 IP67相当の防水・防塵。
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック (EBP-60)、充電器セット(EDC-167A)、ベルトクリップなど 材質ポリカーボネート 質量(g)120(本体のみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55×98.8×29.3 アンテナサイズ(mm)約165 防塵防水性能IP67 出力(mW)10/1 通信可能距離(m)約100(見通しの良いところ 同時通話時) 使用時間(時間)約6(同時通話使用時)、約40(交互通話使用時) 特性【納入実績】クレーン作業、ドローン作業、測量、解体作業、レッカー作業、イベントなど 関連資料(1.17MB) 通話方式交互・同時 サービス分類レンタル
1セット(2台)
10,980 税込12,078
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

リアルタイムのハンズフリー通話! 現場作業、クレーン作業などで役立つ同時通話対応機種。 簡単設定、簡単操作で誰でもすぐ使用可能。 IP67相当の防水・防塵。
付属品イヤホンマイク(EME-32A)、リチウムイオンバッテリーパック (EBP-60)、充電器セット(EDC-167A)、ベルトクリップなど 材質ポリカーボネート 質量(g)120(本体のみ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(突起物除く)55×98.8×29.3 アンテナサイズ(mm)約165 防塵防水性能IP67 出力(mW)10/1 通信可能距離(m)約100(見通しの良いところ 同時通話時) 使用時間(時間)約6(同時通話使用時)、約40(交互通話使用時) 特性【納入実績】クレーン作業、ドローン作業、測量、解体作業、レッカー作業、イベントなど 関連資料(1.17MB) 通話方式交互・同時 サービス分類レンタル
1セット(2台)
8,998 税込9,898
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)