25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
再生プラスチック利用。木製杭と比べ耐久性に優れ、腐食・劣化がありません。測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭に最適です。
用途測量会社・市町村・土地改良・国土調査用の民間境の杭として。草地・粘土質の畑・山林・砂地・水田などに。 材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック キャップ色 刻印(天面)田
1本
259 税込285
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに。地境の表示に。 材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック) キャップ色 刻印(天面)田
1本
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1本
279 税込307
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

引抜強度と押込み強度に優れた高性能の打込み杭専用材です。 シンプルな形状ながら、強度・耐久性・施工性に優れており、様々な用途で高い性能を発揮することができます。 工事現場などで一般的に使用されている足場管(単管杭)と比べ、およそ2.5倍の支持力を誇ります。
材質頭部/普通鋼(SWRCH)、尖端部/ハガネ材(S45C)、めっき/溶融亜鉛めっき 膜厚Z27相当
1本
1,998 税込2,198
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

タカショー白木杭
用途樹木の育成や補強に。柱など多目的にご使用いただけます。 材質天然木 直径(Φcm)6
1セット(10本)
6,998 税込7,698
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

マイゾックス表示杭
杭の頭はになっており、中心にへこみが有り。
用途測量全般
1セット(500本)
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

先に螺旋状の溝が施され、抜けにくい構造。優れた耐久性を持つ境界杭。
寸法(mm)55×55×550
1セット(50本)
44,980 税込49,478
3日以内出荷

耐候性に優れ、腐食・劣化がありません。 JIS K6932規格品です。
用途測量標識のポイントに、地境の表示に 幅(mm)30 材質複合樹脂(ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック) キャップ色 刻印(天面)田
1本
199 税込219
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
材質ポリプロピレン(PP)とポリエチレン(PE)の再生プラスチック
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

「抜かないで」の標示付き。 マジックで文字も書ける。
用途山間部での測量 寸法(mm)35×4×400 材質PS 質量(kg)約0.05/本
1セット(200本)
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外観は木肌調の仕上がりで、お庭やエクステリアに向いています。
1個
799 税込879
当日出荷から60日以内出荷
バリエーション一覧へ (23種類の商品があります)

1個
1,260 税込1,386
翌日出荷

優れた耐久性と強度。軽くて扱いやすい。 打込みに適した形状。様々な用途に使用可能な多目的資材。
寸法a(mm)60
1本
549 税込604
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

樹脂製杭の中でも最もベーシックな商品です。 シンプルな黒の丸杭で、園芸・土木・農業など幅広い用途にお使いいただけます。
用途お庭や畑、柵の支柱や土留めなど、農業・園芸をはじめ、さまざまな所で使われています。 穴径(Φmm)13
1個
768 税込845
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

加工性が良い材質です。先端を尖らせ加工しています。色味は全体的に白く、心材と辺材の色の差は少ない材料です。測量用、土木用、園芸用の杭として。
1本
429 税込472
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くて丈夫なプラスチック標識杭。返しのリブをつけることでぬけにくい構造になっています。
頭部形状赤・+
1箱(20本)ほか
4,798 税込5,278
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ロープやワイヤーなどを地面に引っ張り固定するのに使用。
用途各種テント、タープ設営、園芸、区画ロープ設置など幅広く。 材質/仕上鉄/ユニクロメッキ 頭部形状丸型
1本
239 税込263
当日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

丈夫なアルミ合金製です。軽くてキレイ、表示デザインも良く目立ちます。
用途埋込専用の測量境界明示板 付属品埋込用ボルト 材質本体:アルミ合金 寸法(mm)50×50×10 質量(g)58
1個
879 税込967
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。 カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途測量ポイントの表示に。 寸法D(mm)27 寸法d(mm)5 材質ABS樹脂 質量(g)2 寸法H(mm)4 寸法D1(mm)15 寸法D2(mm)10 使用ネイルNo.01~No.1
1袋(100個)ほか
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

プラスチック製の境界杭です。木製杭と比べ軽量かつ腐食がなく耐久性に優れます。
用途測量や調査などのポイントや表示に 幅(mm)30 高さ(mm)300 キャップ色 刻印(天面)田 材質プラスチック
1本ほか
129 税込142
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

加工性が良い材質です。先端を尖らせ加工しています。色味は全体的に白く、心材と辺材の色の差は少ない材料です。測量用、土木用、園芸用の杭として。
仕様●幅(mm):45●厚さ(mm):45●長さ(m):0.45●材質/仕上:米栂●注意:経年変化により、劣化、腐れは出てきます。●表面は仕上げをしておりません。●やや硬い材種で、端部から割れる事があります。●コード番号:406-4452 アズワン品番67-2321-40
1本
329 税込362
5日以内出荷

ハイビスカス(ランドアート)測量電卓すぐるくん5800
エコ商品
道路計算の得意な測量プログラム搭載。座標登録は最大で300点。付属の座標登録野帳で座標登録機能をサポート。本体電池を抜いてもメモリ内容は保持。【プログラム一覧】直線の延長点・幅杭、直線の垂線、直線の交点、円と直線の交点、トラバース単独、トラバース放射、方位トラバース開放、トラバース開放、逆トラバース単独、逆トラバース放射、方位逆トラバース開放、逆トラバース開放、2角夾辺の解放、2辺夾角の解法、3辺既知の解法、ヘロン面積計算、台形面積、座標面積計算、観測面積計算、オベリスクの体積計算、重力ようへき(寸法・数量)、ブロック積(寸法・数量)、単曲線オフセット、単曲線偏角設置、単曲線要素、単曲線の中心線・幅杭、単曲線の垂線、クロソイドオフセット、クロソイド極角設置、クロソイド要素、クロソイドの中心点・幅杭、円弧要素・逆算、丁張設置・法長、新点設置(2辺夾角)、新点設置(3点角度)、新点設置(2円交点)、縦断計画、光波水準、片勾配計算、拡幅計算、路線(クロソイド・単曲線)、座標登録管理
用途土木・建築での測量座標計算 付属品すぐるくん用取扱説明書(防水紙製)、カシオ製本体取扱説明書 質量(g)150 電源単4電池×1本(付属) 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)163×81.5×15.1 RoHS指令(10物質対応)対応
1台
36,980 税込40,678
当日出荷

シンワ測定オートベルSA-24A
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は24倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。 仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´ 付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース 倍率24X 視界1°20´ 最短合焦距離0.6m 対物レンズ有効径(mm)30 三脚取付ねじ5/8インチ 防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。) 標準偏差(km)±2.0mm 繰返し精度(°)0.5
1個
41,980 税込46,178
4日以内出荷

シンワ測定オートベルSA-32A
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.5mで倍率は32倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。 仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´ 付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース 倍率32X 視界1°30´ 最短合焦距離0.5m 対物レンズ有効径(mm)40 三脚取付ねじ5/8インチ 防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。) 標準偏差(km)±1.0mm 繰返し精度(°)0.3
1個
48,880 税込53,768
4日以内出荷

シンワ測定オートベルSA-28A
三脚なしをラインナップ。対象を捉えやすい視準器を搭載しており、1°単位で水平器を読み取ることができる水平目盛版付き。最短合焦距離0.6mで倍率は28倍。
用途土木・建築現場での測量作業(水平・高さの確認)に使用できる。 建築物の水平・高さの確認や根堀の深さを検測、基礎杭の高さを揃えるのに使用できます。 道路・側溝の勾配設置などにも有効。 仕様●スタジア:乗数:100●加数:0●円型気泡管感度:8´/2mm●底板型式:平面・球面●最小水平目盛:1°●望遠鏡(像):正像●自動補正:機構:マグネットダンパー●範囲:±15´ 付属品下げ振り・六角レンチ・矯正針・専用キャリングケース 倍率28X 視界1°20´ 最短合焦距離0.6m 対物レンズ有効径(mm)30 三脚取付ねじ5/8インチ 防水性IPX4(いかなる方向からの水の飛沫によっても有害な影響を受けません。) 標準偏差(km)±1.5mm 繰返し精度(°)0.3
1個
44,980 税込49,478
4日以内出荷

関連キーワード
  • おすすめ人気ランキング
  • 測量