フードウォーマー革命! お料理の温かさはもちろん、見た目の温かさも演出します。お客様に、ホットなサービスを提供いたします。1日1回の水量補給で御使用できますので(約12時間)、労力削減のお役に立ちます。組み合せが自由自在にできますので、さまざまなニーズにお応えできます。いつでも食べごろの温かさを出来たての味で提供できる湯煎タイプのフードウォーマーです。サービスする側と、される側の両者の気持ちに配慮して各種ホテルパンや陶器製フードパンなどさまざまな組み合わせでご使用いただけます。
●サーモスタット:バイメタル式サーモスタット(105℃)
●用途に合わせてホテルパンの組替えが自由にできます。
●縦型・横型兼用でご使用できます。
消費電力(W)1000
温度調節範囲(℃)30~90
材質ステンレススチール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)572×366×230
電源コード(m)1.5
水槽寸法(mm)503×301×H162
TKG品番9-0819-0101
TKG品番(2017)6-0731-0101
1個
¥40,980
税込¥45,078
当日出荷
電源(V)単相100 750W50/60Hz
外寸(mm)540×340×H245
内寸(mm)510×300×H160
電気ウォーマー(卓上タイプ)スープ、ポタージュ、シチュー、味噌汁などを出来たての味のまま保温する湯煎タイプのウォーマーです。湯温はサーモセンサーの働きで希望のダイヤルに合わせるだけで一定に保てます。
材質ステンレス
排水コック付きで、水の交換・清掃が容易です。
種別水槽
材質PP(ポリプロピレン)
電流(A)-
電源(V)-
本体質量(kg)-
安全装置-
電源コード(m)-
温度制御方式-
温度調節精度-
保証期間-
ヒーター容量(W)-
温度設定範囲(℃)-
和洋中いろいろなお店の自慢の味を最適温度で美味しく保温。
スープ・みそ汁・シチューなどの保温に最適です。
お料理にやさしい「湯煎式」
電源(V)単相100(50/60Hz)
消費電力(W)1200
温度調節室温~100℃(ダイヤル式)
コード長さ(m)約1.6
材質ステンレススチール
消費電力(W)900
電源(V)単相100
仕様加熱防止・空炊き防止装置付。(バイメタル110℃)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×550×285
電源コード(m)耐熱コード2m
ランプ通電ランプ
排水排水栓15A
温度調整方法サーモスタット30℃~95℃
水槽寸法(mm)295×498×165
操作簡単な低価格ウォーターバス。マグネチックスターラーを使用して恒温バスとして、またロータリーエバポレーターの濃縮用バスとして適します。
ヒーター容量(W)750
TGK品番692-63-24-33
型式FWB-21B
材質/仕上(バス)SUS304/銅ニッケルメッキ
質量(kg)1.4
使用温度範囲(℃)室温+5~95
電源AC100V 50/60Hz8A
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×271×135
槽内寸法(Φ×Hmm)210×130
コード三芯接地プラグ付き電源コード
温度設定方式バイメタル温度校正式・ダイヤル設定
1個
¥46,980
税込¥51,678
3日以内出荷
操作性を向上したコンパクト設計により、使い勝手の良い恒温水槽です。 。接触によるやけど防止に、水槽部が保護されています。水抜きが容易なドレイン栓付きです。
使用温度範囲(℃)+5~90(室温)
電源(V)AC100
電源(V)1Φ100
高さ(mm)280
アズワン品番5-206-02
トラスコ品番342-4065
材質PP(ポリプロピレン)製
槽内寸法(mm)460×305×160
型番180型
水槽容量(L)22.1
外寸法(mm)504×341×168
1個
¥4,326
税込¥4,759
翌々日出荷
制御部カバーがPP製ですので耐薬品性に優れています。温度過昇時はヒーター強制OFFし、エラー表示でお知らせします。
仕様アナログ
槽内寸法(mm)□200×123
外寸法(mm)210(280)×275×124
アズワン品番1-2943-11
1個
¥33,900
税込¥37,290
当日出荷
過昇防止は、水位でなく温度で作動(誤作動防止の為)温度過昇防止装置付。外側から水位が一目でわかります。
仕様温度過昇防止装置:バイメタル100℃(水位計付)
本体深さ内寸(mm)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)395×365×270
温度調節範囲(℃)30~90(湯槽内)
電源(V)単相100 900W
ガスコンロで使用出来るウォーマーです。スープ、ポタージュ、シチュー、みそ汁などを味をそこなわず保温する湯せん鍋です。
材質SUS304
ホテルパンに入れた料理を湯煎や、底に氷を入れて冷やすことができます.
材質SUS304
中鍋のないタイプです。レトルトパックのボイルや保温又、湯煎にも最適です。
材質ステンレススチール
質量(kg)4.2
電源(V)単相100・50/60Hz
消費電力(W)1200
コード長さ(m)1.6
温度調節範囲(℃)室温~100(ダイヤル式)
直径×高さ(mm)320×280
TKG品番9-0817-0401
TKG品番(2017)6-0729-0401
1個
¥39,980
税込¥43,978
3日以内出荷
お弁当などのお料理のおいしさを最適温度でキープ。
材質スチール
電源(V)100 50/60Hz
安全装置115℃温度ヒューズ
仕様(基準弁当箱)160×118×H40
サイズ大
直径×高さ(mm)330×100
TKG品番9-0908-0801
TKG品番(2017)6-0814-0901
1個
¥7,998
税込¥8,798
3日以内出荷
関連キーワード