「湯道」の検索結果
材質SCS14A
形状プラグ
種類ねじ込み継手
使用流体蒸気、空気、ガス、油、脈動水
最高許容圧力(MPa)1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)
・簡易蓋付の排水金具です。・耐食性に優れたステンレス製です。
ねじ径G(PF)2
仕様ステンレス中カゴ付
材質SUS304 ロストワックス製
高さ(mm)47
材質(本体)ステンレス(SUS304)
質量(g)340
呼び径50A
外径(Φmm)78
フランジ外径(Φmm)78
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥3,490
税込¥3,839
当日出荷
ロストワックス製のため頑丈です。クリーンファスナー STF-CV150型用の受座です。
材質ステンレス鋼(SCS14)
質量(g)48
適合(ファスナー)TF103、TF203、TF403、TF404、TF503、TF504、TF703LC、STF-CV150
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス製の丸型オーバーフローです。
材質ステンレス(ロストワックスSUS304)/天然ゴム
目皿直径(Φmm)Φ56
呼び径(ねじ)【外ネジ】R1 【内ネジ】R3/4
目皿山型(ダブルリング付)
1個
¥3,098
税込¥3,408
4日以内出荷
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。
ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。
異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストローク径は0.3mmあります。ロストワックス、ダイキャスト、押出材、引抜材、前加工済みのワークなどに適しています。
破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。
セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ノンパラFRP樹脂にパラフィンを加えるとインパラFRP樹脂に。ゲルコートにパラフィンを加えるとトップコートに。
用途補修
成分FRP用空気硬化剤/パラフィンワックス
危険等級Ⅲ
危険物の類別第四類
危険物の品名第二石油類
危険物の性状非水溶性
材質SCS13
板厚(mm)12
仕上素地
縦(mm)250
横(mm)300
ねじ穴数10
・ステンレスロストワックスで製造し、管と羽根を一体化しています。・ステンレス製で、耐蝕性、耐熱性に優れています。・重荷重扉に適しています。
用途・科学機器、厨房機器、船舶
材質ステンレス鋼 (SUS-304)
仕上鏡面研磨
RoHS指令(10物質対応)対応
ワイヤーロープ等の端末金具として、荷物の吊上げ作業等にお使い頂けます。ラッチ付き(外れ止め)で、対象物の外れを防ぎます。ステンレス製なので、防錆性・耐候性に優れ丈夫で長持ち。屋外・海岸での使用に最適!
寸法d(mm)7
寸法D(mm)8
高炭素鋼使用の精密特殊形状刃・平面、局面、角部にも使えます・カンタン研ぎ直しで永く使えます
用途丈夫で長持ち!超使いやすい!スジ彫り工具・キサゲ工具
適合被削材種ロストワックス、プラスチック、レジン、漆、その他軟質材全般(※金属、石材、陶磁器類は不可)
材質刃:高炭素鋼、柄:国産ヒノキ材、仕上げ:ウレタン塗装
全長(mm)125
軸径(Φmm)刃部:1.2、柄:8
質量(g)約2.5
先端幅(mm)0.04
ステンレス製で耐食性に優れています。
全体にアールがついたソフトデザイン
堅牢でロープが掛けやすい形状です。
用途ロープ用フック
材質ステンレス鋼鋳物(SUS304)
質量(g)115
寸法H(mm)40
寸法L1(mm)20
許容荷重(kN)8.8
寸法D(Φmm)7
寸法L2(mm)29.5
寸法P(mm)34
寸法W1(mm)54
寸法W2(mm)13
表面仕上げ電解研磨
タキゲンコード11859
1個
¥1,758
税込¥1,934
当日出荷
グリップ部には手にやさしいエラストマー樹脂を使用し、柔らかな感触での開閉を実現。強くつかむことができます。板や線材を折り曲げたりつぶしたりすることに適しています。くわえ部にギザがなく相手に傷をつけません。錆を嫌う作業に最適です。
材質ステンレス(SUS410)
材質(グリップ)PP+エラストマー樹脂
ロストワックス精密鋳造
用途高圧用・工業用・機器付属用
形状ストレート(ワンピース)
材質(本体)SCS14A
接続ねじRc
使用流体常温水、油・燃料油、ガス、飽和蒸気
最高許容圧力(MPa)常温の水、油・燃料油、ガス:4.1、飽和蒸気:1.0
ハンドル形状レバー式
クラス600
ボア径レデュースドボア
バルブ種類ボールバルブ
材質SCS13
RoHS指令(10物質対応)対応
形状ストレート
材質(本体)SCS13A(ロストワックス)
方式フローティング
接続方式ねじ込み形
材質(ボール)SUS304
材質(キャップ)SCS13A
ハンドル形状レバー式
材質(ガスケット)PTFE
材質(ステム)SUS304+Crめっき
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)ハイパタイトPTFE
材質(パッキン)PTFE
クラス1000型
RoHS指令(10物質対応)対応
ボア径レデューストボア
バルブ種類ボールバルブ
異形状ワークや小物ワークの外周をクランプするエア式のセルフカットクランプ。独自のセンタリング機構とセルフカットした口金により、従来はクランプが困難だった加工ワークをクランプできます。さらに口金を交換する事で様々な加工ワークに対応できるので経済的。ロストワックス、ダイカスト、押出材、引抜材、および前加工済みワークのクランプに最適です。
ダイヤフラム式クランプ機構により4つの爪でワークを確実にクランプします。
異形状の多種多様なワークに対応できます。
クランプストロークは径で0.3mmあります。
破損及び変形防止の為、ワークがない状態での締付けは行わないでください。
セルフカット可能範囲を超えてセルフカットをしないでください。
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
質量(kg)0.1
表面処理3価クロムメッキ
1個
¥359
税込¥395
当日出荷
材質(本体)ロストワックスSUS304、(目皿)SUS304、(パッキン)合成ゴム
関連資料寸法図(0.03MB)
1個
¥6,998
税込¥7,698
9日以内出荷
雨の日に靴の上からそのまま履けるショートタイプの携帯用長靴です。
簡単にサッと装着できるファスナー式。
ファスナーからの水濡れを防ぐフラップにより濡れにくく、雨・泥・雪から大切な革靴を守ります。
また、靴とのフィット感をアップするゴムバンド付により、ズレにくく使いやすい。
さらに、夜間も安全に歩行できる反射シート付。
靴底の凸凹加工により雨・湯k道でも滑りにくい安全設計。
ビジネススタイルに合わせやすい、ダークメタリックカラーで通勤時にも最適。
他にも、洗車時・屋外作業・キャンプ・スポーツ観戦など様々なシーンで活躍します。
携帯に便利なコンパクトサイズだから、急な雨や出張・旅行にも最適です。
もう一度見たいあの絶景。心揺さぶられる4種類の海の色
温泉成分(炭酸水素ナトリウム)を配合:温浴効果を高め、血行を促進し、疲労回復・肩こり・腰痛に効果的です。清浄作用もある炭酸水素ナトリウム配合。湯上がり後のお肌をさっぱり爽快に。
大自然の恵み ミネラル(塩化ナトリウム)配合(基剤)
さら湯のピリピリ感をやわらげる塩素除去成分配合
アレルギーテスト済み(全ての方にアレルギーが起きないわけではありません。)
赤ちゃん(生後3ヵ月以上)と一緒に入浴する時も使えます。
【効能】疲労回復、肩のこり、腰痛、あせも、しっしん、にきび、荒れ性、ひび、しもやけ、あかぎれ、うちみ、くじき、神経痛、リウマチ、痔、冷え症、産前産後の冷え症
【医薬部外品】
【沖縄を旅する4種類のこだわりの香り】
(1)さわやかマリンの香り:バスソルトEARTHsc
美しいサンゴ礁や熱帯魚に出会える澄みきった海の香り。気分が爽やかになるようなみずみずしい香りに仕上げました。
ケラマブルーの湯色(透明)
(2)トロピカルフルーツの香り:バスソルトEARTHsc
太陽の恵みをたっぷり浴びた南国フルーツの芳醇な香り。気分が弾むような甘くフレッシュな香りに仕上げました。
イケマブルーの湯色(透明)
(3)エキゾチックフラワーの香り:バスソルトEARTHsc
海まで続く道を歩きながら感じる、フレッシュな花々の香り。道沿いのハイビスカスに心踊るような鮮やかな香りに仕上げました。
カビラブルーの湯色(透明)
(4)ラグジュアリーバニラの香り:バスソルトEARTHsc
眺める夕日をイメージした温かさと甘さが調和した香り。スパでやすらぐような優美な香りに仕上げました。
コウリオレンジの湯色(透明)
香りさわやかマリンの香り、トロピカルフルーツの香り、エキゾチックフラワーの香り、ラグジュアリーバニラの香り
湯の色ケラマブルーの湯色(透明)、イケマブルーの湯色(透明)、カビラブルーの湯色(透明)、コウリオレンジの湯色(透明)
成分【有効成分】乾燥硫酸ナトリウム、炭酸水素ナトリウム【その他の成分】無水ケイ酸、グリシン、塩化ナトリウム、サリチル酸、香料、(+/-)青1、黄5、黄202(1)、赤102、赤227
使用方法お風呂のお湯(200L)に本品1包(30g)を入れ、よくかきまぜて入浴してください。
シリーズバスロマン
アズワン品番65-2349-84
医薬品医療機器等法医薬部外品
1個(12包)
¥599
税込¥659
当日出荷
三巻縫製済なのでほつれ防で長持ち W600mm×H1800mmのレギュラーサイズ
材質ポンジ
タイプ仕立て:三方三巻、左チチ(上3個、横5個)
縦(mm)1800
横(mm)600
炭酸ガスが温浴効果を高め血行を促進し、冷え症や肩こり・腰痛に効果があり、一日の疲れをやわらげます。
温泉成分(硫酸ナトリウム)の働きで、湯上がり後もポカポカ感が続きます。