27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最も一般的な湾曲ブレード。様々な形状の鋼材を切る方向けです。 湾曲形状で切断スピードが速く刃が長持ちします。
用途141~143:厚物用、145~147:薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 切断能力(mm)非鉄金属(厚さ)5~20
1パック(5本)ほか
3,198 税込3,518
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

ホテルパンにミキシングプレートをセットすることにより、 湾曲、斜めにセットされるため内容物をかきまぜたり、 すくう作業がスムーズに行えます。
1個
9,798 税込10,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質S45C タイプロッドエンドT型 種類ロッドエンドジョイント 表面処理ユニクロメッキ
1個
839 税込923
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

裏面のフィルムをはがして貼るだけの簡単施工で、貼ってはがしても床面にあとが残りません。はさみで簡単にカットできます。表面が防水で、水回りに最適です。
用途キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。表面が防水で、水回りに最適。キズ・汚れ防止のシートに。 材質表面:塩化ビニル樹脂、中間層:ガラス基材・塩化ビニル樹脂、裏面:アクリル樹脂、離型フィルム:ポリエチレン 幅(mm)900 厚さ(mm)0.3mm 2018年トラスコ掲載ページ9 0596
1本ほか
2,798 税込3,078
当日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


安定感のある平台タイプで台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質支柱/スチール、台部/鋳鉄 質量(kg)約1.2 高さ(mm)600 シャフト径(Φmm)10 台座寸法(mm)200×120 台座形状平形
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

フリークランプは、角度変更などムッフを外すことなく行える大変便利なクランプです。アーム専用にフレキシブルパイプ(16Φmm)を使用しているため、方向や角度を自由に動かすことができます。
寸法B(mm)105 寸法C(mm)65 寸法D(mm)120 寸法E(Φmm)12
1個
4,790 税込5,269
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スタンド、S型ムッフ、ライトクランプがセットになっています。S型ムッフは亜鉛合金ダイカストクロームメッキ仕上げ。
シャフト径(Φmm)10 高さ(mm)600 仕様底部三点クッションゴム付 質量(kg)1.5 材質(台)鋳鉄製 ウレタン樹脂焼付塗装仕上げ 材質(支柱)SUS304パイプ 寸法(A×B)(mm)台:245×140 支柱サイズ(mm)Φ10×600
1個
6,698 税込7,368
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

パイプを立てる時にスタンドとして使用します。
トラスコ品番108-0947 材質スチール(三価クロメート処理) 質量(g)295 内径×外径(Φmm)28×32
1個
999 税込1,099
当日出荷

一般的に使用頻度の高い汎用型材です。
用途建材など幅広い用途に使用されています。 材質6063アルミ タイプ角棒 表面処理アルマイト仕上げ RoHS指令(10物質対応)対応
1本
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セーバーソーブレード モノタロウ 定期注文
パイプも切断可能
用途金属用 材質ハイス(高速度鋼)HSS バイメタル 刃厚(mm)0.9 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)
1パック(5本)
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

フローリング・リノベシート
材質(表)塩化ビニル樹脂100%、(中)ガラス繊維、アクリル樹脂100%、(裏)アクリル樹脂100%、(離型フィルム)ポリエチレン
1セットほか
849 税込934
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (65種類の商品があります)



No.14〇シリーズの新湾曲ブレード。 管材をメインに切断する方向けにに特化した、高速切断・長寿命商品。 様々な形状や厚物には(S)なしのNO.14〇シリーズをご利用ください。
用途141(S)~143(S):厚物用、145(S)~147(S):薄物用 厚物:ステンパイプ厚さ2.0mm~2.5mm 薄物:ステンパイプ厚さ2.0mm以下 材質(刃)マトリックスⅡ(SKH56) 刃厚(mm)0.9 主要切断材料管材/厚物・ステンレス管材 切断能力(mm)非鉄金属(アルミ・黄銅・銅)厚さ/5~20
1パック(5本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

1個
2,490 税込2,739
当日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

台座の重量感があり実験スタンドとしてご利用頂けます。
用途機器の設置、固定用支柱として 材質支柱/スチール、台部/鋳鉄 シャフト径(Φmm)10
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

セーバーソーブレード 高品質 金属用 モノタロウ 動画あり
管材の切断に優れた威力を発揮します。
用途金属用 適合マキタ、HiKOKI(旧日立工機)、京セラ(旧RYOBI電動工具)等のセーバーソーに使用できます。 材質バイメタルハイス鋼 被削材金属 刃厚(mm)0.9
1パック(5本)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

FAD-5 ランプ印 モノフラット LAMP(スガツネ工業) 動画あり
LAMP(スガツネ工業)ランプ印 モノフラット
扉の持ち出しが開き戸に比べて小さく、キャビネット前のスペースが狭くても使用できます。片開き、観音開きなどの開き方の組み合わせが可能です。扉はゆっくりと静かに閉まります。扉は上下(±3 mm)、左右(±2.5 mm)、平行(約5°)の調整が可能です。
用途収納用 扉寸法(mm)(適応)厚:15~20、高さ:260~650、幅:270~350 適合扉質量(kg)5以下 調整範囲(mm)高さ:±3、幅:±2.5 角度調整範囲+5 仕様扉幅:270~350 mm扉高さ:260~650 mm扉厚:15~20 mm扉質量:5 kg以下(扉1枚当り)製品仕様:1枚扉仕様(かぶせ) セット内容ヒンジ本体1ヶ、マウンティングプレート2ヶ アズワン品番64-6778-70
1個
8,398 税込9,238
4日以内出荷


この機種は棒状でないものの粉砕に適しております。 他の粉砕機と連係してより細かなチップを作ることができます。 車輪付きのため簡単に移動できます。 フリーハンマーはメーカー独自の特殊鋼を使用、摩耗が少なく長期間使用でき経済的です。ロータープレートはメーカー独自設計により湾曲させた特殊プレートを採用し、強度がありしかも死角のない粉砕を実現しております。発明表彰「中小企業庁奨励賞受賞」を受賞したハンマー 貝殻、生ゴミ、たらの芽の残材、炭、チップの2次処理など特殊な粉砕作業に対応しています。
仕様供給方式:定量かき込みローラー、粉砕方式:フリースイングハンマー、自走機能:手押移動車輪式 全長(mm)1200 質量(kg)91 全幅(mm)675 全高(mm)1070 使用燃料無鉛ガソリン 始動方式リコイルスターター 最大出力(kW)4.6(6.3PS)
1台
689,800 税込758,780
91日以内出荷

材質 = スチール。ラッチタイプ = トグルラッチ。寸法 = 64 x 28.7 x 14mm。奥行き(深さ) = 14 mm。長さ = 64mm。幅 = 29mm。。ベーシックなトグルラッチ. 通常のクランプデバイスとして使用できる標準トグルクラッチ リンク部分が湾曲しているため、ストライクプレートが不要 亜鉛めっきスチール
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(2個)
2,098 税込2,308
7日以内出荷

吸盤の取付が上手くいかない箇所への取付に便利! 5つの足で湾曲した設置面でも取付可能 ベースプレートは両面テープで取付
用途D-2143・D-2144・D-2182オプションパーツ 取付方式両面テープ 適合プレート直径80mm以下
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

超軽量アルミ仕様×可動式湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。 左右可動式なので使わない時はたためて作業の邪魔になりません。 驚きの軽さと高性能!爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着! フックのゲート開口幅25mm 60mmベルト対応 横幅コンパクト設計 幅広な落下防止コード取り付け穴 コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ! 幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!
材質アルミ、ゲート部分:ステンレス 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×70×120
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ユニークなダブルエンドデザインは一方の端に19mmのベベルエッジフラットブレード、もう一方の端にJフックまたはナローブブレードを備えています。Jフックは4、6、12、24、48ウェルプレートから細胞を垂直に持ち上げるために端が湾曲しています。19mmのベベルエッジフラットブレードにより、フラスコやディッシュの培養面との接触が均一になります。
仕様●サイズ:幅/19mm、奥行/7.5mm、高さ/233.80mm アズワン品番65-9346-27
1箱(100個)
27,980 税込30,778
24日以内出荷

重厚感のスチール製×可動式湾曲ゲート×爪付きで工具をスムーズ脱着。 左右可動式なので使わない時はたためて作業の邪魔になりません。 鋼の強度と高性能!爪付き湾曲ゲートでスムーズ脱着! フックのゲート開口幅25mm 60mmベルト対応 横幅コンパクト設計 幅広な落下防止コード取り付け穴 コンパクトなプレート設計なので腰回りスッキリ! 幅広い落下防止用穴なので道具が使いやすく作業性アップ!
材質スチール 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)59×70×115
1個
2,198 税込2,418
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ボディアーマーで有名なダマスカスギア社の製品です、快適で高いパフォーマンスを発揮します、滑りにくい柔軟な成形TPUプレートで作られており、硬い表面で膝を保護します、パッドには、人間工学に基づいた湾曲形状のフックとループのデュアルストラップも付いています、水を吸収せず保持しません。 1つのサイズですべてに対応します
仕様●フリーサイズ●カラー:ブラック
1セット(2個)
5,598 税込6,158
欠品中
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)