25件中 1~25件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1個
1,098 税込1,208
6日以内出荷

1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷


ベスケア ラテックスフリーネット包帯 ナビス(アズワン) 動画あり
ロールの長さは25m(伸長時)と経済的です。どの部分にはさみを入れてもほつれにくい網目です。チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディーな処置が行えます。天然ゴム不使用のネット包帯です。
長さ(m)25 材質PU(ポリウレタン)カバーリングヤーン・ポリエステル 入数1箱(1巻入) オートクレーブの可否 洗濯方法洗濯再生 伸縮率(倍)約8~10(巾方向)
1箱(1巻)
743 税込817
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)


気温と湿球温度を同時に測定。手軽に設置できるのが魅力です。
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)79×271×29 質量(g)約125 温度測定範囲(℃)-30~50 設置方式壁掛け 測定精度(°)±1(at0~30/その他は±2) アズワン品番1-741-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類乾湿計
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1号 ベスケア ネット包帯 1号 1巻入 ナビス(アズワン) 動画あり
ロールの長さは25m(伸長時)と経済的です。 どの部分にはさみを入れてもほつれにくいです。 チューブ状で必要な長さにカットできるので、スピーディーな処置が行えます。
用途 幅(mm)8 長さ(m)25(伸長時) 材質ラテックスカバーリングヤーン・ポリエステル アズワン品番8-2441-01 オートクレーブの可否 洗濯方法洗濯再生 伸縮率(倍)約8~10(巾方向) 包帯種類ネット包帯
1巻
743 税込817
翌々日出荷

乾湿球式のパネルの上部に、繰りだし式の温度表が取付けてあり、すぐに湿度が求められます。
TGK品番614-88-22-01 材質本体/ ABS樹脂 寸法(mm)90×30×301 質量(g)260 温度測定範囲(℃)-10~50 精度(℃)±1 アズワン品番1-627-01 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類乾湿計
1個
6,270 税込6,897
当日出荷

1セット(12枚)
13,980 税込15,378
当日出荷

メリヤス編みの下巻チューブ包帯です。 綿100%で肌当たりが良く、吸湿性に優れています。
包帯種類チューブ包帯 長さ(m)18
1巻
2,098 税込2,308
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

乾球と湿球の表示液を赤と青に色分けしました。 湿度の読取が見やすく簡単になりました。
TGK品番359-88-22-15 材質本体/ABS樹脂 寸法(mm)104×28×160H 質量(g)110 温度測定範囲(℃)-10~50 精度(℃)±1 温度表示方式棒状目盛 温度計の種類乾湿計
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

佐藤計量器製作所アスマン式通風乾湿計
安定した湿度計測を目指すアスマン式通風乾湿計 湿球部には特殊湿球布を採用し、ガーゼに比較し交換が簡単なうえ、本体に給水ボトルを標準装備して長時間にわたり、水の補給を不要にしました。 また、SK-RHGシリーズはAC、DC電源方式で、単1乾電池2本でファンを連続20時間稼働させ、3m/s以上の風速で正確に通風をおこなうことができます。
用途長期間安定した正確な測定が可能なアスマン式通風乾湿計は、湿度計測において基本の計測器として広く利用されています。ビルや工場等の環境測定にもご利用いただけます。 質量(kg)0.74 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×450×110 種別温湿度計 温度測定範囲(℃)0~50 設置方式スタンド式 アズワン品番1-9900-01 温度計の種類乾湿計
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷

被せるだけで簡単・スピーディな処置が可能です。 優れた伸縮性により、あらゆる部位にフィットします。 指から体幹まであらゆる部位に対応する豊富なバリエーション。
長さ(m)25(伸長時) 包帯種類ネット包帯
1缶
639 税込703
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1箱(60本)
14,980 税込16,478
3日以内出荷

空気中の温度及び湿度を測定する機器です。。携帯用で、百葉箱なしで任意の場所での観測に便利なため、気象観測からビルの空調管理や電算機管理、湿度計の補正機器として活用されています。。高精度の白金測温抵抗体を感部に使用。。従来の乾湿計と比べ湿度換算の手間がなく、読み取り誤差もありません。。着脱簡単な湿球布を採用。
外形寸法(mm)85×55×260 電源単3乾電池4個 測定範囲(℃)-30~+50 測定項目湿球温度、乾球温度、相対湿度 測定精度±0.2℃ 分解能0.1℃
1個
107,900 税込118,690
当日出荷から47日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

無蛍光です。 綿100%の吸水性に優れたガーゼです。
幅(mm)300 医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006535101 医薬品医療機器等法一般医療機器
1個
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
969 税込1,066
当日出荷

通気性・吸湿性に優れ、ソフトな感覚の薄地チューブ包帯です。伸縮率約5倍以上で圧迫力はなく、湿潤療法などに適しています。チューブ状で必要な長さにカットできるので無駄なく、スピーディーに処置が行えます。
包帯種類チューブ包帯 タイプEOG滅菌可 長さ(m)18 混率(%)綿100 オートクレーブの可否
1箱(1巻)
999 税込1,099
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本計量器工業オーガスト乾湿計
乾球・湿球の2つの温度計で湿度を算出します。 ●湿度換算表付です。
仕様金属枠付 全長(mm)400 温度測定範囲(℃)-20~50(0.5℃目盛)
1個
10,980 税込12,078
当日出荷

コンネット包帯25 竹虎 動画あり
ラテックスフリーです。 伸縮性に富んだチューブ状のネット包帯なので、当てガーゼなどをソフトに固定します。 サイズが豊富で、どんな部位に対しても、固定・圧迫がスピーディーにできます。 サイズ別のカラー糸が規格の判別を容易にします。
長さ(m)25(伸長時) 包帯種類ネット包帯、チューブ包帯
1箱
749 税込824
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

Cuboai 第3世代 ベビーモニター 見守りカメラは、ワンオペ育児中でも安心して家事に取り組むことができる見守りカメラです。顔がガーゼや毛布で覆われた際にアラートを送信する「顔覆われアラート」や、赤ちゃんの寝返りを検知する「寝返りアラート」で、万が一のリスクを最小限に抑えます。泣き声を自動で感知し、スマホに通知する「泣き声アラート」で、別の部屋にいてもすぐに気づくことができます。最大18時間の録画機能で、夜間の出来事を後からしっかり確認することができます。
用途初めての育児で不安が多いママ・パパ、共働きやワンオペ育児で時間に余裕がない方、赤ちゃんが静かすぎて不安になることが多い方、赤ちゃんの安全を最優先に考えているご家庭に。 仕様【解析度】2.5k QHDビジョン その他【夜間撮影】目には見えない赤外線暗視型(LED波長 940 nm) セット内容カメラ本体、フロアスタンド、モバイルスタンド レンズ【映像】135度広範囲レンズ センサーデジタル温度計、湿度センサー 寸法(cm)8.7×10.7×11.3 ライト種類【ナイトライト】暖かい電球色のLED ビデオフォーマットH.264 / H.265
1台
49,800 税込54,780
4日以内出荷

【抗菌防臭・防ダニ吊り下げ除湿シート】抗菌防臭効果をプラスした吊り下げ除湿シート。抗菌繊維が細菌の増殖を抑えることで気になるにおいを防ぐ。
用途【高吸湿特殊繊維で湿気をぐんぐん吸収】シリカゲルの約2~3倍の吸湿性がある特殊繊維を使用。クローゼット内やハンガーに掛けてぐんぐん除湿。【防臭しながら除湿しダニの繁殖を抑制】湿気を吸収することでダニの繁殖を抑制。湿気を取りながら防ダニ効果を発揮し衣類を大切に保管できる。【繰り返し使用可能・湿度センサー付き】使用場所によって使い分けできるフックとループ付き。タンスの引き出しや収納ケースの中に入れてもOK。湿気を吸っても天日干しで吸湿性能は回復。繰り返し使えて経済的。干し時が分かる便利な湿度センサー付き。 材質質/ポリエステル80%・合成繊維(アクリレート系)20%、フック:ポリプロピレン[ポリエステルの内の13%は抗菌防臭効果のある繊維を使用] ブルー 質量(g)101 備考センサーの色が変化しなくても2週間に1度を目安に天日干しをしてください。 寸法(幅W×長さL)(mm)500×500(フック含む)
1個
1,398 税込1,538
5日以内出荷

【除湿してダニの繁殖を抑制】シリカゲルの約2~3倍の吸湿性がある特殊繊維を使用。湿気を吸収することでダニの発生を抑制。
用途【クローゼット内などを除湿】クローゼット内に吊り下げて空間を除湿したり、ハンガーのフックに掛けて衣類付近の湿気を吸収。【天日干しで吸収性能は回復】湿気を吸っても天日干しで吸収性能は回復。繰り返し使えて経済的。干し時が分かる湿度センサー付き。【さまざまなところで使える】吊り下げずにタンスの引き出しや、押入れの中、衣装ケースの中に入れるなどさまざまな場所で使える。 材質ポリエステル80%・合成繊維(アクリレート系)20% ブルー 質量(g)200 備考センサーの色が変化しなくても2週間に1度を目安に天日干しをしてください。 寸法(幅W×長さL)(mm)180×505(フック含む)
1セット
2,098 税込2,308
11日以内出荷

【特殊な繊維で吸湿し防ダニ】シリカゲルの約2~3倍の吸湿性がある繊維と活性炭を使用。湿気を吸収することでダニの発生を抑制。
用途【クローゼットやハンガーに】クローゼット内のハンガーパイプに吊り下げたり、ハンガーのバーに掛けたりして使える。【活性炭シートで衣類を脱臭】活性炭のチカラでにおいの元となる物質を吸着。オフシーズンの衣類などを脱臭しながら保管。【干し時が分かるセンサー付】干し時が分かるセンサー付き。湿気を吸っても吸収性能は天日干しで回復し繰り返し使えるので経済的。衣装ケース、タンスやチェストの引き出し、収納ケースの中、押入れの中などに入れても使える。 材質ポリエステル80%・合成繊維(アクリレート系)・活性炭シート チャコール 質量(g)400 備考センサーの色が変化しなくても2週間に1度を目安に天日干しをしてください。 寸法(幅W×長さL)(mm)18×505(フック含む)
1セット
3,798 税込4,178
6日以内出荷

【特殊な繊維で吸湿】シリカゲルの約2~3倍の吸湿性がある繊維と活性炭を使用。
用途【クローゼットやハンガーに】クローゼット内のハンガーパイプに吊り下げたり、ハンガーのバーに掛けたりして使える。【活性炭シートで衣類を脱臭】活性炭のチカラでにおいの元となる物質を吸着。オフシーズンの衣類などを脱臭しながら保管。【干し時が分かるセンサー付】干し時が分かるセンサー付き。湿気を吸っても吸収性能は天日干しで回復し繰り返し使えるので経済的。衣装ケース、タンスやチェストの引き出し、収納ケースの中、押入れの中などに入れても使える。 材質ポリエステル80%・合成繊維(アクリレート系)・活性炭シート チャコール 質量(g)200 備考センサーの色が変化しなくても2週間に1度を目安に天日干しをしてください。 寸法(幅W×長さL)(mm)180×505(フック含む)
1セット
1,998 税込2,198
6日以内出荷